適合車種:レイバック/レヴォーグ 。※オールウェザーカーゴカバー、カーゴトレーマット、3Dカーゴマットと共着不可。※カーゴマット装着時は車両標準のカーゴフロアボード固定用フックによるカーゴフロアボードの固定はできなくなります
適合車種LAYBACK/LEVORG
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
防水素材でラゲージルームをしっかりガード!
大好評のウェットスーツ素材を使用したラゲージマットです。車種別の専用タイプで新登場。専用設計なのでサイズはピッタリ、裏面が合成ゴムなのでずれにくく、防水素材が愛車のラゲージルームをしっかりとガードします。
材質(表面/裏面)ポリエステル100%/合成ゴム
適合車種:レヴォーグ(STI Sport EX、STI Sport R EX (含む Black Interior Selection))/S4 (STI Sport R EX)。5席分5枚。※他のマット類と重ねて使用は不可
適合車種LEVORG(STI Sport EX、STI Sport R EX (含む Black Interior Selection))/S4 (STI Sport R EX)
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
太陽光線から愛車のダッシュボードを守ります。レザーダッシュボードマットを装着してもフロントガラスへの映りこみは純正時とほぼ変わりません。 。最高級レザーである【オックス・カーフ】を表現した厚みのあるDIKオリジナルレザーを採用。 。グレーフォームを高温で溶かし、レザーと補強用不織布を融着接着させています。 。接着剤を使用していませんので、曇りの原因を防ぐことに成功しました。 また無臭です。取付は付属のマジックテープで簡単3分!。車種別専用設計なので愛車のダッシュボードにジャストフィット!。車種別に日射センサー・デフロスター・純正スピーカー・エアコン吹き出し口・Aピラー吹き出し口・アッパーボックスなどの穴あけ加工済みです。
付属品補助用マジックテープ:10個
厚さ(mm)約5
色生地:ブラック、糸:ブラック
VN系レヴォーグの右ハンドル車のセンターコンソール専用のトレイ。
専用設計で、センターコンソールのカップホルダーにピッタリフィット。
センターコンソールのカップホルダーを小物置きにすることができる。
トレイ部は車両のカップホルダーも使用できる開閉タイプ。
カップホルダー上に両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
置いた物がすべりにくく、傷が付きにくい軟質素材を使用。
スマートフォンや財布等の小物を手軽に置けるトレイ。
内装に合わせたシルバーフレーム+黒シボ調。
レヴォーグ(STI Sport)にも取付可能。
色ブラック・シルバー
メーカースバル
適合車種レヴォーグ
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
適合車種:レヴォーグ。18×8.0J+53 PCD114.3。鍛造。センターキャップ、エアバルブ付
適合車種LEVORG
数量(本)1
防水素材
丸洗いOK
色グレー
材質ポリエチレン100%
適合車種:レイバック/レヴォーグ/S4など。水平対向エンジンモチーフのパターンを採用したトレーマット。5席分5枚。樹脂製トレー形状 。※他のマット類と重ねて使用は不可
適合車種LAYBACK/LEVORG/S4など
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
ダウンフォースが高速道路でワンランク上のどっしりとした走りを実現する操安性向上パーツ!。装着することで車体下の空気の流れを整流し、ダウンフォースを発生。高速走行時の操安性を向上させ、ワンランク上の快適なドライブを可能にします。目には見えないダウンフォースを安心して体感していただけるよう、グランドエフェクター(GE1)には体感保証が付いています。グランドエフェクター(GE1)を装着されても操縦安定性の効果が体感できない場合には、ご購入後30日以内であれば返品を受け付けております。
材質(ベース部)ステンレス、(スポイラー部)樹脂
トランクのサイズに合わせてカットが可能です
用途トランク用のスポイラー
材質軟質ポリ塩化ビニール
色ブラック
寸法(cm)約132
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く "フットレストのポジションを最適化"するために開発。左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。
これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、"バー(棒)"で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため、より自然な姿勢で運転することができます。
またマニュアルトランスミッション車の場合は、フットレストバーNEOとクラッチペダルの位置関係も最適化していますので、よりスムーズなクラッチ操作が可能になります。
多くの軽自動車・小型車・普通車に使用できる汎用性の高いカーマットです。
裏面にはズレを防止する為にスパイク形状を採用しています。
用途軽自動車・普通車・小型車用
材質(表)PP、(裏)PVC
適合車種:レイバック/レヴォーグ 。樹脂製トレー形状。※オールウェザーカーゴカバー、3Dカーゴマット、カーゴマットと共着不可。※カーゴトレーマット装着時は車両標準のカーゴフロアボード固定用フックによるカーゴフロアボードの固定はできなくなります
適合車種LAYBACK/LEVORG
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
適合車種:レヴォーグ。カーペット生地の下に樹脂層を挟んで水漏れを抑止。縁高の形状により汚れなどがこぼれ落ちるのを抑えます。※オールウェザーカーゴカバー、カーゴトレーマット、カーゴマットと共着不可。※3Dカーゴマット装着時は車両標準のカーゴフロアボード固定用フックによるカーゴフロアボードの固定はできなくなります
適合車種LEVORG
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
軽量、そしてスポーツ・パフォーマンスにプライオリティを置いた、レーシングスポーツ・スペック。バックショットを引き締めるカーボンはカスタム上級者の証。
用途マフラー
適合車種:レヴォーグ(Smart Edition EX、GT-H EX)。5席分5枚。※他のマット類と重ねて使用は不可
適合車種LEVORG (Smart Edition EX、GT-H EX)
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
適合車種:レイバック/レヴォーグ/クロステック/インプレッサ。一般的なUSB充電スマートフォンの方はこちらが便利。充電ケーブルが引き回せる切込み加工入り。ズレや雑音を防止するゴムマット付。※CD/DVDデッキ、ワイヤレスチャージャーと共着不可
適合車種LAYBACK/LEVORG/CROSTREK/IMPREZA
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
適合車種:レイバック/レヴォーグ 。肉厚の撥水性ポリエステル生地でシートバック、カーゴトリムまでカバー。汚れ、水漏れを防止します(使用状況や期間によって撥水効果は変化します)。シートバック側はヘッドレストへの取付、サイドはボタンによる脱着でお手入れも簡単。収納時にカバーを広げることで、バンパー上部の傷つきも防止します。※オールウェザーカーゴカバー装着時は車両標準のカーゴフロアボード固定用フックによる、カーゴフロアボードの固定はできなくなります。※カーゴトレーマット、3Dカーゴマット、カーゴマット、カーゴボックスと共着不可
適合車種LAYBACK/LEVORG
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
適合車種:レヴォーグ。19×8.0J+53 PCD114.3。鍛造。推奨タイヤサイズ 225/40R19。センターキャップ、エアバルブ付。※インチアップには適合サイズのタイヤが別途必要
適合車種LEVORG
数量(本)1
車種別サイドカメラキットは左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキット。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取り付けできます。
また、カメラカバーは、2液性ウレタン塗料によるつや消し黒(マットブラック)塗装済みですので、塗装せずにご使用いただけます。
死角になりやすい左サイドをモニターで確認し安全運転をサポートします。
サイドカメラキットシリーズは、ミラーベースに取り付けるタイプですので、ミラー本体を折りたたんでもカメラをそのまま使用できます。
障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。
明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。
カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
LEDライトを組み込んだLED内蔵タイプもラインナップ。街灯などの灯りが届きにくい場所でも安全運転をサポートします。
有効画素数約32万画素
仕様映像信号:NTSC
カバー【カメラカバー】色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製
電源(V)DC9~15
消費電流(mA)約40
解像度水平解像度:約500TV本
防塵防水性能IP67準拠
ヒューズ容量(A)1
動作温度(℃)-20~+65
画角水平画角100°/垂直画角80°
映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
関連キーワード