草取りと草集め・土かきができる1丁2役!
余分な土を取らずに少ない抵抗で草取りできる
レーキ部分で草集め・土かきできる
角がR形状なので畝斜面の除草もらくらく作業
刃物鋼(本鋼付)なので切れ味長持ち
用途道路や畑、お庭の除草作業に適します
爪幅(mm)125/5本爪
全長(mm)1350
質量(g)560
刃長(mm)約135
柄長さ(mm)1200
材質(柄部)アルミ
材質(頭)スチール
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
ピン(ボタン)で伸縮を調整できる伸縮式三角ホーです。ピンでパイプを固定するタイプの伸縮柄で、従来の伸縮タイプと異なり、作業中に不意にパイプが緩む事がなくなります。楕円パイプで握りやすく、耐久性も抜群です。サビに強く、お手入れが簡単なステンレスヘッドです。軽量で耐久性もあり、握りやすい、楕円形のアルミパイプです。
用途土作り・除草作業。
仕様楕円パイプ
材質刃部:ステンレス、パイプ:アルミ
全長(mm)800~1300
質量(g)約770
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
爪部はスチール製8本爪タイプで狭い場所での使用も便利です。清掃、整地作業に最適です。8本爪タイプ。
用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業。整地作業。
全長(mm)1323
先幅(mm)195
質量(g)900
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
爪数8本
頭部高さ(mm)83
頭部板厚(mm)4.5
1丁
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
爪部はスチール製6本爪タイプで狭い場所での使用も便利です。清掃、整地作業に最適です。頭部爪先に熱処理を施し靭性、耐磨耗性に優れています。頭部先爪鍛造仕上げ。
用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業。整地作業。
全長(mm)1210
先幅(mm)200
質量(g)900
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
爪数6本
頭部高さ(mm)100
1丁
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
力強い作業に応えるリブ付加工。
用途除草作業時の収集・整地に
全長(mm)1380
刃長(mm)305
質量(g)900
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ
24本爪タイプ
頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業
除草後のならし作業。
材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜)
全長(mm)1340
トラスコ品番780-7937
長さ(mm)(頭部)435
質量(g)600
爪数24本(頭部)
先幅(mm)(頭部)350
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
広範囲を効率的に作業できるワイドタイプです。広範囲を効率よく整地できる、横幅600MMの爪板レーキです。しっかり固定出来るピン式、かつ耐久性のある楕円パイプを採用しています。整地作業はもちろん、除草作業や集草作業等に使用できます。
用途除草・集草作業。
材質刃部:ステンレス・柄:アルミ(伸縮式)
全長(mm)約1300
爪幅(mm)約600
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
削る・集める・土をかく作業がこれ1本でできる1丁3役
余分な土をとらずに少ない抵抗で削る事ができる
爪(レーキ)部で削った草を集めたり土をほぐしたり土の中のゴミをかき出す事ができる
ステンレス刃物鋼に熱処理を施しているのでさびに強く切れ味も長持ち
用途草削り・集草作業
全長(mm)1225
材質(頭)ステンレス鋼/(柄)アルミ
質量(g)105
先幅(mm)100
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
スチール製の頭部と木製の柄を組み合わせたレーキです。スチール製の頭部は丈夫で耐久性に優れています。木製の柄は握りやすく、疲れにくいです。12本の爪が付いており、広範囲の集草作業に適しています。落ち葉やゴミの集草作業のみならず、除草後のならし作業や砂利や土の整地作業にも使えます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。
全長(mm)1370
高さ(mm)90
爪数12本
先幅(mm)310
1丁
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
頭部背の平板で土ならし。
強度を増すためにリプ付加工を施しています。
用途除草作業時の収集・整地に
全長(mm)1380
刃長(mm)305
質量(g)1200
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
除草後の集草作業やうね上げ後のならし作業、整地作業に適します。アルミパイプ柄を採用しているので、軽量で取り扱いに優れます。
用途除草後の集草作業やうね上げ後のならし作業、整地作業に。
全長(mm)1340
質量(kg)0.6
材質(柄部)アルミパイプ
材質(頭)スチール
爪長さ(mm)75
爪数8本
先幅(mm)195
1本
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
狭い所での集草や整地作業に便利。8本爪
用途除草後の集草や整地作業
全長(mm)1340
先端幅(mm)195
材質先端:スチール、柄:アルミ合金
高さ(mm)【先端】95
質量(g)600
板厚(mm)【先端】6
色(柄)アルミ
アズワン品番64-2255-39
入数3本
1組
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
草削りに
軽い力で削れる半丸タイプ
立った状態での除草(草削り)に
半円型のフレームタイプだから軽量で、除草作業が捗ります
狙ったところを剃るような感覚でスルスル除草
畑の畝と畝の間の除草などに便利です
レーキ付きなので、草集めもできます
伸縮式アルミパイプ柄で、収納時もコンパクトにできます
適合する草の種類:柔らかい草
用途草削り・草集め
材質頭/鉄、柄/アルミ
全長(mm)890~1450
質量(g)600
頭部寸法(mm)145×75
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
頭部は強化樹脂(PA+GF)を使用しており、軽くて丈夫な作りになっています。長時間の作業でも疲れにくいレーキです。両面が使用できる形状に設計されており、片面が爪付きレーキ、もう片方が平レーキとして使えるようになっています。爪付きレーキでは落ち葉の清掃、除草作業後の集草作業などで、平レーキは整地作業、土均し作業などで活躍します。
用途集草、落ち葉の清掃、整地作業など
材質頭部/PA、GF柄/天然木
幅(mm)【頭部】325
全長(mm)1385
色黒
高さ(mm)【頭部】140【頭部】爪70【頭部】平面60
質量(g)600
1丁
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
本格的な手打ち鍛造で、軽量かつ作業性に富みます。
用途草などを刈る作業
全長(mm)1350
トラスコ品番177-6525
材質(柄)木、(爪)スチール
質量(kg)1
爪長さ(mm)130
先端幅(mm)220
仕様8本爪タイプ除草後の集草や整地作業狭いところでの集草や整地作業に便利です
材質頭部:スチール柄部:天然木
全長(mm)1323
質量(g)900
柄の形状(手元)丸型
型番154761
板厚(mm)(頭部)4.5
爪数(頭部)8本
頭部高さ(mm)83
先端幅(mm)195
アズワン品番64-7907-24
1組(3本)
¥9,300
税込¥10,230
当日出荷
草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの
草を払って切る・草を削り取る・裏返して、刈った草をかき集める・小さな草は除草爪で抜く
全長(mm)1280
質量(g)360
刃渡り(mm)120
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
伸縮タイプで収納に便利。
用途土ならし・掃除用
材質爪部:バネ鋼柄部:アルミ
全長(mm)1360~1370
幅(mm)200
高さ(mm)1360
質量(g)780
奥行(mm)100
材質(刃)バネ鋼
爪数14
先幅(mm)180~520
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード