RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM の 635 nm 赤色レーザーダイオードは、センサ、ラインマーカー、及びその範囲に主に使用されています。シングルモード 業界標準の Φ 5.6 金属ステム
仕様●ピーク波長:635nm●レーザータイプ:ダイオード●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:赤
The OSRAM Opto Semiconductors featuring 940 nm Multi-Mode VCSEL Power Array。Designed for Sensor Field of InterestANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2) Very small SMT package VCSEL power array High optical power IR Laser with photodiode
仕様●ピーク波長:949nm●レーザータイプ:VCSEL●光出力パワー:6500mW●実装タイプ:表面実装●レーザー色:赤外線●パッケージタイプ:QFN
アズワン品番65-7245-61
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能
自動光出力調整(APC)回路内蔵
本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存)
スイッチングレギュレーター電源も使用可能
フォーカス調整ができる(3点ネジロック式)
平行光特性が高い。耐ノイズ性強化。低消費電力。小型軽量
電源電圧(V)DC4.5V~14V
最大負荷電流(mA)120以下
光出力安定度0.1%/℃以下
光出力可変範囲20~100%
焦点可変範囲50mm~平行光
光出力(射出)LD定格に対して約60%
使用温度(℃)-10~45
レンズ非球面ガラスレンズ、NA/0.3 F/f=9mm
ビーム径約6×3mm(平行光時)
ビーム角度(°)約0.3mrad以下
スポット径最小20×35μm以下(距離50mm)
駆動回路消費電力(mW)25~60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
仕様●ピーク波長:950nm●レーザータイプ:VCSEL●光出力パワー:6600mW●ピン数:4●実装タイプ:表面実装●コード番号:238-5931
アズワン品番65-7261-33
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
レーザーダイオード用のソケットです
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅・コンタクト:ベリリウム銅
仕上ニッケル下地金メッキ
仕様リフロー可
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)500(AC、DC1分間)
挿抜回数100回以上
挿抜力(g)30以上
単四電池2本使用の長寿命モデル
波長が短く、より明るく見えやすい635nmのレーザーダイオードを使用。
一般的な650nmタイプに比べて約2倍明るく感じられます。
消費生活用製品安全法適合品
レーザー赤色光
材質真鍮
質量(g)約71(電池含む)
タイプペンタイプ
種類高輝度赤色光(ドット)
外形寸法(mm)W136×Φ14(突起部除く)
波長(nm)635(赤色光)
使用電池単4形乾電池2本
電池寿命(連続時間)約20(アルカリ電池使用時)
到達距離(m)(夜間)100
ビーム径ドット照射/約8mm(10m照射位置にて計測)
出力(mW)1(クラス2)
材質インシュレータ:PPSorLCPBlack
ピッチ(mm)2.54
使用温度範囲(℃)-45~+150
寸法L(mm)3.0
寸法d(mm)2.0
耐電圧AC500Vrms 1min
定格電流(A)2
適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"
絶縁抵抗(MΩ)500/min
接触抵抗(mΩ)15/max
材質(スリーブ)Brass,Au plating over Ni
材質(コンタクト)Copper Alloy, Au plating over Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
レーザーダイオード用のソケットです。
片側に電線が100cmついています。
材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+80
定格電圧(V)20(AC,DC)
絶縁抵抗(MΩ)500(AC,DC1分間)
接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り)
電流容量(A)15
適合電線AWG-16
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.8~1.1
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
挿抜回数100回以上
1袋(1個)
¥2,798
税込¥3,078
16日以内出荷
レーザーダイオード用のソケットです。
片側に電線が50cmついています。
材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅・コンタクト:ベリリウム銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+80
定格電圧(V)20(AC,DC)
定格電流(A)14
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り)
適合電線AWG-18
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.6~0.8
絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)
挿抜回数100回以上
仕様ピーク感度波長 = 800nmパッケージタイプ = COBP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 2長さ = 3.6mm幅 = 1.8mm高さ = 1.16mm極性 = 順方向PINフォトダイオード、高速. 赤色光と赤外光に対して高い感度を持つ高速PINフォトダイオードは、CD-R/RW、DVD+/-R/RW/-RAM、記録可能なMDなどに適応した監視レーザーや、光信号通信の用途に最適です。. 200 → 450 MHzの動作周波数 超小型のSMTパッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥879
税込¥967
翌々日出荷
材質インシュレータ:PPSorLCPBlack
ピッチ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)-45~+150
寸法L(mm)3.4
寸法d(mm)1.9
耐電圧AC500Vrms 1min
定格電流(A)2
適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"
絶縁抵抗(MΩ)500/min
接触抵抗(mΩ)15/max
寸法f(mm)0.51
材質(スリーブ)Brass,Au plating over Ni
材質(コンタクト)Copper Alloy, Au plating over Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
レーザーダイオード用のソケットです。
片側に電線が50cmついています。
材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+80
定格電圧(V)20(AC,DC)
定格電流(A)20
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り)
適合電線AWG-16
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.9~1.1
絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)
挿抜回数100回以上
1袋(1個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様●ピーク波長:850nm●レーザータイプ:VCSEL●光出力パワー:2100mW●実装タイプ:表面実装●コード番号:240-7044
アズワン品番65-7231-43
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
レーザーダイオード用のソケットです。
片側に電線が1mついています。
材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+80
定格電圧(V)20(AC,DC)
定格電流(A)20
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り)
適合電線AWG-16
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)1.3~1.55
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
挿抜回数100回以上
1袋(1個)
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
レーザーダイオード用のソケットです。
片側に電線が50cmついています。
材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+80
定格電圧(V)20(AC,DC)
定格電流(A)10
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下1ピン当り)
適合電線AWG-18
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.8~1.1
絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)
挿抜回数100回以上
1袋(1個)
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
仕様●ピーク波長:950nm●レーザータイプ:VCSEL●光出力パワー:6600mW●ピン数:4●実装タイプ:表面実装●コード番号:238-5933
アズワン品番65-7262-21
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
ROHM の 635 nm 赤色レーザーダイオードは、センサ、ラインマーカー、及びその範囲に主に使用されています。シングルモード 業界標準の Φ 5.6 金属ステム
仕様●ピーク波長:635nm●レーザータイプ:ダイオード●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:赤●コード番号:223-6335
アズワン品番65-7247-38
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
The OSRAM Opto Semiconductors featuring 940 nm Multi-Mode VCSEL Power Array。Designed for Sensor Field of InterestANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2) Very small SMT package VCSEL power array High optical power IR Laser with photodiode
ROHM の 660 nm 赤色レーザーダイオードには、さまざまなニーズに対応できる幅広い出力が用意されています。シングルモード 業界標準の Φ 5.6 金属ステム
仕様●ピーク波長:660nm●レーザータイプ:ダイオード●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:赤
アズワン品番65-7247-36
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:450nm●レーザータイプ:ダイオード●光出力パワー:80mW●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:青●コード番号:210-6851
アズワン品番65-7241-82
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
ROHM の 820 nm 不可視レーザーダイオードは、主にモーションセンサや 3D 深度センサに使用されます。シングルモード 業界標準の Φ 5.6 金属ステム
仕様●ピーク波長:820nm●レーザータイプ:ダイオード●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:赤外線●コード番号:223-6359
アズワン品番65-7247-27
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54
適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●ピーク波長:850nm●レーザータイプ:ダイオード●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:赤外線●コード番号:223-6369
アズワン品番65-7247-25
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors レーザーダイオードは、1 → 100 ns の短絡レーザーパルスに適しています。出力電力は 120 W です。動作温度範囲は -40 → 105 ℃ ですこの製品は、3D 検出、CCTV 監視、産業オートメーション(機械制御、光バリア、Vision Controls )で使用します。レーザー Wavelength 905 nm (波長 905 nm ) 1 チャンネルパルスレーザーモジュールです SMT デバイス
仕様●ピーク波長:905nm●光出力パワー:120000mW●ピン数:1●実装タイプ:表面実装●レーザー色:赤外線●コード番号:202-0462
アズワン品番65-7258-96
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
ROHM の 780 nm 不可視レーザーダイオードは、センサやレーザープリンタによく使用されています。シングルモード 業界標準の Φ 5.6 金属ステム
仕様●ピーク波長:780nm●レーザータイプ:ダイオード●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:赤外線
ピッチ(mm)1.43
適合サイズリード:Φ0.36~0.26/0.0142"~0.0102"
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)1.43
適合サイズリード:Φ0.36~0.26/Φ0.0142"~0.0102"
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)2.54
適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)2.0
適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)2.0
適合サイズリード:Φ0.48~0.42/0.0189"~0.0165"
RoHS指令(10物質対応)対応
本体の外径が12mmのレーザーを取付るためのベースマウントです。
材質アルミ合金
表面処理黒アルマイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×38×14
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
仕様ピーク波長:860nm●レーザータイプ:VCSEL●光出力パワー:1.5mW●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●垂直ビーム発散FWHM:4°●パラレルビーム発散FWHM:4°●最大動作電流:48mA●寸法:3.18 (Dia.) x 5.97 Hmm●高さ:5.97mm●直径:3.18mm●シリーズ:OPV332●Optek OPVシリーズ表面実装レーザー. VCELのOptek OPV3シリーズは、垂直取り付けで、TO-46パッケージに梱包されています。 VCELSは適応性が高く、従来の赤外線LEDに比べ、検知用途で幅広く利用できます。. 用途には、非接触位置検出、光電センサ、光学式エンコーダ及びライトカーテンなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
本体の外径が12mmのレーザーを取付るためのベースマウントです
上下セパレートタイプで取付けが容易
材質アルミ合金
表面処理アルマイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×31×12
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
本体の外形がΦ12mmのレーザーを取付るためのマウントに光軸調整機能を付加(角度調整範囲±3度)
材質アルミ合金
表面処理黒アルマイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×39×24
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:905nm●レーザータイプ:ダイオード●光出力パワー:65000mW●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:赤外線●パッケージタイプ:TO-56●コード番号:234-7955
アズワン品番65-7256-66
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ