優れた乾燥性で幅広い汚れに適合する万能クリーニング液です。 機構部品のグリスなどの油汚れや、電気基板のフラックスのクリーニングなどに使用出来ます。 乾燥後に残留成分がなく、高品質に仕上がります。
用途精密機器の点検・清掃
主成分炭化水素、エチルアルコール
1本(190mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
レンズ・プリズム・ミラー・ガラス加工品など、光学系精密部品の仕上げに最適な手拭式クリーニング液です。 ●使いやすいリキッドタイプです。
タイプリキッド
主成分シリコーン系溶剤、エチルアルコール
1本(60mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
使用頻度が高いクリーナー液とクリーニングペーパーのキットです。顕微鏡やカメラなどのレンズの清掃に最適です。
セット内容クリーナー液30mL、クリーニングペーパー30枚とじ
1個
¥755
税込¥831
当日出荷
レーヨン単糸素材でできたクリーニングティッシュです。 クリーナー液等と併用した光学レンズ清掃に適しています。 クレープ加工により表面が柔らかいためレンズ表面を傷つけることなく汚れを除去することができます。 使いやすい連続取り出し式です。
寸法(mm)100×220
レンズ・プリズム・ミラー・ガラス加工品など、光学系精密部品の仕上げに最適な手拭式クリーニング液です。 ●顕微鏡、光学測定器、OA機器の点検、洗浄など業務用映像機器のメンテナンスに適します。
タイプエアゾールタイプ
主成分シリコーン系溶剤、エチルアルコール
1本(100mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
クリアな画像はレンズから。カメラ等の光学機器レンズに最適なクリーニングペーパーです。カメラに限らず、スマホやPC、携帯ゲーム機、メガネなど身の回りのレンズや液晶画面にもご使用いただけます。ご使用の際は、必ず別売のレンズクリーニング液と併せてお使いください。
寸法(mm)約130×75
天然成分100%のナチュラルタイプ(ヤシ油脂肪酸使用)アルコール・アンモニア不使用。プラスチックレンズやレンズのコーティングはもちろん、環境にも優しい天然素材100%。指紋・汚れがきれいに取れ、静電気も除去してホコリの付着も防止、アルコール・アンモニアを一切使用しないクリーナー液です
用途カメラレンズ、フィルター、液晶画面等のクリーニング。スマートフォン、タブレットの液晶画面のクリーニングにもおすすめします
付属品マイクロファイバークロス入
成分精製水、界面活性剤(天然成分100%)
容量(mL)30
アズワン品番64-2260-63
1セット
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
ダイレクトプリンターのインクジェットヘッドを傷つけずに拭くための専用綿棒です。
ヘッドクリーニング液(MDP-10-04HC)を染み込ませて使用します。
適合機種MDP-10、MDP-10Mk2
材質(ヘッド)PET
材質(取手)PP
1セット(50本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
レーヨン短糸を紙と同様の製法でシート状にし、クレープ加工を施した、表面が柔らかく拭き取りの良いクリーニングペーパーです。
シルボン紙の品質は安定性と優秀性が国際的にも認められており、光学機器の清掃に適しています。
寸法(幅W×高さH)(cm)約15×8(1束あたり)
1個(2セット×500枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
3Dスキャンの対象物にスプレーすると表面に微細な粉末が均一に付着し、レーザー光の反射や透過を防ぎます。形状を捉え難かった光沢面や透過面もくっきりとデジタル化できます。不要になったら簡単に除去できます。エタノールを主成分とした速乾性で有機則に該当しない製品です。
用途3Dスキャン用反射・透過防止
使用方法1.使用前に缶をカラカラと音がするまで、よく振って下さい。2.目的物より20~30cm離して均一に塗布して下さい(測定後は表面を刷毛等で払うか、布で拭き取って下さい)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量75mL
関連資料(0.12MB)
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
レンズなどの表面の水分や、グリースを拭取る力は抜群です。表面がやわらかで、ガラス、石英、プラスチック製のレンズや光学機器の表面を傷をつけずに水分や油を確実に除去します。ケバだちにくく、またシリコンその他の添加剤は使用していません。
グレード105
顕微鏡のレンズを掃除する道具をセットにしました。ケース入り。
セット内容レンズクリーナーキット(クリーナー液30mL、ペーパー30枚とじ)、竹串(長さ150mm)10本、ブラシ、プロブロアー、ルーペ10倍、清掃用レンズ・ペーパー (大きさ80×150mm)250枚
1セット
¥7,500
税込¥8,250
当日出荷
高性能UVレーザー発振器、ガルバノスキャナを標準搭載。出力3W/5W/10W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。
用途熱ダメージを与えない印字や加工が可能なため、金属・ガラス・アクリル・樹脂・革・紙・布・木材・石材など印字・加工が可能です。
繰返し精度(mm)±0.003
加工範囲(mm)110×110/140×140/200×200
保証期間ご購入日より1年間
最小スポット径(Φmm)0.02
レーザー波長(nm)355
電源仕様AC 100V 50/60Hz
レーザー方式:UVレーザー
最大速度(mm/sec)7000
CO2レーザーを搭載した高性能なレーザー彫刻機になります。出力30W/50W/60W/75W/90W/100W/130W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。
用途木材、プラスチック、ガラス、布、紙、シリコンなど幅広い非金属素材への「カット・彫刻・マーキング」3つの加工ができます。
繰返し精度(mm)±0.015
保証期間ご購入日より1年間
レーザー波長(nm)10600
光学ガラス用清浄液 です。カメラレンズ、レンズフィルター、スマートフォン、液晶モニター、メガネレンズなどの 汚れ取りにご利用いただけます。
用途清掃
成分純水、界面活性剤
寸法(mm)28×83
容量(mL)30
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
高性能CO2レーザー発振器、ガルバノスキャナを標準搭載。出力30W/60W/100W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。
用途紙、樹脂、木材、ゴムやガラスや PET などへの印字、加工用途に最適。
電源(V)AC100(50/60Hz)
繰返し精度(mm)±0.01
加工範囲(mm)110×110/140×140/200×200/250×250/300×300
線幅(mm)最小:0.10
保証期間ご購入日より1年間
レーザー波長(nm)10600
レーザー方式:CO2レーザー
最大速度(mm/sec)7000
高性能FIBERレーザー発振器、ガルバノスキャナを標準搭載。出力20W~100W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。
用途金属・一部樹脂など幅広い材質に印字できます。
付属品専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、フットスイッチ、500mm鋼尺、位置決めバー、テスト用メタルカード、レンズクリーナー、保護メガネ
繰返し精度(mm)±0.006
加工範囲(mm)100×100/150×150/200×200
線幅(mm)最小:0.015
冷却方式空冷
保証期間ご購入日より1年間
レーザー波長(nm)1064
電源仕様AC 100V 50/60Hz
最大速度(mm/sec)7000
カメラ本体、レンズ、フィルター、双眼鏡、望遠鏡、パソコン、携帯電話、メガネなど幅広く使用可能な、スプレータイプのクリーナーです。クリーニングしながら表面にクリアな被膜をつくり汚れをつきにくくするため、清浄・防汚の2つのケアが同時に行えます。指で触れるタッチパネル等におすすめな「除菌効果」や、大切な機材を静電気から護る「帯電防止」も備えた、オールインワンタイプのクリーニングスプレーです。
容量(mL)100
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
限りなく「隙間」をなくすノーズブリッジ(アジアンフィットタイプ)曇り止め加工レンズでクリアな視界を保持します視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」ソフトなフィットと上からの侵入を防ぐ「クッションバー」付き顔幅を選ばない「フレックスフレーム」採用思いのままにフィットする「フリーテンプル」
仕様635nm/OD0.7 650nm/OD0.9 680nm/OD1 780nm/OD0.5 可視光透過率:44% サイズ:W160×H58×D178mm 材質:フレーム/ナイロン、ソックス/エラストマー、レンズ/ポリカーボネート(両面傷付き防止レンズ、曇り止めレンズ) 重量:64g 日本製 付属品:専用ケース、クリーナークロス CE規格
アズワン品番1-6701-16
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時]
小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。
毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。
ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。
生産現場、検査室などに。
色ホワイト
材質パルプ
質量(g)約130
1枚の寸法(mm)約110×約200
寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×約120×約56
引張強度(N)(乾燥時)17.06/縦、2.93/横(湿潤時)6.12/縦、0.76/横
吸水量6倍
試験方法(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
KCS2は、カメラや顕微鏡などの光学機器のメンテナンスに必要なものが揃ったセットです。収納に便利なケース付です。 ●CL8は、汚れを隅々まで拭き取るマイクロファイバー製クロスやクリーナー液、細部のゴミを取り除くブラシや綿棒など、日常的に行う簡易メンテナンスにおすすめです。 ●KCB05Tはレンズのクリーニングに必要なアクセサリーをまとめたセットです。
カメラやホビーなどのメンテナンスセット、デジタルクリーニング 6点セット。カメラや光学機器、ノートパソコンやホビーなどのメンテナンスに必要なアイテムが勢揃い。繰り返し洗って使える極細繊維のクリーニングクロス、ソフトで柔らかいナイロンファイバー製美クリーンブラシはホコリの除去に、指紋や皮脂汚れをしっかり除去するレンズクリーナーとクリーニングペーパー、細部の清掃に便利な綿棒、狙った位置に吹き付けやすいロングノズルタイプのブロアーがワンパックに。
成分レンズクリーナー:精製水、界面活性剤他
セット内容ロングノズルブロアー(Φ52×142mm)、美クリーンブラシ(全長約125mm)、クリーニングクロス(150×180mm)、レンズクリーナー液(20ml)、クリーニングペーパー(70×100mm/25枚入)、綿棒(5本入)
材質クリーニングペーパー:パルプ、ブロアー:シリコン他、レンズクロス:ポリエステル他、綿棒:綿他
材質(ブラシ部)ナイロンファイバー他
1セット
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
適用光コネクタのプラグおよびレセプタクルのフェルール先端の清掃。( 内部が光コネクタフェルール端面に限ります。) 光コネクタのフェルール端面に付着した油脂や粉塵をワンプッシュ(一押し)で清掃できます。
ガイドキャップの使い分けで、1本で光コネクタのプラグ、アダプタ内のフェルール先端の両方が清掃できます。
関連キーワード