N1レースの過酷な条件下でテスト開発。DOT5ベースからフィードバックしたクオリティーはストリートからサーキットまであらゆるシーンで幅広く対応できます。特にドライ沸点においてはDOT5規格をも上回る高性能を実現。沸点に次いでブレーキフルードの性能として要求される動粘度についても高性能を実現、寒冷地でのABS作動性に優れています。また、コストパフォーマンスに優れ、純正同等の交換サイクルを可能にしました。
規格日本工業規格(JIS規格):BF-4、米国連邦規格:DOT4
沸点(℃)ドライ沸点(平衡還流沸点)265℃、ウェット沸点162℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
タイプH4切替
口金P43t-38
ガラス球形式T15
1セット(2個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
片側800ルーメンの大光量。後方視認性大幅アップ!明るい蒼白色光!。ノーマル球最大約2.6倍。リニアIC搭載で熱に明るさダウンを抑制し長時間維持します。車検対応、バック専用、1年間保証、色温度6000K、明るさ800ルーメン、360°照射、12V専用品、極性フリー、HV/EV対応。全光束800ルーメンの大光量で明るい:片側800ルーメンの大光量でバック時の照射範囲と明るさが劇的に変わります。360°照射!最大16ヶハイパワーLED:360°照射!配光効率を活かす16ヶのハイパワーLEDをレイアウト。リニアIC搭載で、長時間点灯でも発熱をコントロールし明るさを維持します。夜間の駐車を明るくサポート:照射範囲は広く成る為、バック時のミラー越し及び目視の視認性が大きく変わります。また、バックモニター越しの視認性も向上します。※明るすぎてカメラモニターが白飛びするようなことはありません。ノーマルバルブT16は約310ルーメン。T16形状のP623は800ルーメンと約2.6倍明るくなります。バックランプ専用バルブ、超高輝度LED12ヶ使用(16素子)、1年間保証付き! 明るい蒼白色6000K! 極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。
形状T16
定格電力(W)4
定格電圧(V)12
色温度(K)6000
明るさ(Lm)800
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
タイプH4切替
口金P43t-38
ガラス球形式T15
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
ハロゲンバルブと同形状で簡単にLEDへアップグレード!。超静粛ファンで最大冷却効率を追求!。小型バルブ最高の明るさ維持率!
形状HB3/4
定格12V 24W
明るさ(Lm)4400
光色ホワイト(6000K)
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
タイプH8/H11
口金PGJ19-2
ガラス球形式T13
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
タイプH8/H11
口金PGJ19-2
ガラス球形式T13
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
タイプH8/H11
口金PGJ19-2
ガラス球形式T13
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号)
安心の3年間保証・車検対応品
新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み
光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。
消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1,700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。
水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。
高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。
電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。
電圧(V)12
消費電力(W)1.2
枠メッキ枠付き
1枚
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号)
安心の3年間保証・車検対応品
新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み
光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。
消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1,700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。
水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。
高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。
電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。
電圧(V)12
消費電力(W)1.2
枠メッキ枠なし
1枚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号)
安心の3年間保証・車検対応品
新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み
光源に使用する超高輝度LEDは30000時間のロングライフ設計。
消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。
水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。
高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。
電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。
電圧(V)24
消費電力(W)1.2
枠メッキ枠付き
1枚
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
強放電+直線放電技術で蒼白の6000K(ケルビン)にて、純正バルブに迫る全光束3000ルーメンを実現。
灯具効率最大限高め、あらゆる路面で高い視認性を誇ります。
取付もシェードを脱着せずに装着できる「マルチストライプ」を採用。
配光にも自信のあるバルブ。
用途自動車用HIDバルブ
タイプD2S/R
定格85V/35W
定格電圧(V)85
発光色蒼白
色温度(K)6000
1セット
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
HIDを超える明るさ10000ルーメン!。純正バルブ形状モデルで簡単交換!。純正HID比約1.6倍の明るさを実現。※左右合計10000ルーメン。純正HIDバルブと同形状/ドライバー内蔵タイプ。抜群の放熱設計で最初の明るさを維持します。
定格12V/24V 40W
色温度(K)6000
明るさ(Lm)10000
世界No.1ライティングメーカー「フィリップス」の最高品質をSRライティングシリーズでご提供!。自動車用ランプ純正採用率世界No.1である「フィリップス」を製造元とした、メーカーオリジナル商品「SRライティングシリーズ・補修用ハロゲンバルブ」です。
仕様ノーマル
本当の見やすさを追求した照射性能。手前から奥までワイドで明るい!プレミアムモデル2。最高レベルの明るさ6000ルーメン ※シングルバルブ2ヶの値(H4はHi:5800lm/5000lm ※バルブ2ヶの値)。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6000K(ホワイト光)と2800K(イエロー色)を設定!。ハロゲン同形状の超コンパクト設計/充実のラインアップ。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
国内純正採用品と同等品を、純正価格より安くご提供。純正補修品に比べ明るさ維持率10%アップ。
ワイドで見やすい最高のカットライン配光を実現!コンパクトスターHF。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6000K(ホワイト光)と3800K(電球色)を設定!。ハロゲン同形状の超コンパクト設計。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:110.5×105.5×60
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
1セット(2個)
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
優れた潤滑性能でフリクションロスを低減。レスポンス性能を向上させます。車両用ギア油・GL-5に相当し、耐荷重性、耐摩耗性、耐熱性、酸化防止性に優れています。※LSD搭載車には使用出来ません。
危険物の類別非危険物
APIGL-5
SAE80W90
1本(4L)
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号)
安心の3年間保証・車検対応品
商品重量約255gの軽量品。軽量でありながら高い耐久性能を実現。
ED照明器具の薄さ13mm※付属の塗装シルバー枠併用時は17mm
消費電力1.7wの省エネモデル。
光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。
防水・防埃設計。HV/EV車対応。ノイズレス設計。
厚さ(mm)本体:13、メッキ枠取付時:17
電圧(V)12
消費電力(W)1.7
光源LED(高輝度LED9個使用)
照度(Lx)1700
寿命輝度半減期:30000時間
枠銀枠付き
1枚
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号)
安心の3年間保証・車検対応品
特殊ジェル採用!
軽自動車ナンバーは黒い文字フチが光る構造となっており、RGでは照明器とナンバープレートの間に特殊拡散ジェルを封入。文字サイドからの光も強く明るく発光。視認性を大幅アップします。また、発光色の「白色」も特徴です。
超高輝度LEDとの併用で9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み
省電力設計
光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。
防水・防埃設計。HV/EV車対応。ノイズレス設計。
厚さ(mm)本体:9、メッキ枠取付時:13
電圧(V)12
消費電力(W)1.2
光源LED+特殊ジェル採用(高輝度LED15個使用)
照度(Lx)1700
寿命輝度半減期:30000時間
枠メッキ枠付き
1枚
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
明るさ450%!見やすい6000K・悪天候に強い2800Kの2種類を設定。上部ファン付タイプ【最大冷却効果】。純正同等寸法ながら、初期点灯時の明るさを維持できるように設計。最大冷却効率の上部ファンレイアウト+独自ヒートシンク構造で高い放熱性能を実現。安定時(30分以降)も初期の明るさの90%以上を維持します。取付簡単!ドライバー一体型/純正LEDバルブと同サイズ
形状L1B
定格12V14W
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:110.5×105.5×60.0
明るさ(Lm)3600
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ