745件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。 照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ 全長(m)4 適合規格(PS)E
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1本
2,398 税込2,638
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)Eハンガー
Eハンガーは、電線管やケーブルの配管・配線をはじめ、ケーブルラックの支持や各種電気設備の支持・固定など、幅広くご使用いただける多目的ハンガーです。各種のEハンガークリップにより、スピーディーに、効率よく作業が進められます。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
標準長さ(mm)2500
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)





1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に 電動トロッコ、台車の電源に 各種倉庫、スタッカクレーンに 電動ホイスト、天井走行クレーンに
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)






外径19.9mmの超薄六角ソケットでレースウェイへの抜差しが楽々です。ソケット部は高強度、全身焼入、SCM鋼パイプ材使用(クロムモリブデン鋼)。ネジの出代が長くても安心、深穴設計ソケット。軸折れに強い、軸圧入式。ナットの六角部を傷つけないソケット形状
用途レースウェイ内のナット締め作業。 対辺寸法(mm)17
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途レースウェイの取り付けに(D-1、D-2対応) 呼び寸法(mm)17 仕様インパクト対応、電動・手動兼用タイプ(脱落防止用ボール付) トラスコ品番452-0971 質量(g)85 寸法L(mm)120 寸法D(mm)23.5 寸法l(mm)75 製品質量(g)85
1個
2,898 税込3,188
当日出荷


取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に 電動トロッコ、台車の電源に 各種倉庫、スタッカクレーンに 電動ホイスト、天井走行クレーンに
1個
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レースウェイ・電路支持金具の取付けに(D-1、D-2対応) 電動・手動兼用タイプ 手動用に落下防止用ボール付(13mmソケットの六角、13角に対応) 省スペースハンガータイプのみ
呼び寸法S(mm)17 仕様落下防止用ボール付 トラスコ品番452-0963 質量(g)55 タイプ電動・手動兼用タイプ 寸法L(mm)75 寸法D(Φmm)23.5 寸法l(mm)30
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

全方向挿入可能で作業効率が大幅にアップします。 レースウェイ・ハンガーの挿入幅20mmに対応するΦ19.9mmで挿入が楽に行えます。 切り欠き部は6面カットを施し19.5mmと更に細くなっています。 レースウェイ・ハンガーの高さ15mm~75mmまでの全タイプに対応します。
用途レースウェイ・ハンガーなどのナットの締め・ゆるめ用 対辺寸法(mm)17 仕様充電式インパクトドライバー専用 トラスコ品番858-7519 材質本体:特殊鋼(表面処理:クロムメッキ) 全長(mm)127 質量(g)83 タイプ六面カットタイプ 軸長(mm)6.35 外径(Φmm)19.9 深さ(mm)(ナット受部)75
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

照明器具の取り付けの際、線ぴの開口部が下向きの時に用いる金具です。
1セット(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レースウェイ、ハンガーなどのナットの締め・ゆるめ用(保証トルク:47N・m)ソケットです。 13mmのレンチなどを取り付けて使用可能です。(ER-2のみ) 全方向挿入可能で作業効率大幅アップです。(レースウェイの形状によっては入らない場合もあります。) 対象サイズはレースウェイ30mmまでです。 超薄肉ソケットに炭素繊維を巻きつけたハイブリットツールです。
対辺寸法(mm)17 材質本体:特殊鋼、ソケット部:特殊鋼+炭素繊維 軸長(mm)6.35 外径(Φmm)20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)