266件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



食器の種類洋食器 材質18-8ステンレス・オールミラー仕上 種別ソースレードル(25cc) 全長(mm)172
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1個
289 税込318
3日以内出荷



カンロ杓子 18-8 ステンレス モノタロウ 動画あり
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:全長216mm●NSF●容量:25cc●カラー:クリアー●材質:ポリカーボネート●コード番号:YB1432 アズワン品番67-2469-08
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


耐熱温度:250℃。握り易いハンドル形状で、ファイバーグラスを含有して いますので強度がアップ。先端部のすべり止めにより、ポットの中に落ちずカウンター の上に置いても安定します。洗浄機対応。
幅W×全長(mm)87×300 TKG品番9-0480-0101 TKG品番(2017)6-0428-0101
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ル・クルーゼ・ジャポンル・クルーゼ レードル・スタンド
ル・クルーゼのすべての製品には「美味しさ」以上のものがあります。私たちに受け継がれてきたもの。そこにはストーリーがあるのです。そのストーリーはフランス文化そのもの。多彩な食文化や、あふれる食へのこだわり、そんな歴史の中で1925年に生まれたル・クルーゼ。伝統の製法で豊かな彩りを取り入れたキッチンウェアのパイオニアとして、人々の暮らしに感動を添えてきました。フランスの北部の小さな村フレノワ・ル・グランでつくられるル・クルーゼの鍋。受け継がれる職人の技。素晴らしい機能性と使い心地のひとつひとつは、職人の手仕事によって生み出されています。レードル(お玉)を立たせて置けるので調理中の置き場所にとても便利です。スペースを取らないスタンドタイプです。
材質ストーンウェア 間口W×奥行D×高さH(mm)125×105×105
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
589 税込648
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使い易く安心な日本製。きちんと、エレガント。日本製の品質に裏打ちされたサンクラフトを代表する高級キッチンツールシリーズ。発売より30年以上愛されるロングセラーシリーズのキッチンツールです。熱が加わることで硬くなる熱硬化性の樹脂ハンドルを使用することで、ガス火やIHコンロなど熱の影響の多いキッチンでも長く愛用いただけるように設計されています。また、高品質な日本製の18-8ステンレススチールで作られたこの商品はサビに強く、ステンレススチール製なので熱にも強いことから鉄のフライパンや金属鍋での調理に最適です。食事は毎日のことだから、道具にはこだわりたい、いいものを長く使いたい、そんな気持ちにお答えします。
仕様食器洗浄乾燥機使用可 材質ステンレススチール(クローム18%・ニッケル8%)、メラミン樹脂 温度(℃)【耐熱・耐冷】ハンドル :120
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
899 税込989
3日以内出荷

1個
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

YUKIWA(ユキワ/三宝産業)UK18-8カラーマーカー付レードル
UK18-8カラーマーカーシリーズカラー4色で用途に応じて使い分けができます。 カラーマーカーにより、アレルゲン区分を明確にでき、外国籍の方でも簡単に区別しやすい。
材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)120
1本
709 税込780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

安心の一体成型で異物混入防止に。
用途板厚1.5mmの頑丈設計で使いやすい業務用計量スプーンです。サラバー、ビュッフェ、サイドディッシュ用など様々な用途で使用可能。 材質18-8ステンレス 柄長さ(mm)約225 商品タイプバラ
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




DAIWA(ダイワ)25 ソルティガ
近海のジギングシーンを制する。近海ジギングベイトリールがHYPERDRIVE DIGIGEARを強化して生まれ変わる。そして、レベルワインド搭載機種においてはダイワ初となるスプールロック機構を搭載。激流の明石エリアや瀬戸内エリアなど近海の全てのシーンに対応する。SALTIGA 300のHYPERDRIVE DIGIGEARは歯幅UP仕様。低負荷から高負荷まで滑らかで、力強い回転性能を発揮する。また、HYPER DOUBLE SUPPORT、HYPER TOUGH CLUTCH、HYPER ARMED HOUSINGを搭載し万全の仕様を目指した。フレームにはサムホールディングフレームを採用し、コンパクト化のメリットを覆す優れたパーミング性能を発揮する。さらにハンドル側サイドプレートにはアノードプロテクションを搭載した。過酷な環境下を想定して作り込んだSALTIGA 300は、近海ジギングを攻略し尽くす新たな武器となるだろう。
付属品取扱説明書×1枚、4カ国語取説×1枚、パーツリスト×1枚、アンケート登録ID番号カード、リールバッグ(スウェード調)、スタンドカバー ベアリング(ボール/ローラー):11/1 糸巻き量(号-m)標準:1.5-500_2.0-400_3.0-250 ドラグ力(Kg)10 標準自重(g)420
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

敏しょう性・スピード・瞬発力アップ。あらゆるスポーツの基礎トレーニングに
セット内容5台1組 材質スチール19.1mm 質量(g)800/台 寸法(cm)幅52×高さ25
1組
8,598 税込9,458
6日以内出荷

踏んでも戻る軽量ハードルでしっかりトレーニングをサポート 認識しやすいライン
材質PVC 質量(g)170/台 ライン色 寸法(幅W×高さH)(cm)52×25
1組(5台)
5,498 税込6,048
6日以内出荷

MINOURA(箕浦)バイクタワー25D
本体支柱が3分割になり、各パーツが小サイズ・低重量で、組み立て、保管、再設置時の分解などの際に効率的。 外装箱のサイズが、幅 1260 mm × 高さ 80 mm × 奥行き 107 mm とコンパクト。店頭持ち帰りや配送時の取り扱いにも都合の良い大きさです。 人気のあるオールブラック仕様。 地震の揺れに強いと定評の天井側ゴムカップにスプリングを内蔵した、天井と床を突っ張るポールに、2台(クレードル追加で最大4台)の自転車を収納できます。 標準キットは自転車2台分のクレードルを付属。 ポールは無断階で2.1m~2.7mまで高さ調整可能。 シンプル設計のクレードルは高さ調整、角度調整が簡単に行えます。 ユーザーが最終設置した後、ポールが縮んで転倒してしまうことを予防するために、バイクタワー25Dでは、ジョイント部のボルト固定に加え専用ストッパー金具での固定による二重ロック構造を導入しました。
材質アルミ・鉄・樹脂 質量(kg)3.8 ブラック 角度(°)上下17.5(左右連動) 耐荷重(kg)クレードル1ヶあたり:25まで 押圧力(Kg)約5 支柱の高さ(mm)2100~2700(無段階調整) フック有効径(mm)最大:60まで フック寸法(mm)支柱表面-フック中心距離:90/左右フック間隔:300~420 支柱径(Φmm)45(上)/40(中)/45(下)
1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷

プリンストンKingston 2,5インチSSD
エコ商品
Kingston KC600 は注目すべきパフォーマンスを発揮するフルキャパシティ SSD であり、驚くべき起動、ロード、転送時間の機能的なシステム応答性が最適化されています。SATA Rev 3.0 インターフェイス対応、後方互換の 2.5" および mSATA フォームファクタをご用意しています。KC600 は、AES 256 ビットハードウェア暗号化、TCG Opal 2.0、eDrive を含むフルセキュリティ・スイートに対応しながら、最新の 3D TLC NAND テクノロジーを採用。 最大 2TB1 のデータを効率的に保存する、最高 550/550MB/秒2 の読み取り/書き込み速度が特徴です。デスクトップパソコンとノートパソコンにスムーズかつ簡単に取り付けおよびアップグレードする上で必要なすべてを含むバンドルキットで提供されます。
寸法(mm)100.1×69.85×7 質量(g)40 種類NADA:3D TLC 方式暗号化:XTS-AES 256 ビット暗号化 インターフェースSATA Rev. 3.0 (6Gb/秒) - SATA Rev 2.0 (3Gb/秒) と後方互換性あり 読取最大4K:最大90000 保証期間5年 保管温度(℃)-40~85 平均寿命(時間)100万:MTBF(平均故障) RoHS指令(10物質対応)対応 コントローラー型式SM2259 動作温度範囲(℃)0~70 書込速度80000IOPS 読取速度(MB/s)シーケンシャル:最大550 フォームファクタ2.5インチ
1台
8,398 税込9,238
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレードが柄尻まで貫通しているので、ハンマーで叩けば確実に力が伝わります。 ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施してあります。
用途塗料の剥離に、錆落としに、汚れや粘着物の除去に 刃幅(mm)25 材質刃:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン 全長(mm)235 仕様刃付け加工有 トラスコ品番851-2661 質量(g)135 タイプ貫通型 刃長(mm)113 材質(刃)ステンレス
1個
929 税込1,022
当日出荷

スポンジタイプのダブルブレードでフロアの水気をしっかりとかきだす!ハンドルは別売りです。
材質水切り:EPDM 幅(mm)250 材質(本体)ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D)(mm)250×72 耐熱温度(℃)120
1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

改良されたFalconセルスクレーパーは様々な培養容器において培養表面への最大限の接触を提供するように考えられたデザインです。縦横方向へ、うね(模様)を付けたポリスチレン製のハンドルは、細胞を掻き取る際に、より良いコントロールが得られる硬さになっています。ブレードとハンドルの継ぎ目の柔軟性は、フラスコやローラーボトルのネック部分にアクセスしやすいように改良しました。柔軟性に優れた熱可塑性エラストマー(TPE)ブレードの旋回軸(ピボット)は、様々な角度から細胞培養表面全体の細胞を掻き取ることができるようになっています。目的に応じたブレードとハンドルの長さを選べるように4種類のセルスクレーパーを用意しています。ピールオープンタイプで、メディカルスタイルの無菌処理個別パッケージ包装で提供します。ブレードは培養表面から細胞を取り除くために適した角度を備えています。
1箱(100個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台車ハンドル曲げ加工部に取り付けることができます。ストレートのハンドル(Φ28~34mm)にはハンドガード(EA983FM-51)をお使いください。台車のハンドル幅ギリギリに設置できるので操作性に支障をきたしません。付属のネジで簡単に取り付けられます。台車ハンドル径25~30mmに取り付けることが可能です。危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。
仕様●メーカー:カーボーイ●型番:HGR-100RE●ハンドル径:25~30mm●サイズ:約100(W)×40(D)×70(H)mm●入数:2個●重量(g):約69●材質:ABS樹脂●付属品:ネジ4本、ナット4個 アズワン品番65-9337-56
1組(2個)
1,000 税込1,100
翌日出荷

仕様トレータイプ 付属品キャビネットサイズトレー(AM-MT)×1枚 材質ワイヤー・トレー/ステンレス、クランプ・フック/強化樹脂製 アズワン品番8-9078-02 取付径(Φmm)(パイプ)25
1個
7,490 税込8,239
翌々日出荷

チップタイプ = トルクス。チップサイズ = T25。ドライバータイプ = スタンダード。刃の長さ = 125 mm。全体長さ = 247 mm。ハンドル材質 = Bi-material。ブレード材質 = 合金鋼。人間工学に基づく TORX R ドライバ. 人間工学に基づいた高品質のドライバで、最高の性能と快適さを発揮します。. 3種類の材質で作られたハンドル 柔らかい高摩擦材質製なので、大きなトルクが得られるとともに、快適に使用可能 DIN 及び ISO 規格準拠の完全硬化処理済み 高性能スチールブレード、クロムめっき仕上げ 正確な作業を可能にする黒色仕上げの先端 識別しやすいようにドーム型エンドを色分け、シンボル付き
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

使用時に安定性が有り、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。 ラーメンの醤油だれ、みそだれ、カキ氷の蜜等の調味料、甘味料の量がはかれます。
材質18-8ステンレス 寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×12 柄長さ(mm)270
1個
399 税込439
当日出荷