網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
材質アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)2000
材質硬質ABS
幅(mm)17
高さ(mm)10
溝幅(mm)6.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥639
税込¥703
翌々日出荷
ネジ止め・平面付け甲丸レール(1本引戸用)。幅が39と狭い。
用途山レールで脱輪しにくく、雨水等の侵入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です.面付加工で施工が容易です
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)39
板厚(mm)1
ネジ止め・平面付け甲丸レール(引違い戸用)。
用途山レールで脱輪しにくく、雨水等の侵入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です.面付加工で施工が容易です
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)80
板厚(mm)1
取付芯々(mm)36
ネジ止め・平面付けVレール(1本引戸用)。
用途バリアフリー対応のフラットタイプで、平型面付で施工が容易です。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)50
板厚(mm)1
ネジ止め・平面付けVレール(2本引戸用)。
用途バリアフリー対応のフラットタイプで、平型面付で施工が容易です。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)100
板厚(mm)1
取付芯々(mm)36
ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。歩行や車イス、運搬車の横断がスムーズにできます。
V型戸車とセットでご使用ください。
材質アルミ押出し材
甲丸・面付型の玄関用レールです。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)17
高さ(mm)12
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
材質アルミ押出し材
アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)300
R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5
高さ(mm)7
堀込み寸法(mm)12×7
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)2000
材質硬質ABS
幅(mm)14
高さ(mm)4.5
溝幅(mm)4.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥249
税込¥274
翌々日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)2000
材質硬質ABS
幅(mm)14
高さ(mm)9
溝幅(mm)4.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
戸車走行部に穴がないため、スムーズに走行します。
材質アルミ
幅(mm)17
高さ(mm)12
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用
材質SUS304
仕上HL・SPV付
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)2000
材質硬質ABS
幅(mm)17
高さ(mm)4.5
溝幅(mm)6.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥369
税込¥406
翌々日出荷
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。SUS304HL仕様で耐久性に優れています。床と同じレベルに仕上がり車椅子やストレッチャーも引っ掛りません。専用戸車付で取付が簡単でスムーズに開閉できます。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。コンクリート用
材質SUS304
厚さ(mm)1.2
備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45
仕上HL・SPV付
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。Y溝仕様で吊戸の下ガイドレールに最適です。SUS304ヘアーラインでシャープな表面仕上げです。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。メーカーY型・V型戸車のどちらでも使用可能です。学校・保育所等砂やほこりの多い現場に広くご使用ください。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。木製用
材質SUS304
厚さ(mm)0.8
備考【戸車(別売り)】YSK33・LYSRT30
仕上HL・SPV付
バリアフリー対応型Vレールです。両面テープ付。
用途一般室内建具用
材質アルミ
幅(mm)27
色ライトアンバー
脱輪防止の面付アルミレールです。浜国製の専用ブロック戸車併用で脱輪防止効果UP。
用途一般室内建具用
材質アルミ
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。A型山レールで脱輪しにくい設計です。雨水等の浸入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です。掃出し加工を施すと掃除も楽です。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。コンクリート用
材質SUS304
厚さ(mm)1
備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45
仕上HL・SPV付
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。戸車の種類も豊富で用途に合わせて選べます。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。木製用
材質SUS304
厚さ(mm)1
備考【戸車(別売り)】VSK33・LVSRT30
仕上HL・SPV付
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。Y溝仕様で吊戸の下ガイドレールに最適です。SUS304ヘアーラインでシャープな表面仕上げです。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。メーカーY型・V型戸車のどちらでも使用可能です。学校・保育所等砂やほこりの多い現場に広くご使用ください。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。コンクリート用
材質SUS304
厚さ(mm)0.8
備考【戸車(別売り)】YSK33・LYSRT30
仕上HL・SPV付
戸車走行部に穴がないため、スムーズに走行します。
材質アルミ
幅(mm)40
高さ(mm)12
材質SUS304
適合玄関用
穴数6
U型V型Y型の戸車に対応したリバーシブル敷居レール
用途7分の敷居溝に使用
材質アルミ
断面寸法(mm)3.5×20.5
引違い戸の敷居用甲丸レールです。コンクリート用です。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)100
厚さ(mm)1.2
1本引戸の幅広型敷居用Vレールです。コンクリート用です。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)100
厚さ(mm)1.2
1本引戸の敷居用Vレールです。コンクリート用です。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)50
厚さ(mm)1.2
関連キーワード
1
2
3
次へ