サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス
幅(mm)(レール)120
本数(スペアーキー)2
可動範囲(mm)0~68
取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)ステンレス
本数(付属鍵数)1
材質(レール)ステンレス
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
引き戸の上下に取り付けて大事な書類を守る! (上下2か所に取付け厳重ロック)「鍵」を無くした家具を「鍵付き」に再生!します。
強力両面テープで貼り付けるだけなので、取付簡単、工具不要。 鍵穴はシャッター付きでホコリをシャットアウトします。
スライド式調整幅
上下兼用2個組。両面キー2本付き(共通キーで便利)
用途金属家具用ツイカ錠
セット内容上下兼用2個組
材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上レール:ステンレス製キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上
キー数2本付き
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。隙間の狭い気密性サッシなど、窓が重なった時の隙間1.5mmから対応
用途サッシ用簡易補助錠
タイプ別番キー
材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス
幅(mm)(レール)120
本数(キー)2本
可動範囲(mm)0~68
上枠、下枠兼用、黒い鍵を外すと簡単に開錠できず安心です。
用途サッシ用窓
取付可能寸法(mm)27~48
ディンプルキー採用の本格的ショーケース用ロック,強力両面テープで圧着して取り付けるので、簡単に設置でき、ガラス面も傷めません。 約8000種のカギ違いは、他社製品と比較になりません。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(レール)ステンレス、(シルンダー部)黄銅
材質(本体)ステンレス
本数(付属鍵)2
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
こんなお得な商品も!

スライディングガラス扉用ロック
モノタロウ
¥499
税込¥549
ショーケースのガラス扉厚に合わせて調整が可能です。
取り外しができる簡易タイプです。
同一錠になっています。
用途ショーケース用
材質(本体)スチール・亜鉛ダイカスト
仕様キー2本付
トラスコ品番380-1942
材質本体/スチール・亜鉛ダイカスト、鍵/スチール
質量(g)80
シリンダー径(Φmm)6
取付板厚(mm)3~7
キー番号同番
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
用途サッシ用簡易補助錠
付属品(キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本
材質(本体)亜鉛ダイキャスト・真鍮
窓枠に取り付け、防犯効果を高めます。
材質亜鉛ダイカスト
色アンバー
カギ穴が新機能採用でドライバー等では簡単に解除できません、二重にロックし外部からの侵入を防ぎます。
用途サッシ用窓
材質亜鉛ダイカスト、(カギ)ABS樹脂、(押板)天然ゴム
貼るだけで簡単に取り付けできる補助錠です。
材質(本体)ポリカーボネート・スチール、(戸当り)エラストマー樹脂
本格シリンダー錠付。泥棒の侵入が多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックする事ができ、換気に便利。鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト。レール 2 本付き。レールを 2本連結して使えます。スライド幅 180mm 。ネコや犬のペットも通れる幅です。マグネット付きキー2本付き。
用途サッシュ窓用補助錠
材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上げレール:ステンレス製(ブロンズ色はメッキもしくは塗装仕上げ)キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上げ
鍵掛穴があり南京錠等の取付が可能です。
用途両開きのサイドポールのロック用。
仕様固定ネジ付
材質/仕上ステンレス
質量(g)315
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.3MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
どんなショーケースにもマッチするデザインです。
用途ガラスショーケース用
キー2本
材質ホーク/スチール
色シルバー
シリンダー4枚ディスクシリンダー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
戸と戸の隙間寸法(mm)(すれ違う)4以上
適合ガラス厚(mm)3~6
デスク下にすっきり収まる!キャスター付き3段チェスト。3段式のシンプルなキャビネット。各段取り出しやすいフルスライドレール。A4サイズのファイルも収納可能。鍵をかけるとすべての引き出しが同時にロックされるオールロック式。鍵は2本付きなので万一の紛失も安心。ペントレー付き。下段のお好みの位置にセットできる仕切板付き。1段ずつのみ開閉可能。
用途デスク周りの整理に。 サイドワゴン サイドチェスト サイドキャビネット サイドラック デスクワゴン デスクキャビネット ファイルワゴン オフィスワゴン ワゴン チェスト キャビネット 脇机 袖机 3段 三段 引き出し 鍵 カギ カギ付き キャスター スチール製 収納 収納家具 収納ワゴン 収納チェスト 収納アイテム 収納グッズ デスクサイド収納 便利グッズ オフィス家具 オフィス収納 デスク下 スリム 事務所 テレワーク 片付け 整理 整理整頓
材質本体:スチール、キャスター:ナイロン
段数3
キャスターあり
高さ(cm)60
奥行き(cm)50
施錠あり(オールロック)
付属品キー(2本)、ビス本体用(3本)
適合【ハカマ】ステン12mm用75mmHハカマ、ステン10mm用75mmHハカマ、ステン8mm用75mmHハカマ、ステン8mm用55mmHハカマ、ステン8mm用40mmHハカマ【レール】ステン博物館12mmレール、ステン博物館10mmレール、ステン8mm直立下レール45号、ステンSL8mm山型レール、ステン8mm3線堀込下レール
材質亜鉛ダイカスト
タイプ同鍵P204番
取付高(mm)(ハカマ)8、10、12、硝子引戸用吊戸のHハカマ
仕上クローム
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ファイル収納に最適な鍵付きタイプのオフィスチェストです。
メーカーフォルダーボックス、インナーボックスが収納可能です。
満載時でも引き出しやすい金属レールを採用しています。
引き出し部分にインデックスを入れることができます。
天板を付けたまま最大4段まで積み重ねることができます。
スタッキングした際に前倒れを防ぐ転倒防止パーツがついています。
段数1
トラスコ品番827-9706
材質(本体)ポリプロピレン、(リベット)アルミニウム、(レール・ネジ・カギ)スチール
質量(kg)約4
耐荷重(kg)約20(引出し1段当たり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約425×509×309
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×440×255
最大積載段数4段
収納の目安A4ファイル約6冊(ファイル目安:幅24×高さ31×とじ厚5cm)
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」
というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠
付属品鍵2本
材質(シリンダー部)真鍮
材質(本体)ステンレス
適合幅(mm)(ドア枠の戸あたり)1~65
取付扉厚(mm)36~40
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
盗難防止・物品管理を徹底した鍵付タイプ。
小型なので取り扱いが容易で、場所を選びません。
ひとつの鍵で全ての引出しがロックされます。
背面のレールガイドにはオプション部品(処置テーブル・ハンガーネット)が取り付けできます。
付属品蘇生板
材質本体/スチール、補助卓・天板・取手/ステンレス、蘇生板/ポリ合板+ラワンベニヤ
寸法(mm)430×530×930、【蘇生板】600×400×10
質量(kg)68
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)引出し(小)/347×473×45×3段、引出し(中)/347×473×110×2段、引出し(大)/347×473×160×1段
収納枚数(枚)【仕切】最大縦5・横8
補助天板寸法(mm)400×530
美観を損なわないデザイン。
フルカラーサイズ/ワイドサイズのコンセントにも使用可能です。
フルカラー規格のスイッチカバーとしてもご使用いただけます。
IPX3相当の防滴性能を実現。
既存のコンセントプレートから付け替えるだけの簡単施工、電気工事不要です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×140.5×18.5
鍵掛穴があり南京錠等の取付が可能です。
用途両開きのサイドポールのロック用。
仕様固定ネジ付
材質/仕上スチール/クローム
質量(g)285
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.3MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
ひとつの引き出しを開くと他の引き出しがロックされる安全機構付きです。
サイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易です。
天井部にはΦ100mmの排気ダクト(別売)を取り付ける事ができます。
付属品床固定用金具・上下連結用金具×各4個
材質(レール)スチール
材質(本体)ステンレス(SUS304)
業界最薄のカギ付カバー(2015年8月時点)。
美観を損なわないデザイン。
カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。
公共施設、商業施設などでゲームやスマートフォン等の充電による盗電を防止します。
フルカラーサイズ/ワイドサイズのコンセントにも使用可能です。
フルカラー規格のスイッチカバーとしてもご使用いただけます。
IPX3相当の防滴性能を実現。
既存のコンセントプレートから付け替えるだけの簡単施工、電気工事不要です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×140.5×18.5
穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。鍵は安心ディンプルタイプ。
用途ドア用補助錠
材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(取付金具)ステンレス、(ディンプルキー)真鍮(ニッケル仕上)
本数(付属鍵)5
付属品キー(2本)、ビス本体用(3本)
適合【ハカマ】ステン12mm用75mmHハカマ、ステン10mm用75mmHハカマ、ステン8mm用75mmHハカマ、ステン8mm用55mmHハカマ、ステン8mm用40mmHハカマ【レール】ステン博物館12mmレール、ステン博物館10mmレール、ステン8mm直立下レール45号、ステンSL8mm山型レール、ステン8mm3線堀込下レール
材質亜鉛ダイカスト
タイプ鍵違10種
取付高(mm)(ハカマ)8、10、12、硝子引戸用吊戸のHハカマ
仕上クローム
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
付属品キー(2本)、ビス本体用(3本)
適合【ハカマ】ステン12mm用75mmHハカマ、ステン10mm用75mmHハカマ、ステン8mm用75mmHハカマ、ステン8mm用55mmHハカマ、ステン8mm用40mmHハカマ【レール】ステン博物館12mmレール、ステン博物館10mmレール、ステン8mm直立下レール45号、ステンSL8mm山型レール、ステン8mm3線堀込下レール
材質亜鉛ダイカスト
タイプ同鍵P201番
取付高(mm)(ハカマ)8、10、12、硝子引戸用吊戸のHハカマ
仕上クローム
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
・鍵穴に防滴シャッターの付いたシリンダー錠です。・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプで、90°回転1ヶ所抜けです。施錠時のみ抜けるため、施錠忘れがありません。・鍵違い数は最大3,200通りです。受注対応でマスターキー機能付も製作可能で、1マスターキーにつき最大120通りです。・受注対応でロックプレートがストレート仕様もご用意できます。【用途】・メールボックスなど【注意】・水抜き穴を下に向けて取り付けてください。・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。
質量(g)97.4
タイプ別番
適合板厚(mm)0.8~1.2
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
鍵やループワイヤー吊などを掛けるときに使います。横にスライドして位置を動かすことができます。ピクチャーレール(レール5)・長押ラック(D30)・ラインシェルフ・なげしレール・マルチレールにも使用できます
材質(本体)スチール
静止荷重(kg)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×29×13.5
アズワン品番64-5263-94
1袋(2個)
¥269
税込¥296
当日出荷
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
・鍵穴に防滴シャッターの付いたシリンダー錠です。・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプで、90°回転1ヶ所抜けです。施錠時のみ抜けるため、施錠忘れがありません。・鍵違い数は最大3,200通りです。受注対応でマスターキー機能付も製作可能で、1マスターキーにつき最大120通りです。・受注対応でロックプレートがストレート仕様もご用意できます。【用途】・メールボックスなど【注意】・水抜き穴を下に向けて取り付けてください。・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。
質量(g)97.4
タイプ同番
適合板厚(mm)0.8~1.2
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ループワイヤー吊や輪っかになった鍵などを掛けるときに使います。横にスライドして使用できます。ピクチャーレール(レール10)・長押ラック(D50)にも使用できます。
材質亜鉛ダイカスト
静止荷重(kg)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×29×13
アズワン品番64-5263-47
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
キーをロックしないと鍵が抜けないセーフティーロックシステム。
レバー操作で簡単に、積まない時はローフォルム、使用するとき立てることで、ルーフとバインディングの干渉を防止。
ルーフレール用。
ステンレス製マルチストラップ取付。
ECE外部突起規制認定品。
高さ173mm(UP時293mm)。
質量(kg)10
色ブラック×シルバー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×940×105
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥26,980
税込¥29,678
22日以内出荷
人にやさしい親切設計と確かな品質のクレディシリーズ。
道路側の縦格子にボリューム感を出した重厚感のあるデザイン。
シリーズクレディーアコー
仕様フラットレール
付属品鍵3本付
材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)
高さ(mm)1250
タイプレールタイプ(両開き)
鍵シリンダー錠
人にやさしい親切設計と確かな品質のクレディシリーズ。
道路側の縦格子にボリューム感を出した重厚感のあるデザイン。
シリーズクレディーアコー
仕様フラットレール
付属品鍵3本付
材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)
高さ(mm)1250
タイプレールタイプ(片開き)
鍵シリンダー錠
HMGシリーズは屋根の傾斜を前後にセットでき、雨水の流れの選択(前後最大3度まで)ができます。
また水平にすることも可能です。
仕様鍵付き
高さ(mm)約1000
人にやさしい親切設計と確かな品質のクレディシリーズ。
道路側の縦格子にボリューム感を出した重厚感のあるデザイン。
シリーズクレディーアコー
仕様フラットレール
付属品鍵3本付
材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)
高さ(mm)1050
タイプレールタイプ(両開き)
鍵シリンダー錠
これからのワークスタイルに対応する高さ720mmの次世代デスクシリーズです。
付属品ペントレーG型2個、仕切板G型4枚、ケーブルトレー1個
本体スチール塗装仕上
仕上(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
天板厚さ(mm)30
鍵内筒交換錠、インジケーターキー
ラッチ付
人にやさしい親切設計と確かな品質のクレディシリーズ。
道路側の縦格子にボリューム感を出した重厚感のあるデザイン。
シリーズクレディーアコー
仕様フラットレール
付属品鍵3本付
材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)
高さ(mm)1050
タイプレールタイプ(片開き)
鍵シリンダー錠
これからのワークスタイルに対応する高さ720mmの次世代デスクシリーズです。
付属品ペントレーG型2個、仕切板G型4枚、ケーブルトレー1個
本体スチール塗装仕上
天板厚さ(mm)30
鍵内筒交換錠、インジケーターキー
ラッチ付
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ