104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


MCレール対応のアタッチメント。天井・壁付けでワンタッチ型とフック型があります。
1個
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ベストピクチャーレール重量用パーツです。ワイヤーを吊るためのレール用アタッチメントです。レール上お好きな位置で付け外しが可能です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。 許容荷重(kg)30 種別重量用 適合径(Φmm)1.5
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

ベストピクチャーレール重量用パーツです。ワイヤーを吊るためのレール用アタッチメントです。レール上お好きな位置で付け外しが可能です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。 許容荷重(kg)30 種別重量用 適合径(Φmm)1.5
1個
1,198 税込1,318
13日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷

ベストピクチャーレール壁付用パーツです。 ワイヤーを吊るためのレール用アタッチメントです。 レール上お好きな位置で付け外しが可能です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
1袋(2個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きな窓でも取付できる。山善移動式エアコン専用 テラス窓用延長パネル。高さ72~220cm窓の取り付けに対応。(※高さ72cm超~82cm未満については、別売のエアコン本体に付属するパネルをのこぎりなどで切断して調節下さい)
用途山善移動式エアコン専用 テラス窓用延長パネル 付属品窓パネル固定用部品一式、スポンジテープ、レール用アタッチメント×2、窓パネルA、窓パネルB、窓パネルC、窓パネルD 適合機種YEC-26/YEC-J25/YEC-K22/YEC-K221/YEC-K222/YEC-P291/YEC-P292/YEC-S22/REC-S20/AE-S02SS2
1セット
5,698 税込6,268
4日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。パネル等を両側から吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。 ワイヤー径(Φmm)1.2 許容荷重(kg)10 セット内容アタッチメント(CF-2)×2個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×2本、パーツ(AD-1)×2個 種別壁付用
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(ステップレール用)II
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ステップレール用ベースとロッドホルダーのセットです。ステップレールをお持ちの場合はこちらのセットで使用可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
ホルダー極みグリップ 材質(ベース)ステンレス/樹脂 ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ) 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)8~20 ホルダー寸法(mm)W201×D54×H193
1セット
13,980 税込15,378
8日以内出荷

ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。 ワイヤー径(Φmm)1.2 許容荷重(kg)10 セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×1本、パーツ(AF-3P)×1個 種別壁付用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様●アクセサリタイプ:取り付けフレーム●併用可能製品:574シリーズLEDタコメータDINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷





ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンタッチで位置調整が可能なフックとストレートワイヤーのセットです。 ワイヤーはレールアタッチメントのピンに差し込むだけで安全に取り付けられます。
用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅 材質/仕上ステンレス 使用荷重(kg)30 ロープ径(Φmm)1.5
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ベストピクチャーレール石膏ボード用パーツセットです。ワイヤーを吊るためのレール用アタッチメントです。レール上お好きな位置で付け外しが可能です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。 セット内容アタッチメント(M-314)1個、片ボールワイヤー1.2×1000×1本線 種別石膏ボード用 許容荷重(kg)ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10 適合径(Φmm)1.0~1.2
1個
799 税込879
7日以内出荷

適合車種:フォレスター。※装着にはカーゴレール&フック(品番:L0017SJ000)が必要です。搭載できる自転車は、前輪軸からハンドル上端まで720mm以下/後輪後端まで1450mm以下、ハンドル幅650mm以下、ホイール径24-28インチ、前輪クイックレリーズハブ、オーバーロックナット100mmの物に限ります(数値内でも自転車の種類により搭載できない場合があります)。前輪の取り外しとタイダウンが必要です。サドルの取り外しが必要な場合があります
適合車種FORESTER
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

ワイヤーをピンに差し込むだけで、確実に固定できます。 レールにしっかりと固定できるので安全に使用できます。
用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅 材質/仕上真鍮 使用荷重(kg)30、(Φ1.0)8、(Φ1.5)30
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーをピンに差し込むだけで、確実に固定できます。 レールにワンタッチで取り付けられます。
用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅 トラスコ品番206-5726 材質/仕上真鍮 シルバー 質量(g)12 タイプ壁面用アタッチメント 使用荷重(kg)30、(Φ1.0)8、(Φ1.5)30 適合ロープ径(Φmm)シルバー アズワン品番64-8728-25
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプベース
バウレールなどに取り付けることが可能なパイプベースです。取付パイプの径に合わせて無段階調節が可能です。各アタッチメントの取付ベースとしてご使用ください。
1個
5,798 税込6,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS対応。
用途48角のDIN規格機器取付にご利用ください。 材質(本体)鋼板 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 板厚(本体)(mm)1.6
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ベストピクチャーレール石膏ボード用パーツです。ワイヤーを吊るためのレール用アタッチメントです。レール上お好きな位置で付け外しが可能です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。 種別石膏ボード用 許容荷重(kg)ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10 適合径(Φmm)1.0~1.2
1個
549 税込604
11日以内出荷

ベストピクチャーレール壁付用パーツです。ワイヤーを吊るためのレール用アタッチメントです。レール上お好きな位置で付け外しが可能です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。 許容荷重(kg)ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10 種別壁付用 適合径(Φmm)1.0~1.2
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

専用ノズルを付替えることにより、LMガイドの小型形番から大型形番まで給脂が可能です。小型LMガイド用には専用のアタッチメントが用意されており、形番やスペースによりアタッチメントを選定し給脂することができます。グリースガンにはスリット窓を設けてあるため、グリース残量の確認が容易です。
接続口径PT1/8 全長(mm)235(ノズル含まず) 質量(g)480(ノズル付き、グリース含まず) 容量(g)70 動作方式レバー式 最大吐出圧力(MPa)19.6 吐出量(mL/ストローク)0.6 充填方法カートリッジ 適合グリースTHKオリジナルグリース 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.3MB)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

ベストピクチャーレール壁付用シリーズワイヤーです。ピクチャーレールでご利用の際はレール用アタッチメントに通してご利用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊ることができます。
用途ピクチャーレール用のパーツ。 ワイヤー径(Φmm)1.2 許容荷重(kg)10 種別壁付用
1個
349 税込384
13日以内出荷

ベストピクチャーレール重量用ワイヤーです。ピクチャーレールでご利用の際はレール用アタッチメント(CR-1)と併せてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊る事ができます。
用途ピクチャーレール用のパーツ。 ワイヤー径(Φmm)1.5 許容荷重(kg)30 種別重量用
1個
349 税込384
7日以内出荷

ベストピクチャーレール壁付用シリーズワイヤーです。ピクチャーレールでご利用の際はレール用アタッチメントに通してご利用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊ることができます。
用途ピクチャーレール用のパーツ。 種別壁付用 許容荷重(kg)10 ワイヤー径(Φmm)1.2
1個
539 税込593
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)アルミレール960mm
BMOフィッシングギア極みシリーズのアルミレールです。レールスライダーベースやレールスライダーベースが付属したアタッチメントをセットすることが可能です。本製品をIFボート用レールセットに追加して、レールを縦横四角やコの字型に交差させて取り付けることが可能です。アルミレール上にセットする場合は、使用するレールの本数に合わせてレールクランプアタッチメントをご用意ください。
仕様寸法(LxWxH):960x35x18mm 材質アルミ/樹脂 タイプ960 対応レールスライダーベース
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)アルミレール
BMOフィッシングギア極みシリーズのアルミレールです。レールスライダーベースやレールスライダーベースが付属したアタッチメントをセットすることが可能です。本製品をIFボート用レールセットに追加して、レールを縦横四角やコの字型に交差させて取り付けることが可能です。アルミレール上にセットする場合は、使用するレールの本数に合わせてレールクランプアタッチメントをご用意ください。
材質アルミ/樹脂 対応レールスライダーベース
1セット
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

追加用のインフレータブルボート用レールです。IFボート用レールシステム(別売)に増設可能なオプションパーツです。 本製品をIFボート用レールセットに追加して、レールを縦横四角やコの字型に交差させて取り付けることが可能です。 使用するレールの本数に合わせてレールクランプアタッチメントをご用意ください。
材質アルミ
1本
4,398 税込4,838
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)