ストップ位置で確実に止まります。
用途船舶・車両・航空機・通信機器・測定機器
材質(アーム)アルミニウム合金押出材(A6063T5)
質量(g)225
材質(レール)レール/アルミニウム合金押出材(A5052)
表面仕上げ白色アルマイト処理
大径ローラーの採用とローラーのベアリング部のクリアランスを極小におさえ、低騒音かつ高速の直線運動が可能です。アルミ合金レール・樹脂製ローラーを採用しているので、コンパクトで軽量です。
用途家具・キッチン・OA機器・アミューズメントマシン・測定具・産業機器
種類ローラ形
材質(レール)アルミ合金
表面処理(レール)アルマイト(白色)
RoHS指令(10物質対応)対応
部品名称レール、スライダープレート、ローラー、ストッパー
材質アルミ合金、SUS304、POM、エラストマー
全長(mm)870
測定範囲1cm~1km
車輪径(Φmm)65
質量(g)560
アズワン品番64-7910-30
1個
¥54,000
税込¥59,400
翌日出荷
こんなお得な商品も!

デジタルレベル ミニ マグネット付 樹脂製
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲ライン 5m/ポイント 20m
指示精度±0.5mm/m
トラスコ品番494-3155
セット内容ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)100(乾電池含)
電源単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×154×24
連続使用時間(時間)約15
レーザー635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
安全性を追求したアルミカッター定規です。
防護壁がカッターの刃の乗り越えを防ぎます。
材質本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム
本体寸法(mm)1020×100×50
製品質量(g)1600
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.4
真直度(mm)0.45以下
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
定格荷重が大きく、ローコストなスライドレールです。
用途各種測定機・通信機等の筺体・OA機器等
種類スライド形
段数3
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)3価クロメート
材質SPCC、亜鉛めっき銅板、炭素鋼球
使用温度範囲(℃)0~60(但し、氷結しないこと)
部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバーアッセンブリ、リテーナー、ボールベアリング
RoHS指令(10物質対応)対応
磁力吸着面はV溝が無くフラットに加工してあるのでLMガイド付きの機械の直角度の測定に便利です。
用途ワークの側面部にガイドを押し当てる事によりX軸とY軸の直角度を測定できます。
寸法(mm)150
質量(kg)3.4
厚さ×横×縦(mm)35×162×199
この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。
黒字の文字盤とカバー付です。
バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
温度範囲(℃)-20~+120℃
精度(%)±2
エスコ品番EA722Y-120
材質アルミニウム
質量(g)43
設置方式マグネット式
外径(mm)50
温度表示方式アナログ
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌々日出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途主に工作機械の組み立てや検査で使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。
材質花崗岩
ケース無
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質ステンレス鋼
タイプショート
形式標準形
構造ボール保持式
精度上級
ブロック数1
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
カーテンレールのランナーに爪を引っ掛けて丈をスピーディーに測定します。
ブレーキロック付。
長さ(m)5.5
テープ長さ(m)5.5
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g)140(乾電池含む)
径(Φmm)32(閉脚時)
電源アルカリ単3乾電池(1本)(別売)
線幅(mm)2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M
連続使用時間(時間)約8(パナソニックアルカリ乾電池)
全長(cm)16
自動補正範囲約±4度
制動方式ジンバル機構(水平保持装置)
指示精度±3mm/10M
光源(nm)可視光半導体レーザー/635
出力(mW)1以下
精度(mm/m)±3/10
クラス(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2
レーザー光色赤
1台でワイドな計測範囲をカバー 0.8~300mm。0.01mmの表示分解能(0.01/0.1mmの表示切り替え可能)。広い範囲の最小厚さを計測できるスキャンモード搭載。用途にあわせて3種類の探触子を使用可能で、探触子の交換が可能(標準探触子AD-3255-02付属、その他は別売)。塗装越しの厚さ計測が可能(AD-3255-04(別売)が必要)。探触子のゼロ点調整が可能。4mm相当の試験片付属。音速調整が可能。カップリングの状態を表示、接触状態を確認可能。バックライト機能(暗い環境でも見やすい表示)。電源は単3形アルカリ乾電池2個(別売)。乾電池の残量表示機能。オートパワーオフ機能
用途金属、ガラス、プラスチック、セラミック、エポキシなど幅広い素材の厚さ計測に
電源単3形アルカリ乾電池2個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×143×32
計測単位mm
電池寿命(時間)連続30以上 (25℃、バックライトオフ、4mm計測時)
計測頻度シングルポイントモード 7回 /秒、スキャンモード 16回 / 秒
計測方式超音波パルス反射方式
拡張性に優れたLT80用多軸計測モジュール。
高精度デジタルゲージDKシリーズとDTシリーズ(MT経由)が最大32軸まで接続可能。
DINレールマウントによる簡単設置。
高速ラッチ機能(市販のロータリーエンコーダやリニアエンコーダを接続することで、角度や位置に同期した動的測定が最大16軸まで可能。
(EIA-422準拠)/指定した角度毎や直線距離で一定間隔毎に測長データをラッチしてLT80に保存)
仕様データラッチ間隔(μs):100(測定データの取得のみ)/400(原点操作/演算機能/コンパレータ機能/Max/Min/P-P等/全ての機能が使用可能)、A/B信号入力最小位相差(ns):50
消費電力(W)2.0以下(エンコーダ含まず)
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源接続エンコーダ用:DC5V/500mA(Max)
アラーム入力応答周波数超過/エンコーダ未接続/断線
エンコーダ信号A/B/原点・電圧差動型ラインレシーバ(EIA-422準拠)
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
ドロワーメンバーの取外しができますので、メンテナンス・チェック等の作業が容易に行なえます。
ロック機構が、機器の逆戻りを防止します。
用途各種測定機・通信機等の筺体・OA機器等
種類スライド形
段数3
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)3価クロメート
材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球
使用温度範囲(℃)0~60(但し、氷結しないこと)
部品名称キャビネットメンバー、ミドルメンバーアッセンブリ、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング
RoHS指令(10物質対応)対応
機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。
巻尺の様な手間もなく高精度測定。
持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m)0.05~50
測定単位1mm
付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本
質量(kg)0.1(乾電池含む)
タイプシンプル、小型・軽量ボディ
測定精度±2.0mm(10m)
機能距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m)
電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源)
波長(nm)635
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×29×45
ディスプレイ照明なし
防塵防水性能IP54
光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2)
測定基準位置の設定2箇所
ピタゴラス機能2種類
測定値の保存5件
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
メンテナンスフリー
コンパクト・軽量
高速低騒音
耐水性
材質(ローラー部)ポリアセタール樹脂
許容静荷重Pa:120NPb:240NPc、Pd:100N
材質(レール)アルミ合金(アルマイト加工)
材質(スライダー)ステンレス鋼版(SUS304)
許容動荷重Pa:40NPb:80NPc、Pd:30N
クリアランス(mm)Pa、Pb:0.1以下Pc、Pd:0.15以下
RoHS指令(10物質対応)対応
材質プラスチック
寸法(mm)50×34×34
色ブラック
質量(g)20
アズワン品番64-7978-58
1個
¥140
税込¥154
当日出荷
あらゆるワークを固定できる様に設計された三次元測定機用の高精度研磨加工アルミニウム製M6ベースプレートです。
M6 ねじ穴の配置間隔は12.5mm で、フィクスチャをさまざまな構成で構築できるようになっています。
ハードコートアノダイズコーティングが施してあり、摩耗や傷への耐性を高めています。
QLR専用のプレートで、側面には磁石と位置決め用の溝が付いており、QLRにワンタッチで着脱可能です。
レール(QLR)は付属しませんので、QLRを追加でご購入頂く必要が御座います。
三次元測定機用
仕様●ねじサイズ:M6●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):12×450×450●このプレートはQLRシステム用のプレートになります。●併せてQLR(型番:R-QLR-。。。)をご購入の上、併せて御使用頂く必要が御座います。●詳細はレニショーのFixtureカタログを参照願います。●原産国:イギリス●コード番号:346-6368
アズワン品番67-5641-10
1枚
¥209,800
税込¥230,780
32日以内出荷
QuickLoad レール(QLR)は三次元測定機の検査処理量と精度の向上及び時間の短縮が可能になります。
付属のボルトや位置決めワッシャを使用して、三次元測定機の花崗岩テーブルにいくつでもレールを直接固定することができます。
プレートは付属しませんので、QLR専用プレートを追加でご購入頂く必要が御座います。
三次元測定機用
仕様●ねじサイズ:M4、M6、M8●高さ×幅×奥行(mm):12.4×50×600●QLRを使用する為には、QLR用のプレート(R-RLPC-。。。。)が必要です。●詳細はレニショーのFixtureカタログを参照願います。●原産国:イギリス●コード番号:346-7857
アズワン品番67-5641-11
1セット
¥129,800
税込¥142,780
32日以内出荷
あらゆるワークを固定できる様に設計された三次元測定機用の高精度研磨加工アルミニウム製M6ベースプレートです。
M6 ねじ穴の配置間隔は12.5mm で、フィクスチャをさまざまな構成で構築できるようになっています。
ハードコートアノダイズコーティングが施してあり、摩耗や傷への耐性を高めています。
QLR専用のプレートで、側面には磁石と位置決め用の溝が付いており、QLRにワンタッチで着脱可能です。
レール(QLR)は付属しませんので、QLRを追加でご購入頂く必要が御座います。
三次元測定機用
仕様●ねじサイズ:M6●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):12×150×150●このプレートはQLRシステム用のプレートになります。●併せてQLR(型番:R-QLR-。。。)をご購入の上、併せて御使用頂く必要が御座います。●詳細はレニショーのFixtureカタログを参照願います。●原産国:イギリス●コード番号:346-6377
アズワン品番67-5641-08
1枚
¥61,980
税込¥68,178
32日以内出荷
三次元測定機の検査処理量と精度の向上及び時間の短縮が可能になります。
QuickLoad レール 2本および M6 300mm×300mm の QuickLoad ベースプレート×2 枚、M6 450mm×450mm の QuickLoad ベースプレート×2 枚から構成されます。
レール内に統合されたブロンズ製位置決めピンによりベースプレートを検出、位置決めし、磁石によって固定します。
レールは、三次元測定機の花崗岩テーブルの左右や中央に配置できるため、複数のQuickLoad ベースプレートを構成して使用することができます。
付属のボルトや位置決めワッシャを使用して、三次元測定機の花崗岩テーブルにいくつでもレールを直接固定することができます。
三次元測定機用
仕様●ねじサイズ:M6●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):12.7×300×300●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):12.7×450×450●レール(QLR)サイズ/高さ×幅×奥行(mm):12.4×50×600●セット内容/付属品:R-QLR-1350600 クイックロードレール×2、R-QLPC-13300300-12-6 M6QLR用プレート300mm×300mm×2、R-QLPC-13450450-12-6 M6QLR用プレート450mm×450mm×2●原産国:イギリス●コード番号:346-7862
アズワン品番67-5640-42
1セット
¥969,800
税込¥1,066,780
32日以内出荷
あらゆるワークを固定できる様に設計された三次元測定機用の高精度研磨加工アルミニウム製M6ベースプレートです。
M6 ねじ穴の配置間隔は12.5mm で、フィクスチャをさまざまな構成で構築できるようになっています。
ハードコートアノダイズコーティングが施してあり、摩耗や傷への耐性を高めています。
QLR専用のプレートで、側面には磁石と位置決め用の溝が付いており、QLRにワンタッチで着脱可能です。
レール(QLR)は付属しませんので、QLRを追加でご購入頂く必要が御座います。
三次元測定機用
仕様●ねじサイズ:M6●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):12×300×300●このプレートはQLRシステム用のプレートになります。●併せてQLR(型番:R-QLR-。。。)をご購入の上、併せて御使用頂く必要が御座います。●詳細はレニショーのFixtureカタログを参照願います。●原産国:イギリス●コード番号:346-7863
アズワン品番67-5641-09
1枚
¥129,800
税込¥142,780
32日以内出荷
QuickLoad レール(QLR)は三次元測定機の検査処理量と精度の向上及び時間の短縮が可能になります。
付属のボルトや位置決めワッシャを使用して、三次元測定機の花崗岩テーブルにいくつでもレールを直接固定することができます。
QLRx2本のキットになります。
プレートは付属しませんので、QLR専用プレートを追加でご購入頂く必要が御座います。
三次元測定機用
仕様●ねじサイズ:M4、M6、M8●高さ×幅×奥行(mm):12.4×50×600●セット内容/付属品:R-QLR-1350600 クイックロードレールx2●QLRを使用する為には、QLR用のプレート(R-RLPC-。。。。)が必要です。●詳細はレニショーのFixtureカタログを参照願います。●原産国:イギリス●コード番号:346-7859
アズワン品番67-5641-12
1セット(2本)
¥239,800
税込¥263,780
32日以内出荷
平面度、真直度の測定、ヒズミチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×60×12
精度A精度=真直度(2+L/100)μ
トラスコ品番308-4442
種別アイビーム型
質量(kg)5
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
Phoenix Contact 評価ユニットは、サージ電流と過渡過電圧をリアルタイムに記録するための製品です。最大 4 つの外部センサラインとフローティングリモート表示コンタクトを接続します。測定データのイーサネット経由での PROFICLOUD への通信。公称断面積は 4 mm 2 UL94 に準拠した難燃性等級 V0 周囲温度: -25 → 60 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:パルス測定装置●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:40kA●長さ:104.7mm●幅:22.5mm●奥行き:114.5mm●寸法:104.7 x 22.5 x 114.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●動作温度範囲:-40 → +80 ℃●コード番号:201-5395
アズワン品番65-8088-01
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
狭所・曲面の焼き入れ硬さ測定に最適
従来の硬さ試験機とは全く異なり、測定物にできた圧痕の大きさを顕微鏡で測定する代わりに、ダイヤモンド圧子付振動棒を定荷重で材料面に押しつけ、超音波の縦振動を与えて硬さを測定する計測器です。
仕様【測定圧子】マイクロビッカース・ダイアモンド圧子【測定荷重】約20N(約2kgf)
セット内容本体、プローブ、プローブケーブル、目盛校正用硬さ基準片(HRC)、充電池パック、充電器セット、ACアダプターセット、収納ケース
寸法(mm)表示ユニット:97(W)×50(D)×170(H)
測定範囲1. ビッカース硬さ/100~1000HV2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC3. ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB4.ショア硬さ/20.0~100.0HS5.ブリネル硬さ/85~550HB
質量(g)表示ユニット:約400(電池含む)
周波数手動プローブ約38~40kHz
Siemens DIGITAL POWERSiemens 3 相 DIGITAL POWER メータは、電圧、電流、周波数などの電気パラメータを測定でき、最大測定値は 400 V ac、5 A、65 Hz です。Modbus TCP プロトコルと統合されたイーサネットインターフェイスを備えており、最大 3 つの同時接続が可能です。この DIN レール取り付け測定装置は、重要な測定値を取得して設備の状態と電力品
仕様●高さ:90mm●幅:107.8mm●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:71.4mm●動作原理:デジタル●最大測定値:1 MΩ, 5 A, 65 Hz, 400 V ac
アズワン品番65-7281-05
1個
¥72,980
税込¥80,278
欠品中
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 20 mm、長さ 460 mm です。最大長: 460 mm 公称レールサイズ: 20 mm 測定標準メートル系 レールねじサイズ M6 硬度: 58 → 64 HRC 負荷容量: 21.3 kN
仕様●メーカーシリーズ:HSR20-460L ( GK )●レール幅:20mm●レール長さ:460mm●材質:スチール●コード番号:211-5239
アズワン品番65-7970-45
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 15 mm、長さは 340 mm です。最大長さ: 340 mm 公称レールサイズ: 15 mm 測定標準メートル系 レールねじサイズ: M4.5 硬度: 58 → 64 HRC 負荷容量: 8.33 kN
仕様●メーカーシリーズ:HSR15-340L ( GK )●レール幅:15mm●レール長さ:340mm●材質:スチール●コード番号:211-5234
アズワン品番65-7901-37
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 15 mm、長さは 220 mm です。最大長さ: 220 mm 公称レールサイズ: 15 mm 測定標準メートル系 レールねじサイズ: M4.5 硬度: 58 → 64 HRC 負荷容量: 8.33 kN
仕様●メーカーシリーズ:HSR15-220L ( GK )●レール幅:15mm●レール長さ:220mm●材質:スチール●コード番号:211-5231
アズワン品番65-7896-14
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 20 mm、長さ 340 mm です。最大長さ: 340 mm 公称レールサイズ: 20 mm 測定標準メートル系 レールねじサイズ M6 硬度: 58 → 64 HRC 負荷容量: 21.3 kN
仕様●メーカーシリーズ:HSR20-340L ( GK )●レール幅:20mm●レール長さ:340mm●材質:スチール●コード番号:211-5237
アズワン品番65-7894-89
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 20 mm、長さ 220 mm です。最大長さ: 220 mm 公称レールサイズ: 20 mm 測定標準メートル系 レールねじサイズ M6 硬度: 58 → 64 HRC 負荷容量: 21.3 kN
仕様●メーカーシリーズ:HSR20-220L ( GK )●レール幅:20mm●レール長さ:220mm●材質:スチール●コード番号:211-5235
アズワン品番65-7902-11
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 25 mm、長さは 280 mm です。最大長: 280 mm 公称レールサイズ: 25 mm 測定標準メートル系 レールねじサイズ M7 硬度: 58 → 64 HRC 荷重容量: 27.2 kN
仕様●メーカーシリーズ:HSR25-280L ( GK )●レール幅:25mm●レール長さ:280mm●材質:スチール●コード番号:211-5241
アズワン品番65-7902-94
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
三次元測定機の検査処理量と精度の向上及び時間の短縮が可能になります。
QuickLoad レール 1 本および M6 300mm×300mm の QuickLoad ベースプレート 2 個から構成されます。
レール内に統合されたブロンズ製位置決めピンによりベースプレートを検出、位置決めし、磁石によって固定します。
レールは、三次元測定機の花崗岩テーブルの左右や中央に配置できるため、複数のQuickLoad ベースプレートを構成して使用することができます。
付属のボルトや位置決めワッシャを使用して、三次元測定機の花崗岩テーブルにいくつでもレールを直接固定することができます。
仕様●ねじサイズ:M6●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):12.7×300×300●レール(QLR)サイズ/高さ×幅×奥行(mm):12.4×50×600●セット内容/付属品:R-QLR-1350600 クイックロードレール×1、R-QLPC-13300300-12-6 M6QLR用プレート300mm×300mm×2、位置決めワッシャ、および M6、M8、M10、M12、1/4 20 キャップスクリュー●原産国:イギリス●コード番号:324-9653
アズワン品番67-5640-41
1セット
¥399,800
税込¥439,780
32日以内出荷
LINETRAB LITサージ保護。Phoenix Contact LineTrab LITシリーズのDINレール取り付けサージ保護装置は、測定及び制御技術向けです。 LineTrabシリーズは、幅わずか6.2 mmの設計ですが、最大4本のワイヤによる保護を提供します。
仕様●サプレッサタイプ:サージアレスタ保護モジュール●最大定格電圧:24 V dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:20kA●シリーズ:LIT 1X2-24●長さ:93.1mm●奥行き:6.2mm●高さ:102.5mm●寸法:93.1 x 6.2 x 102.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃
アズワン品番65-7020-30
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
精度等級3級。
ハンドレールにつかまったまま安全に正確な測定ができます。
乗り降りしやすい薄型設計で、測定台の厚さ27mm。
プリセット風袋引き(着衣量設定)機能付。
移動に便利なキャスター付。
Phoenix Contact ユニバーサル電流トランスデューサは、DC、AC、及び歪み電流の測定に使用されます。 0 → 10 V の出力では、0 → 100 A の入力電流が測定されます。DIN レールや取り付けプレートへの可変取り付けを使用し、3 極絶縁を備えています。周囲温度: -40 → 65 ℃ 保護等級: IP20
仕様●トランスタイプ:DINレール取付●センサ技術:電圧●電源電圧:20 → 30 V●シリーズ:MCR-SL-CUC-100-U
アズワン品番65-7283-46
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。
黒字の文字盤とカバー付です。
バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
温度範囲(℃)10~+400℃
精度(%)±2
エスコ品番EA722Y-400
材質アルミニウム
質量(g)43
設置方式マグネット式
外径(mm)50
温度表示方式アナログ
KM-N2電力モニタ。オムロンのKM-N2シリーズ電力モニタの業務用製品です。この電力モニタは、簡単な設置と簡単のシステム構築であらゆる種類の電力測定が可能です。KM-N2は、コンパクトながらも複数回路に対応し、1台に最大で4つの回路を接続できます。この電力モニタは、制御盤や配電盤に取り付けることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。1台で設計、設置、配線、及び試運転問題を解決 IEC 62053-22精度クラス0.5S 配線の簡単なプッシュインPlusテクノロジー 誤配線時の自動LED / 音響アラーム 大型で読みやすい白色LCD DINレール取り付け 双方向電力測定
仕様●許容電流値:6 A●モータ保護コンポーネント:電源モニタ●電源電圧:100 → 277 V ac (L-N), 173 → 480 V ac (L-L)●入力数:4●センシングタイプ:変流器●全長:90mm●全体の幅:90mm●全体的な深さ:65mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:125-0866
アズワン品番65-7348-70
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ