粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質HDPE
螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品にも使用できます。
用途液体のろ過、回収等
材質ポリエチレン(PE)
仕様スピードタイプ
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
口が広く、注ぎやすいので、作業効率も高いです。
材質HDPE
材質PP
60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
材質アルミニウム
材質硼珪酸ガラス
耐薬性のPP製です。
材質ポリプロピレン(PP)
材質SUS304
材質PP(ポリプロピレン)
一般的なステンレスロートです。錆びにくいため、食品などにも使用可能です。
足径(Φmm)×足長(mm)15×45
アルミ製なので軽くて使いやすい。
用途液体の移し替えに。
内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。PP製で透明度が高く内部観察が容易です。
材質PP
材質PE
口径(Φmm)150
足長(mm)102
適合ろ紙(mm)240
足径(Φmm)13
1個(1個)
¥719
税込¥791
5日以内出荷
US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製
材質PP製
最高使用温度(℃)135
材質18-8ステンレス
アルミニウム製のロートです。
材質アルミニウム
口径を太くし、足径をストレートにした事で穀物などの使用に便利です。ステンレスを使用しているため、耐食性に優れてます。
トラスコ品番161-0641
高さ(mm)105
質量(g)171
口径(Φmm)150
足径(Φmm)×足長(mm)37×30
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅に作業能率をアップさせます。180℃の温度に耐えられます。
Fineポリプロピレン(PP)製のロートです。
材質ポリプロピレン(PP)
材質ポリプロピレン(PP)
使用時の安定を保つため2重足になっています。
用途石油缶用
材質ステンレス(SUS304)
足パイプ径(Φmm)28
石油缶用の専用ロートです。
材質SUS304
パイプ外径(Φmm)32
材質アルミ(アルマイト加工済)
内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業効率アップが可能です。
210・310・300mmΦはネジ込式足パイプで、洗浄・保管に便利です。
耐薬品性・透明性・耐熱性に優れ、高速ろ過にお勧めです。
オートクレーブが可能です。
耐熱温度(℃)約180
関連キーワード
1
2
次へ