「ロイヤル qbs」の検索結果

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ROYAL(ロイヤル)クイックブラケット
エコ商品
仕様軽量用、G棚・木棚兼用、PSF取付可能、ベッカー取付不可、PL-LK/RKY・RPK使用不可 付属品クッション 材質スチール、透明ポリカ 厚さ(mm)爪部:3.0 仕上クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
用途木棚水平用 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 仕上クローム
1本ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)フィットクイックブラケット
エコ商品
ガラス棚設置、および木棚板設置兼用(ガラス棚は腕金具の内側へ納める仕様、木棚板は腕金具両端のクッション材を取り外した部位へ嵌め込み装着のため、あらかじめそれに合致する溝加工が必要) ナローダボシステム用基礎支柱(NR-6など)への装着も可能 のみ寸0限定
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの棚設置用腕金具(軽量用) 仕様ガラス棚、木棚兼用 付属品クッション 材質スチール 厚さ(mm)1.6 クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Rタイプブラケットのみ寸0~4対応 自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 角度(°)腕金具0.75アップ
1セット
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

A-32/A-33と同一レベルの木棚用ブラケットです。 中間受けとして使用してください。
用途木棚板専用水平ブラケット 材質(爪部)スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 タイプ中間受け 仕上クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Bタイプブラケットです。
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 爪数2 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6t 角度(°)腕金具0.75アップ
1セット
649 税込714
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 Aタイプブラケット 併用可能同一レベルブラケット:A-78S 振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能) PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)3t クローム 角度(°)腕金具0.75アップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Klaxon ビーコンキセノンフラッシュチューブ付き Klaxon DC 赤色レンズビーコンには、視認性と光の拡散性を高めるディフューザが取り付けられています。低プロファイル設計で、高品質ポリカーボネート製です。この防水フラッシュガードには、 Terminal Block と 27 mm 深型ベースが含まれ、シールとグロメットが付属します。セキュリティアラート、緊急警告、及び一般的な信号の Visual Indicator として最適です。特長と利点供給電圧: 12 V dc / 24 V dc キセノンランプブルーブ 標準モデルの 1 回で固定できるオプションにより、取り付けが簡単です コンパクト、近代的なすっきりしたデザイン 白色の高品質ポリカーボネートハウジング バンダル抵抗の安全ロック機構 逆極性接続時は電力消費ゼロのため火災報知設備に役立ちます。 動作温度範囲: -20 → 40 ° C認定IP67定格
仕様電源電圧 = 12 V dc、24 V dc光効果 = 点滅発光色 = 赤取付方法 = 表面実装バルブタイプ = キセノン灯電流タイプ = DCベース直径 = 85mm本体色 = 白ランプ含む = ありシリーズ = Flashguard QBS高さ = 81mm動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

長穴を利用したスライド機構に適しています。 操作ボタンを押すとロックが解除され、操作ボタンを離した位置で保持されます。 作動原理:CUSH-2B内部のローラが長穴つき鋼材をアタッチメントに押しつけて固定します。 最大100Nまで保持できます。 操作ボタン耐用回数は10000回(参考値)です。
材質【操作ボタン】ポリアセタール(橙) 材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ(つや消し) RoHS指令(10物質対応)対応 最大保持力(N)100
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)