28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマト産業中型溶接器
酸素・アセチレンガス用溶接器です。 鉄材銅材の溶接、ロウ付け作業等に最適です。 新JIS対応品です。
用途金属の加熱用。 ガス溶接およびロウ付用。 適合200~500(7本付) トラスコ品番281-6024 型式中型 質量(g)520 溶接能力(mm)2.0~6.0
1セットほか
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日酸TANAKA溶接加熱火口
エコ商品
日酸TANAKA製溶接器(溶接吹管)用の5本組み火口です。必ずご使用の溶接器に合わせてお選びください。
使用ガスアセチレン 火口火口あり RoHS指令(10物質対応)対応
1組(5本)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガストーチ スーパーリング SK11 動画あり
管材を包み込む本格管工事用のガストーチ。 炎はリング炎でパイプを効率よく加熱する為、ロウ付け時間が短縮できます。 火口は回転する為、作業性が良いです。 火口はステンレスの為、耐久性が強く熱伝導が小さいです。 本体側の温度上昇が少ないです。 逆さ使用も可能です。
用途管材の半田付け、ロウ付け
1個ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 6220
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン 呼称小溶アセチレン用火口 取付ねじW7.5-28 使用吹管小形溶接器N、M 火口全長(mm)35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


日酸TANAKA火口 6720
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン 呼称1溶アセチレン用火口 取付ねじW12~W20 使用吹管1号溶接器 火口全長(mm)49
1個ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型溶接器 阪口製作所 動画あり
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイル・インデックス(プリンス)ガストーチGT-X (火口交換可能)
縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチを装備しています。先端ノズル(別売)を交換することで、様々な炎が使用できる脱着方式を採用しました。トリガーレバーを握るだけでガスの噴射着火を同時に行うことができるワンアクション電子着火方式を採用しました。(ガスの元栓を開けておくことが条件です)
用途電気工事、塩ビ管加工、管材のはんだ、ロウ付け。 付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス) 着火方式圧電着火方式 仕様空気調整機構付 適合7/8インチ管(22.2mm)対応(GT-X TYPE H) 外形寸法(mm)高さ90×幅167×奥行34.5 点火方式圧電着火方式 火口径(mm)Φ22.2 ロックナットΦ32mm
1本
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

GT-X用交換用ノズルです。トリガーレバーを握るだけでのワンアクション電子着火。メカニズムを覆うカバーはアルミダイキャスト製。逆さ使用OK。空気調整機構付。
用途電気工事、塩ビ管加工、管材のハンダ、ロウ付け。 適合機種GT-X TYPE R,T,S
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。 これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。
用途酸素・アセチレン用
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火口 中型切断器用 モノタロウ 動画あり
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素 取付ねじW13.5×24山 ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番434-5011 全長(mm)660 質量(g)1000 ガス圧力(MPa)酸素:0.4、LPG:0.02
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
当日出荷

新富士バーナープロパンバーナー部品火口
エコ商品
プロパンバーナー用交換火口です。棒状炎、炎温度、発熱量が火口によって変わります。使用用途が変わる場合火口交換で対応できます。口径の大きな火口を使われる場合接手も同時に交換されると安全に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LPGでの集中加熱、ロウ付け作業に、鋼材・鋼管の曲げ、建設構造物における溶接歪取りや固体物質の溶解に幅広い用途を有しています。加熱の目的に応じたバーナー及び火口を使用ください。
仕様●LPG圧力(MPa):火口番号1000:0.03/火口番号2000:0.04/火口番号3000:0.05/火口番号4000:0.06/火口番号5000:0.07●LPG流量(L/h):火口番号1000:1000/火口番号2000:2000/火口番号3000:3000/火口番号4000:4000/火口番号5000:5000●加熱板厚(mm):火口番号1000:3~6/火口番号2000:6~10/火口番号3000:15~20/火口番号4000:20~30/火口番号5000:25~35●酸素流量(m3/h):火口番号1000:4/火口番号2000:8/火口番号3000:12/火口番号4000:16/火口番号5000:20 全長(mm)660 質量(g)1000 酸素圧力(MPa)火口番号1000:0.4/火口番号2000:0.5/火口番号3000:0.5/火口番号4000:0.5/火口番号5000:0.7 火口番号1000/2000/3000/4000/5000
1台
61,980 税込68,178
8日以内出荷

LPGでの集中加熱、ロウ付け作業に、鋼材・鋼管の曲げ、建設構造物における溶接歪取りや固体物質の溶解に幅広い用途を有しています。加熱の目的に応じたバーナー及び火口を使用ください。
仕様●LPG圧力(MPa):火口番号1000:0.03/火口番号1500:0.03/火口番号2000:0.04/火口番号2500:0.05/火口番号3000:0.05/火口番号3500:0.06/火口番号4000:0.07/火口番号5000:0.07●LPG流量(L/h):火口番号1000:1000/火口番号1500:1500/火口番号2000:2000/火口番号2500:2500/火口番号3000:3000/火口番号3500:3500/火口番号4000:4000/火口番号5000:5000●加熱板厚(mm):火口番号1000:3~6/火口番号1500:5~8/火口番号2000:6~10/火口番号2500:8~15/火口番号3000:15~20/火口番号3500:20~25/火口番号4000:25~30/火口番号5000:30~45●酸素流量(m3/h):火口番号1000:4/火口番号1500:6/火口番号2000:8/火口番号2500:10/火口番号3000:12/火口番号3500:14/火口番号4000:16/火口番号5000:20 全長(mm)670 質量(g)860 酸素圧力(MPa)火口番号1000:0.3/火口番号1500:0.3/火口番号2000:0.4/火口番号2500:0.5/火口番号3000:0.5/火口番号3500:0.6/火口番号4000:0.7/火口番号5000:0.7 火口番号1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/5000
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

00号溶接器 阪口製作所 動画あり
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細工物加工、小物のロウ付け・焼き入れ焼きなまし・ガラス細工、七宝焼き・彫金・ハンダ付け等に最適な極細集中炎です。
ホース長さ(m)3 接手取付不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

火口についた自動点火ボタンで簡単に着火できます。火口はチップエンド方式で、チップエンドは交換可能です。酸素ボンベ不要。アセチレンボンベ1つでどこでもロウ付け作業が行えます。安全面を考え逆火防止器付です。
火炎形状集中炎 仕様逆さ使用可能 質量(kg)5 火炎温度(℃)1550 火力(kcal)3100
1セット
109,800 税込120,780
翌々日出荷

ガストーチ ロング SK11 動画あり
ロングノズルで安心、安全なガストーチです。 強火力のスクリュー炎で最高温度1900度です。 本体は樹脂、接続部はアルミを使用することで軽量化しました。 火口が長い為、灰火などの着火に最適です。 ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。
用途配管のロウ付け、灰火起こし、解氷、時代焼き。
1個ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。
用途リノリューム床施工。杉焼・木根焼。 質量(kg)1.6 ホース長さ(m)3
1本
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。
用途銅管・ステンレス管のロウ付け作業、バイトのロウ付け加工・金属の焼き入れ・焼き戻し。
1本
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ST-170 ガストーチ SK11 動画あり
コンパクトでもパワフルな炎でプロも納得です。ワンタッチで着火します。効率の良い集中炎で作業の能率がアップします。 別売の適用ボンベHG-200は、使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。(必ず、適用ボンベHG-200をお使いください)。
用途炭火おこし、料理、ロウ付け、解氷、時代焼き等。 燃焼時間(分)約100/缶 材質火口部:ステンレス 外形寸法(mm)長さ122×高さ75、ボンベ取り付け部径32 本体質量(g)251 火炎温度(℃)1700 火炎形状集中炎 適合ボンベSK11ガストーチ用ボンベ(HG-200)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

狭い場所での作業に最適です。 銅管のロウ付に最適。
用途アセチレン・サンソ用 火口♯100、♯200、♯315
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途管材のはんだ・ロウ付け、塩ビ管加工に 火炎温度(℃)800~2100 仕様電子着火式 本体亜鉛ダイカスト 火口ステンレス
1台
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ガスアセチレン 板厚(mm)#25:~0.5、#50:0.5~1.0、#75:1.0~1.5、#100:1.5~2.0、#150:2.0~2.5 適合6220火口 セット内容火口№25・50・75・100・150の5本付小型ガス溶接器 全長(mm)300 質量(g)490(吹管) 火口火口あり ガス消費量(NL/h)酸素[#25:75、#50:100、#75:120、#100:155、#150:190]アセチレン[#25:70、#50:90、#75:110、#100:140、#150:170] ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素 #25:0.07~0.09[0.7~0.9]、#50:0.08~0.1[0.8~1]、#75:0.1~0.15[1~1.5]、#100:0.1~0.2[1~2]、#150:0.2~0.25[2~2.5]アセチレン 0.01~0.03[0.1~0.3] RoHS指令(10物質対応)対応
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷