3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。 長さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フラックス内蔵タイプのロウ材 業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材 棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。 据えロウ付も可能です。
棒径(Φmm)1.2 長さ(mm)300 外寸法(mm)Φ1.2×300 引張強度(N/mm2)441 作業温度範囲(℃)650 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点640℃~720℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です 線径(Φmm)1.2 トラスコ品番139-6337 材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6% JIS規格BCup-4相当 融点(℃)640~720
1袋(500g)
21,980 税込24,178
翌々日出荷