22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピューと鳴りながら上空に上がります。
用途鳥よけなどに効果あります。動物が怖がる効果あります。動物がびっくりする音をだします。 音色笛(ピュー)
1箱(400個×8本)ほか
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上空でパンッと音が鳴ります。
用途鳥よけなどに効果あります。動物が怖がる効果あります。動物がびっくりする音をだします。 音色音(パン)
1箱(400個×12本)ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(50本)
869 税込956
5日以内出荷

1枚
2,098 税込2,308
7日以内出荷

名称テトラヒドロフラン 特級 等級特級 化学式C4H8O 濃度(%)≧99.5 比重d≒0.88 化学組成C4H8O 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 アズワン品番2-3127-28 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んだ場合や吸入した場合は有害、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、中枢神経系、呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 平均分子量72.11 PRTR法第1種 危険物の性状水溶性 CAS登録番号109-99-9 別称THF
1本(500mL)
1,898 税込2,088
10日以内出荷

上空でパンッと音が鳴ります
用途鳥よけなどに効果あります。動物が怖がる効果あります。動物がびっくりする音をだします。 品名【6016】音デカロケット 音色音(パン)
1箱(60個×50本)
55,980 税込61,578
3日以内出荷

有害鳥獣の被害に対して対抗意識をなくすと、鳥獣は田畑や庭先に出没し、いろいろな被害を発生させます。 簡便なおどしパチンコを使って、被害を及ぼさないように追い払ってください。
対象動物鳥類 セット内容おどしパチンコ本体1セット、玉100個
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

アズワンエアーガン
空気消費量(L/min)- 仕様エグザイアーエアーガン 付属品- 種別専用エアーガン 材質- ホース長さ(m)- ホース径(Φmm)- 吸入流量- 真空度(mmH2O)- アズワン品番1-7311-03
1個
18,400 税込20,240
6日以内出荷

名称Tetrahydrofuran 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式C4H8O 濃度(%)≧99.5 比重d≒0.88 化学組成C4H8O 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んだ場合や吸入した場合は有害、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、中枢神経系、呼吸器系) 平均分子量72.11 PRTR法第1種 危険物の性状水溶性 CAS登録番号109-99-9 別称THF
1本(500mL)ほか
1,798 税込1,978
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品本体(M4モデル)、マガジン(M4モデル)、銃床、ライト、クリップ、ペーパーターゲット10枚、6mmBB弾、本体(コルトモデル)、マガジン(コルトモデル)、説明書 ブラック 質量(g)M4R・I・S:約650(全装備時)・玉無し、コルト1911:約195(マガジン込)・玉無し 寸法(幅W×高さH)(mm)(M4R・I・S)約805~870×260/水平時、(コルト1911)約260×140/水平時
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
21,200 税込23,320
当日出荷

対象動物害獣 使用目的獣害対策や野良猫のゴミ漁り対策等。 主成分カプサイシン、木粉、タブ粉、防腐剤(天然成分が主成分です。防腐剤は食品添加物にも使用される物を使用しております) 設置方法進入されたくないエリアに本品を携帯防虫器にセットし、12・3メートル間隔に設置する。 燃焼時間(時間)5~6時間(無風状態)
1パック(20巻)
1,998 税込2,198
当日出荷


鳥獣などから作物を守ります。カラス・トンビなどににおすすめ
対象動物カラス・トンビ 寸法(mm)H280×W160×D35 質量(g)220
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

日本ペットボトルクラフト協会認定品です。水と空気が原動力のエコロジーなペットボトルロケットです。500mlサイズと1.5Lサイズのペットボトルどちらか3本でペットボトルロケット1台作成できます。飛距離約100mです。
用途レジャー用品 材質(原料樹脂)ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、塩化ビニル樹脂、エラストマー、PET、(ゴム)EPDM、NBR、(金属)ステンレス、鋼、しんちゅう、アルミニウム
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策 付属品両面テープ、タップネジ、インサートナット 質量(g)約270(充電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×82×120 使用電池ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵 防水性IP54相当(防雨タイプ) 音量(dB)最大約120 センサー感知範囲正面約10m、左右約120度、上下約45度
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り 質量(g)130 タイプ樹脂製コーン 接続接続部/カプラーオス 1/4 常用使用圧力(MPa)0.98以下 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160 流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時) 使用環境温度(℃)0~50 適合流体エアー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.13kg
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

鳥追いカイト鷹(ポール竿付) AINO(愛農) 動画あり
畑の鳥被害でお困りの方に!
対象動物鳥類 材質ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、鉄 支柱1M 寸法(高さH×幅W)(cm)82×180 ポール約4M
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

カラスの悲鳴(タカ等の敵に襲われているときにカラスが発する声です)や、警戒声、歓声、爆音、鷹の声、人間の脅し声、ロケット花火の音など全27種類の臨場感のある強烈な音がカラスを警戒させ忌避させます。再生時間の間隔も、3分~17分のランダムタイムです。 そのためにカラスにとって学習しづらい事、リアルな音声でカラスに効果があると評判をいただいております。2個の大音量スピーカーは独立式で2チャンネルのステレオ音声。本体から離れた場所にも設置可能です。 定期的にスピーカーの位置や向きを変える事で「カラスの慣れ」を防ぎます。
用途昼間はカラス撃退マシンとして、夜間は防犯で使用いただける商品です。カラスが嫌う音声27種類をランダムに臨場感たっぷりで再生するとともに、人感センサーで侵入者を感知し警告音声を自動で流すことができます。 付属品バッテリーコード 3(m)スピーカー接続コード 5(m) サイズ(mm)高さ320×幅460×奥行165
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

カラスの悲鳴(タカ等の敵に襲われているときにカラスが発する声です)や、警戒声、爆音、鷹の声、人間の脅し声、ロケット花火の音など全16種類の臨場感のある強烈な音がカラスを警戒させ忌避させます。各音声は15秒で、1回の再生(約60秒間)で4種類の音声をランダムに再生します。そのためにカラスにとって学習しづらい事、リアルな音声でカラスに効果があると評判をいただいております。2個の大音量スピーカーは独立式で2チャンネルのステレオ音声。本体から離れた場所にも設置可能です。 定期的にスピーカーの位置や向きを変える事で「カラスの慣れ」を防ぎます。
用途カラス防除専用の撃退機です。カラスが嫌う音声16種類をランダムに臨場感たっぷりで再生します。 質量(g)本体:2000スピーカー:500 サイズ(mm)高さ200×幅200×奥行160
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷

スタート時のフライング宣告、競技終了の合図にも便利な双発タイプ
ブラック 材質ABS樹脂 質量(g)300 アズワン品番64-9537-51
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)