排出量が違います。ラバーチップ・チャック付き
ノズル口径(Φmm)8
圧力(kg/cm2)15
RoHS指令(10物質対応)対応
空気消費量(L/min)-
仕様エグザイアーエアーガン
付属品-
種別専用エアーガン
材質-
ホース長さ(m)-
ホース径(Φmm)-
吸入流量-
真空度(mmH2O)-
アズワン品番1-7311-03
1個
¥18,400
税込¥20,240
6日以内出荷
煙の少ない星花火
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×23×240
1パック(50本)
¥869
税込¥956
5日以内出荷
日本ペットボトルクラフト協会認定品です。ペットボトルロケットを複数作成する場合はこのキットだけで作成できます。当商品でペットボトルロケット1台作成できます。
用途レジャー用品
セット内容ノーズコーン×1、ハネ×4、噴射口×1、平パッキン×1
材質(原料樹脂)ABS樹脂、エラストマー、PET(ゴム)EPDM、NBR
質量(g)120.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様ダーツ3本付、8ポンドライン付
エスコ品番EA597X
全長(mm)200
到達距離(m)15
1個
¥21,200
税込¥23,320
当日出荷
種別店舗
文字のぼり 花火
1枚
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
上空でパンッと音が鳴ります。
用途鳥よけなどに効果あります。動物が怖がる効果あります。動物がびっくりする音をだします。
音色音(パン)
名称テトラヒドロフラン 特級
等級特級
化学式C4H8O
濃度(%)≧99.5
比重d≒0.88
化学組成C4H8O
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤
アズワン品番2-3127-28
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んだ場合や吸入した場合は有害、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、中枢神経系、呼吸器系)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
平均分子量72.11
PRTR法第1種
危険物の性状水溶性
CAS登録番号109-99-9
別称THF
1本(500mL)
¥1,898
税込¥2,088
10日以内出荷
横幅2mのジャンボサイズの射的大会!吸盤弾30発付。
用途お祭りやイベントで使えるジャンボ射的大会キット。
区分直送限定
入数(本)1
セット内容装飾シール×1、クッション×1、クッションジョイント×1、翼ジョイント×1、発射口×1、ボトルキャップ×1、翼×4、解説書×1
材質EVA、PP、ゴム、真鍮
寸法(mm)(クッション)Φ65×67、(発射口)Φ35×87、(クッションジョイント)Φ68×35、(翼)74×80×10
日本ペットボトルクラフト協会認定品です。水と空気が原動力のエコロジーなペットボトルロケットです。500mlサイズと1.5Lサイズのペットボトルどちらか3本でペットボトルロケット1台作成できます。飛距離約100mです。
用途レジャー用品
材質(原料樹脂)ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、塩化ビニル樹脂、エラストマー、PET、(ゴム)EPDM、NBR、(金属)ステンレス、鋼、しんちゅう、アルミニウム
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
材質スチール
色シルバー
抜群の防鳥効果を発揮。
ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり等の鳥害対策に。
対象動物ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり
長さ(mm)700
幅(mm)1100
質量(kg)1.4
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアガン パルス式
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り
質量(g)130
タイプ樹脂製コーン
接続接続部/カプラーオス 1/4
常用使用圧力(MPa)0.98以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160
流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)
使用環境温度(℃)0~50
適合流体エアー
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.13kg
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策
付属品両面テープ、タップネジ、インサートナット
質量(g)約270(充電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×82×120
使用電池ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵
防水性IP54相当(防雨タイプ)
音量(dB)最大約120
センサー感知範囲正面約10m、左右約120度、上下約45度
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
よく走るポンポン船。1本のろうそくを動力源として走るポンポン船(蒸気船)の自作キットで、よく走るような工夫が凝らされています。さらに速く走らせるにはどうすればよいかを考え、試してみましょう。
セット内容フローター、防水加工済ベニヤ2種(キャビンパーツ・ろうそく固定部)、耐火テープ、瞬間接着剤、ろうそく 5本、加工済アルミパイプボイラー、スポイト、輪ゴム
寸法(mm)78×175×55(組立時)
1セット
¥1,600
税込¥1,760
5日以内出荷
本キットと炭酸飲料用ペットボトルで飛行距離が約120mも出る水ロケットが製作できます。
ロケットの尾翼や発射台の完成品が付属しています。
コネクター式噴射口とリモコンレバーで発射のタイミングは自由自在。発射角度調節も簡単に行えます。
セット内容ロケットトップ、尾翼、噴射口、発射台リモコンレバー、リモコンワイヤー(1.7m)
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
関連キーワード