フルHDガラスレンズが叶える鮮やかな色彩と超高精細な画質のウェブカメラ、H.264エンコーダー搭載でスムーズな動画処理、臨場感あるステレオオーディオを可能にするデュアルマイク搭載 プライバシーシャッター搭載
セット内容製品本体(1.5m USB-Aケーブル付き)、プライバシーシャッター、保証書、保証規定
色ブラック
質量(g)162
ケーブル長(m)1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×94×71(固定マウントクリップを含む)
対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10以降、Chrome OS
接続方式USB-A
最大解像度1080p/30fps-720p/30fps
保証期間2年
視野角対角(dFoV):78°
材質(レンズ)ガラス
フォーカスオートフォーカス
アズワン品番64-3939-30
デジタルズーム1.2×
RoHS指令(10物質対応)対応
記録画素数3メガピクセル
内蔵マイクステレオ
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
高品質のビデオ フルHD 1080p/30fps
フルHD 1080p/30fpsに対応しており、オートフォーカスに加えて周囲の照明条件に合わせて明るさや色、彩度を自動で調整する独自技術RightLightTM 2により、顔を自然に明るくクリアに映します。対角視野は78°で2名までフレームに収められます。専用ソフトウェア「Logi Tune」ではズームや手動フォーカスなどの設定が可能です。
プライバシーシャッター付き
着脱式のレンズカバーが付属しており、ウェブカメラを使用しない時はレンズを物理的に覆うことができます。不意にカメラがオンになってしまった時や不正アクセスなどからプライバシーを守ります。
明瞭な音声
ウェブカメラの両側に2本のマイクを内蔵しており、最長1メートル離れた場所からの声を拾えるよう最適化されています。
右記言語でのみ利用可能です:英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、およびポルトガル語。
セット内容製品本体・1.5m USB-Aケーブル、プライバシーシャッター、取扱説明書、保証規定
色ブラック
質量(g)162
ケーブル長(m)1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×94×71(固定マウントクリップを含む)
対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10以降、Chrome OS
接続方式USB-Aプラグ&プレイ
最大解像度1080p/30fps~720p/60fps
視野角対角(dFoV):78°
材質(レンズ)ガラス
フォーカスオートフォーカス
デジタルズーム1×
RoHS指令(10物質対応)対応
対応アプリケーションMicrosoft DirectShow
記録画素数3メガピクセル
内蔵マイクステレオ
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
C270 HDウェブカメラは、ワイドスクリーンフォーマットで、鮮明かつスムーズなビデオ会議(720p/30fps)を行うことができます。
自動光補正機能によって、画像や映像を自然な色で明瞭に表示させることができます。
《製品特長》
・ワイドクスリーンのHD 720pビデオ通話が可能
・ノイズリダクションマイク内蔵でクリアな音声
・自動光補正機能で照明条件に合わせて見やすく明瞭な映像に
・スクリーンやノートパソコンに取り付けが可能
・Zoom、Skypeなど一般的なプラットフォームに対応
仕様ユニバーサルクリップ(ノートパソコン、LCDまたはモニター用)、集音範囲(m):(最大)1
セット内容製品本体、ケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書、保証規定
色ダークグレー
質量(g)75
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10 以降、Chrome OS、Android v 5.0 以降
接続方式USB-Aプラグ&プレイ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.91×66.64×72.9
機能モノラル ノイズリダクションマイク、自動光補正
解像度(最大)720p/30fps
保証期間2年間無償保証
視野角対角(dFoV):55°
材質(レンズ)プラスチック
互換性一般的な通話プラットフォームで動作
フォーカス固定フォーカス
RoHS指令(10物質対応)対応
記録画素数0.9メガピクセル
内蔵マイクモノラル
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
鮮やかな、臨場感のあるビデオのストリーミングと録画。
ガラスレンズとフルHD 1080pが非常にエキサイティングなディテールをキャプチャし、30fpsの滑らかな映像で明るく自然な色を表現。
78度の視野角により最高2人をフレームに入れることができます。 アプリを使って、カメラのズームとパンができます。
本格的なストリーマーは、特にスムーズなビデオを実現するため、60 fps(720p)の超高速フレームレートが必要です。
C922nはこれを実現できます。遅延や歪みなしにライブブロードキャストを行うことができます。
HDオートフォーカスと光補正機能を装備したC922nは、照明条件に合わせて微調整を行い、暗い環境でも非常に鮮明な高解像度の画像を生み出します。
カメラの両側に1本ずつ、計2本のマイクを搭載するC922n Pro Webcamは、あらゆる角度からリアルなサウンドをキャプチャできるため、自分の声が自然かつクリアに相手に届きます。
XSplit BroadcasterおよびXSplit Gamecaster両方の全機能を提供、C922nはプロ並みのブロードキャストを開始するのに必要なすべてが入った、オールインワンのストリーミングソリューションです。
Logicool Captureでは、新しいウェブカメラを接続した瞬間に、高品質のビデオコンテンツ録画を開始することができます。
直感的な1つのインターフェースで、録画をカスタマイズし、カメラ設定を調節し、縦方向のビデオを作成することもできます。
セット内容製品本体・1.5mケーブル・三脚・取扱説明書・保証書・保証規定・3ヵ月間のXSplitプレミアムライセンス
色ブラック
質量(g)162
ケーブル長(m)1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×95×71(固定マウントクリップを含む)
対応OSWindows 8 以降、macOS 10.7 以降、ChromeOS
接続方式USB-A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【クリップ無】95×24×29、【クリップ有】95×71×44
機能収音範囲:最大1m
最大解像度1080p/30fps~720p/60fps
保証期間2年
視野角対角(dFoV):78°
材質(レンズ)ガラス
フォーカスオートフォーカス
アズワン品番64-3939-31
デジタルズーム1.2×
RoHS指令(10物質対応)対応
記録画素数3メガピクセル
内蔵マイクステレオ
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
高度な1080pビジネス ウェブカメラ(H.264対応)。
90°の画角、フルHD 1080p/30fpsの解像度、オートフォーカス、4倍ズーム機能搭載。
あらゆる環境で高品質なビデオを映し出すことができます。
ノイズキャンセリング機能搭載デュアルマイクで、最長1メートル離れた場所の音声をクリアに捉えます。
H.264対応で、PCの帯域幅を開放、常に安定したビデオ会議を提供します。
Skype for Business、Google Meet認定、ほか一般的なアプリケーションで動作します。
仕様取り外し可能なプライバシーシャッター、三脚対応ユニバーサル取り付けクリップ(ノートパソコン、LCD、モニター用)、集音範囲(m):(最大)1
セット内容製品本体(1.5m USB-Aケーブル付き)、着脱式プライバシーシャッター、保証書、保証規定
質量(g)162
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 8 以降、macOS 10.7 以降、ChromeOS
接続方式USB-Aプラグ&プレイ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×71×43
対応すべてのUVCアプリ、H.264(Skype for Business)
機能RightLight2 自動光補正、内蔵HDオートフォーカス、H.264 UVC 1.5サポート
解像度1080p/30fps(最大1920×1080ピクセル)~720p/30fps(最大1280×720ピクセル)
保証期間3年間無償保証
視野角対角(dFoV):90°
材質(レンズ)ガラス
互換性一般的な通話プラットフォームで動作
フォーカスオートフォーカス
デジタルズーム4倍
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵マイクステレオ、デュアル全方位
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
世界で最も高度なテクノロジーを採用したウェブカメラは、ビデオ会議、ストリーミング、録画でプロフェッショナルな画質を実現します。
ロジクールBRIOは、あらゆる環境で素晴らしい画像を生み出す機能を多数備えています。
ロジクールのプレミア4K Ultra HDカメラは、5倍ズーム、高フレームレート、優れた微光条件でのパフォーマンス、HDR、およびRightLight 3を提供します。
センサー4Kセンサー
仕様録画:4k(DCIネイティブ)、4kUHD(16:9)、1440p、1080p30fps、1080p60fps、720p60fps、720p30fps、UVCサポート:あり、RightLight:RightLight3(HDR)、プライバシー シェード:有、三脚取り付けオプション:有、ユニバーサル クリップ調節機能:有
セット内容製品本体、取り外し式クリップ、USB 3.0ケーブル(USB 2.0およびType-C対応)、プライバシーシェード、クイックスタートガイド、保証規定
質量(g)本体:63、マウントクリップ:44
ケーブル長(m)2.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:27×102×27、マウンクリップ:19×36×63
対応OSWindows 7(ドライバが必要)、8、10 、Mac OS 10.8 以降、Chromebook バージョン 29.0.1547.70、プラットフォーム 4319.79.0 以降
接続方式USB 2.0、3.0、3.1 またはタイプ C
マイクロホン全方位マイク2本
解像度4K
動作環境2.4 GHz Intel Core 2 Duo プロセッサ、2GB 以上のRAM
視野角対角視野(FOV):90度(78/65度に調節可能)
材質(レンズ)ガラス
フォーカスオートフォーカス
アズワン品番64-8162-73
デジタルズーム5×
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大4K@30、1080p および 720 @60
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
HD画質での撮影が可能なWEBカメラです。
超広角150°レンズ採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。
USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。
HD画質(ハイビジョン/1280×720)での撮影が可能な100万画素で、高画質のテレビ電話を楽しめます。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。
カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
カメラ本体にマイクを内蔵しています。ほかにスピーカーを用意するだけでビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)
センサー100万画素CMOS
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
付属品取扱説明書
色ブラック
質量(g)140
対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33(スタンド除く)
レンズF1.75f=2.5mm
消費電流(mA)最大200
解像度ビデオ:最大1280×720
三脚取付ねじ1/4インチ
USBケーブル(m)1.5
ホワイトバランス自動
フォーカス手動
画素数100万画素
アズワン品番64-0905-04
フレームレート最大30fps
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
画角150°
ビデオフォーマットYUY2MJPEG
最短撮像距離3cm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)30
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
プロクオリティ映像で高品質なチャット&配信を。 圧倒的に美しく、超高精細な映像でビデオチャットやビデオ配信が楽しめるFull HD対応500万画素Webカメラ。
最大2592×1944ピクセルの超高精細映像が楽しめる500万画素ウェブカメラです。
動画配信に最適なワイドスクリーンFull HDにも対応しています。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。
※YouTubeライブやTwitchでは別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。
高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。
動画は記録画素数 最大2592×1944ピクセルに対応しています。
動画だけでなく、2000万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。
カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。
ノートパソコン(ノートPC)やデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。
カメラ本体は上下に角度を調整可能です。
無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。
多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。
付属品ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル
質量(g)約68(ケーブル含む )
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP、macOS 10.12 Sierra 以降、Chrome OS
表示動作表示(撮影時に点灯)
対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60.0×55.3×39.0(ケーブル含まず )
有効画素数約500万画素
角度調整範囲スタンド:上下方向
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上
保証期間6ヶ月
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
映像素子1/4型 CMOSセンサー
フォーカス固定
撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)
F値F2.8
インターフェイスUSB2.0(タイプAオス)
指向性無指向性
色数約1677万色(24bit)
記録画素数静止画:最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大2592×1944ピクセル
実撮影画角対角66度
フレームレート30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル)
内蔵マイクデジタルシリコンMEMS方式(モノラル)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。
ピント調整不要のオートフォーカス機能付きです。
高級感のあるアルミボディを採用しています。
USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンド付きです。
カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス
センサー200万画素CMOS
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
付属品取扱説明書
色シルバー
質量(g)90
対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×20×27(スタンド部分を除く)
レンズF2.4f=3.9mm
消費電流(mA)最大220
解像度ビデオ:最大1920×1080
三脚取付ねじ1/4インチ
USBケーブル(m)1.5
ホワイトバランス自動
フォーカス自動
画素数200万画素
アズワン品番64-0905-05
フレームレート最大30fps
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
画角50°
ビデオフォーマットYUY2MJPEG
最短撮像距離7cm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)5
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
自動ピント調整で遠景も近距離もくっきり鮮明。大型CMOSセンサーとガラスレンズ搭載により低ノイズ・高精細な映像を撮影できる、Full HD対応オートフォーカスWebカメラ。
Full HD1920×1080ピクセルの高解像度に対応した200万画素ウェブカメラです。
1/3型の大型CMOSセンサーとガラスレンズを搭載し、低ノイズで高精細な映像を撮影できます。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
オートフォーカス機構により、遠景はもちろん近距離の文字にも自動的にピントが合い、くっきりと鮮明な画像をお楽しみいただけます。
Skype、Zoom、Cisco Webex Meetings、Microsoft Teamsの各種ビデオ通話サービスで動作確認済みです。
カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。
使用していない際にレンズを物理的に遮断できるプライバシーシャッターを搭載しています。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。
マルチスタンド底面には1/4インチ三脚穴を搭載し、市販の三脚に設置して使用できます。
カメラ本体は上下左右に角度を調整可能です。
色ブラック
質量(g)カメラ:約150(ケーブルを含む)
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 11/10/8.1、macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種USB2.0ポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ:約100×65×51(ケーブルを含まず)
有効画素数約200万画素
インターフェースUSB2.0(タイプAオス)
角度調整範囲スタンド:上下方向
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※左記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。
保証期間6ヵ月
動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-10~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
映像素子1/3型 CMOSセンサー
動作表示灯あり(撮影時に点灯)
フォーカスオートフォーカス
撮影距離(cm)5~無限遠(レンズ先端より)
F値F2.5
アズワン品番64-7717-65
指向性マイク:無指向性
記録画素数動画:最大1920×1080ピクセル
実撮影画角対角76度
フレームレート最大30FPS
内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式(モノラル)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
<明瞭な映像を届ける解像度 HD 720p/30fps>
HD 720pのスムーズな映像を撮影でき、独自技術RightLightTM 2が明るさや色、彩度を自動で調整します。天井の照明によって顔に影ができる時や、少し暗い部屋にいる時も顔がクリアに映るので、ビデオ会議での容易な意思疎通に役立ちます。
<最大3メートルの広い集音範囲>
内蔵のノイズリダクションマイクは最大3メートルの範囲の声を拾うことができ、周囲の雑音を低減しながら、相手に自分の声をクリアに届けます。
<柔軟に設置できる>
USB-Aケーブルは2mの長さです。付属のユニバーサルクリップを用いて、PC画面や棚などに固定して使用することができます。
仕様ビデオキャプチャー:HD 720p、HDワイドスクリーンモード:対応
ケーブル長(m)2.0
本体寸法(mm)[クリップなし]31.91×72.91×24.19、[クリップ付き]31.91×72.91×66.64
対応OSWindows7以降 Mac OS X 10.10 以降 Chrome OS(TM) USB-Aポート
インターフェースUSB
スタンドユニバーサルクリップ
保証期間3年
視野角60°
フォーカス固定フォーカス
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大30フレーム/秒
内蔵マイクモノラル
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ワンランク上の高画質で”美しい”を届けよう。 すみずみまで美しく、きれいな映像でビデオチャットを楽しめる高画質200万画素Webカメラ。
対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP、macOS 10.12 Sierra 以降 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上
映像素子1/5型 CMOSセンサー
有効画素数約200万画素
色数約1677万色(24bit)
記録画素数静止画:最大約800万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大1600×1200ピクセル
フレームレート30FPS(~1280×720ピクセル)、6FPS(~1600×1200ピクセル)
実撮影画角対角68度
F値F2.8
フォーカス固定
撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)
角度調整範囲スタンド:上下方向
内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式(モノラル)
色ブラック
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保証期間6ヶ月
高解像度かつ滑らかな動画撮影が可能になる200万画素。フルHD/30fpsに対応
付属品取扱説明書/保証書
質量(g)約110
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)2
対応OSWindows 11 (Build 22000.194(Beta)で確認)、Windows 10 November 2021 Update、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 12、macOS、Chrome OS
対応機種Nintendo Switch(TM) 2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×51×50
インターフェースUSB 2.0 Type-A
最大解像度1920×1080
保証期間6か月
視野角約120度
動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと)
焦点距離(mm)600~∞
映像素子CMOSセンサー
フォーカス固定
開放F値F2.2
画素数200万画素
アズワン品番64-3780-26
フレームレート最大:30fps ※フレームレートは解像度とお使いの環境によって異なります。
ビデオフォーマットMJPG/YUY2
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
スリム&軽量なデザイン:わずか5cm四方、83gのサイズで、ノートPCにもしっかりと設置可能。コンパクトなワークスペースにもマッチし、移動時にも手軽に持ち運び可能。2K高画質&自動フォーカス:2Kの高解像度で、鮮やかな映像を提供します。F2.0の明るいレンズと自動フォーカス機能により、低照明状況でも細部までクリアにキャプチャ。プライバシーシールド付き:カメラを使用しないときにレンズを覆うことで、プライバシーを確保します。高品質な音声処理:デュアルマイクを搭載し、ノイズリダクション機能とオートゲインコントロール機能により、クリアで均一な音声伝送を実現。オンライン会議や授業をスムーズにサポートします。自分好みにカスタマイズ:専用のAnker Workソフトウェアを使用して、最大95°の視野角調整、画像の明るさやコントラストの調整、マイクの指向性などを自由に調整可能。
セット内容Anker PowerConf C200、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約55×51×41
質量(g)約83
接続方式USB Type-C
対応機種Windows 7 / 8 / 10 / 11 または Mac OS 10.11 以降
入力5V = 1A
画質最大 2560×1440
フレームレート最大 30fps
画角65° / 78° / 95°
1個
¥6,345
税込¥6,980
当日出荷
つなぐだけですぐに使える。 ワイド画面に最適な720pのHD解像度に対応し、気軽にビデオチャットを始められる100万画素Webカメラ。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
1280×720ピクセルのHD解像度に対応し、ワイド画面に最適な100万画素Webカメラです。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。
※YouTubeライブやTwitchでは、別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。
高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。
動画は記録画素数 最大1280×720ピクセル/30fpsに対応し、迫力のワイドスクリーン映像を楽しめます。
動画だけでなく、400万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。
カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。
ノートPCやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。
カメラ本体は上下に角度を調整可能です。
無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。
多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。
Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook 対応認定を取得しています。
「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
付属品ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル
色ブラック
質量(g)約 66 (ケーブル含む )
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP、macOS 10.12 Sierra 以降、Chrome OS
対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 60.0×52.3×39.0 ※ケーブルを含まず
有効画素数約100万画素
角度調整範囲スタンド:上下方向
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上
保証期間6ヶ月
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
映像素子1/6型 CMOSセンサー
フォーカス固定
撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)
F値F2.8
インターフェイスUSB2.0(タイプAオス)
指向性無指向性
色数約1677万色(24bit)
記録画素数静止画:最大約400万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大1280×720ピクセル
実撮影画角対角54度
フレームレート30FPS(~1280×720ピクセル)
内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式(モノラル)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
MeetUpは、小さい会議室やミーティングスペースなどハドルルーム向けに設計されたロジクールのカンファレンスカムです。ノートパソコンの周囲に群がる必要がなくなります。
非常に広い120度の視野角とパン/ティルトレンズを備えるMeetUpによって、テーブルのすべての席がクリアに表示されます。
統合されたオーディオはミーティングスペースの音響に最適化され、表示と同様に全員の音声もクリアに伝わります。
仕様【ソフトウェア サポート(リリース時)】カメラ設定アプリケーション、モバイル リモコン アプリケーション、ファームウェア更新ツール、遠端カメラコントロール(Skype for Business)、【USB VID_PID】VID:0×046D、PID(ビデオ):0×0858、PID(オーディオ):0×0857、PID(ハブ):0×085A、【パンとティルト】±25°/±15°、【UVCサポート】あり、【ビデオエンコーディング】MJPEG、【RightLight】あり、【インジケーターライト(LED)】ビデオストリーミング、列挙/接続、【プライバシーシェード】なし、【三脚取り付けオプション】なし、【ボタン】メインユニットにはなし
セット内容MeetUpカメラとスピーカーフォンユニット、リモコン、USBケーブル(5m)、電源アダプター、壁面取り付け用ブラケット、壁取り付け用金具、取扱説明書、保証規定
取付可能:壁、卓上、TV(オプションのTV取り付け具を使用)
質量(g)【カメラ】580、【リモコン】48、【取付カメラマウント】255
ケーブル長(m)5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【カメラ】104×400×85、【リモコン】83×83×10、【取付カメラマウント】210×120×99
対応OSWindows 7、Windows 8.1、またはWindows 10 パッケージ、Mac OS X 10.10以降
接続方式USB 2.0 または 3.0
ズーム5倍デジタル
解像度4k
保証期間2年間
視野角対角視野(FOV):120度
材質(レンズ)ガラス
スピーカー【オンボード スピーカーフォン】接続:Bluetooth(NFC対応)、プロファイル:HFP、AVRCP、A2DP、ワイヤレス動作範囲:10m、感度:86.5+/-3dB SPL@0.5 メートル、最大出力:95dB SPL@0.5 メートル、拡張マイクタイプ:指向性
フォーカスオートフォーカス
セキュリティKensington セキュリティスロット
アズワン品番64-8162-75
デジタルズーム5×
リモコン種類:BLE(Bluetooth Low Energy)、バッテリー:Li-Ion、ボタン:(リモコン上)マイクのミュート、受話、終話、Bluetooth ペアリング、音量Up/Down、ズームイン/アウト、カメラのパン/ティルト、カメラ ホーム、カメラプリセット(×2)
RoHS指令(10物質対応)対応
焦点距離1m~3m
フレームレート最大30fps
アプリケーション認定クライアント/Skype for Business、Cisco対応(Jabber)、Cortana認定、対応/LCP(Zoom、BlueJeans、Broadsoft、Starleaf、Pexip、Vidyo)およびすべての UVC アプリ(Google Hangouts、Go to Meeting など)
1個
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
HD画質での撮影が可能なWebカメラ。
超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。
少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。
カメラの取り回しが便利です。
USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。
PCに接続するだけで動作します
ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。
市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
カメラ本体にマイクを内蔵。
ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
SKYPEなどの各種ビデオチャットに対応。
インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス
画素数100万画素
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
付属品取扱説明書
質量(g)156
ケーブル長(m)3
対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33(スタンド除く)
レンズF1.75/f=2.5mm
センサーCMOSセンサー(1/4インチ)
消費電力(mA)(最大)200
解像度【ビデオ】最大1280×720
三脚取付ねじ1/4インチ
ホワイトバランス自動
フォーカス手動
フレームレート最大30fps
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
画角150度
ビデオフォーマットYUY2MJPEG
最短撮像距離3cm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)30
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ
高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。
カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。
市販のCマウントのレンズが使えます。
ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)200
種類カメラ本体
消費電力(W)0.35
電源DC5V(USB)
コード長さ(m)1.8
センサータイプ1/2.5型
有効画素数最大2592×1944(500万画素)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×46.5(突起物含まず)
動作環境OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0
コネクタUSB 2.0(出力)
撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ
記録ファイル形式静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI
画素数静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5105-27
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームスピード(fps)最大30
レンズマウントCマウント
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
関連キーワード