マグネットで簡単取付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.5×59×5.2
内寸(幅W×高さH)(mm)91×55(名刺サイズ)
1セット(10枚)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
強力マグネットで簡単着脱!小物収納ケース清潔感のある白色の小物入れ。マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などにも。
冷蔵庫や洗濯機、スチール製のレンジ台やデスク、ロッカー、スチールドアなどに。強力マグネット使用。
写真や資料を入れて、キャビネットやロッカーに自由に貼り付けれます。
仕様マグネット付
エスコ品番EA781GB-63
材質プラスチック
寸法(mm)216×279
色クリア
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
ほうき、モップ、釣り竿、傘、ホース、デスクほうきなどの整理整頓に使用できます!
マグネットタイプの為、車や壁をキズつけず、どこでも簡単着脱!
机、ロッカー、ドア、物置のほか、2つ使って横向きに収納することもでき、車内・車外など使用場所を選らばず自由に使えます!
用途傘・ほうき・モップ・清掃用具・釣り竿などの整理整頓に。作業現場、工場、物置、ロッカー事務所、車内、ほうきスタンドとして。
仕様マグネット
材質本体:アルミ素材、キャッチ部:シリコンゴム、PP製 マグネット:ゴムカバー付き強力マグネット
寸法(mm)110×51
色シルバー+青
質量(g)110
適合サイズ(mm)Φ16~23
収納数1
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
カードケースの裏面が磁石になっているのでスチール面へ張り付けることができます。掲示書類が汚れにくくなるので工場や作業現場などに最適です。
用途書類などの掲示用に。
材質軟質塩化ビニル(PVC)
厚さ(mm)0.8
仕様裏面マグネット付
ロッカー用 ネーム入れ (中) マグネットシートタイプ。1セット5枚入り
用途ロッカー用ネーム入れ
質量(kg)0.1
色ホワイト
高さ(mm)58
材質(本体)マグネット
奥行(mm)3
間口(mm)91
鍵なし
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)91×3×58
1セット(5枚)
¥1,998
税込¥2,198
18日以内出荷
仕様しっかり貼り付きズレにくい、裏面全面マグネット
サイズA6
耐荷重0.3kg
外寸(mm)120×165mm
収納サイズ110(W)×88(H)×9/24(T)mm
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
曲面にも貼れるスケジュールボード。
ロッカーなど、空いているスペースが有効活用できるマグネットシート製のスケジュールボード。場所もとらずコンパクトに保管できます。
取付方式マグネット
材質樹脂マグネット(ホワイトボード仕様)
仕様マグネット付イレーザー・マーカーペン(赤・黒)・マグネット付マーカートレイ
寸法(mm)600×370×0.8
日本緑十字社品番316050
1枚
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
前傾形状で取り出しやすい!。重ねられる背面形状なので省スペースで使える。A5ノートや長3封筒の収納に。MサイズにはSサイズ(A-7470)が3個重ねられます。A-7471にはSサイズ(A-7470)、Lサイズ(A-7472)と組み合わせて、壁面収納に。
用途スチール面に貼り付けて、省スペースで使えるマグネット付きポケット。
サイズM
材質(本体)ハイインパクトポリスチレン
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×73×103
実用磁石の中でも最高の磁力を持つネオジウムマグネットを使用したマグネットバーです。
スチール製品全般(デスク・ホワイトボード・ロッカー・冷蔵庫等)に、幅のある書類を留めるのに最適!
特性超強力
長さ(mm)220
材質本体:アクリル樹脂、磁石:ネオジウム磁石
幅(mm)20
厚さ(mm)8
溶接作業の仮押え、仮組に強磁力を発揮。
保持角度は45 °、90 °、135 °の3通りに使用できます。
用途溶接や組立作業などで仮付けや仮組みに使います。丸パイプや丸鋼も吸着しますので、広く応用できます。
使い勝手と収納力にこだわった高機能ミニロッカーキューブ。A4ファイルやカバンなども収まるサイズで、1人分の荷物をたっぷり収納可能。レイアウトは自由自在で、固定用の連結金具も付属。面倒な組立作業は一切不要!そのまま使用できる完成品。便利な機能を搭載。通気口:空気を逃がすので熱がこもりにくい。背板に配線穴付き:スマートフォンやPCの充電に便利
付属品鍵×2、連結ボルト
材質スチール
質量(kg)6.9
天板耐荷重(kg)50
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×420×320
機能通気口/配線穴
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×450×350
壁や窓下などの空間を有効活用できる 1人用のミニロッカーです。 上下左右に連結することで転倒防止 対策になります。
付属品ハンガーパイプ、樹脂製網棚1、ネクタイかけ、左右連結金具(TKM-6)
材質本体・扉:スチール製、粉体塗装/樹脂部品及び扉に抗菌加工
質量(kg)12
タイプ1人用ミニロッカー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×515×896
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×468×836
グリーン購入法適合
ロッカー用 ネーム入れ (小) マグネットシートタイプ。1セット5枚入り
用途ロッカー用ネーム入れ
質量(kg)0.1
色ホワイト
高さ(mm)36
材質(本体)マグネット
奥行(mm)3
間口(mm)91
鍵なし
1台
¥1,598
税込¥1,758
18日以内出荷
スリムなボディで、しっかり固定!デザインにもこだわったコンパクトなマグネットフック。キッチンやデスク、ロッカー等のスチール壁面を有効利用できます。小さい穴でも掛けやすいフック形状。着磁面(冷蔵庫やホワイトボード等)をキズから守る保護シート付き。
色色込
材質本体=PS、フック=スチール
寸法(mm)20×55×30
耐荷重(kg)1
主要材質本体=PS フック=スチール
フック固定
耐荷重N(kgf)1
耐荷重(g)1000
グリーン購入法適合
1パック(3個)
¥469
税込¥516
当日出荷
ロッカーや書庫などのスチール面に強力磁石でしっかり張り付くマグネットラック。ペットボトルを入れて冷蔵庫の横に。
色白
耐荷重(kg)6
材質スチール・ネオジム磁石
サイズL
特性強力
ホワイトボード加工の六角マグネットシートです。4色のカラーでグルーピングしやすく、六角形の形状を活かして簡単にグルーピングができます、ソフトなカラーで、丸みを帯びたやさしい六角形です。
材質合成ゴムマグネット・PP合成紙・フィルム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)750×850×0.7
キーボックスの裏面にこのマグネットシートを貼れば、ロッカーや机などのスチール家具に”ぴたり”と貼り付けできますので、ネジ穴をあける必要が要りません。
材質マグネット
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接作業の仮押え、仮組に強磁力を発揮。保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。
用途溶接作業の仮止めなど。
材質マグネット:フェライト磁石外装:スチール
保持角度(°)45、90、135
金属部にならどこにでもペタッとくっつけることができます。
デスク周り、冷蔵庫などへ簡単に収納場所作れます!
用途小物収納として
色ホワイト
材質表面・ポケット部:PVC-P、裏面:ゴムマグネット
マチ(mm)(上部)20、(下部)10
先端ホルダーにマグネットを装備でビットの交換が便利
用途ボルト・ナット回し
商品構成単品
アズワン品番64-9674-72
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ON/OFFスイッチ付。位置の取付けまたは取外しが容易。使用角度は45°、90°、135°の3通りにできます。溝付で丸物にも安定。
用途溶接、組立、部品加工等。
材質本体:スチール、アルミマグネット:NdFeB磁石
六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業
材質特殊鋼
硬さH
本数1
刃先マグネットあり
六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業
材質特殊鋼
硬さH
本数1
刃先マグネットあり
先端ホルダーにマグネットを装備でビットの交換が便利なラチェット式ドライバー
用途ボルト・ナット回し
商品構成単品
アズワン品番64-9674-74
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット機構あり
1本
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
「照らす」の進化系!
明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm
ロッカースイッチ採用
連結コンセント付き
マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築
自動車整備
撮影用照明
材質本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC
寸法(mm)約240×230
質量(g)1050
切替方式明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm
消費電力(W)最大500
口金E26
コード長さ(m)5(VCT2C)
定格消費電力(W)75
定格入力電圧(V)100~120
芯数2
色温度(K)約6000
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内専用
明るさ(Lm)8500/6000
光色昼光色
電球の種類LED
照射角度(°)最大300
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き/マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明
材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート
寸法(mm)240×230(電球込み)
質量(g)965
消費電力(W)最大500
口金E26
コード長さ(m)5(VCT2C)
定格消費電力(W)60
定格入力電圧(V)100~120
色温度(K)6500
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内専用
明るさ(Lm)7000
光色昼光色
電球の種類LED
照射角度(°)最大300
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。
フックフック付
マグネットマグネット付
電球の種類LED
寸法(mm)Φ69×37
色ブラック
質量(g)62
表面処理ラバーコート
全光束(Lm)50
保護等級IP54
使用電池単4形電池×3本(別売)
光度(mcd)15000
LED寿命(時間)約10万
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
特価
¥289
税込¥318
当日出荷
スチール製の強力な「バネ」と「マグネット」が書類をしっかり固定します。
デスク周りやロッカー、レジ、ご家庭の冷蔵庫まで、様々なシーンで活躍します。
用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。
仕様裏面マグネット付
材質スチール
材質(本体)鋼板、ハガネ線
材質(磁石)ゴムマグネット(異方性)
材質(塗装)クロームメッキ仕上げ
特性強力
頭部にネオジム磁石が組み込まれており、小型でも強力な磁石を発揮して吸着します。
既存のタップ穴を利用したり、前方向より取り付けが可能です。
取り付けが容易で狭いスペースにも適しています。
用途六角ボルトの形状を利用して製品や治具への取り付けや吸着目的に。
材質(マグネット)ネオジム磁石
表面処理無電解ニッケルメッキ
材質(ケース)鉄(SUM、焼き入れなし)
最高使用温度(℃)80
スチールのドアやロッカーにピタッとひっつく便利なマグネットタイプ。
木製品やプラスチック製品、タイルにも取り付け可能な両面テープ付き。
キーホルダーが外れにくく、持ち運びにも安心なフック。
ホルダー数10個
付属品赤・ピンク・青・黄・緑5色のホルダー×各2個/マグネット、両面テープ
材質ハンガー本体:ABS樹脂キーホルダー:ABS樹脂・ポリエチレン樹脂鉄プレート:SPCCフィルム:A-PETE
質量(g)200
寸法(幅W×高さH)(mm)320×130(キーホルダー含む)
耐荷重(kg)2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
取付け自由自在。どこでもセンサーライトソーラー。ソーラー発電・電池交換不要。自由に曲がる三脚でどこでも取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。
用途照明・防犯・節電・非常灯に
電球の種類高照度白色LED、1W
設置場所屋外(防雨基準IP43)/屋内
付属品金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ
質量(g)250
保護等級屋外(防雨基準IP43)/屋内
アーム寸法(mm)130
バッテリーニッケル水素充電地(充電地の交換はできません)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×90×132
使用電池ニッケル水素充電地(充電地の交換はできません)
バッテリー電圧(V)3.6
検知距離(m)4
センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー
センサー探知範囲水平約100°
ソーラーパネル種類結晶太陽電池5.5V 0.3W
設置方式ネジ止め、マグネット、脱脚式三脚
バッテリー容量(mAh)500
明るさ(Lm)110
灯数1灯
点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
仕様ヘッドタイプ = 六角ソケットタイプ = マグネット式ナットセッターサイズ = 5.5 mm個数 = 1RS Proマグネット式ナットセッター. 六角ねじを回すためのRS Proマグネット式ナットセッターです。ナットセッター内のマグネット式インサートがファスナを工具に保持するため、ユーザーの手を解放します。狭くて面倒な場所での作業に最適です。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。. 特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 50 mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
抗菌加工を施したクリップボードです。
問診表などの記入や、アンケートの回覧に最適。
超強力マグネット付タイプ!
記載+掲示にとっても便利。
使いやすい多機能設計。
抗菌加工を施したA4サイズタテ型のクリップボードです。
問診表などの記入や、アンケートの回覧に最適。
超強力マグネット付タイプで、記載+掲示にとっても便利。
スチール製の書庫・ロッカー・棚などに。
工場、オフィス、倉庫、病院などにおすすめ!
A4コピー用紙を約30枚までしっかり保持できるクリップ付。
直径7.5mm~13mmまでのペンを保持できるペンホルダー付。
壁面のフック等に本体をカンタンに吊り下げる事ができます。
グリップは、手にフィットする握りやすい形状。
机上面から持ち上げる際のつまみにもなります。
本体表面はエンボス成型。なめらかな書き心地を実現します。
JISZ2801に準拠した試験で抗菌効果が確認された素材(無機系抗菌剤)を使用しております。
グリーン購入法適合
サイズA4
収納枚数(枚)約30
マグネットあり
材質本体/クリップ:HIPS
寸法(mm)約232×320×14
フリーアーム式でライトの方向自由自在。センサーで近づくとパッと点灯。自由に曲がる三脚でどこでも取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。
用途照明・防犯・節電・非常灯に
電球の種類高照度白色LED、0.75W×2
設置場所屋外(防雨基準IP43)/屋内
付属品金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ
質量(g)200
保護等級屋外(防雨基準IP43)/屋内
アーム寸法(mm)130
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×113×102
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
電池アルカリ単3乾電池3本(別売)
検知距離(m)4
センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー
センサー探知範囲水平約100°
電池寿命約120日(1日10回点灯時/センサーモード)
設置方式ネジ止め、マグネット、脱脚式三脚
アズワン品番64-8901-24
明るさ(Lm)170
灯数2灯
点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ロッカーや書庫などのスチール面に強力磁石でしっかり張り付くマグネットラック。工具セットを入れてキャビネット横に。エチケット用品を入れてロッカー扉に。
色白
材質スチール・ネオジム磁石
特性強力
関連キーワード
1
2
3
次へ