3,490件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーカーロックアウト MasterLOCK 動画あり
サーキットブレーカーを確実にロックアウトでき、締付けネジを閉じるとトグルスイッチがしっかり固定されます(工具不要)。粉体塗装のスチールおよび強化ポリマーによる丈夫な構造により、耐スパーク性仕様を実現し、過酷な環境での使用に対応します。
用途ロックアウトとして
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。 内径(Φmm)(ジョー)25.4 キー数(取付可能)6個 材質亜鉛メッキ鋼板
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

完全にロックするまで鍵は抜けません。 アルミ製ボディーとシャックルは非電導性のビニールで保護されており、電気的障害に対応しています。
用途マスターキーシステム 寸法A(mm)19 寸法B(mm)38.1 質量(g)110 材質本体/アルミ、シャックル/スチール つる径(Φmm)6.6
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)電源制御用ロックアウトキット
枠型用ロックアウトが入った電源制御用ロックアウトキットです。
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)374.4×117.6×260.4 トラスコ品番403-7731 セット内容非導電性パドロック×2、マルチロックアウトハスプ×1、ブレーカーロックアウト×4、枠型ブレーカーロックアウト×2、プラグロックアウト×1、セーフティタグ×25、ドライバー×1 質量(kg)3.18
1セット
62,980 税込69,278
当日出荷

シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用しており、絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。 施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。
用途ロックアウトとして 付属品鍵2本 幅(mm)39 高さ(mm)45 材質(本体)ナイロン、ガラス繊維 つる径(Φmm)6 材質(ツル)ナイロン ツル長(mm)38
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。 ブレーカーを直接ロックアウトし、偶発事故を防ぎます。
質量(g)45 仕様タグ・施錠用穴1ヵ所付、ISO9001認証取得工場製、O14001認証取得工場製 材質ナイロン
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャックル(ツル)径6mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenex(TM)を本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
用途ロックアウトとして 幅(mm)38 つる径(Φmm)6 材質(ツル)メッキ鋼 ツル長(mm)38
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロックキー式 付属品鍵1本 エスコ品番EA983TB-51 材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮 幅(mm)38 ツル径(Φmm)6.35 クリアランス(縦×横)(mm)76×19
1個
1,560 税込1,716
当日出荷

ブレーカーロックアウト 日本緑十字社 動画あり
作業中に他の人がブレーカーを操作できないようにロックするための道具です。 ツマミネジタイプで留め具が緩くなりにくく、ポリプロピレンと衝撃に強い改質ナイロンを使用で丈夫です。
材質(本体)ポリプロピレン、(クランプ・ネジ)成型ガラス充填ナイロン
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。 シリンダーが銅製ですので耐食性に優れています。 従業員1人につきキー1つで作業者以外の解除を防ぎます。
用途ロックアウトとして 付属品キー1本 材質シリンダー/銅 材質(本体)ナイロン、繊維ガラス 質量(g)92 幅W×厚さ×高さH(mm)38×20×45 吊径(mm)6 材質(ツル)23766:材質(ツル)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

PVCシャックカバー付。
ロックキー式 付属品鍵1本 エスコ品番EA983TB-41 材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮 幅(mm)38 ツル径(Φmm)8 クリアランス(縦×横)(mm)38×18
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

Φ10mm径で大部分のパドロックがご使用いただけます。パドロックセット部分は金属ハトメ穴で耐久性を確保。油性ペンで書き込めるタイプ。
用途装置の操作禁止を明示し安全性向上。 材質紙PETラミネート加工 仕様上部中央ハトメΦ10mm穴×1 寸法(縦×横)(mm)150×80
1セット(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一度に大人数の作業者が、ロックアウトの必要な作業エリアに入場する場合に最適です。グループロックアウト。
トラスコ品番403-7693 材質スチール 質量(kg)2.04 取付穴径(Φmm)(パドロック)9.7 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)231.1×91.4×205.7
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックを解除することはできません。
仕様6重ロックアウト エスコ品番EA983TB-2 材質スチール 幅(mm)62 全長(mm)129 穴径(Φmm)9 リング径(Φmm)38
1個
700 税込770
当日出荷

ワイヤーを使用することにより、ロックアウトの対象を選びません。 南京錠と併用頂き、メンテナンス中に偶発的にスイッチが入ってしまうことによる作業者の怪我を防ぎます。 修理点検に関わる作業者各自がロックアウトすることにより全員がロックアウトを解除しなければ運転再開や開閉をできなくします。
用途対象を選ばないロックアウトとして。 トラスコ品番742-3098 材質ステンレス他PC/ABSブレンド、ステンレス 寸法(mm)148×58×10
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

用途ブレーカーのスイッチ部に挟み込み、南京錠でロックすることで偶発的なスイッチ入力を防止、作業の安全を確保できます。 対応ブレーカー多数、 材質本体…ポリカーボネイト、パッキン…シリコンゴム
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ゲートバルブロックアウト MasterLOCK 動画あり
ライジングステム(弁棒上昇式)ゲートバルブ対応。バルブをカバーし、パドロックで施錠する事によりONまたはOFF位置でロック可能。独自の回転設計(特許取得済)で狭いスペースにも簡単に取り付け可能です。丈夫で軽量、絶縁性のあるZenex熱可塑性本体は化学物質への耐性が高く、苛酷な条件でも効果的です。コンパクトになり1つ上のサイズに収納可能です。
用途ロックアウトとして 穴径(mm)10(パドロック用)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)電気工事用ロックアウトキット
掛け金、ブレーカー用ロックアウトなどが入った、電気工事用ロックアウトキットです。電気工事用ロックアウトキット
トラスコ品番403-7715 セット内容専用ケース×1非導電性パドロック×625.4mmのジョーのハスプ×1マルチロックのアウトハスプ×1ミニブレーカー×3ブレーカーロックアウト×3プラグロックアウト×3セーフティタグ×15ドライバー×1 質量(kg)1.99 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)279×127×89
1箱(1個)
63,980 税込70,378
9日以内出荷

絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして 吊径(mm)6 高さ(mm)38 タイプ吊38mmタイプ 材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン 付属品キー2本
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三重塗装で高耐腐食性。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして 付属品キー2本 材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)炭素鋼(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~120 吊径(mm)Φ6
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワイヤータイプで狭い場所にも使いやすいです。耐紫外線、防腐食性。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして。 付属品キー2本付き 材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン 高さ(mm)150 温度(℃)設置場所対応:-20~120 吊径(mm)Φ3.2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

S806 ケーブルロック MasterLOCK 動画あり
無段階調節式ケーブル(特許取得)でロックアウトする箇所を選びません。複数のサーキットブレーカーパネルや横に並んだゲートバルブのロックアウトに最適です。ケーブル部はスチール製で頑丈で曲げやすく、透明プラスティックコーティングされています(絶縁仕様)。最大4個までパドロック取り付け可能です。ラベル(英語、仏語、スペイン語)が付属されています。
用途ロックアウトとして ケーブル長(m)1.8 本体厚さ(mm)33 対応パドロック対応数:4 本体高さ(mm)69 穴径(mm)8 本体幅(mm)73 ケーブル径(Φmm)4
1個
4,998 税込5,498
欠品中

PANDUIT(パンドウイット)屋内用セーフティダグホルダー
自由自在に屋内用セーフティタグが作れます。タグアウト用屋内セーフティータグホルダー
セット内容結束バンド25本 引張強度22.7kg 寸法(縦×横)(mm)146.1×88.9
1袋
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用した、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenexを本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
用途ロックアウトとして 幅(mm)38 高さ(mm)45 つる径(Φmm)6 言語表示日本語 材質(ツル)絶縁材 ツル長(mm)38
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
879 税込967
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

アルミニウム製ハスプ。対象物を最大6人で同時にロックアウトすることが可能です。すべての作業者のパドロックが掛け金から取り外されるまでロックアウトは解除されず、メンテナンスや作業時に機械を操作できないように固定できます。
用途ロックアウトとして 仕様耐スパーク性 材質アルミニウム 対応パドロック対応数:6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業アルミロックワイヤー(アウト)
エコ商品
アルミクランプ圧縮止。JIS規格外です。
使用荷重(kg)300 ロープ径(Φmm)6 アイ部(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セーフラン安全用品パドロックステーション
用途パドロックの管理に。 付属品壁取付用ネジセット 材質炭素鋼
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場の安全管理の徹底に 複数の作業者が施錠するロックアウト用。 複数の施錠者が全てを解錠するまで開かない保安具。 最後の施錠者の解錠までロックの状態を保持する。 様々な用途にご使用下さい。 6個まで施錠出来ます。
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マルチロックアウトハスプ
掛け金と1.8mm亜鉛メッキスチールワイヤーのセット品です。 ワイヤを使用することにより、ロックアウトの対象を選びません。 片側が輪になっているため、複数のワイヤをつないで使用する事もできます。
トラスコ品番360-4225 材質ハウジング/ポリカーボネート、ロック部/ステンレス(SUS304) 幅(mm)52.8 高さ(mm)149.9 質量(g)237 ワイヤー径(Φmm)4.8 ワイヤー長さ(m)1.8
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして。 付属品キー2本付き 材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン 温度(℃)設置場所対応:-20~120 吊径(mm)Φ6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スチール製ハスプ。対象物を最大6人で同時にロックアウトすることが可能です。すべての作業者のパドロックが掛け金から取り外されるまでロックアウトは解除されず、メンテナンスや作業時に機械を操作できないように固定できます。
用途ロックアウトとして 材質スチール 対応パドロック対応数:6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

赤色粉体塗装のステンレス製ハスプ本体とステンレス製シャックルで耐腐食性、耐候性に優れています。7重ロックアウト。ロックアウト/タグアウト・プログラム用。最大7個の南京錠を収納可能。メンテナンス時に機器をロックアウトし、最後の作業員の安全南京錠がハスプから外されるまで、コントロールの電源を入れることができないようにすることができます。
材質ステンレス 幅(mm)58 全長(mm)110 クリアランス(mm)タテ:32、ヨコ:37 穴径(mm)鍵穴:8 径(mm)ツル:5
1個
1,470 税込1,617
欠品中

アルミ製ボディとシャックルは非電導性のポリエチレンで保護されており、電気的障害に対応しています。 安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。 完全にロックするまでは鍵は抜けません。
付属品キー1個 長さ(mm)(シャックル)38.1 寸法A(mm)40.0 寸法D(Φmm)6.6 寸法B(mm)45.0 寸法C(mm)19.0
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフラン安全用品ロックアウト用パドロック
三重塗装で高耐腐食性。-20~120℃の温度環境下で使用できます。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして。 材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)炭素鋼(クロムメッキ) 吊径(mm)Φ6 付属品キー2本付き 温度(℃)設置場所対応:-20~120
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マルチロックアウトハスプ
マルチロックアウトハスプのオプションパーツです。
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セーフラン安全用品ロックアウト用パドロック
吊径Φ4mmタイプ。三重塗装で高耐腐食性に優れます。-20℃~120℃の温度環境下で使用できます。
用途ロックアウト 材質本体:PC+ABS、吊:ステンレス 全長(mm)87 質量(g)67.5 吊径(mm)4 キー2本付属
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

南京錠にはそれぞれ 1 本の鍵が付属します クロムめっきスチール製シャックルは、耐腐食性が優れた 5 mm で最高の物理的強度を実現します 13 → +194 ° F の極度な温度変化への耐性あり 持ち運びと保管が簡単な小型サイズ 軽量、ソリッドアルミコアの安全南京錠 特にロックアウト / タグアウト用に作られています。 便利な自動ロック機能 6ピン黄銅シリンダ 絶縁ボディで、熱、埃、異物に対する耐性があります ロゴの印刷 / レーザー刻印はオプション(前面、背面、左右) (シャックルが開いているときの)キー保持機能 ソリッドアルミボディは色の付いたプラスチック製カバーで覆われ、簡単に識別できます。より見やすく、識別しやすくするために、 感電を防止するために絶縁されたボディとシャックル
仕様種類 = 安全ロック錠色 = Black材質 = ABS, 鋼鉄取付けポイントの最大サイズ = 46mmロックシャックル最大径 = 5mmリスクの種類 = 電気的 / 機械的リスクシャックル長さ = 46mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

南京錠にはそれぞれ1本の鍵が付属 クロムめっきスチール製シャックルは、耐腐食性が優れた5 mmで最高の物理的強度を実現します。 13 → +194 ° F の極度な温度変化への耐性あり 持ち運びと保管が簡単な小型サイズ 軽量、ソリッドアルミコアの安全南京錠 特にロックアウト / タグアウト用に作られています。 便利な自動ロック機能 6ピン黄銅シリンダ 絶縁ボディで、熱、塵埃、異物への耐性あり。 。 ロゴの印刷 / レーザー刻印はオプション(前面、背面、左右)。 (シャックルが開いているときの)キー保持機能。 ソリッドアルミボディは色の付いたプラスチック製カバーで覆われ、簡単に識別できます。より見やすく、識別しやすくするために、 感電を防止するために絶縁されたボディとシャックル
仕様種類 = 安全ロック錠色 = Black材質 = ABS, 鋼鉄取付けポイントの最大サイズ = 73mmロックシャックル最大径 = 5mmリスクの種類 = 電気的 / 機械的リスクシャックル長さ = 73mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷