9,587件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬度HRC(ボール)55~ 材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。 可動部の簡易的な固定に最適です。 繰返し使用できます。
用途特装車 材質ステンレス 質量(g)31 タキゲンコード24711
1個
766 税込843
当日出荷

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630 材質(ボール)SUS440C 表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
1個
2,290 税込2,519
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
特価
369 税込406
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

CHAMPION CORPORATION(チャンピオン工業)ランナーロックピンRLPN
エコ商品
材質SK3 硬度高周波焼入,58~60HRC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ロックピン - リングタイプ
リング付ロックピン。 スピーディなワークの位置決め・固定ができます。 取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。 PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
1個
特価
1,090 税込1,199
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷


製品同士の着脱や固定、位置決めや外れ防止(ロック)にご使用いただけます。 ピンを通した後、先端穴にスナップピンを差込むだけで簡単にロック(固定)できます。 スナップピンでしっかりとロック(固定)されるので抜ける心配がありません。 不使用時はスナップピンをフックに取り付けることで紛失防止になり、持ち運びにも便利です。
材質(ピン)S45C 表面処理(ピン)ニッケルメッキ 材質(持手)SUM23、(スナップピン)ばね鋼、ニッケルメッキ 表面処理(持手/リング)ニッケルメッキ 材質(リング)SWRH62A 材質(フック)SWRM6 表面処理(フック)ニッケルメッキ 耐熱温度(℃)150
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに! 防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質 仕上三価ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C ハンドル色ブラック 材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10) 材質(シャンク)SUS630 表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上 表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


イマオコーポレーションボールロックピン
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
用途位置決め、仮止め用に、・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に最適 仕様ボールロックピン 寸法H(mm)13 寸法L1(mm)9(±1) 寸法A(mm)25 寸法D(Φmm)10(-0.03/-0.13) 寸法D1(mm)11.5 寸法D2(mm)12.7 材質(ボール)SUS440C 材質(シャンク)SUS630 表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Φ76.3用のサンポール車止めロックピン部品です。※サンポール製品専用部品です。
材質ステンレス 適合サイズΦ76.3用 アズワン品番65-1797-10
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(レバー部)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ピン)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(バネ)鋼線SWPB 材質(ラバー)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS440C (HRC55以上) 材質(スプリング)SUS304-WPB RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316/電解研磨
1本
1,425 税込1,568
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ステンレス針使用のロック付きプラ安全ピン。針が勝手に飛び出ないセーフティーダブルロック機構。
用途安全ピン 材質PS樹脂/ステンレス針
1ケース(6本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
569 税込626
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)




スライド式キャップを閉めれば、針が勝手に飛び出ることはほとんど無くなりました。安全性をより高めた安全ピン。
用途名札止め・布団カバー止めに 材質PS樹脂・ステンレス針 全長(mm)58 赤・青
1パック(4本)
219 税込241
当日出荷


スマートバリューロックピン
針先が飛び出しにくいダブルロック機構。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質針部:ステンレス、ヘッド部:PS
1箱(30本)ほか
849 税込934
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CHAMPION CORPORATION(チャンピオン工業)インターロックピンILP
エコ商品
材質SKS3 硬度58~60HRC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC) 寸法H(mm)6 寸法F(mm)3 寸法D(mm)4 寸法E(mm)1 寸法B(mm)2.5 寸法P(mm)2.8 寸法Y(mm)2.3
1本
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
1本
449 税込494
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)