34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合繊縫い糸の中でももっともポピュラーに使用されているポリエステルスパン糸を原料として、「可縫性向上加工」を施した”快適な縫い調子”と均整な縫い上がり”を得られる高機能縫い糸です。
用途縁かがり、飾り縫い、縫い合せ 長さ(m)1500 材質ポリエステル 方向左撚り 伸度(%)15 針規格ミシン針(9~11) 構成60s 1×2 番手90 関連資料糸見本帳 繊度(dtex)200 伸長力(N)[gf]6.8(700)
1巻
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

合繊縫いの中でももっともポピュラーに使用されているポリエステルスパン糸を原料として、「可縫性向上加工」を施した”快適な縫い調子”と均整な縫い上がり”を得られる高機能縫い糸です。
用途縁がかり、飾り縫い、縫い合せ 長さ(m)1000 材質ポリエステル 方向左撚り 伸度(%)15 針規格ミシン針(9~11) 構成60s 1×2 番手90 関連資料糸見本帳 繊度(dtex)200 伸長力(N)[gf]6.8(700)
1箱(3巻)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

番手#100 長さ(m)1000 材質ポリエステル100% 方向左撚り 伸度(%)20 針規格ミシン針(9) 構成56dtex 1×2 関連資料糸見本帳 伸長力(N)[gf]6.6[680]
1箱(3巻)
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1巻
259 税込285
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途ロック用 番手#90 長さ(m)5000 仕様左撚り 適合9~11号針 材質ポリエステル100% 伸度(%)15 構成60s 1×2 強度(Nm)6.8
1巻
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (411種類の商品があります)

長さ(m)1000 仕様高伸縮 材質ナイロン100% 方向片撚り 伸度(%)35 針規格ルーパー用/下糸用 構成122dtex 1×2 関連資料糸見本帳 繊度(dtex)260 伸長力(N)[gf]10.3[1050]
1巻
549 税込604
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途ロック用 番手#90 長さ(m)10000 仕様左撚り 適合9~11号針 材質ポリエステル100% 伸度(%)15 構成60s 1×2 強度(Nm)6.8
1巻
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

パッカリング防止対策ミシン糸(目飛びや縫いシワ防止対策ミシン糸)
長さ(m)5000 番手100(90)
1巻
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)

ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品 番手#60 長さ(m)3000 仕様左撚り 適合11~14号針 材質ポリエステル100% 伸度(%)17 構成60s 1×3 強度(Nm)10.8
1巻
559 税込615
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (411種類の商品があります)

1巻
429 税込472
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1巻
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)

カンタンなのに美しい仕上がり。 誰でも気軽に楽しめる、やさしいロックミシン登場です。
仕様使用糸:3本使用針:家庭用HA×1(#11、14)かがり幅:3~5mm(巻き縫い:1.8~2.2mm)押え上げ量:5mm+2段上げ縫い速度:最大1500針/分 定格周波数(Hz)50/60 機能送り調節/差動送り調節、ワンタッチ巻き縫い、糸掛けカラーガイド、下ルーパー糸通し装置、メス幅調節、布地に合わせて調節できる押え圧調整つまみ、針元を明るく照らすランプ内蔵 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×260×295 質量(kg)6.8
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品 番手#60 長さ(m)5000 仕様左撚り 適合11~14号針 材質ポリエステル100% 伸度(%)17 構成60s 1×3 強度(Nm)10.8
1巻
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)

シャッペスパンは、ヨーロッパの長い伝統の中で育った「シルクシステム」と呼ばれる特殊な加工方法で紡績された、ポリエステル高級縫い糸です。 スパンシルクのすぐれた加工技術を受け継いだシャッペスパン縫い糸は、強さと美しさ、ばつぐんの縫いやすさを備えています。
用途#90・・・薄地用、#60・・・普通地用、#30・・・厚地用 材質ポリエステル 方向左ねじり
1巻ほか
特価
269 税込296
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (789種類の商品があります)

フジックス(縫製用品)リペットスパン #60/5000m
ペットボトルリサイクル糸 環境問題に対して少しでも世界に貢献できるようにと考え、ペットボトルをリサイクルして作った地球に優しいポリエステルミシン糸です。 リサイクル糸としては強い強力を持ち、安定した品質を保持しています。 60/5000m
用途環境対策、各種衣料品 番手#60(ロック用) 長さ(m)5000 効果除電、静電気防止 伸度(%)20 使用針9~11号 仕様Tex:16、構成:178dtex、繊度:200dtex、強力:9.2(940)N(gf)、常備色数:30
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

プロの仕上がりでオンリーワンの作品を美しく縫い上げます。 新機能のイージースレッダーを採用。電動モーターから送られる力強い風の力で、糸通し穴からルーパー穴までカンタンにシュッと糸が通ります。 上下ルーパーの糸通しを劇的に変える、驚きの新機能です。 針糸だって手早く通したい! 自動糸通しが付いて、針穴への糸通しもカンタン3ステップで完了します。
仕様差動送り比:0.7~N~2.0、押え上げ高さ(1段階/2段階):5mm/8mm 付属品針ケースと針、ドライバー(小)、ピンセット、掃除用ブラシ、コントローラー、付属品袋、ネット、糸ゴマ当て座、ルーパー糸通し具、付属品袋、頭部カバー、布屑受け箱、取扱説明書(本書)、取扱DVD 質量(kg)9.0 消費電力(W)105 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×310×280 機能4本糸オーバーロック、3本糸オーバーロック、2本糸オーバーロック、全巻き縫い、細ロック縫い、イージースレッダー、かがり幅微調整機構、押え圧調節無段階、ワンタッチ巻き縫い、上メス解除、2本糸縫い切替、面部糸切り刃、メス幅調節、安全設計 速度(縫製)1500針/分 ライト種類LED 縫い目長さ(mm)1~4 使用針1・2本、左・右針ともHA×1 11番、14番 かがり幅(mm)4本糸/5~9・3本糸/右針:3~7、左針:5~9(巻き縫い:2) 使用糸2・3・4本
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷

2本針4本糸差動送り付き オーバーロックミシン 4本糸縁かがり。布をカットしながら、ほつれ止めはもちろん縫い合わせも同時に出来ます。 メリヤスやジョーゼットなどの伸び縮みしやすい布地でも、差動送りで美しく縫い上がります。しかも縫い途中でも調節できます。
仕様差動送り比:0.7~N~2.0、押え上げ高さ(1段階/2段階):5mm/7.5mm 付属品針ケースと針、ドライバー(小)、ピンセット、掃除用ブラシ、コントローラー、付属品袋、ネット、糸ゴマ当て座、ルーパー糸通し具、付属品袋、頭部カバー、布屑受け箱、取扱説明書(本書)、取扱DVD 質量(kg)7.2 消費電力(W)105 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)315×290×290 機能4本糸オーバーロック、3本糸オーバーロック、2本糸オーバーロック(オプション)全巻き縫い、細ロック縫い、下ルーパー糸通し装置、押え圧調節(無段階)、ワンタッチ巻き縫い、上メス解除、2本糸縫い切替(オプション)、メス幅調節 速度(縫製)1500針/分 ライト種類LED 縫い目長さ(mm)1~4 使用針1・2本、HA×1 11番、14番 かがり幅(mm)4本糸/5~7・3本糸/右針:3~5、左針:5~7(巻き縫い:1.8~2.2) 使用糸3・4本
1台
79,980 税込87,978
9日以内出荷

高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途帆布、シート、厚地用ステッチ 長さ(m)1000 番手#8 仕様左撚り 適合19~24号針 材質ポリエステル100% 伸度(%)22 構成167dtex 2×3 強度(Nm)60.7
1巻
特価
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

便利な機能と使いやすさを両立したベーシックなロックミシンです。 空気圧の利用により、レバーを押すだけで瞬間的にルーパー糸を通します。(自動エア糸通し) 針穴糸通しもカンタン便利。軽くレバーを下げるだけで、左右の針穴にスッといとが通ります。 レバーひとつで伸ばし縫い、縮み縫いがラクラク。伸縮素材を美しく仕上げます。また、ギャザー寄せやリブ付け、袖山のいせ込みなど使い方いろいろ。(差動送り) 送り目は最小0.75mmから。巻きロックではより高密度の美しい縫い目が可能です。 カーブも角縫いも、スムーズでカンタン。メスと針落ち位置を近づけることにより、アームホールなどの内カーブも、よりキレイに縫いやすくなりました。 ダイヤルひとつでかがり幅をチェンジ。3mm~最大7.5mmまで、素材や好みに応じてダイヤルを回すだけ。 使わないメスはくるりと固定。ピンタック縫いなど、布を切り落とさないときはメスをワンタッチで固定。
用途生地端のかがり、縫い合わせ、巻きロック 付属品ミシンカバー・ルーパースレッダー・駒受け(4個)・スポンジ付駒受け(4個)・ベビーネット(4つ)・バルキー押さえ・掃除用ブラシ・ドライバー・上メス・針(HA×1SP #11)・ピンセット・フットコントローラー・取扱説明書 材質ABS樹脂他 質量(kg)7.5 種類2本針4本糸 電源(V)100 消費電力(W)95 機能エアスルーシステム(自動エア糸通し)、ラクスルー(自動針糸通し)、ロックかがり幅:3.0~7.5mm(1本針2本糸・3本糸ロック)、5.5~7.5mm(2本針4本糸ロック)、差動送り:差動比率0.6~2.0、押え上げ量:5.0mm、縫い速度:最大1300針/分、使用針:HA×1SP(#11~#14)、LED手元ライト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×280×290 操作方法フットコントローラーのみ スピード調節フットコントローラー踏み込み量で 縫い形式1本針2本糸オーバーロック、1本針3本糸オーバーロック、2本針4本糸オーバーロック、巻きロック
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

brother(ブラザー)ロックミシン
エコ商品
あなたの想像力は、もっと自由になれる ニット素材など、伸縮性のあるものを美しく仕上げる機能です。 伸ばしぬい、縮めぬいがダイヤル操作で自由自在。ギャザー寄せ、リブ付けもラクラク。 袖山のいせ込み、スカートのヘム上げなどにも便利です。 ミシン右側面のダイヤルで布をセットしたまま、縫いながら調節できます。 ブラザーだけの取扱説明DVD付き。準備や基本の使い方をやさしくガイドします。
質量(kg)5.6 対応【糸数】2本針【ミシン針数】4本糸 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)29.6×33.5×28.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

ラージアイ形状(糸穴2番手拡大、滑らかな糸穴表面)、貫通抵抗低減新形状(生地に優しい横穴寸法、強度バランスの追求)、TDスカーフ(釜の接触低減)、クリフスカーフ(安定したループ形成)の採用により、”地糸切れ”、”目飛び”、”針折れ”、”上糸切れ”の低減を実現した工業用ロックミシン針
1セット(10本)
549 税込604
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

長さ(m)1000 仕様高伸縮 材質ナイロン84%、ポリエステル16% 方向片撚り 伸度(%)38 針規格ルーパー用/下糸用 構成240dtex(フィルム:38dtex) 関連資料糸見本帳 繊度(dtex)270 伸長力(N)[gf]8.9[910]
1箱(3巻)
3,098 税込3,408
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ナイロンの弾力性を生かして、ウールの風合いをかもし出した、強くて伸縮性に富んだミシン糸です。 ニット製品など伸縮性素材にはもちろん、ロック縫製など用途は多様です。 レインボーカラーです。家庭用40g巻(約1500m)
番手110D/2 長さ(m)約1500相当 レインボー 質量(g)40
1本
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニットのかがり縫いもできる。ソーイングの楽しみが広がるロックミシン。差動送り搭載。伸びてしまう布や縮んでしまう布をダイヤルひとつで調節、美しく仕上げます。糸を掛ける順番を色分けしてわかりやすく表示。糸調子もひと目でわかるカラーダイヤルで迷わず安心。面倒な下ルーパーの糸かけも、レバーを動かすだけでカンタン。フロントカバーが開いていると、自動的に作業をストップ。安心して使用いただけます。補助テーブルを外すとフリーアームに変身。袖や裾縫いなどの筒物縫いに便利です。縫い目の長さやかがり幅の調節もワンダイヤルですばやく変更できます。布を切り落とさないときは、メスが作動しないように固定できます。切り替えつまみを操作するだけで普通ロック、巻きロックへの切り替えがカンタンにできます。
用途生地端のかがり、巻きロック 材質ABS樹脂他 電源(V)100 消費電力(W)105 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×280×315 操作方法フットコントローラーのみ スピード調節フットコントローラー踏み込み量で
1台
32,880 税込36,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
549 税込604
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

豊富な縫いのバリエーションとプロ並みの仕上がりが手に入る最高級クラスのロックミシン 面倒だった天秤への糸掛けがなくなり、溝に沿って通すだけで簡単に糸が掛けられます。 下ルーパー糸通しレバーを操作して、下ルーパーに簡単に糸を掛けることができます。 つまみを押すとルーパーを下へ倒すことができるので、糸掛け・糸通しがとても簡単です。 押えを上げ、溝にそってまっすぐに糸を通すだけで、糸調子皿に糸がかかります。太い糸でも簡単に通ります。 切替えつまみを手前に引くだけで、簡単に巻き縫いに切替えられます。
関連資料(1.3MB)
1台
119,800 税込131,780
9日以内出荷

色と色の間隔が短い(約2cm)段染め糸です。 短い区間で色の変化が楽しめます。 本縫いステッチ・飾りステッチ・機械刺繍など、幅広くご利用いただけます。
用途飾り縫い、刺しゅう、ロック用 材質ポリエステル 方向左ねじり 関連資料糸見本帳
1巻
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

フジックス(縫製用品)ニットソーイング用ミシン糸
布端を始末しながら縫い合わせる簡単ニットソーイングに最適です。
1箱(3巻)
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

大巻き糸を糸立に立てるときに使います。 大巻き糸の巻き芯は中空になっています、そのため糸立棒にそのままま立てると糸が不安定になります。 この振れ止めを使えば糸が安定します。 ロックミシンや職業用・工業用ミシンにも使ってあります。
高さ(mm)約40
1個
99 税込109
当日出荷

フジックス(縫製用品)キングカラーズスパンミシン糸
約2cmごとに色が変わる段染め糸
用途飾り縫い・ロックミシン用 混率(%)ポリエステル100
1個(1500m)ほか
1,398 税込1,538
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ナイロンの弾力性を生かして、ウールの風合いをかもし出した、強くて伸縮性に富んだミシン糸です。 ニット製品など伸縮性素材にはもちろん、ロック縫製など用途は多様です。 レインボーカラーです。工業用200g巻(約7500m)
番手110D/2 長さ(m)約7500相当 レインボー 質量(g)200
1本
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニット、インナー製品の縫製に最適なソフト感のあるミシン糸です。メローミシン、オーバーロックミシンでエステルウーリーでは表現できない理想のミシン目を提供できます。
長さ(m)8000 関連資料糸見本帳 捲量(g)200
1箱(6本)
4,998 税込5,498
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

アルミダイキャストフレームで、耐久性抜群・静音設計・軽量ポータブルタイプ。 LEDランプ採用で針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。 ボビンケースの取り出し口が大きく開きます。ボビンケースも倒立タイプを採用し、出し入れしやすくなりました。 薄物から厚物など素材に合わせて調節できる押え圧は、目盛り表示されており操作が簡単です。 パワフルなモーターと機構で格段の力を発揮、薄地から厚地までどんな生地でもキレイな縫い目に仕上がります。 ミシンをストップさせると針はピタリと下停止。針上下スイッチには、長押し時にゆっくりスピードで進む機能をプラスしました。 送り歯がアップ・ダウン。キルトステッチやフリー刺しゅうなども自由自在。 上糸調子に目盛りが表示されていますので、素材や糸に合わせた調整がしやすくなっています。 ミシン操作中、万一糸がらみなどで1秒以上モーターがロックされると、自動的に安全装置が働きミシンが停止する親切設計です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)(補助テーブル装着時)704×335 定格消費電力(W)93 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×350×219 ランプLEDランプ 定格電源100V50/60Hz共用 ミシン目(mm)0~6 仕様【使用針】工業用針(DB×1 #7~#18)【縫い速度】55~1500針/分【押え上昇量】レバー式/7mm、ひざ上げ式/12mm【釜】工業用垂直全回転釜【ボビンケース】倒立式ボビンケース【自動糸通し】なし、【上送り押え】別売補助テーブル、本体ソフトケース付、ミシンの底に掃除用取り外しカバー付
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリム(Prym)ベラ針
長時間の作業も安心の持ちやすさで、細い針先は布を傷つけません。 斬新なデザインで程よい太さで持ちやすく、長時間の作業にも疲れにくいです。 目落ち修正やニット生地の修正・補修に大変便利です。 細めの針先なので生地を傷つけにくく、容易に修正が可能です。 ロックミシンの糸始末(カラ環、空環処理)にも便利です。 キャップ付きなのでき持ち運びすることが可能です。
用途ニットの修正、補修、ロックミシンの糸始末 寸法(mm)115 先幅(mm)1.55
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷