生鮮食品に新鮮さと清涼感を演出するダミーのロックアイスです。
寸法(mm)20~30
材質(本体)PS
1パック(1kg)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ディスプレイ用の偽氷で、冷蔵ケース内を清涼感のある個性的な演出が可能。
質量(g)1000
氷そっくりのキャンドルホルダー。
揺らめく灯りが広がります。
用途キャンドルホルダー
材質ガラス
寸法(mm)Φ76×H60
色クリア
質量(g)290
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。約6~13分ほどで1度に9個の氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。できた氷は氷ケースに貯蔵されます。付属のアイススコップですくってご使用ください。氷ケースがいっぱいになるとセンサーが感知して製氷作業が自動停止します。貯水タンクの容量は約2.2リットル。貯水タンク内の水が無くなると製氷作業が自動停止します。氷のサイズは大(長さ約30mm 直径約25mm)と小(長さ約25mm 直径約20mm)の2サイズを選ぶことができます。製氷工程上、氷の形状は穴あきキャップ型になります。
用途急な来客、熱中症対策、飲食時についつい氷を使いすぎた時に。わざわざ氷を買いに行く必要はありません。
貯氷量(kg)0.8
付属品アイスコップ・取扱説明書(保証書)
材質ABS樹脂・PP・他
タンク容量(L)2.2
コード長さ(m)1.8
連続使用時間(時間)24
時間(製氷)6~13分
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×365×325
製氷能力9個/回
製氷量12kg/日
氷山の形をしたジャンボサイズの氷が簡単にできます。
材質ポリプロピレン
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)78×68
アズワン品番64-7533-70
出来上り寸法(mm)60×60×高さ55
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
組み合わせで柄の表情が変化するフカシ台です。
積み重ねてヒナ壇陳列ができます。縁の段差に合わせて積み重ねるため、ズレません。
本体内側にロックアイスやガーラントなどの装飾物を入れて演出効果を高めることが可能です。
材質(本体)MS
均等耐荷重(kg)10
ニオイ移りを防ぎ、おいしい氷ができるフタ付のアイストレーシリーズ。
穴数21(3段合計)
材質本体・フタ・ホルダー=PP
色ホワイト
容量(mL)24(1穴あたり)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×70×112
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
チューハイ・カクテル・焼酎・本格ロックなどで、ゆっくり飲めて楽しめる。
用途溶けにくい丸い氷が作れます。
材質本体/ポリプロピレン、リング/ポリエチレン、パッキン/エラストマー
寸法(mm)氷:ボール型/約Φ59、ダイヤ型/約62×62×60
容量(mL)110
質量(g)60、135
寸法(幅W×高さH)(mm)90×72
耐熱温度(℃)パッキン:120
耐冷温度(℃)パッキン:-20
耐久温度(℃)耐熱冷/120、-20、リング:耐熱冷/80、-20
1個
¥729
税込¥802
3日以内出荷
簡単にまんまるの氷が作れます。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
大きい丸氷が作れる製氷器ロックアイスにぴったりの直径6cm。大きいから溶けにくく長持ち。やわらかい樹脂製フタをひねったり押し出すことで、氷の取り出しがラクラク。
積み重ねて置けるので省スペース。氷の中にライムやミントを入れたり、ジュースを凍らせてまん丸シャーベットを作ったり使い方は様々。
材質本体/ポリプロピレン、フタ/エラストマー
質量(g)70
寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×125
上段に重ねられるボックス付で氷が取出しやすい。
穴数21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×245×70
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
材質(吊り手・トング・水切り)ステンレス
品名・タイプアイスペール
積み重ねて置けるので、たくさん作りたいときも冷凍庫内のスペースが有効活用できます。
Mサイズは、約3×3cmのレギュラーサイズの氷で小さ目のグラスにも入れやすいサイズ。
Lサイズは、約3×4.5cmの、ちょっと大きめサイズの氷でジュースはもちろん、ウイスキーなどにも最適です。大きい分溶けにくく長持ちします。
1個(1個)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
砕く必要なし!。おうちで簡単にクラッシュアイスが作れる!
用途こんなお悩みありませんか?。冷蔵庫の製氷じゃ追いつかない。急な来客時に氷が切れている。お店の氷は高すぎる...。↓。高速製氷機『クリアロック・クラッシュ』なら。最短約6分で製氷できます。約50分でバスケットがいっぱい(約0.7kg)になります。クラッシュアイス。通常の氷よりも細かく溶けやすいため、。素早く冷却できるので様々な用途に最適。アウトドアに/料理の盛り付けに/持ち運びに/氷を使った料理に/ホームパーティーに/宅飲みに/本格的なドリンクに/晩酌に。使用方法。1.水タンクに適量の水を入れる。※水を入れたらバスケットをセットしてください。2.ボタンを押して製氷を開始。※約5~6分後に製氷を開始します。3.バスケットに氷が落ちると製氷完了。※約50分でバスケットがいっぱいになります。お手入れがラクラク。step1 洗浄モードで本体内部をきれいに。製氷/洗浄ボタンを長押し(約5秒)すると洗浄モードになります。本体内部で水を循環させ、不純物を排出します。洗浄モードは約20分間で自動停止します。step2 本体に溜まっている水を排出。本体底面の排水栓シリコンを抜くと本体に溜まっている水を排出することができます。step3 本体内部の水分を拭き取って完了。本体ふたを外すと本体内部の汚れを拭き取りやすくなります。水分をしっかり拭き取って乾燥させたらお手入れ完了です。
仕様●本体質量:約7.7Kg●満氷量:約0.7kg●騷音:≦60dB
セット内容本体、バスケット、スコップ、取扱説明書兼保証書
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)190
コード長さ(mm)約1330
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×295×330
使用環境温度(℃)10~38
水タンク容量(L)約0.7
冷媒R600a
冷却温度(℃)-15
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
家庭で簡単に使えるアイスキャンディメーカー。スタンドに立てて作れるので、冷凍庫の隙間などのスペースに置けて、場所をとらない。ボトルに入る大きさの円柱型アイスキャンディーが作れる。お好みの清涼飲料水などを入れておしゃれなアイスキャンディを楽しる。日本製。入れる量はケースのラインを守ってください。多く入れた場合はキャップがはずれ、あふれるおそれがあります。引き出し式冷凍庫で縦置き冷凍する場合は、倒れないように設置してください。オレンジ果汁100%などの果汁成分は凍結しません。炭酸飲料はご使用にならないでください。空気穴に果汁が多く付着した場合は庫内にこぼれるおそれがありますので、早めにお食べください。凍った内容物を取り出す際に無理に取り出さないでください。本体やパッキンが破損する恐れがあります。ご購入後は洗浄してからご使用ください。完全密閉ではありませんので、保存の際には横倒しでご使用にならないでください。
材質ケース・スタンド/ポリプロピレン キャップ・スティック/飽和ポリエステル樹脂 パッキン/シリコーンゴム
容量(mL)53
質量(g)188
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.2×4.7×12.8
1パック(3個)
¥839
税込¥923
5日以内出荷
水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。
用途約7~8分ほどで氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。
付属品アイススコップ、氷ケース、取扱説明書(保証書)
材質ポリプロピレン
質量(kg)6
色ブラック
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)約1.2
消費電力80W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)W270×D280×H400
時間製氷:約7~8分(目安)●製氷時間、製氷サイズ、製氷量は環境温度や水温により異なる場合がございます。
貯水容量(L)約1.3(貯水タンク)
製氷量約12kg/日(目安)
1台
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品氷スコップ、排水ホース
形状氷/キューブアイス:約29×29×32mm
電源(V)単相100(50/60Hz)
方式(製氷)/セル、噴水
冷媒R-134a
RoHS指令(10物質対応)対応
あると便利な大容量アイスメーカー。水道水で透き通る透明な硬い氷が素早く作れます。2.2L大容量水タンクで、約1kgまでの大型氷バスケットを搭載。最短14分のスピード製氷でクリアなロック氷が作れます。(製氷モードにより仕上がる時間は異なります)。水を注入し。電源を入れてスタートボタンを押すだけの簡単操作。用途にあわせて13段階の製氷モードを搭載し、季節ぞ問わず、便利に活躍します。
付属品本体、取扱説明書、スコップ
質量(kg)11
使用温度範囲(℃)10~40
間口(mm)287
消費電力(W)180
騒音値(dB)45
水タンク容量(L)2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.7×37.5×35.7
コード長さ(cm)170
貯氷量(kg)約1.0
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ホイール付きで重たくなるクーラーボックスも移動が可能です。バスケット・ドリンクホルダー・ カッティングボードが標準装備。BBQシーンで活躍する栓抜きや、釣りなどで使えるコンパス、スケール(inch表記)も搭載し。様々なシーンを想定しての使い易さは抜群です。使いやすい機能。・悪路でも使いやすい大きなホイールで移動が楽に。・2段階に長さ調節可能なハンドル。・片手でも開閉可能なラッチハンドルを採用。・特大のドレインバルブで中にたまった水もサッと排水。・底面には安全を重視して滑りにくいデッキパッドを採用。・ボディーは変色や変質を防ぐUVカットコーディング
用途驚異の保冷力 グループキャンプに嬉しい大型サイズ。約5cmのポリウレタンフォームが注入されたボディと気密性の高い蓋により、最長5日間の保冷力をキープします。60QTのサイズは、ファミリーキャンプやグループキャンプ、BBQ、アウトドアイベントなどで活躍するサイズ感。
セット内容本体、仕切り板兼カッティングボード、ワイヤーバスケット、ドリンクホルダー
材質ポリウレタン、ポリプロピレン、 リニアポリエチレン
質量(kg)17.5
容量(L)56.8
寸法(cm)(外寸)W71.2×D47.5×H56、(内寸)W52.8×D28×H40.7
1個
¥39,980
税込¥43,978
12日以内出荷
寸法(mm)1220×28
関連部品FPA004
ロックアイス、ボトルを入れれば瞬く光がお店のコンセプトをより引き立てます。
材質ハイグレードポリカーボネイト
品名・タイプアイスペール
耐熱温度(℃)-30~110
食器洗浄機業務用または家庭用
すき間に入るアイストレー
用途冷凍庫のすき間に重ねて置けて省スペースでブロック氷(キューブ型)が作れる「すき間に入るアイストレーコンパクトタイプ・ブロック」。 一度に6個の氷が作れる3個組(合計18個)。 小さめの製氷皿(製氷器)なので冷凍庫のすき間のスペースで簡単に作り置きできる。 持ち運びや冷凍庫の開閉時に水がこぼれない密閉性の高いフタ付き(JIS基準水漏れ試験適合)で積み重ねでき、ニオイ移りも防ぐ。※フタは完全密閉ではありません。 コーヒーやジュースなどで氷を作れば、冷たさをキープしたまま味が薄まらないアイスドリンクに!ドリンクメニューをアレンジし充実させればおうちカフェも楽しめる。 日本製。原料樹脂 本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン。 耐熱温度 本体:110℃ フタ:60℃。耐冷温度 本体:-20℃ フタ:-30℃。
材質ポリプロピレン
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×38×124/個
1セット(3個)
¥449
税込¥494
欠品中
組み合わせで柄の表情が変化するフカシ台です。
積み重ねてヒナ壇陳列ができます。縁の段差に合わせて積み重ねるため、ズレません。
本体内側にロックアイスやガーラントなどの装飾物を入れて演出効果を高めることが可能です。
材質(本体)MS
均等耐荷重(kg)10
本物の木樽をディスプレイに使い、日本酒のよさを強烈にアピール。樽の中に氷を入れておくだけで庫内は飲み頃温度8℃で 維持します。ロックアイス(4袋)で約24時間飲み頃保持(室温24℃) 。
TKG品番9-0836-0301
材質木・ステンレス・樹脂
質量(kg)3.5
タンク容量(L)4
品名・タイプ日本酒・焼酎用品
直径×高さ(mm)400×370
1個
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
ローテショナルモールド(回転成形工法)を採用した、頑丈なワンピース構造のハードクーラーボックスです。厚みのあるPU断熱材でしっかり保冷します。片手で操作できるラバータッチで、フタの開け閉めが簡単です。大きな排水口で掃除がしやすいです。保冷性として、氷の残存率は約99%です。(クーラーボックスに本体容量の約25%に相当する氷(ロックアイス)を入れフタをして、40±2℃に調整された恒温槽の中に入れ、8時間後にクーラーボックスを取り出して、氷の質量を測定した際の、氷の残存率です。)
用途釣りやアウトドアのおともに。
本体幅(mm)757
本体寸法(mm)奥行478
本体寸法(mm)高さ417
本体質量(kg)15
容量(L)54.3
材質ポリエチレン、ポリウレタン、シリコーンゴム、ポリプロピレン、PVC、鉄、エチレンプロピレンジエンゴム
ローテショナルモールド(回転成形工法)を採用した、頑丈なワンピース構造のハードクーラーボックスです。厚みのあるPU断熱材でしっかり保冷します。片手で操作できるラバータッチで、フタの開け閉めが簡単です。大きな排水口で掃除がしやすいです。保冷性として、氷の残存率は約95.5%です。(クーラーボックスに本体容量の約25%に相当する氷(ロックアイス)を入れフタをして、40±2℃に調整された恒温槽の中に入れ、8時間後にクーラーボックスを取り出して、氷の質量を測定した際の、氷の残存率です。)
用途釣りやアウトドアのおともに。
本体幅(mm)691
本体寸法(mm)奥行414
本体寸法(mm)高さ389
本体質量(kg)11.7
容量(L)35.6
材質ポリエチレン、ポリウレタン、シリコーンゴム、ポリプロピレン、PVC、鉄、エチレンプロピレンジエンゴム
形状キューブアイス
寸法(mm)氷:約28×28×32
質量(kg)37
外形寸法(mm)1200×600×800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×450×800
電源(単相/V)100
消費電力(W)(50/60Hz)155/175
貯氷量(kg)通常=約13.5、自然落下時=約8.5
製氷能力室温20℃・水温15℃の場合=27/30kg/日、室温30℃・水温25℃の場合=23/26kg/日
消費水量(m3/日)室温20℃水温15℃=0.06/0.07
1台
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
北欧デンマーク発
作るのも取り出すのも簡単!画期的なアイストレー。
ヨーロッパで大人気。
密閉容器だから、臭い移りもなく清潔。
使い切れなかった氷をそのまま保管可能。
冷蔵庫内で、たて横どちらでも置けるので、庫内でスペースを取らない。
自動製氷機より透明性の高い、美味しそうな氷ができます。
飲み物をそのまま凍らせて、ドリンクボトルとしても使用可能。
保冷効果が長続きするからアウトドアでも活躍。
蓋付きなので、そのまま保冷剤として使用可能
仕様食器洗浄機使用可能
材質TPE、ABS、PP
色ウォーターブルー
質量(g)約240
穴数18
寸法(cm)約21×11.5×6(拡張時:8)
耐冷温度(℃)-20
貯水容量(L)0.3(約2.5~3cmの氷が18個作れます)、拡張時:1150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
真空二重構造で長時間保冷をキープ。耐熱性の高いSUS304ステンレス採用。ダイレクトクール専用チャージボトル(900ml)2本収納可能。ペットボトル500ml×4本収納可能。350ml缶×8本収納可能。ボトルクーラー、アイスペールとしても利用できます。簡易ロック仕様。お手入れしやすい口径約16cm。持ち運びしやすい大型取っ手。保冷効力:5.4度(6時間)。6時間後でも温度差わずか1.4度 ※JIS S2006に基づく試験結果
用途アイスコンテナ、アイスペールとして。猛暑 夏 炎天下 アウトドア キャンプ 氷 保冷 ステンレス ジャグ ボトルクーラー アイスペール 氷入れ アイスキーパー
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、肩部:ステンレス鋼、ふた部分:ポリプロピレン、パッキン:シリコンゴム
質量(kg)1.4
色ブラック
容量(L)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×17×29.5-42
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
真空二重構造で長時間保冷をキープ。真空二重構造で長時間保冷をキープ。耐熱性の高いSUS304ステンレス採用。ペットボトル500ml×4本収納可能。350ml缶×8本収納可能。ボトルクーラー、アイスペールとしても利用できます。簡易ロック仕様。お手入れしやすい口径約16cm。持ち運びしやすい大型取っ手。保冷効力:5.4度(6時間)。6時間後でも温度差わずか1.4度
用途アウトドア・レジャー時の飲料等の保冷に。山善 YAMAZEN キャンパーズコレクション ステンレス ジャグ ボトルクーラー アイスペール 氷入れ アイスキーパー
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、肩部:ステンレス鋼、ふた部分:ポリプロピレン、パッキン:シリコンゴム
質量(kg)1.4
色ネイビー
容量(L)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×17×29.5-42
保冷効力(℃)5.4(6時間)
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
ぎっしり入れてすぐ冷える
用途ぎっしり入れてすぐに冷やすことができる、ブロック形状のこつぶ氷が作れる「ブロックアイストレーこつぶ氷」(製氷皿・製氷器)。 一度に84個の小さめこつぶ氷が作れる。 ニオイ移りを防ぐフタ付き。重ね置きもできるので作り置きにも便利。 水ではなくコーヒーやジュースなどで氷を作れば、冷たさをキープしたまま味が薄まらないアイスドリンクに!ドリンクメニューをアレンジし充実させればおうちカフェも楽しめる。氷嚢・アイスバッグに入れてスポーツの後のアイシングやクーリングにも。 氷を取り出す際は、フタを外して本体をひねりフタを受け皿にして取り出してください。 日本製。原料樹脂:ポリプロピレン。耐熱温度 110℃。耐冷温度:-20℃。
材質ポリプロピレン
間口(mm)114
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約11.4×26×4.2
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
シャムロックスペシャルティサテンクロスラベルはドライアイス、液体ガス、ディープフリーザーの中で使用できます酸、アルカリ、オイル、グリス、食塩水、水や洗剤性にもすぐれていますペン、鉛筆、フェルトマーカー等で書き込みができますどのような表面、形状にもしっかりつき、剥がれ落ちるこがありません
ゆっくり溶けて氷長持ち
用途溶けるスピードがゆっくりで長持ちするブロック形状の大きめ氷が作れる「ブロックアイストレー大きめ氷」(製氷皿・製氷器)。 一度に14個の氷が作れる。 アイスコーヒーやソフトドリンクに合う少し大きめのブロック氷。 スポーツやレジャー、屋外イベントなど水筒・マイボトルに入れてお出かけ。 暑さ対策にも必須アイテム。 氷以外にもジュースやコーヒーを凍らせたり、離乳食やだし汁のストックなどアレンジ次第で立派なキッチンツールに。 持ち運びや冷凍庫の開閉時に水がこぼれない密閉性の高いフタ付き(JIS基準水漏れ試験適合)でニオイ移りも防ぐ。フタは完全密閉ではありません 重ね置きもできるので作り置きにも便利。 日本製。 原料樹脂 本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン。耐熱温度 本体:110℃ フタ:60℃。耐冷温度 本体:-20℃ フタ:-30℃。
材質ポリプロピレン
間口(mm)124
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約12.4×26×4.2
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス。本体・蓋に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群。
アウトドアの使用に特化しUV加工を施したマリンウルトラシリーズ。フロントロックにヒンジ機能がつくハイブリッドラッチを搭載。排水に便利なドレンコック付き。
用途キャンプやアウトドア、釣りなどに。クーラーBOX クーラーバッグ 保冷バッグ キャンプ用品 大容量 大型 お祭り 縁日 ドリンク 飲料 冷やす
材質外側:ポリエチレン、内側:ポリプロピレン、断熱材:ポリウレタン
容量(L)95
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)87×43×47.5
収納の目安(350ml缶の場合)149本、(2Lペットボトルの場合)23本
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)71×31×39
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
大きな角型キャップで、開け閉めが簡単。
ブロックアイスも入れやすい広口設計。
材質(表地)ポリエステル、(裏地)天然ゴム、(キャップ)ポリスチレン
寸法(Φmm)170
松吉医科器械コード23-3616-00
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
板氷のような厚さ(現行品 約2倍の約66mm)で-10℃~0℃の低温域で長時間保冷できる保冷剤です。家庭用冷凍庫でも凍結しやすい-10℃仕様。
材質【外装容器】ポリエチレン(抗菌剤入り)、【内容物】CMC合成物
質量(g)約1100
アズワン品番65-0258-74
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×66×200
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス。本体・蓋に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群。排水に便利なドレンコック付き。フロントロックにヒンジ機能がつくハイブリッドラッチを搭載。
用途キャンプやアウトドア、釣りなどに。クーラーBOX クーラーバッグ 保冷バッグ キャンプ用品 大容量 大型 お祭り 縁日 ドリンク 飲料 冷やす
材質外側:ポリエチレン、内側:ポリプロピレン、断熱材:ポリウレタン
質量(kg)4.8
容量(L)51
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×38×41
収納の目安(350ml缶の場合)76本、(2Lペットボトルの場合)14本
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×29×31
1台
¥19,900
税込¥21,890
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ