328件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全重視の完全固定タイプ 従来のステーB-1460に安全ロック機構をプラス。ボタンを押しロックを解除しないと閉まりません。 耐塩害仕様のSUS316製
用途船舶・振動機器・屋外機器 材質ステンレス鋼板(SUS316) 許容荷重(N)392 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
4,105 税込4,516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 施錠はワンタッチ完全ロック 解錠はつまみを引くだけです。
用途船舶・特装車両・航空コンテナ 材質ステンレス鋼板(SUS304) 許容荷重(N)392 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
4,723 税込5,195
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中央部に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具等 材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(板バネ)SUS301/-(リベット)BSW/Cr(平座金)SPCC/Zn(ワッシャー)PA/原色(ボール)S/- 質量(g)32.5 ロック解除力(N[kgf])約34.3[3.5] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等 許容荷重(N[kgf])294[30] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等 材質/処理(ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-(カバー・ハンドル)PA/グレー(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-(スプリング)SWP/Ni「無電解」(補強板)SUS301CSP/- 質量(g)170 許容荷重(N[kgf])約29.4[3] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

L-FS140 ステンレス鋼製ミニ多段階ステー L-FS140 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ミニ多段階ステー L-FS140
エコ商品
扉を多段階でロックできるステーです。 任意の位置で操作部をスライドさせると、伸長方向と収縮方向を同時にロックします。L-140Sと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
ストローク(mm)52 仕上バレル研磨 ストッパー多段階ロック 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮荷重(N[kgf])58.8[6] 開き方上蓋|上開き|横開き 圧縮荷重(N)58.8 伸長(mm)140 ステー種類フラップステー
1本
1,398 税込1,538
欠品中

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。
ストローク(mm)74 仕上バレル研磨 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮荷重(N[kgf])147[15] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)147 伸長(mm)200 ステー種類フラップステー
1本
1,398 税込1,538
欠品中

振動・衝撃に強い安全構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 開けると完全固定、ストッパーを押すと閉まります。
用途船舶・振動機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 許容荷重(N)294 表面仕上げ鏡面バブ研磨
1個
3,205 税込3,526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全開角度は180°で、45°毎の位置にデテント機構(簡易ロック機構)を持っています。
用途計測機器・制御機器等 材質/処理(取付金具)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/バフ研磨(軸・板バネ・スペーサー)SUS304/-(ワッシャー)PA/-(ボール)SUJ/- 質量(g)80 許容荷重(N[kgf])88.3[9] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステー(天開き用)
エコ商品
レール溝にアームが落ち込んで止まるロック構造です。
用途各種キャビネット汎用 材質冷間圧延鋼板(SPCC) その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 質量(g)57 仕上ニッケルメッキ仕上 取付ねじM4皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)PA/原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)














取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。 家具等。 立て看板等。 材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ 厚さ(mm)2 穴数4(平座) 穴径(mm)3.2(平座)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
材質ステンレス鋼(SUS430) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨 開き方上蓋|下開き|上開き|横開き 質量(g)100 仕上光沢バレル研磨 定格トルク(N・m[kgf・cm])3±20%(30.6±20%) ステー種類トルクステー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)







蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。 左付専用です。
用途OA機器・事務機器・通信機器等 材質/処理(アーム・ストッパー・L金具)SPCC/Cr(ベース・カム)SPCC/Zn(カバー・U金具)SPCC/塗装「茶色」(リベットA)SUM/Zn(リベットB)SUM/Cr(ワッシャー)PA/-(クッション)フェルト/白色(リベットC)SWRM/Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷