12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低粘度、耐衝撃用高性能瞬間接着剤です。 優れた耐剥離性と柔軟性をもっています。 プラスチック、エラストマー、金属などの幅広い材質に対応します。
用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。 主な用途プラスチック、エラストマー、金属 特性低粘度、耐衝撃、耐剥離性 仕様耐衝撃タイプ 質量(g)30 使用温度範囲(℃)-55~100 主成分シアノアクリレート系 剪断強度(N/mm2)22~30 粘度低粘度 粘度(mPa・s)100~200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)60~120(at22℃) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高粘度、低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。 外観が気になる部品の接着に最適です。
用途即硬化が必要な個所。 金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。 主な用途金属、プラスチック、エラストマー 仕様高粘度型 透明 タイプ低臭・低白化タイプ 使用温度範囲(℃)-55~100 主成分シアノアクリレート系 粘度(mPa・s)900~1500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 せん断強度(N)19~27 固着時間(秒)360~480(22℃) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性のある素材や部品の接着に最適です。 硬化後の接着面の柔軟性を保持します。
用途多孔質・吸収性の素材や酸性面、柔軟素材のガスケットやシール、ゴム・プラスチックなどの柔軟性の素材、金属とゴムの接着。 主な用途ゴム、プラスチック、金属 仕様中粘度型 透明 質量(g)32 使用温度範囲(℃)-55~80 時間固着時間(22℃)/5~30秒 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着強度が高く、衝撃に強いタイプ。
用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、陶磁器など 主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属 トラスコ品番378-4029 タイプ中粘度型 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20g 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
799 税込879
当日出荷

ゼリー状瞬間接着剤をより使い易く!吐出する液量を適切にコントロールできるボタン式容器を採用し、初心者でもとてもスムーズに使いこなせる。お馴染みの”使って便利なスタンド容器”なので作業途中での置き場に困ることは無い。パッケージは収納保管できる二重台紙を採用。豊富なイラストや使用例写真で「選びやすく、使いやすい」ユーザーフレンドリーなデザインを実現。
用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材 主な用途硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材 成分シアノアクリレート系 トラスコ品番423-7625 種別ゼリー状 ノズル細ノズル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4.55mL 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(5g)
549 税込604
当日出荷

ゴム、プラスチックに対しての高い接着力があります。スピード接着可能。
用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、スピーカー、ダンパー、おもちゃ、釣具、リード線。 透明 使用温度範囲(℃)-55~80 主成分シアノアクリレート系 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低粘度、低周期、低白化タイプの高機能瞬間接着剤です。
用途化粧品のような低白化特性が必要なアプリケーションで、金属、プラスチック、エラストマーなど幅広い材質の即硬化が必要な場所。 主な用途金属、プラスチック、エラストマー 仕様低粘度型 透明 タイプ低臭・低白化タイプ 使用温度範囲(℃)-55~100 主成分シアノアクリレート系 粘度(mPa・s)25~55 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 せん断強度(N)17~26 固着時間(秒)240~300(22℃) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃・耐熱タイプのジェル状高機能瞬間接着剤です。
用途不利な環境下で使用されるゴム、金属、プラスチックの接着。 マグネット(フェライト)などの接着。 主な用途ゴム、金属、プラスチック 特性耐衝撃、耐熱 仕様高粘度型 タイプ耐衝撃・耐熱タイプ 使用温度範囲(℃)-55~100 主成分シアノアクリレート系 粘度(mPa・s)1700~5000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 せん断強度(N)22 固着時間(秒)60~120(22℃) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 403
高粘度、低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。外観が気になる部品の接着に最適です。
用途即硬化が必要な個所。金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。 トラスコ品番412-9432 材質アルコキシエチルシアノアクリレート 透明 使用温度範囲(℃)-55~70 容量(g)50 主な用途金属・プラスチック・エラストマー材質 粘度(mPa・s)1350 すきま(mm)最大0.25 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.000125mL 固着時間(秒)(22℃)360~480 危険物の性状非水溶性
1箱(50g×10本)
34,980 税込38,478
5日以内出荷

接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。
用途柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。 レザークラフト。 家具や建具の補修。 バッグや靴、スポーツ用品の補修。 成分SBR系溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)ほか
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤です。
用途繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体の接着。 PBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウレタン・シリコーンゴム等への接着可能。 主な用途繊維、紙、皮革、レンガ、発泡体、PBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、ポリウレタン、シリコーンゴム 仕様中粘度型 透明 質量(g)30 使用温度範囲(℃)-55~80 参考/旧型式406-20N 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)10~20(at22℃) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材軟質塩ビ、シリコーン 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ 保存安定性の良いアルミ包装 細かな作業に便利な細ノズル付き! 衝撃や振動のかかる場所の接着に! 中粘度タイプ
用途金属同士の接着や金属と合成ゴム・硬質プラスチックの接着 衝撃や振動のかかる箇所の接着に 主な用途金属、ゴム、プラスチック 特性耐衝撃、耐振動 付属品保管パック、細ノズル2本 成分アルキルシアノアクリレート タイプ中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20g RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
829 税込912
当日出荷