アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。
可動部の簡易的な固定に最適です。
繰返し使用できます。
用途特装車
材質ステンレス
質量(g)31
タキゲンコード24711
1個
¥766
税込¥843
当日出荷
リング付ロックピン。
スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。
PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。
ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630
材質(ボール)SUS440C
表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
硬度HRC(ボール)55~
材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
扉を開けるとスプリングの作用によりピンがストッパー穴に落ち込み確実に固定します。
アームを押し下げるとストッパーが解除します。
B-1480のロック機構をさらに確実にしました。
左右兼用型
用途キュービクル・キャビネット・シェルター
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
材質SS400・鉄・ユニクロメッキ
材質SK3
硬度高周波焼入,58~60HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)
材質(スプリング)SUS304-WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316/電解研磨
ハンドルがリング状となっているシングルアクティブロックピンです。
用途航空・宇宙機器など
ピン径(inch)0.1885-0.1870
適合板厚(inch)0.30
バッククリアランス(inch)0.260
トラスコ品番762-7955
材質ボディ ステンレス 、ボール ステンレス 、リング ステンレス
質量(g)10
1セット(6個)
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに!
防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質鉄
仕上三価ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
半永久的に抗菌効果を持続します。
取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。
化粧カバーでデザイン一新
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。
カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用
付属品キー2本
材質ステンレス鋼棒(SUS303)
質量(g)1180
表面仕上げレバー/抗菌シルバーメタリック焼付塗装
タキゲンコード60651
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
最高温度(℃)250
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。
材質ステンレス
種類スナップピン
。ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することが出来ます。ワークなどを頻繁に取付け・取外す作業に。ピンで横方向からの荷重を受ける作業に。
ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することが出来ます。ワークなどを頻繁に取付け・取外す作業に。ピンで横方向からの荷重を受ける作業に。
ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することが出来ます。ワークなどを頻繁に取付け・取外す作業に。ピンで横方向からの荷重を受ける作業に。
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼、バネ:ステンレス鋼、グリップ:ステンレス鋼
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)
温度範囲(℃)-30~150
RoHS指令(10物質対応)対応
国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。
主に高圧洗浄機ホースに取付します。
ソケットは抜け防止ロックピン機能付き。
耐熱温度(℃)150
仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)
温度範囲(℃)-30~150
石こうボードに取り付けられるピンフック石こうボードや薄い壁板に取り付けられるピンフックです。取り付け後は壁の中でクロスするため、安定性が高く、ぐらつきに強いです。重いものも安心です。 【◎取り付けられる場所】壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁(4.5mm以下)、プリント合板※壁の裏にサン(横木)がある場合は、ハンマーで少しずつ打ち込んでください。
【×取り付けられない所】吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)土壁、しっくいなどのもろい壁。コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁。タイル及びタイルの目地。
用途オフィス・リビング収納に
材質取付部・キャップ:ABS樹脂、フック:ステンレス鋼板、ピン:ステンレス鋼線
頻繁に行うワークの脱着を素早く簡単に行うことが可能です。
穴(H11)の内径をクランプするため、任意の位置で固定できます。
工具を使わずにピンで簡単にワークを固定することができます。
用途ワークの固定、位置決めに。
RoHS指令(10物質対応)対応
針がはずれにくいロック式機構のピンです。お子様の名札やハンカチをとめたり、枕・布団カバーをとめるなど、いろいろな用途に使えます。針はサビに強いステンレス製です。
材質針/ステンレス鋼、ヘッド/ABS樹脂
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼
質量(g)174
d1M16
最大締付トルク(N・m)5
締付トルク(N・m)【計算による】3,5
使用環境温度(℃)-30~80
最大締付力(kN)3
寸法l1(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書(0.48MB)
締付力(kN)2,2
剪断強度(kN)179,4
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼
質量(g)100
d1M10
最大締付トルク(N・m)5
締付トルク(N・m)【計算による】3,5
使用環境温度(℃)-30~80
最大締付力(kN)4,2
寸法l1(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書(0.48MB)
締付力(kN)2,9
剪断強度(kN)62,5
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼
質量(g)184
d1M12
最大締付トルク(N・m)5
締付トルク(N・m)【計算による】3,5
使用環境温度(℃)-30~80
最大締付力(kN)3,7
寸法l1(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書(0.48MB)
締付力(kN)2,6
剪断強度(kN)86,8
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼
質量(g)134
d1M16
最大締付トルク(N・m)5
締付トルク(N・m)【計算による】3,5
使用環境温度(℃)-30~80
最大締付力(kN)3
寸法l1(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書(0.48MB)
締付力(kN)2,2
剪断強度(kN)179,4
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼
質量(g)206
d1M12
最大締付トルク(N・m)5
締付トルク(N・m)【計算による】3,5
使用環境温度(℃)-30~80
最大締付力(kN)3,7
寸法l1(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書(0.48MB)
締付力(kN)2,6
剪断強度(kN)86,8
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼
質量(g)98
d1M8
最大締付トルク(N・m)5
締付トルク(N・m)【計算による】3,5
使用環境温度(℃)-30~80
最大締付力(kN)4,8
寸法l1(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書(0.48MB)
締付力(kN)3,3
剪断強度(kN)36,4
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、グリップ:熱可塑性樹脂(PBT、TPE)グレー、オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼
質量(g)193
d1M12
最大締付トルク(N・m)5
締付トルク(N・m)【計算による】3,5
使用環境温度(℃)-30~80
最大締付力(kN)3,7
寸法l1(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書(0.48MB)
締付力(kN)2,6
剪断強度(kN)86,8
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼
質量(g)150
d1M16
最大締付トルク(N・m)5
締付トルク(N・m)【計算による】3,5
使用環境温度(℃)-30~80
最大締付力(kN)3
寸法l1(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書(0.48MB)
締付力(kN)2,2
剪断強度(kN)179,4
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼
質量(g)96
d1M8
最大締付トルク(N・m)5
締付トルク(N・m)【計算による】3,5
使用環境温度(℃)-30~80
最大締付力(kN)4,8
寸法l1(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書(0.48MB)
締付力(kN)3,3
剪断強度(kN)36,4
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
優れた案内性。ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性。製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。
材質本体:SUS630
A8
B23
質量(g)7
FM5×0.8
D5
C5
E7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ