1,242件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックアームがフックをロック、地震で揺れても吊り下げ金具や紐が外れにくい! クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途壁面専用。使用例:カレンダー、キーホルダーなど 耐荷重(kg)3 材質(本体)鉄、(キャップ)エラストマー樹脂、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス ホワイト
1パック(1個)
299 税込329
当日出荷

2回の動作でなければ開かないフックです。
用途連結金具として。
1袋
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適。開口部が大きいので取付け・取り外しが簡単。吊上げ時、自動的にロックがかかり安全確実。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。本体は焼付塗装仕上げ。
材質特殊合金鋼 仕上焼付塗装
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日動工業ロックフックL
エコ商品
安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
フック径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 連続耐荷重(kg)20
1台
219 税込241
当日出荷

バックやかばんに簡単に取り付けられるカラビナキーホルダーです。様々な使い方ができるカラビナです。
径(Φmm)6 寸法(mm)約W30×H45 材質アルミニウム 形状オフセットD型 質量(g)15 ロック機能あり
1セット(2個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2回の動作でなければ開かないフックです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-1834 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)98 種類スナップフック 寸法L(mm)91 寸法d(mm)16 寸法S(mm)18 寸法D(mm)9.5 寸法D2(mm)5 寸法W(mm)52 寸法T1(mm)8 寸法T2(mm)8 寸法R(mm)8 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.18
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


スーパーロックフック(スイベル付、ラッチロック式) スーパーツール 動画あり
スイベルアイ付で、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。 吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックが掛かり、ワークから外れることがなく安全です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に。 仕様スイベル付ラッチロック式 材質特殊合金鋼 寸法D(mm)47 寸法C(mm)105 仕上焼付塗装
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様ワイヤー貫通可 材質真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm)対応:1.0~1.5
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

2回の動作でなければ開かないフックです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-1833 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)40 種類スナップフック 寸法L(mm)67 寸法d(mm)12 寸法S(mm)12 寸法D(mm)7.5 寸法D2(mm)3.5 寸法W(mm)40 寸法T1(mm)5.7 寸法T2(mm)6 寸法R(mm)5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.78
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

レバー部分を上から軽く押さえるだけでロックでき、振動等で開いてしまう心配がありません。ロックの解除は、サイド部のストッパーを押しながらレバーを引き上げるだけの操作しやすい機構です。ステンレス製の為耐食性に優れています。
用途計測・通信機器・工作機器・各種筐体等 材質/処理(ベース・レバー・ストッパー・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/-(シャフト)SUS/- 質量(g)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷


仕様ワイヤー貫通可 材質真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.2
1個
759 税込835
8日以内出荷


ディスプレイの吊り下げに最適です。
材質ナイロン66 ナチュラル 内寸(mm)(フック)9 開口寸法(mm)6
1パック(200本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コマロックフック、別名を型枠フック。小さい穴に挿入し吊り上げ可能にしたフック。使用目的によりバネ金具(内開き、外開き)を付けて使用
用途消波、根固めブロック製作および組立作業時に使用
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパーツールスーパーロックフック
エコ商品
敷鉄板の運搬・施工作業に最適です。吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。敷鉄板より抜去する時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーンなどで容易にワークより取り外しができます。開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しが楽にできます。NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録商品
用途通常のロック付フックとしての使用や、アイピースでの直吊り作業に。 トラスコ品番564-1074 材質特殊合金鋼 幅(mm)167 全長(mm)381 タイプ開閉ロック式 基本使用荷重(t)2 本体厚さ(mm)54 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

日動工業ロックフックS
エコ商品
安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
フック径(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 連続耐荷重(kg)20
1台
139 税込153
翌々日出荷

敷鉄板吊り安全フックです。ゲート部が大きく取り付け、取り外しが簡単です。
用途敷鉄板吊りに。 質量(kg)3.5 寸法d(mm)30 寸法a(mm)177 寸法p(mm)290
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1セット
169 税込186
当日出荷

吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しが出来ます。開口部が大きく開くので、ワークの取り付け・取り外しがラクに出来ます。
用途敷鉄板の運搬・施工作業に最適!。通常のロック付フックとしての使用はもちろん、アイピースでの直吊作業にも使用できます。 トラスコ品番475-7718 質量(kg)3.8 容量(t)3 開口寸法(mm)88
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

水本機械製作所ロックフック
2回の動作でなければ開かないフックです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法(mm)ピッチt:234/a:53/b:59/d:77/e:22/A:101/B:189 質量(kg)9.1 最大使用荷重(t)8 適合チェーンΦ18.0/Φ20.0
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。 チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に 寸法a(mm)マスターリンク:75 寸法D(mm)32 寸法C(mm)105 寸法b(mm)マスターリンク:19 寸法p(mm)135 有効長l(m)1295 チェーン線径(mm)Φ10
1セット
56,980 税込62,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

ラッチが開・閉ともに自動的にロックされます。ロックの解除は側面での押しボタン式で操作性は抜群。フックは口の開きが大きい(76mm)、径の太いもの等を掛けるのに便利。レバーの取っ手穴の径が大きいので(40mm)、太いシャックルやシンブル加工したワイヤーの取り付けも容易です。パーカライジングとメッキ(ベーキング処理済)仕上げで防錆性に優れています。
用途敷き鉄板の吊り設置作業、また口巾の広いラッチ付フックとして玉掛作業に トラスコ品番215-5699 全長(mm)358 質量(kg)3
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。 チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に 寸法a(mm)マスターリンク:75 寸法D(mm)47 寸法C(mm)105 寸法b(mm)マスターリンク:19 寸法p(mm)135 有効長l(m)1358 チェーン線径(mm)Φ10
1セット
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
789 税込868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業効率と安全性をより高めたスーパーロックフック
用途敷鉄板用吊フック 仕様スイベルフック 全長(mm)403 質量(kg)4.8 容量(t)3
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。 チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に トラスコ品番167-2563 質量(kg)7.3 寸法L(mm)169 寸法H(mm)383 寸法a(mm)マスターリンク:75 寸法D(mm)32 寸法C(mm)88 寸法b(mm)マスターリンク:19 寸法p(mm)135 有効長l(m)1339 チェーン線径(mm)Φ10
1セット
47,980 税込52,778
当日出荷


仕様ワイヤー貫通可 材質真鍮・亜鉛ダイカスト、パールニッケルメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.2
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷