32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバー部分を上から軽く押さえるだけでロックでき、振動等で開いてしまう心配がありません。ロックの解除は、サイド部のストッパーを押しながらレバーを引き上げるだけの操作しやすい機構です。ステンレス製の為耐食性に優れています。
用途計測・通信機器・工作機器・各種筐体等 材質/処理(ベース・レバー・ストッパー・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/-(シャフト)SUS/- 質量(g)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷

ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。開放状態でもレバーがふらつきません。
用途計測機器・分電盤・制御盤・配電盤・工作機械等 材質/処理(レバー・ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・シャフト・スプリング)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動的にレバーでロックするので、振動等で外れることがありません
用途電路用ダクトの締付け・振動機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
563 税込619
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
238 税込262
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋オートリターンツマミ
エコ商品
止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付きの簡易ロックです。 各種 BOX 等の蓋や扉をワンタッチで施錠可能です。
用途工具箱、各種 BOX 等 材質/処理ケース・ツマミ:PA6(GF30)/黒、スプリング:SUS304-WPB/-、取付ナット:PA6(GF30)/黒、抜け止めリテーナ:SUS304-CSP/-、止め金具:SPCC/3価クロメート、十字穴付きタッピンねじ:S/3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開放状態でもレバーがふらつきません。
用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等 材質/処理(ベース・レバー・キーパー)BSP/Ni(スプリング・シャフト)SUS/-(アーム)BSW/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)スナップロック 282-90型
エコ商品
扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。内蔵ばねは、ステンレス鋼製です。
材質(本体)ポリアミド(ばね)ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)10 適合板厚(mm)0.8~2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋P型蓋止
エコ商品
キーパーが隠れるデザイン性に優れたアームキャッチです。
用途計測機器・各種ケース 許容荷重(N[kgf])118(12) 材質BSP、SUS、BSW 質量(g)24.6 部品名称アーム、キーパー、ベース、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、レバー 表面処理Cr、Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
4日以内出荷


ボタンをプッシュするだけで自動解錠できます。
用途屋内木製ドア簡易錠 材質/処理ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン 付属品(本体・箱受金)+なべ木ねじ2.7×16 6本(平受金)+皿木ねじ2.7×16 2本
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等 許容荷重(N[kgf])78.5(8) 材質/処理(アーム・ベース・レバー)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/バレル研磨 質量(g)54.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷

振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等 材質(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C 質量(g)120 保持力N(kgf)150[15.3] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

におい移りしにくく、耐久性に優れた18-8ステンレス製。外面は高級感のあるサテン仕上げです。開閉しやすいロック式 です。ふたは透明プラスチック製なので、中身が見やすく便利です。
材質本体:18-8ステンレス鋼、蓋:ポリスチレン、パッキン:シリコーンゴム、止め具:鉄(クロムめっき) 形状 容量(mL)730 質量(g)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×105×120 機能ロック機構 電子レンジ不可
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,125 税込1,238
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋S-2型蓋止
エコ商品
開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。
用途計測機器・各種ケース 許容荷重(N[kgf])49.1[5] 材質C2801、C2700、SUS304 質量(g)23.5 部品名称キーパー、アーム、レバー、ベース、シャフト、スプリング 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
4日以内出荷

カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>252F型 LAMP(スガツネ) 動画あり
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック(止め輪)鋼/ブラック塗装 質量(g)6 タイプ樹脂タイプ 引張強度N(kgf)147[15] 許容荷重(N)147
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 小型ながら強力に扉をホールドします。 各種ハンドル・錠前からの遠隔操作が簡単にセットできます。 取付けが簡単です。 左右兼用型
用途車両用小扉・小型バスリッド 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)75 表面仕上げバレル研磨 使用荷重(N)980 タキゲンコード22808
1個
1,474 税込1,621
当日出荷

YW-132L-PC-IV リサイクルトラッシュECO-35ボディー CONDOR(山崎産業) 動画あり
蓋が選べる分別ダストボックス、ゴミ箱です。多様な施設で使用できます。袋止め付き。蓋ロックで固定。万一の転倒時にも外れにくい構造です。。適合蓋:角穴蓋(YW-132L-OP1)、丸穴蓋(YW-132L-OP2)、プッシュ蓋(YW-132L-OP3)、平蓋(YW-132L-OP4)
容量(L)40 トラスコ品番370-2375 材質再生ポリプロピレン(PP)100% 幅(mm)280 質量(kg)2.1(組立時) 高さ(mm)550 種類分別用 奥行(mm)400 エコマーク認定認定 色(本体)アイボリー グリーン購入法適合 フタの種類プッシュ式 商品タイプ本体 エコマーク認定番号06 128 035
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

YW-135L-PC-IV リサイクルトラッシュECO-90ボディー CONDOR(山崎産業) 動画あり
CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュECO-90ボディー
エコ商品
蓋が選べる分別ダストボックス、ゴミ箱です。多様な施設で使用できます。袋止め付き。蓋ロックで固定。万一の転倒時にも外れにくい構造です。。適合蓋:角穴蓋(YW-135L-OP1)、丸穴蓋(YW-135L-OP2)、平蓋(YW-135L-OP4)
容量(L)90 トラスコ品番370-2693 材質再生ポリプロピレン(PP)100% 幅(mm)380 質量(kg)4.2(組立時) 高さ(mm)650 種類分別用 奥行(mm)500 エコマーク認定認定 色(本体)アイボリー グリーン購入法適合 商品タイプ本体 エコマーク認定番号06 128 035
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

YW-134L-PC-IV リサイクルトラッシュECO-70ボディー CONDOR(山崎産業) 動画あり
CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュECO-70ボディー
エコ商品
蓋が選べる分別ダストボックス、ゴミ箱です。多様な施設で使用できます。袋止め付き。蓋ロックで固定。万一の転倒時にも外れにくい構造です。。適合蓋:角穴蓋(YW-134L-OP1)、丸穴蓋(YW-134L-OP2)、平蓋(YW-134L-OP4)
容量(L)70 トラスコ品番370-2600 材質再生ポリプロピレン(PP)100% 幅(mm)320 質量(kg)3.7(組立時) 高さ(mm)650 種類分別用 奥行(mm)500 エコマーク認定認定 色(本体)アイボリー グリーン購入法適合 商品タイプ本体 エコマーク認定番号06 128 035
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

YW-176L-PC リサイクルトラッシュSKL-35 CONDOR(山崎産業) 動画あり
蓋が選べる分別ダストボックス、ゴミ箱です。多<中身が透けて見える半透明タイプ。分別のモラル向上に貢献します。袋止め付き。蓋ロックで固定。万一の転倒時にも外れにくい構造です。適合蓋:角穴蓋(YW-176L-OP1)、丸穴蓋(YW-176L-OP2)、プッシュ蓋(YW-176L-OP3)
容量(L)40 トラスコ品番328-0098 材質PP 質量(kg)1.6 種類分別用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×550 色(本体)グレー(半透明) 商品タイプ本体のみ 分別数1
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

YW-133L-PC-IV リサイクルトラッシュECO-50ボディー CONDOR(山崎産業) 動画あり
CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュECO-50ボディー
エコ商品
蓋が選べる分別ダストボックス、ゴミ箱です。多様な施設で使用できます。袋止め付き。蓋ロックで固定。万一の転倒時にも外れにくい構造です。。適合蓋:角穴蓋(YW-133L-OP1)、丸穴蓋(YW-133L-OP2)、プッシュ蓋(YW-133L-OP3)、平蓋(YW-133L-OP4)
容量(L)50 トラスコ品番468-9364 材質再生ポリプロピレン(PP)100% 幅(mm)280 質量(kg)2.4(組立時) 高さ(mm)550 種類分別用 奥行(mm)470 エコマーク認定認定 色(本体)アイボリー グリーン購入法適合 商品タイプ本体 エコマーク認定番号06 128 035
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

YW-453L-PC リサイクルトラッシュ SKL-70ボディー CONDOR(山崎産業) 動画あり
蓋が選べる分別ダストボックス、ゴミ箱です。多<中身が透けて見える半透明タイプ。分別のモラル向上に貢献します。袋止め付き。蓋ロックで固定。万一の転倒時にも外れにくい構造です。適合蓋:角穴蓋(YW-453L-OP1)、丸穴蓋(YW-453L-OP2)
容量(L)70 種類分別用 フタの種類オープン式 材質ポリプロピレン トラスコ品番441-4594 質量(kg)2.8 高さ(mm)650 奥行(mm)500 間口(mm)320 色(本体)グレー(半透明) 商品タイプ本体
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

YW-452L-PC リサイクルトラッシュ SKL-50ボディー CONDOR(山崎産業) 動画あり
蓋が選べる分別ダストボックス、ゴミ箱です。多<中身が透けて見える半透明タイプ。分別のモラル向上に貢献します。袋止め付き。蓋ロックで固定。万一の転倒時にも外れにくい構造です。適合蓋:角穴蓋(YW-452L-OP1)、丸穴蓋(YW-452L-OP2)、プッシュ蓋(YW-452L-OP3)
種類分別用 フタの種類オープン式 トラスコ品番441-4501 材質PP 容量(L)50 商品タイプ本体
1台
4,898 税込5,388
4日以内出荷

・業務用に最適!堅牢で実用的になペール。・ステンレス製のストッパーで蓋をしっかりロック。・便利なポリ袋止め付き
材質本体/ポリエチレン ストッパー/ステンレス鋼 寸法(mm)301×449×545 質量(g)1710
1セット(8個)
27,980 税込30,778
9日以内出荷

・業務用に最適!堅牢で実用的になペール。・ステンレス製のストッパーで蓋をしっかりロック。・便利なポリ袋止め付き
材質ポリエチレン 寸法(mm)305×438×78 質量(g)312
1セット(8個)
6,298 税込6,928
9日以内出荷

・業務用に最適!堅牢で実用的になペール。・ステンレス製のストッパーで蓋をしっかりロック。・便利なポリ袋止め付き
材質本体/ポリエチレン ストッパー/ステンレス鋼 寸法(mm)338×503×604 質量(g)2495
1セット(6個)
25,980 税込28,578
9日以内出荷

オザックスピザケース
こだわりの八角形の形状が、ピザのズレを防ぎます。また安心の3点ロックで蓋をしっかりととめます。レジ袋のいらない取っ手付きのピザケースです。商品が見える窓がついているため購買意欲を高めます。取っ手が折りたためるため平積みも可能です。店舗販売やテイクアウトに便利です。
用途外食、小売、食品工場、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード 仕様10インチピザ収納可能 材質紙+OPP防曇 寸法(mm)275×275×45
1ケース(100枚)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

栃木屋オートリターンツマミ
エコ商品
止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付きの簡易ロックです。各種BOX等の蓋や扉をワンタッチで施錠可能です。ツマミと止め金具は連動します。ツマミ及び止め金具の最大作動角度は(50°)で、作動後スプリングの力で施錠状態に自動で復帰します。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。推奨締付けトルク:[取付ナット:4.0N・m(40.8kgf・cm)] / [十字穴付きタッピンねじ:1.5N・m(15.3kgf・cm)]。TL-428-R-HはTL-428-Rから止め金具を除いた製品です。(十字穴付きタッピンねじは付属します)
材質合成樹脂 タイプ簡易ロック型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
449 税込494
4日以内出荷