ピッタリ手にフイットする、コンパクトなデザイン。
丈夫なスライド式ストッパー付。
種類ロック付
材質(テープ)スチール
目盛種別片面
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)スチール
表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
コンパクト設計で、腰袋にスッと入ります。
大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。
ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。
ベルトクリップ付です。
ストラップ付です。
455mmピッチ表示付です。
0点補正移動爪付です。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
材質(テープ)スチール
目盛種別両面
材質(テープ端部)スチール
材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂
仕様ストラップ付
爪部ノーマル爪
故障の少ないON-OFFストッパー付
種類ロック付
テープ長さ(m)2
テープ幅(mm)13
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
仕様455mmピッチスタッドマーク、ショックアブソーバー付
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)スチール
表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
質量(g)90
こんなお得な商品も!

耐油・耐候用ゴムシート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。
耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353)
硬さ(デュロメータA)65
材質CNRゴム
色黒
タイプゴムシート
耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30
比重1.5
引張強度(MPa)7.1
切断時伸(%)260
圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)
耐油性(%)+8(100℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ロックプレート TPAロック EconoSeal IIIシリーズ 13
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:TPAロック併用可能製品:自動車用コネクタシリーズ:EconoSeal IIIコンタクト数:13TE Connectivity Econoseal III 070シリーズコネクタアンチバックアウトロックプレート. 自動車用ワイヤコネクタEconoseal III 070シリーズで使用するEconoseal III 070シリーズダブルロックアンチバックアウトプレート。 このダブルロックアンチバックアウトプレートはナイロン製で、5 mmの中心線の入った品番 ; 718-7296 718-7296 とは別に4.80 mmの中心線がすべてに入っています。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
用途清掃・サービス業
運輸・物流業
電気電子部品製造業
機械工業
自動車関連業
土木建設業
園芸・造園業
RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュークランプ式倣い加工用ホルダーです。
用途旋削加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
・(サブプレートの厚さ+マシンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)【サブプレート(±0.05)】13
B6
質量(g)40
タイプフェノール樹脂製
D13
C27.6
E2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
最大レンチ締付トルク(N・m)1.2
締付力(N)【推奨】2700【最大】3300
推奨締付トルク(N・m)1
最小マシンテーブル厚さ(mm)【BB1使用時】20【Bその他使用時】20
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A(+0.018/+0.005)13
B19
質量(g)27
タイプフェノール樹脂製
C(-0.25/-0.50)20
加工径(mm)【サブプレート】Φ19(+0.026/+0.016)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
・(サブプレートの厚さ+マシンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)【サブプレート(±0.05)】20
B6
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
D13
C34.6
E2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
最大レンチ締付トルク(N・m)1.2
締付力(N)【推奨】2700【最大】3300
推奨締付トルク(N・m)1
最小マシンテーブル厚さ(mm)【BB1使用時】20【Bその他使用時】20
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A(+0.018/+0.005)13
B19
質量(g)16
タイプフェノール樹脂製
C(-0.25/-0.50)13
加工径(mm)【サブプレート】Φ19(+0.026/+0.016)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A12.1
B25
質量(g)20
タイプフェノール樹脂製
D13
C(+0.04/+0.03)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(400枚)
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。
独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ”により高いスベリ止め効果を発揮します。(S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です)
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
洗濯により繰り返し使用できます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C
<参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [運輸・物流業] [機械工業] [切創事故防止に] [通気性に優れた手袋] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [加工・梱包作業に] [やわらかく手にフィット] [自動車関連業] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に]
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)60
寸法A(mm)11.56
寸法F(mm)4.5
寸法D(mm)4.4
寸法E(mm)7.6
寸法B(mm)(-0.01/-0.02)35
寸法C(mm)13
寸法G(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(200枚)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー。
売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途産業用、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業
RoHS指令(10物質対応)対応
小さく、軽く、使いやすい高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。暗所でも閉所でも作業がしやすい。高輝度LEDライト搭載、明るさ約2.5倍(メーカー従来品比)
質量(g)170
能力小ネジ・鉄(バネ座金なし、下穴あり)M3×5mm 約2100本、M6×10mm 約2000本
最大締付トルク(N・m)電動時:0.4(剛性体最大締付トルク)、手締め時:8.0(最大耐久トルク)
チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm、11.5mm、13mm)
電池内蔵式リチウムイオン電池:3.7V/850mAh
バッテリー電圧(V)3.7
付属ビット片頭、段付寸法13mm #2×100mm #2×45mm
適合ビット六角ビット 対辺6.35mm
作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)
充電時間(分)約55(メーカーEZ37C4・EZ37C5・EZ37C6からの給電の場合)、約60(市販USB充電器5V1Aの場合)、約45(市販USB充電器5V2Aの場合)
バッテリー容量(mAh)850
回転数(min-1[回/分])850
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(全長×全高×幅)(mm)131×42×42
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー。
売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途作業用、園芸・家庭菜園に、剪定に、荷物の持ち運びに、車などのメンテナンスに、日曜大工に、工具の取扱いに、産業用、農業、清掃・サービス業、機械(リフトなど)の操作に、運輸・物流業、運搬作業に、食品関連業、グリップ力が必要な作業に、建築・設備メンテナンス業、建材の運搬作業に、土木建築関連業、鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に
RoHS指令(10物質対応)対応
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。
独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
洗濯により繰り返し使用できます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業など
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】M8W13
使用荷重(t)4(垂直吊り2本吊り時)
ロープ径(Φmm)16
フックLHW7-8
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様16mm 6×24 O/O
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。
独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。
特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
洗濯により繰り返し使用できます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C
<参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [運輸・物流業] [ガラス・建材関連業] [自動車関連業] [切創事故防止に] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に]
材質(すべり止め)天然ゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】M8W13、【スイベルフック】WLHW7-8
使用荷重(t)4(垂直吊り2本吊り時)
寸法d(mm)14
寸法a(mm)20
寸法t(mm)120
寸法e(mm)181
寸法W(mm)35
寸法s(mm)10
寸法d2(mm)12
寸法h(mm)26
寸法g(mm)34
寸法w(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様16mm 6×24 O/O
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。 作業に合わせて使い分けもできる2色展開です。
用途[作業用] ≫ [園芸・家庭菜園に] ≫ [剪定に] ≫ [高いスベリ止め効果で、がっちりグリップ]。[作業用] ≫ [荷物の持ち運びに] ≫ [荷物の持ち運びに] ≫ [通気性に優れたタイプ]。[作業用] ≫ [車などのメンテナンスに] ≫ [工具の取扱いに] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴める]。[作業用] ≫ [日曜大工に] ≫ [工具の取扱いに] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴める]。[作業用] ≫ [日曜大工に] ≫ [運搬に] ≫ [手のひらスベリ止め加工]。[産業用] ≫ [農業]。[産業用] ≫ [農業] ≫ [剪定作業に] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴む]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [機械(リフトなど)の操作に] ≫ [通気性に優れた背抜きタイプ]。[産業用] ≫ [運輸・物流業]。[産業用] ≫ [運輸・物流業] ≫ [運搬作業に] ≫ [通気性に優れた手袋]。[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [運搬作業に] ≫ [グリップ力が必要な作業に]。[産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業]。[産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業] ≫ [建材の運搬作業に] ≫ [通気性に優れたタイプ]。[産業用] ≫ [土木建築関連業] ≫ [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] ≫ [指先までフィット]
材質(繊維部)ナイロン / ポリエステル その他
材質(樹脂部)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】M8W13
ロープ径(Φmm)12
フックLHW5-6
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
30°吊り(t)2.28
60°吊り(t)2.04
フック寸法W(mm)28
こんなお得な商品も!

作業手袋 制電 手のひらコーティング
モノタロウ
¥219
税込¥241
導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途精密機器の取扱いに、静電気トラブル予防
色グレー
入数(双)10
コーティング手の平コート
材質樹脂部:ポリウレタン繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】M8W13、【スイベルフック】WLHW5-6
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
フック寸法e(mm)160
フック寸法g(mm)28
30°吊り(t)2.28
60°吊り(t)2.04
リング寸法d(mm)14
リング寸法t(mm)120
リング寸法w(mm)70
リング寸法s(mm)10
フック寸法h(mm)20
フック寸法a(mm)17
フック寸法d2(mm)12
フック寸法W(mm)35
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】M8W13、【スイベルフック】WLHW5-6
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様9mm 6×24 O/O
フック寸法e(mm)160
フック寸法g(mm)28
30°吊り(t)1.89
60°吊り(t)1.69
リング寸法d(mm)14
リング寸法t(mm)120
リング寸法w(mm)70
リング寸法s(mm)10
フック寸法h(mm)20
フック寸法a(mm)17
フック寸法d2(mm)12
フック寸法W(mm)35
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。
独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。
インナー手袋としても使用できます。
洗濯により繰り返し使用できます。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
左右兼用タイプです。
EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C
<参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [食品関連業] [刃物を扱う作業に] [包丁などの刃物を扱う作業に] [精密機械工業] [切創事故防止に] [耐切創手袋低発塵タイプ] [ガラス・建材関連業] [加工・梱包作業に] [やわらかく手にフィット] [自動車関連業] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に]
材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ポリエチレン糸を採用しています。
発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
左右兼用タイプです。
EN388:2016規格耐切創レベル2/A
<参考データ>EN388:2003規格耐切創レベル2
※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途[産業用][食品関連業][刃物を扱う作業に][包丁などの刃物を扱う作業に]
[産業用][機械工業]
[産業用][精密機械工業]
[産業用][精密機械工業][切創事故防止に][耐切創手袋低発塵タイプ]
[産業用][ガラス・建材関連業]
[産業用][自動車関連業]
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング指先
材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途精密機器の取扱いに、静電気トラブル予防
色グレー
入数(双)1
コーティング手の平コート
材質樹脂部:ポリウレタン繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスマルチドライバードリルがアングルドライバーとして使用可能です。フレキシクリックシステムは、簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。コードレスドライバーからアダプターを取り外さなくても、16通りの位置(360°)で固定可能です。13mmオートロックチャックです。
用途木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。
適合機種コードレスマルチドライバードリル GSR18V-90FC、GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH
質量(g)460
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99×95×52
ビット使用可能:丸軸、及び六角軸の木工、鉄工ドリルビット、スクリュードライバービット
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
カムロック用カバーです。
L-99、L-99S、L-92、L-13、L-177、L-220、L-221、L-222 等とご使用下さい。
用途各種キャビネット汎用
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上
さらにねばり強い運転を実現
使いやすさを追求
指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載
始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載
インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載
用途搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。
独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
洗濯により繰り返し使用できます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C
<参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [機械工業] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [自動車関連業] [石油・化学関連業] [運搬作業に] [こぶしまでコーティング] [土木建築関連業] [外構・造園工事に] [手のひらスベリ止め加工でしっかりつかむ]
材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
仕様JST PCBコネクタハウジング - ZHシリーズ. JST PCBコネクタハウジング製品は、ZHシリーズの一部です。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。ZHシリーズ及び圧着コンタクトと併用するように設計された1列ハウジングです。ZHコネクタハウジングの一般的な用途はさまざまですが、一般に家庭用電化製品、産業用制御、ストレージ及びネットワークシステム内で使用されます。. 特長と利点. 1.5 mmピッチ 保持ランスを使用したコンタクトロックインの目視確認 自然色 コンタクト数: 2 → 13ピン 小型で耐久性の高い設計 電線対電線と電線対パネルの構成及び継手 認定: UL認定E60389、CSA認定LR20812、TUV認定R9351092
長さ(mm)6
幅(mm)3.4
ピッチ(mm)1.5
極数3
シリーズZH
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品ZHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥72
税込¥79
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.17MB)
ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 10kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 2W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。実装タイプ = ブッシュ取り付け。終端スタイル = タレット。シャフト長さ = 17.8mm。軸径 = 3.18 mm。許容差 = ±5%。金属製ロックワッシャ及びナット. 13 mm 140シリーズ. Vishay 140Bシリーズの精密巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。. 巻線型ポテンショメータ 13 mm径、後部パネル12 mm サイズに比べて高い定格電力 シャフト回転寿命: 50万回 ステンレススチールシャフト及び陽極酸化処理アルミハウジング、金めっき端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-13シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。
矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-13S-1F、YG-13F-1Fのみ)
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])30000
ねじ寸法(ホース口金)RC1/4
付属品カプラプラグNL-22PM
コレットサイズ(mm)3
最大外径(mm)33
推奨ホース径(mm)9.5
空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様JST PCBコネクタハウジング - ZHシリーズ. JST PCBコネクタハウジング製品は、ZHシリーズの一部です。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。ZHシリーズ及び圧着コンタクトと併用するように設計された1列ハウジングです。ZHコネクタハウジングの一般的な用途はさまざまですが、一般に家庭用電化製品、産業用制御、ストレージ及びネットワークシステム内で使用されます。. 特長と利点. 1.5 mmピッチ 保持ランスを使用したコンタクトロックインの目視確認 自然色 コンタクト数: 2 → 13ピン 小型で耐久性の高い設計 電線対電線と電線対パネルの構成及び継手 認定: UL認定E60389、CSA認定LR20812、TUV認定R9351092
長さ(mm)4.5
幅(mm)3.4
ピッチ(mm)1.5
極数2
シリーズZH
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品ZHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥70
税込¥77
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 13極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ
エコ商品
仕様コンタクト数 = 13行数 = 2ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Multi-Interlock Mark II併用可能製品 = マルチインターロックマークIIコネクタボディ向き = ストレート長さ = 40.1mm幅 = 15mm深さ = 26.5mmハウジング材質 = ナイロン、樹脂MICレセプタクル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
オートロック機能付きです。施解錠位置で自動的にツマミがロックされます。3方向に位置調整が可能です。(縦方向:11mm、横方向:12mm、奥行方向:13mm)
用途鋼製建具等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
付属品スペーサー1個、M4なべ小ネジ2本
操作方法ツマミを操作する際はロック解除ボタンを押しながら回転させます。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ