ローコストタイプのクレモン錠です。
面付けの為、取付け及びメンテナンスが簡単です。
防水タイプ
用途シェルター・キュービクル等機器の強力密閉
材質本体カバー/ポリプロピレン(PP)、表面カバー・ハンドル・錠前キャップ/、アルミニウム合金(ADC)、サムターン/亜鉛合金(ZDC)、上下ラッチユニット/冷間圧延鋼(SPCC)
寸法L(mm)1000
標準色グレー
適合扉厚(mm)32~52
表面仕上げ表面カバー・ハンドル・錠前キャップ・サムターン/焼付塗装(グレー)、上下ラッチユニット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード03492
1個
¥630
税込¥693
4日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー
材質圧延棒鋼(SS400)
寸法d1(Φmm)6
寸法d2(Φmm)4.2
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
平面ラッチや各種ハンドルとの組合せにより2点又は3点止めができます。
用途THA-315・平面ラッチ・各種ハンドル等
材質SWRM
質量(g)30
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
4日以内出荷
左右兼用型です。
用途分電盤・配電盤など
材質/仕上スチール(SS400)/有色クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
用途TL-308用のロッド棒としてご使用ください。
材質SS400
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品リベット・ワッシャー
寸法L(mm)450
寸法d1(Φmm)4
寸法d2(Φmm)4.2
付属品リベット・ワッシャー
寸法L(mm)450
寸法d1(Φmm)6
寸法d2(Φmm)4.2
付属品リベット・ワッシャー
寸法L(mm)850
寸法d1(Φmm)8
寸法d2(Φmm)4.2
仕様ロッド棒L=265
色シルバー
適合シリーズヴィガルド、ラ・ポルテ、ラゴンダG、ロイヤルアルビック
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
軸径(Φmm)3~50
長さL(mm)10~2000
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
付属品リベット・ワッシャー
寸法L(mm)1200
寸法d1(Φmm)10
寸法d2(Φmm)4.2
タイプシリンダー/サムターン
グリーン購入法適合
1セット
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
セット内容20・23用ロッド棒L=288mm部品番号:QDA357
色シルバー
適合シリーズアンビィⅡ、ボイーズ、ポルト、ポルトグランデ
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
塗装部の保護とガタつきを防止します。
用途EB-150(ロッド棒)の先端保護
材質/仕上塩化ビニール(PVC)/生地(ブラック)
寸法D1(Φmm)9.5
寸法D2(Φmm)11.5
適合ロッド径(Φmm)10
1個
特価
¥30
税込¥33
当日出荷
仕様ロッド棒L=550
色シルバー
適合シリーズヴィガルド、ラ・ポルテ
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
ラッチヘッドがデルリン樹脂製のため、静かに閉まります。
用途ロッド棒用ラッチ
材質冷間圧延鋼板(SPCC)、ラッチヘッド/ポリアセタール樹脂(POM)
質量(g)135
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード21489
1個
¥2,474
税込¥2,721
4日以内出荷
他社の本締錠と組合せてクレモンハンドルをロックできます。
用途シェルター・放送局舎
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード04331
1個
¥1,687
税込¥1,856
4日以内出荷
塗装面の保護とガタつき防止
振動によるビビリ音の防止
塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。
用途キュービクル・配電盤
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)1.8
寸法D1(Φmm)8
寸法D2(Φmm)10
標準色ブラック
適合径(Φmm)(ロッド棒)8
タキゲンコード01649
1個
¥23
税込¥25
当日出荷
耐熱温度は約80℃
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
ロッド棒にワンタッチで装着できます。
ロッド棒に加工を施す必要がありません。
用途制御盤・配電盤など
材質エラストマー
質量(g)0.9
寸法D1(Φmm)8
寸法D2(Φmm)10
標準色ホワイト
タキゲンコード04496
1個
¥23
税込¥25
当日出荷
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
寸法D(Φmm)8.5
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20076
1個
¥144
税込¥158
6日以内出荷
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
扉の締付けが簡単に行えます。
筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤
材質(本体)冷間圧延鋼材(SPCC)
材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード01475
1個
¥346
税込¥381
当日出荷
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
寸法D(Φmm)6.5
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20077
1個
¥144
税込¥158
4日以内出荷
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
寸法D(Φmm)10.5
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20075
1個
¥144
税込¥158
4日以内出荷
耐熱温度は約80℃
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
ロッド棒にワンタッチで装着できます。
ロッド棒に加工を施す必要がありません。
用途制御盤・配電盤など
材質エラストマー
質量(g)1.2
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)12
標準色ホワイト
タキゲンコード04497
1個
¥23
税込¥25
当日出荷
付属品リベット・ワッシャー
材質圧延棒鋼(SS400)
寸法L(mm)1000
寸法d1(Φmm)6
寸法d2(Φmm)4.2
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード03987
1個
¥440
税込¥484
4日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー
材質圧延棒鋼(SS400)
寸法L(mm)1000
寸法d1(Φmm)8
寸法d2(Φmm)4.2
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード03986
1個
¥563
税込¥619
4日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー
寸法L(mm)1000
寸法d1(Φmm)10
寸法d2(Φmm)4.2
付属品リベット・ワッシャー
寸法L(mm)1200
寸法d1(Φmm)6
寸法d2(Φmm)4.2
塗装面の保護とガタつき防止
振動によるビビリ音の防止
塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。
用途キュービクル・配電盤
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)2.4
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)12
標準色ブラック
適合径(Φmm)(ロッド棒)10
タキゲンコード01650
1個
¥28
税込¥31
当日出荷
塗装面の保護とガタつき防止
振動によるビビリ音の防止
塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。
用途キュービクル・配電盤
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)1.3
寸法D1(Φmm)6
寸法D2(Φmm)8
標準色ブラック
適合径(Φmm)(ロッド棒)6
タキゲンコード01648
1個
¥23
税込¥25
当日出荷
付属品リベット・ワッシャー
寸法L(mm)1200
寸法d1(Φmm)8
寸法d2(Φmm)4.2
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
扉の締付けが簡単に行えます。
筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤
材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)
質量(g)24
材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード01472
1個
¥472
税込¥519
4日以内出荷
材質材質:圧延棒鋼(SS400)
寸法L(mm)1000
寸法d1(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード4694
1個
¥637
税込¥701
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。
扉の締付けが簡単に行えます。
筺体に傷がつきません。
用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉
材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部/快削黄銅棒(C3602BD)
表面仕上げラッチ部/ニッケルめっき(MBNi)、バフ研磨
タキゲンコード03605
1個
¥233
税込¥256
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ