付属品リベット・ワッシャー
寸法L(mm)1000
寸法d1(Φmm)10
寸法d2(Φmm)4.2
耐熱温度は約80℃
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
ロッド棒にワンタッチで装着できます。
ロッド棒に加工を施す必要がありません。
用途制御盤・配電盤など
材質エラストマー
質量(g)1.2
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)12
標準色ホワイト
タキゲンコード04497
1個
¥23
税込¥25
当日出荷
左右兼用型です。
用途分電盤・配電盤など
材質/仕上スチール(SS400)/有色クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品リベット・ワッシャー
寸法L(mm)1200
寸法d1(Φmm)10
寸法d2(Φmm)4.2
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
軸径(Φmm)3~50
長さL(mm)10~2000
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
各種ハンドル、L-21B等と組み合わせてご使用下さい。
材質軟鋼線材(SWRM)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
平面ラッチや各種ハンドルとの組合せにより2点又は3点止めができます。
用途THA-315・平面ラッチ・各種ハンドル等
材質SWRM
質量(g)30
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
4日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー
寸法L(mm)1200
寸法d1(Φmm)8
寸法d2(Φmm)4.2
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
寸法D(Φmm)10.5
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20075
1個
¥144
税込¥158
4日以内出荷
塗装面の保護とガタつき防止
振動によるビビリ音の防止
塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。
用途キュービクル・配電盤
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)2.4
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)12
標準色ブラック
適合径(Φmm)(ロッド棒)10
タキゲンコード01650
1個
¥28
税込¥31
当日出荷
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
扉の締付けが簡単に行えます。
筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤
材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)
質量(g)18
材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード01473
1個
¥472
税込¥519
4日以内出荷
ロッド棒にワンタッチで装着できます。
ロッド棒を加工する必要はありません。
塗装面の保護とガタつきを防止します。
振動によるビビリ音を防止します。
用途キュービクル・配電盤
材質アウターキャップ:ポリアセタール(POM)、インナーキャップ:エラストマー
寸法L(mm)16
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)10
寸法D3(Φmm)12
寸法D4(Φmm)9.4
適合径(Φmm)ロッド棒:10
適合シャフト径(Φmm)6、8、10
タキゲンコード04219
1個
¥68
税込¥75
4日以内出荷
ローコストタイプのクレモン錠です。
面付けの為、取付け及びメンテナンスが簡単です。
防水タイプ
用途シェルター・キュービクル等機器の強力密閉
材質本体カバー/ポリプロピレン(PP)、表面カバー・ハンドル・錠前キャップ/、アルミニウム合金(ADC)、サムターン/亜鉛合金(ZDC)、上下ラッチユニット/冷間圧延鋼(SPCC)
寸法L(mm)1000
標準色グレー
適合扉厚(mm)32~52
表面仕上げ表面カバー・ハンドル・錠前キャップ・サムターン/焼付塗装(グレー)、上下ラッチユニット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード03492
1個
¥630
税込¥693
4日以内出荷
ロッド棒ガイドに装着することにより、滑りが良くなり作動時の異音がなくなります。
ワンタッチで脱着ができ、ロッド棒を挿入することにより外れなくなります。
出張りが少ないため、筐体と扉との隙間にも取付けできます。
用途ロッド棒用ガイド
材質ポリアミド6(PA6)
質量(g)0.4
寸法H(mm)11
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)12.4
寸法D3(Φmm)10.8
取付穴径(Φmm)13
標準色ホワイト
最大適合板厚(mm)3.4
タキゲンコード01950
1個
¥25
税込¥28
当日出荷
別売のラウンドロッド用ブッシュを使用できます。
材質鋼
仕上光沢クロメート処理
塗装部の保護とガタつきを防止します。
用途EB-150(ロッド棒)の先端保護
材質/仕上塩化ビニール(PVC)/生地(ブラック)
寸法D1(Φmm)9.5
寸法D2(Φmm)11.5
適合ロッド径(Φmm)10
1個
特価
¥30
税込¥33
当日出荷
塗装面の保護とガタつき防止
振動によるビビリ音の防止
塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。
用途キュービクル・配電盤
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)1.8
寸法D1(Φmm)8
寸法D2(Φmm)10
標準色ブラック
適合径(Φmm)(ロッド棒)8
タキゲンコード01649
1個
¥23
税込¥25
当日出荷
耐熱温度は約80℃
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
ロッド棒にワンタッチで装着できます。
ロッド棒に加工を施す必要がありません。
用途制御盤・配電盤など
材質エラストマー
質量(g)0.9
寸法D1(Φmm)8
寸法D2(Φmm)10
標準色ホワイト
タキゲンコード04496
1個
¥23
税込¥25
当日出荷
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。
1.小さなバネ定数が得られます。
2.広範囲なバネ特性が得られます。
3.大きなストロークが得られます。
4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途各種設備用、昇降装置など
材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
扉の締付けが簡単に行えます。
筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤
材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)
質量(g)18
材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード01471
1個
¥405
税込¥446
4日以内出荷
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)
軸径(Φmm)3~50
長さL(mm)10~1500
焼入硬度HRC56~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
ロッド棒にワンタッチで装着できます。
ロッド棒を加工する必要はありません。
塗装面の保護とガタつきを防止します。
振動によるビビリ音を防止します。
用途キュービクル・配電盤
材質アウターキャップ:ポリアセタール(POM)、インナーキャップ:エラストマー
寸法L(mm)14
寸法D1(Φmm)11
寸法D2(Φmm)6
寸法D3(Φmm)8
寸法D4(Φmm)5.4
適合径(Φmm)ロッド棒:6
適合シャフト径(Φmm)6、8、10
タキゲンコード04217
1個
¥68
税込¥75
4日以内出荷
ロッド棒にワンタッチで装着できます。
ロッド棒を加工する必要はありません。
塗装面の保護とガタつきを防止します。
振動によるビビリ音を防止します。
用途キュービクル・配電盤
材質アウターキャップ:ポリアセタール(POM)、インナーキャップ:エラストマー
寸法L(mm)16
寸法D1(Φmm)13
寸法D2(Φmm)8
寸法D3(Φmm)10
寸法D4(Φmm)7.4
適合径(Φmm)ロッド棒:8
適合シャフト径(Φmm)6、8、10
タキゲンコード04218
1個
¥68
税込¥75
4日以内出荷
収縮タイプのガススプリングです。
用途下開き扉・蓋
材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス反力(N[kgf])最適最大長時:353[36]、最小長時:294[30]
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー
寸法L(mm)850
寸法d1(Φmm)8
寸法d2(Φmm)4.2
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2
形状中実
付属品リベット・ワッシャー
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法L(mm)1200
寸法d1(Φmm)4
寸法d2(Φmm)4.2
タキゲンコード03165
1個
¥414
税込¥455
5日以内出荷
セット内容旧シャレオ門扉1型~12型用・エルシャレオ兼用/Φ13Hサイズ別/引戸用開戸は全サイズH10用を使用/
適合シリーズエルシャレオ、シャレオ
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
セット内容フェスタ・折戸部品B・太陽と緑・ウッディ・キャスグレードD錠兼用/Φ10x350L/全色兼用
適合シリーズウッディ門扉、キャスグレード、キャスティナ、シャンテーヌ、フェスタ、折戸部品B、太陽と緑
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
セット内容8・9・10型用/Φ10、L=410、つまみグレー/アイボリーホワイト色用
適合シリーズハイグリッド門扉
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
セット内容シャンテーヌA・フェスタ・ローシェン錠兼用/Φ10x515L/全色兼用
適合シリーズシャンテーヌ、フェスタ、ローシェン
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
セット内容8・9・10型用/Φ10、L=410、つまみ黒※アイボリーホワイト以外の色用
適合シリーズハイグリッド門扉
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
セット内容H・L・M兼用/キャスティナ錠用/Φ10中間用/樹脂製/全色兼用
色黒
適合シリーズアルディラH、アルディラL、アルディラM、イリス、キャスティナ、フェイシス2
1個
¥539
税込¥593
4日以内出荷
セット内容ハイ千峰・L・鈴波M・唐草A代替錠兼用/Φ10x300L/全色兼用
適合シリーズアルミ天光、アルミ鈴波、ハイ千峰、千峰唐草
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
セット内容旧シャレオ門扉1型~12型用・エルシャレオ兼用/Φ13Hサイズ別/引戸用開戸は全サイズH10用を使用/
適合シリーズエルシャレオ、シャレオ
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。
柔軟性、復元性にすぐれています。
軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。
撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。
無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。
断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。
ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。
食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。
土木建材用目地材。
水産用ロープ、注連縄用芯材。
各種浮力材など幅広い分野に使用されています。
材質ポリエチレン樹脂 100%
色白
形状丸形
危険物の類別非危険物
関連キーワード
1
2
次へ