【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途ロフトラダーをひっかけるための専用パイプ
セット内容パイプ×1、パイプラケット×2
長さ(mm)520
パイプ径(Φmm)32
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
ロフト等に昇降するための室内はしごです。
オプションとして、フックをかけるパイプ(LRSP-32A)と専用手すり(LRS-TEP1)を用意しました。
使用しないときは垂直に立てられる収納用フックがついています。
フックは6mmピッチで上下に可動するので、仕様箇所の高さに合わせて調整が可能です。
※フック可動範囲:LRS-26⇒210mm LRS-31⇒180mm
※フック内径:Φ35
用途一戸建てやマンションのロフト・屋根裏への昇降に。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)260
正面踏ざん有効幅(mm)360
材質アルミ合金製
使用角度(°)70
仕様室内用(事務器等)
最大外形寸法(mm)425
支柱(mm)416(外寸)
角度(°)昇り:62~70(66°で踏板水平)
寸法B(mm)パイプとロフトの段差:52~97
寸法F(mm)手すり上部:214
美しい粉体塗装仕上げの室内はしご。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)260
正面踏ざん有効幅(mm)360
材質アルミ
使用角度(°)70
室内はしごLRS型専用手すりです。
全長870mm
※手すり取付可能数(本製品は左右どちらにも取り付け可能です)
・LRS-26:左右各1本 合計2本まで
・LRS-31:左右各2本 合計4本まで
用途一戸建てやマンションのロフト・屋根裏への安全な昇降に。
全長(mm)870
仕様手すり取付可能数:LRS-26:左右各1本、LRS-31:左右各2本
質量(kg)0.6
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
階段付きで上り下りがさらに快適なロフトベッド!ハイタイプ・ミドルタイプに高さ調整可能!
さらにコンセント付きの宮棚付き! 極太パイプを採用でさらに安心・安全!
昇りやすく降りやすい安心安全な階段付き
通気性抜群のカビ湿気に強いメッシュ床を採用
階段は左右どちらでも設置可能!
用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。
材質スチールパイプ
質量(kg)(約)83
種類ロフトベッド
耐荷重(kg)120
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)ハイタイプ:255×100×129.5、ミドルタイプ:(約)255×100×173.5
便利な宮棚・2口コンセント付きロフトベッドシングルサイズ!
高さはミドルタイプとハイタイプの2段階に調整できます。
ベッド下にベッドを置けば2段ベッドとして、勉強やワーキングスペース使いに、十分な広さを確保しております!床板はメッシュなので、湿気がこもらず快適にお使い頂けます。
宮棚は左右どちらでも取付OKです!
10本の支柱で支えているので、耐荷重300kgの頑丈設計です。
用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。
材質スチールパイプ粉体塗装
質量(kg)56
サイズシングル
寸法(cm)182×223×103
ベッドが便利空間に早替わり! 高さ調整可能のロフトベッド!ハイタイプ・ミドルタイプに高さ調整可能!
さらにコンセント付きの宮棚付き! 極太パイプを採用でさらに安心・安全!
通気性抜群のカビ湿気に強いメッシュ床を採用
ハンガーパイプ付き
用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。
材質スチールパイプ 、MDF
質量(kg)(約)49
種類ロフトベッド
耐荷重(kg)120
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハイタイプ:235×100×180、ミドルタイプ:235×100×111
着脱無用!
引掛けバーからはずすことなく、足元をスイング収納!
転倒の心配なし。
色ホワイト
材質(支柱)アルミ合金
材質踏ざん:アルミ合金
最大使用荷重(kg)100/1人用
付属品引っ掛けバー×1セット
寸法B(mm)50~120
奥行(mm)踏ざん:80
収納寸法・幅(mm)480
収納寸法・奥行(mm)180
角度(°)保管収納:68~75
高さに応じて変更できるフック取付け位置。(2段階)
踏ざんの表面は滑りにくい波形を採用。
支柱の断面を四角から三角に変えることで、すっきりとしたフォルムと握りやすさを実現。
グリップ性の高いエラストマー素材の滑り止め用端具。
フックの取付位置は2段階に調整できます。(フックは2ヶ1セット標準装備)
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100
正面踏ざん有効幅(mm)344
材質アルミ、カラーアルマイト処理
使用角度(°)75
規格iFデザイン賞
アルミ製の室内用ロフトステップで、黒基調で重厚感のあるデラックスタイプ。
木製踏板のステップ幅95mmで幅広のため、安全に昇り降りができます。
はしご両側に取り付ける専用手摺が付属しているので、安全に昇り降りができます。
また、はしごを引っかけるための専用パイプとブラケットも付属しております。
長さ調整ができる調整脚(白色)は木製のため現場で切断可能です。
ハシゴ受け金具のキズ(金属音)防止のため引っ掛け金具にはビニールホースを
通しています。また、ハシゴ受け金具に対して横ズレが起きにくいため安全です。
ゴム脚は壁掛け収納時の壁紙キズ付け防止になります。
用途室内ロフト用はしご
最大使用荷重(kg)120
踏ざん間隔(mm)250
正面踏ざん有効幅(mm)320
材質アルミ製
使用角度(°)70
付属品専用パイプ・ブラケット(2set)、専用手摺 ( 左右1set)、倒れ防止ベルト(1set)
色ブラック
角度(°)立て掛け:70
寸法B(mm)ハシゴ受け金具取り付け高さロフト面より-100
許容荷重(N[kgf])1176[120]
材質(部品)調整脚:木製
HC-40用追加手摺。
1本
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。
粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)353
材質アルミ
使用角度(°)75
規格製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品
外寸横幅(mm)430
お部屋が広く使えるロフトベッド。携帯充電に便利なコンセント付き。圧迫感を緩和しつつ、ローテーブルやチェストが置けるベッド下。頑丈な直径40mm極太パイプ仕様。クロスワイヤーとサポートバーで抜群の安定感。部屋のレイアウトに合わせて向きを変更可能。ベッド下へほこりを落とさないホコリ落下防止保護カバー。
用途ロフトベット、パイプベッドとして。ロフト/ベッド/シングル/コンセント/電源/新生活/シングルライフ/一人暮らし/単身赴任
材質本体:スチール(粉体塗装)、床面:積層材
質量(kg)43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)125×190×175
組立時間約60分以上
LFT-26E、LFT-31E用専用パイプ。
パイプ径(Φmm)32
1879年、フィリップ・ローゼンタールがドイツ南部バイエルン州の、
エアカーストロイト城に絵付け工房を開いたのがローゼンタールの始まりです。
1891年、良質の磁気を求めてゼルブに工場を移転し、
歴史と伝統に支えられたマイスターの技と近代的な生産設備により、ドイツを代表する磁気メーカーへと成長しました。
ローゼンタールは、無数のクリエイティブなスタイルを創造し、時代をリードし続けています。
食器の種類洋食器
形状角皿
材質陶磁器
色白
間口W×奥行D×高さH(mm)281×281×33
TKG品番9-2331-2001
TKG品番(2017)6-2108-2001
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
石こうボードと断熱材を一体化したクランパネル付です。長方形のサイズが壁内への進入を容易にしました。アルミ製なので温度変化に強く美しい仕上がりです。枠とクランパネルをセットで開閉する点核ロです。
用途建物内部の壁面に取付ける点検ロです。
材質アルミニウム
付属品吊クランパネルLG(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本
色シルバー
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
3重パッキンで高気密化の天井点検ハシゴ 住宅の断熱性能・気密性能を損なわずに小屋裏空間の保守点検や室内空間の有効活用が容易になる、はしご付小屋裏点検口です。断熱材が74mmあり断熱性能が抜群です。また、パッキンの3重構造で空気の漏れを防ぎ気密性を確保します。
用途断熱・気密天井点検ハシゴ
材質断熱材…ビーズ法ポリスチレンフォーム(EPS)/天板…HDF/はしご…SPF
厚さ(mm)【断熱材】74
開口寸法(mm)【天井】600×1200
適合高さ(mm)【天井】2400~2800
色調ホワイト
入数1台
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
温かみのある天然木とクールなスチールのコントラストがおしゃれな、お部屋のスペースを有効活用できるロフトベッド。
ベッド下のスペースにはデスクを置いたりソファを置いたり、生活空間の一部としても十分使える高さが確保されています。
お部屋の雰囲気にあわせて選べる4カラー展開が嬉しい!
ハイタイプ ベッドフレームベッドフレーム シングル システムベッド パイプ フレーム 頑丈 スチールベッド
種類ロフトベッド
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)102.5×209×183
材質[フレーム]スチール(粉体塗装)[支柱]ラバーウッド(ラッカー塗装)
備考ミドル/ロフト組み替え可能
付属品六角レンチ、スパナ
組立時間100分(目安)(お客様組立/大人2人)
シリーズ木脚ベッドシリーズ
サイズシングル
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理三価クロメート
ロフト階数表示を掲示する表示板です。
用途ロフト階数表示標識
材質PP板
厚さ(mm)1
質量(g)70
縦(mm)300
横(mm)300
優れた気密性とデザインは、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。開閉用フック棒・エンドキャップ。
開口寸法(mm)奥行:1200
取付可能寸法(mm)天井:2800
開口部(mm)幅:600
収納寸法・高さ(mm)開口部:140
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
北欧産の上質レッドパイン材を使用して無塗装で仕上げています。温かみのある質感と優れた気密性は、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。普段は通常の「屋根裏収納はしご」として使用頂けますが、万が一火災発生の時は温度上昇と共に開閉蓋内のガスケットの体積を膨らませて、一定時間で火・煙の侵入を防止します。※日本の建築基準法の要件を満たしたものではありません。金属製手すり(赤色)・開閉用フック棒・エンドキャップ付。
材質レッドパイン材
取付可能寸法(mm)天井:2800
開口部(mm)幅:700
収納寸法・高さ(mm)開口部:140
北欧産の上質レッドパイン材を使用して無塗装で仕上げています。温かみのある質感と優れた気密性は、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。<LTKサ-モ>は「高い断熱性」があり、居住空間と非居住空間の温度差が大きな所に適しています。金属製手すり(赤色)・開閉用フック棒・エンドキャップ付。
材質レッドパイン材
取付可能寸法(mm)天井:2800
収納寸法・高さ(mm)開口部:220
北欧産の上質レッドパイン材を使用して無塗装で仕上げています。温かみのある質感と優れた気密性は、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。金属製手すり(赤色)・開閉用フック棒・エンドキャップ付。
材質レッドパイン材
取付可能寸法(mm)天井:2800
収納寸法・高さ(mm)開口部:140
北欧産の上質レッドパイン材を使用して無塗装で仕上げています。温かみのある質感と優れた気密性は、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。普段は通常の「屋根裏収納はしご」として使用頂けますが、万が一火災発生の時は温度上昇と共に開閉蓋内のガスケットの体積を膨らませて、一定時間で火・煙の侵入を防止します。※日本の建築基準法の要件を満たしたものではありません。金属製手すり(赤色)、開閉用フック棒、エンドキャップ付。
材質レッドパイン材
取付可能寸法(mm)天井:2800
収納寸法・高さ(mm)開口部:140
優れた気密性とデザインは、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。開閉用フック棒付。
取付可能寸法(mm)天井:2300~2800
収納寸法・高さ(mm)開口部:180
優れた気密性とデザインは、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。普段は通常の「天井収納ユニット」として使用頂けますが、万が一火災発生の時は温度上昇と共に開閉蓋内のガスケットの体積を膨らませて、一定時間で火・煙の侵入を防止します。※日本の建築基準法の要件を満たしたものではありません。開閉用フック棒付。
取付可能寸法(mm)天井:2400~3000
収納寸法・高さ(mm)開口部:140
北欧産の上質レッドパイン材を使用して無塗装で仕上げています。温かみのある質感と優れた気密性は、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。金属製手すり(赤色)・開閉用フック棒・エンドキャップ。
材質レッドパイン材
取付可能寸法(mm)天井:2800
収納寸法・高さ(mm)開口部:140
1879年、フィリップ・ローゼンタールがドイツ南部バイエルン州の、
エアカーストロイト城に絵付け工房を開いたのがローゼンタールの始まりです。
1891年、良質の磁気を求めてゼルブに工場を移転し、
歴史と伝統に支えられたマイスターの技と近代的な生産設備により、ドイツを代表する磁気メーカーへと成長しました。
ローゼンタールは、無数のクリエイティブなスタイルを創造し、時代をリードし続けています。
形状丸皿
材質陶磁器
色白
食器の種類洋食器
階段付きでより快適にご使用頂けるロフトベッド
ベッド下のスペースはお好みでアレンジが可能!
コンセント付きの宮棚が付いて、ハイタイプ・ミドルタイプに高さ調整が出来る!
高さ調整可能階段付き
安心安全設計 50.8mmの極太パイプを使用
通気性がよく、頑丈なメッシュ床
材質スチールパイプ、MDF
質量(kg)約82
サイズシングル
種類ロフトベッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)101.5×255×173.5
コンセント付きの宮棚が付いて、ハイタイプ・ミドルタイプに高さ調整が出来るロフトベッドです
ベッド下の空間を自由に使えるのがロフトベッドの最大の特徴で、自由なレイアウトをお楽しみ頂けます
丈夫なパイプを使用しており、通気性が良くカビに強い仕様となっているので安心・安全!
2段階の高さ調整可能
安心安全設計 50.8mmの極太パイプを使用
頑丈なメッシュ床
種類ロフトベッド
サイズシングル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)100×232×179.3
質量(kg)約55
材質スチールパイプ、MDF
直径(Φmm)【中段】190【下段】270
全高(mm)290
直径(mm)【上段】120
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
小動物用ケージ内取り付け型ステージ。設置しやすいシンプルな長方形!上下に動きのあるケージレイアウトに!。お手入れしやすいメッシュタイプ。ワイヤーメッシュで出来たコンパクトサイズのステージ。壁面のガードで、フンやおしっこなどの汚れは下に落としケージの外が汚れにくい!
材質スチール
サイズミニ
対象生体:デグー・フクロモモンガ・シマリス
サイズ(mm)W 180 × D 125 × H 75
1個
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
1979年、フィリップ・ローゼンタールがドイツ南部バイエルン州の、エアカーストロイトの小さな城に絵付け工房を創設してから130年以上。ローゼンタールは、最高の素材とモダンなデザインを追求し続け、ドイツを代表する磁器メーカーへと成長しました。その斬新かつ独創的な磁器は世界各国もホテルやレストランから高い評価を受けています。
ローゼンタールによって改良された特別な釉薬により、表面がハンドメイド調な仕上がりになっています。色の濃淡はあえて素朴な風合いをだしており、従来の技術では表現できなかった最先端のテクノロジーです。※品名表示容量は、ヨーロッパ容量です。(磁器の特性につき、多少のサイズ誤差があります。)
直径(Φmm)280
高さ(mm)32
1879年、フィリップ・ローゼンタールがドイツ南部バイエルン州の、
エアカーストロイト城に絵付け工房を開いたのがローゼンタールの始まりです。
1891年、良質の磁気を求めてゼルブに工場を移転し、
歴史と伝統に支えられたマイスターの技と近代的な生産設備により、ドイツを代表する磁気メーカーへと成長しました。
ローゼンタールは、無数のクリエイティブなスタイルを創造し、時代をリードし続けています。
形状オーバル
食器の種類洋食器
色白
圧迫感を緩和しつつ、ローテーブルやチェストが置けるベッド下115cmのロフトベッド。お客様のご意見を元に、はしごの角度とサイドガードの高さを改良したリニューアルモデル。時計や携帯を置ける宮棚は、2口コンセント(計1500Wまで)も付属。頑丈な直径50mm極太パイプ仕様。クロスバーとサポートバーで抜群の安定感。部屋のレイアウトに合わせて向きを変更可能。
用途仮眠室や休憩室のパイプベッド、ハイベッド、ミドルベッドとして。
種類ロフトベッド
サイズシングル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1120×2400×1525
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)51
組立時間60-90分
ロフト階数表示を掲示する表示板です。
用途ロフト階数表示標識
材質PP板
厚さ(mm)1
質量(g)280
縦(mm)600
横(mm)600
1879年、フィリップ・ローゼンタールがドイツ南部バイエルン州の、
エアカーストロイト城に絵付け工房を開いたのがローゼンタールの始まりです。
1891年、良質の磁気を求めてゼルブに工場を移転し、
歴史と伝統に支えられたマイスターの技と近代的な生産設備により、ドイツを代表する磁気メーカーへと成長しました。
ローゼンタールは、無数のクリエイティブなスタイルを創造し、時代をリードし続けています。
形状角
食器の種類洋食器
色白
間口W×奥行D×高さH(mm)116×116×35
TKG品番9-2331-2101
TKG品番(2017)6-2108-2101
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
米軍用に開発された高機能中綿プリマロフト(R)を採用。過酷な環境下でも対応できる、防寒・防水・透湿仕様のスペシャルウインターパーカー。ウインターパーカーにプリマロフト(R)インナージャケットをインサートした、厳冬期寒風をものともしない、防風・防水・透湿、超防寒仕様で、ツーリングシーンを暖かくサポートします。プリマロフトは米国のAlBany社により、米軍向けの中綿素材として開発された、超軽量最高の保温性能、撥水性、イージーメンテナンス性を兼ね備えた超微細マイクロファイバー素材で、過酷な環境でも使える画期的な人工中綿です。ロング・ショートツーリングはもちろん、名所、旧跡等も躊躇なく行けるさりげないデザイン。また、ベンチレーション装備のため、インナージャケットを外して3シーズンジャケットとして秋冬春と長期間活躍します。付属のインナージャケットはシンプルなデザインで単体着用も可能です。
用途MATERIAL:表地/ナイロン(タッサー)。裏地/ナイロン、TPUボンディング(タフタウォーターシールド加工)。インナー/ナイロン(タフタ)、ポリエステル(起毛トリコット)。中綿/ポリエステル(プリマロフト)。PROTECTOR: 肩・肘・脊椎パッド 標準装備 (胸パッドはオプション)。INNER: プリマロフト(R)インナージャケット 標準装備
色ブラック×ナイトカモ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ