ドライバーによるビス止め作業だけでくみ上げることが可能です。
アームの先端にグリッパーハンドを搭載しているため、物を掴んで移動するなどの簡単な作業が行えます。
付属のUSBアダプターを使用して有線でPCと通信することができ、ロボットのメンテナンスからモーションの作成と登録・再生が行えます。
仕様アーム型Ver.2
セット内容コントロールボード(RCB-4mini)×1個、サーボモータ(KRS-3302)×5個、ACアダプター(6V・2A)×1個、DualUSBアダプターHS×1個、各種強化樹脂パーツ・ビス類・接続ケーブル
寸法(mm)100×175×450
質量(g)約510
対応OSWindows(R)Vista(R)(SP1推奨)7、8、8.1、10
アズワン品番3-9317-02
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
数学大国インド発!Smartivityは、子どもたちの『好き!』を見つけて「得意」を育むDIY型のSTEAMトイ。「自由に動かせるロボットハンド」は、自分で組み立てて遊ぶことで手の構造や機械構造について学ぶことができるDIY式のSTEAM知育玩具です。接着剤や工具は一切必要なし!すべてこのキットで完結します。出来上がったロボットハンドを使って挑戦できる課題もたくさん用意されており、「つくる」と「遊ぶ」の過程で集中力を身につけることができます。輪ゴムとパーツの組み合わせからつくり上げるロボットハンドをつくることで、工学的なギミックの理解や体験が可能です。1から自分で組み立てることで考える力、スタートからゴールまでを設計する計算力や想像力が鍛えられます。人間の手の構造を再現したつくりになっているので、工学的な内容だけでなく解剖学の学びも得ることができます。骨と関節と靭帯を再現したDIYキットを自ら組み立てることで、手の解剖学について理解し、人体への興味へと導きます。
付属品日本語版説明書付属
材質MDFボード(パイン材)
質量(g)1200
寸法(cm)33×5×34
適合年齢(歳)8~
1個
¥5,436
税込¥5,980
7日以内出荷
シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
高品質高耐久のスタンダードモデル。従来品と比べ、切粉対策強化とメンテナンス性向上を実現。高把握力で重量ワークも安定した固定が可能。ロボット可搬重量を制限しない軽量短寸コンパクトボディー。従来品にない低突出しの新型取付け方法を提案。高剛性ボディー採用により把握精度向上を実現。
用途産業用ロボット専用ロボットハンド
繰返し精度(mm)±0.01
使用空気圧力(MPa)0.2~0.8
周囲温度(℃)5~60
シリンダ内径(Φmm)6
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)4
・ロボットハンドツールを形状の異なるワークに合わせて自動交換を行い、
組立ラインのFMS(フレキシブル生産システム)を可能にしました。
作動方式複動
操作方法(1)複動
適合シャフト径(Φmm)【ロボットアダプタ】(R3)14
位置決め(2)カービックカップリング
電気仕様(A)Dサブコネクタ仕様
1個
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
シリンダ径Φ12~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式複動形
ロボットハンドメーカー4社に対応しています。
可搬重量4種(7kg,12kg,20kg,25kg)のロボットに対応しています。(注:実際の可搬ワーク重量とは異なります)
高強度アルミを使用し軽量かつ高剛性です。
ロボットハンドの型式に対応した専用設計爪ですので、煩わしい設計が不要です。
本製品とロボット搬送対応ネオグリップを使用することで、ロボットでのネオグリップ受け渡しを簡単に構築出来ます。
付属品爪組付け用ボルト:4個(ハンド型式ごとに違います)、爪位置決め用キー:2個(一部メーカーのみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
開閉時大きなストロークと小型化を両立し、高い把持力のロボットハンドです。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
使用流体ドライエア
関連資料(22.58MB)
最大使用サイクル(cycle/min)60
位置決め精度(mm)±0.05
シリンダ径Φ8~20 フィンガータイプ、リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式常時開単動形
チャック内径(Φmm)10
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)4
高把持力のロボットハンドです。
用途ロボット用ハンドに。
材質本体:アルミ合金
MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。
MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。
MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。
用途協働ロボットのハンド・ツール交換に
仕様●プッシャー押力(リリース必要力):約30N●許容静的モーメント:曲げ方向 14N・m、ねじり方向 15N・m
種別マスターシリンダ
寸法(mm)接続:(連結時)24.5
質量(g)約150
使用温度範囲(℃)0~70
精度(mm)位置再現:0.05
外径(mm)Φ68 (プッシャー部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(19.05MB)
可搬質量(kg)7~10
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。
用途協働ロボットのハンド・ツール交換に
仕様許容静的モーメント:曲げ方向 6N・m、ねじり方向 8N・m
使用温度範囲(℃)0~70
精度(mm)位置再現:0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(19.05MB)
可搬質量(kg)3~5
協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。
用途協働ロボットのハンド・ツール交換に
仕様許容静的モーメント:曲げ方向 1N・m、ねじり方向 2N・m
種別ツールアダプタ
寸法(mm)接続:(連結時)18
質量(g)約23
使用温度範囲(℃)0~70
精度(mm)位置再現:0.05
外径(mm)Φ45
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(19.05MB)
可搬質量(kg)0.5~1
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
薄型ボディー採用により、自由度の高いシステム設計が可能です。
チャック設計の技術を生かし、高精度を実現しています。
同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現しています。
産業用ロボット専用。
仕様●把持力開側(N):1700●把持力閉側(N):2000●動作ストローク(mm):26.4●幅(mm):151●奥行(mm):116●高さ(mm):53.5●タイプ:2爪●繰り返し精度(mm):±0.008●ジョーストローク直径(mm):26.4●把持力(N)外径:2000●把持力(N)内径:1700●原産国:日本●コード番号:368-7054
アズワン品番67-5624-87
1台
¥249,800
税込¥274,780
32日以内出荷
協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。
用途協働ロボットのハンド・ツール交換に
仕様●プッシャー押力(リリース必要力):約20N●許容静的モーメント:曲げ方向 6N・m、ねじり方向 8N・m
種別マスターシリンダ
寸法(mm)接続:(連結時)22 (SXRZ0030-MF4併用時でツールアダプタ側SXR030-TF4の場合:36
質量(g)約75
使用温度範囲(℃)0~70
精度(mm)位置再現:0.05
外径(mm)Φ52 (プッシャー部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(19.05MB)
可搬質量(kg)3~5
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。
用途協働ロボットのハンド・ツール交換に
仕様●プッシャー押力(リリース必要力):最大15N●許容静的モーメント:曲げ方向 1N・m、ねじり方向 2N・m
種別マスターシリンダ
寸法(mm)接続:(連結時)18
質量(g)約41
使用温度範囲(℃)0~70
精度(mm)位置再現:0.05
外径(mm)Φ42 (プッシャー部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(19.05MB)
可搬質量(kg)0.5~1
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。
用途協働ロボットのハンド・ツール交換に
仕様許容静的モーメント:曲げ方向 14N・m、ねじり方向 15N・m
種別ツールアダプタ
寸法(mm)接続:(連結時)24.5
質量(g)約80
使用温度範囲(℃)0~70
精度(mm)位置再現:0.05
外径(mm)Φ73
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(19.05MB)
可搬質量(kg)7~10
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN
種別マスターシリンダ
寸法(mm)接続:(連結時)30.5
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M3×0.5×2ポート
使用圧力範囲(MPa)0.4~1
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
外径(mm)Φ34
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)3
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN
種別マスターシリンダ
寸法(mm)接続:(連結時)39.5
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M5×0.8×6ポート
使用圧力範囲(MPa)0.35~1
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
外径(mm)Φ54
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)12
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【ポートオプション記号A】エアブローポート付
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN
種別マスターシリンダ
寸法(mm)接続:(連結時)38.5
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M5×0.8×6ポート
使用圧力範囲(MPa)0.35~1
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
外径(mm)Φ47
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)7
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
1個
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN
種別ツールアダプタ
寸法(mm)接続:(連結時)38.5
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M5×0.8×6ポート
使用圧力範囲(MPa)0.35~1
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
外径(mm)Φ47
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)7
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -S】エアポート部(ジョイント仕様)チェック弁付きタイプです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様●ジョイント仕様:チェック弁付き●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN
種別マスターシリンダ
寸法(mm)接続:(連結時)38.5
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M5×0.8×6ポート
使用圧力範囲(MPa)0.35~1
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
外径(mm)Φ47
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)7
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -S】エアポート部(ジョイント仕様)チェック弁付きタイプです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様●ジョイント仕様:チェック弁付き●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN
種別マスターシリンダ
寸法(mm)接続:(連結時)39.5
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M5×0.8×6ポート
使用圧力範囲(MPa)0.35~1
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
外径(mm)Φ54
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)12
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN
種別ツールアダプタ
寸法(mm)接続:(連結時)30.5
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M3×0.5×2ポート
使用圧力範囲(MPa)0.4~1
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
外径(mm)Φ34
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)3
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。SWR0030-M、SWR0030-Tよりエアポート数が多いモデルです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN
種別ツールアダプタ
寸法(mm)接続:(連結時)31
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M3×0.5×6ポート
使用圧力範囲(MPa)0.4~1
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
外径(mm)Φ38
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)3
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN
種別ツールアダプタ
寸法(mm)接続:(連結時)39.5
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M5×0.8×6ポート
使用圧力範囲(MPa)0.35~1
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
外径(mm)Φ54
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)12
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。SWR0030-M、SWR0030-Tよりエアポート数が多いモデルです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN
種別マスターシリンダ
寸法(mm)接続:(連結時)31
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M3×0.5×6ポート
使用圧力範囲(MPa)0.4~1
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
外径(mm)Φ38
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)3
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN
種別マスターシリンダ
寸法(mm)接続:(連結時)38.5
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M5×0.8×6ポート
使用圧力範囲(MPa)0.35~1
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
外径(mm)Φ47
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)7
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
1個
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
高品質高耐久のスタンダードモデルです。
切粉対策強化とメンテナンス性の向上を実現しています。
高把持力で重量ワークも安定した把持が可能です。
高剛性ボディー採用により把持精度向上を実現しています。
産業用ロボット専用。
仕様●タイプ:3爪●繰り返し精度(mm):±0.01●ジョーストローク直径(mm):32●把持力(N)外径:6400●把持力(N)内径:6900●原産国:日本●コード番号:368-7068
アズワン品番67-5627-35
1台
¥219,800
税込¥241,780
32日以内出荷
高品質高耐久のスタンダードモデルです。
切粉対策強化とメンテナンス性の向上を実現しています。
高把持力で重量ワークも安定した把持が可能です。
高剛性ボディー採用により把持精度向上を実現しています。
産業用ロボット専用。
仕様●タイプ:2爪●繰り返し精度(mm):±0.01●ジョーストローク直径(mm):40●把持力(N)外径:2700●把持力(N)内径:2870●原産国:日本●コード番号:368-7057
アズワン品番67-5627-24
1台
¥229,800
税込¥252,780
32日以内出荷
マニュアルロボットハンドチェンジャー用変換プレートです。
用途協働ロボットのハンド・ツール交換に
種別SXR0030-M用変換プレート(ISOインターフェース:4)
質量(g)約58
使用温度範囲(℃)0~70
外径(mm)Φ63
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(19.05MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
ISOインターフェースに対応するロボットフランジとコスメック製ロボットハンドチェンジャーの連結プレートです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(6.41MB)
本ケーブルは、コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLの小型電力伝送タイプ電極(オプション記号:K)に使用できます。
仕様片側ターミナル付ケーブル
使用温度範囲(℃)0~70
定格電流(A)AC/DC200V:5
芯数4芯
導体断面積(mm2)0.5(AWG20)
ケーブル倉茂電工 VCTF23NXX
ケーブル外径(Φmm)6.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
ターミナル形状TA35T
ロボットハンドメーカー4社に対応しています。
可搬重量4種(7kg、12kg、20kg、25kg)のロボットに対応しています。(注:実際の可搬ワーク重量とは異なります)
高強度アルミを使用し軽量かつ高剛性です。
ロボットハンドの型式に対応した専用設計爪ですので、煩わしい設計が不要です。
本製品とロボット搬送対応ネオ グリップを使用することで、ロボットでのネオ グリップ受け渡しを簡単に構築出来ます。
付属品爪組付け用ボルト:4個(ハンド型式ごとに違います)、爪位置決め用キー:2個(一部メーカーのみ)
本ケーブルは、コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLの電極樹脂コネクタタイプ(オプション記号:J)に使用できます。
仕様片側コネクタ付ケーブル
使用温度範囲(℃)0~70
定格電流(A)DC24V:2/1(ピン番号による)
コネクタ形状DF11-16DS-2C
芯数16芯(シールド線付き)
導体断面積(mm2)0.2(AWG24)
ケーブルハイフロンSD-SB/20276 黒 ロボットケーブル(シールド付)
ケーブル外径(Φmm)7.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ