材質ステンレス(SUS304)
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様ナットなし
材質ステンレス(SUS304)
首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様六角ナット、丸ワッシャー付
材質ステンレス(SUS304)
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質ステンレス(SUS304)
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質ステンレス(SUS304)
付属品六角ナッ卜、丸ワッシャー各1ヶ付
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個
エスコ品番EA638ME-10
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)24
使用荷重(kg)150
寸法D(mm)8
寸法B(mm)160
ねじの呼びM10
1個
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個
エスコ品番EA638ME-12
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)28
使用荷重(kg)220
寸法D(mm)10.5
寸法B(mm)200
ねじの呼びM12
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個
エスコ品番EA638ME-8
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)18
使用荷重(kg)80
寸法D(mm)7
寸法B(mm)120
ねじの呼びM8
1個
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
首下が長く、厚みがある箇所で使用できます。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備
付属品六角ナット×1個、ワッシャ×1枚
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
トラスコ品番208-2711
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)488
寸法L(mm)34
寸法H(mm)72
ねじ径M16
寸法A(mm)31
ねじ径(mm)M16×2.0
寸法D(mm)13
寸法B(mm)150
アズワン品番64-8725-70
使用荷重(kN)4.41
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
鍛造。耐食性・耐久性に優れたステンレス製。船舶および産業用に最適です。ナット1個とワッシャー2個がついています。
材質ステンレス(SUS304)
鍛造。耐食性・耐久性に優れたステンレス製。船舶および産業用に最適です。ナット1個とワッシャー2個付き。
材質ステンレス(SUS304)
ねじ径M5
使用荷重(kg)113
サイズ(mm)A:5、B:9.6、C:50.8、D:57.1 X:18.7、Y:76.2、Z:9.9
リング径(Φmm)9.6
1個(1個)
¥220
税込¥242
欠品中
鍛造製
材質ステンレス
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
鍛造製です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
トラスコ品番208-1069
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)380
寸法L(mm)34
寸法H(mm)60
寸法A(mm)30
ねじ径(mm)M16×2.0
寸法D(mm)13
寸法B(mm)150
アズワン品番64-8726-57
使用荷重(kN)4.41
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質ステンレス
アズワン品番64-2254-44
1本
¥1,170
税込¥1,287
8日以内出荷
首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316
寸法(mm)B:76、C:152、D:31
アズワン品番64-2254-52
1本
¥6,490
税込¥7,139
翌日出荷
エスコ品番EA638BR-12A
材質ステンレス
ねじ径M12
ねじ径(mm)M12
1個
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316
寸法(mm)B:25、C:38、D:19
アズワン品番64-2254-43
1本
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
エスコ品番EA638BR-16A
材質ステンレス
ねじ径M16
ねじ径(mm)M16
1個
¥5,820
税込¥6,402
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316
寸法(mm)B:19、C:25、D:31
アズワン品番64-2254-49
1本
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316
寸法(mm)B:63、C:108、D:16
アズワン品番64-2254-41
1本
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316
寸法(mm)B:63、C:101、D:12.7
アズワン品番64-2254-38
1本
¥730
税込¥803
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316
寸法(mm)B:76、C:152、D:50
アズワン品番64-2254-60
1本
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316
寸法(mm)B:38、C:82、D:25
アズワン品番64-2254-47
1本
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316
寸法(mm)B:35、C:35、D:50
アズワン品番64-2254-58
1本
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316
寸法(mm)B:63、C:127、D:44
アズワン品番64-2254-57
1本
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316
寸法(mm)B:76、C:152、D:38
アズワン品番64-2254-56
1本
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316
寸法(mm)B:50、C:114、D:38
アズワン品番64-2254-55
1本
¥9,060
税込¥9,966
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316
寸法(mm)B:44、C:50、D:38
アズワン品番64-2254-54
1本
¥7,030
税込¥7,733
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316
寸法(mm)B:44、C:50、D:31
アズワン品番64-2254-50
1本
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316
寸法(mm)B:63、C:114、D:19
アズワン品番64-2254-45
1本
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質ステンレス
アズワン品番64-2254-40
1本
¥840
税込¥924
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ