84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内外両皿対応補助アングル、縦使いに最適、両面使えます。 ビス位置をずらしているので木割れしにくくなっています。
幅(mm)25×25 穴径(Φmm)5
1個
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内外両皿対応補助アングル、縦使いに最適、両面使えます。 ビス位置をずらしているので木割れしにくくなっています。
幅(mm)25×25 穴径(Φmm)5
1個
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

山口安製作所ロングアングル
地震対策金物。
厚さ(mm)4 材質/仕上三価ユニクローム仕上 寸法(縦×横)(mm)25×25
1個
119 税込131
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
厚さ(mm)2 穴径(Φmm)3 寸法A(mm)20 寸法B(mm)20 材質 仕上ユニクロームメッキ仕上
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D)(mm)29.5×29.5 トラスコ品番302-0398 長さ(mm)1200 質量(kg)1.06 ネオグレー
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
369 税込406
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

トラスコ品番507-2778 長さ(mm)1200 厚さ(mm)2 質量(kg)1.41 ネオグレー 寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質は鉄でユニクロめっきです。両面にザグリ穴がある為取付け向きを制限せず内側、外側どちらからの取付けも対応します。全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いのアンクルと取付にも同じビスが使用できます。
用途棚の取付けや、補強金具として使用します。 板厚(mm)2.5 穴径(Φmm)5
1個ほか
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハイロジックロングアングル
木材の補強、接合シリーズ。DIY、工作などに。両面皿
材質 厚さ(mm)2.3 穴径(mm)5
1本
519 税込571
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
89,980 税込98,978
59日以内出荷

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
78 税込86
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 形状L型
1セット(2本)ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

用途自動車の内張り及びクリップの取外し。 先端サイズロング中・大:10・13 全長(mm)ロング中・大:505 適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。 トラスコ品番821-7826 セット内容ロング中(AP20L-10)、ロング大(AP20L-13) 質量(g)ロング中・大:280
1セット(2本組)
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

手が届かない奥深い場所や角度のある狭い場所で、物をつかんだり曲げたりする作業に威力を発揮します。細やかな作業から一般作業まで幅広くご使用いただけます。握りやすく、力が加えやすいグリップを採用しています。
用途つかみ、曲げ作業。 仕様アングル 材質炭素工具鋼 全長(mm)約275 角度(°)45
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ACE(エース/モリギン)モリギン 長アングル
使い勝手がいい大きさの黒塗装のアングル金具です。
用途軽い物の固定や補強に 材質 寸法A(mm)20 板厚(mm)2 穴径(Φmm)ビス:2.5
1個
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭所や奥まった箇所の作業がしやすいロングタイプのロングノーズペンチ。先端部:2mmが細かな作業に最適。握りやすく、力を保持しやすいアール形状のハンドル。
全長(mm)275 質量(g)280 先端アングル バネなし
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 長さ(mm)2000 板厚(mm)1.5 穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

用途デスク・洗面カウンター用 奥行(mm)470(対応カウンター)490~600 寸法(幅W×高さH)(mm)80×120 対応インテリアカウンター 耐水集成タイプ 関連資料(0.75MB)
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類マルチアングル 材質/仕上スチール 仕様両穴タイプでΦ4.5の針穴が開いています 寸法(mm)40×40×3.2t 針径(Φmm)4.5 長穴(mm)10×25
1箱(5本)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

2X-027Gは、ビデオマトリックススイッチャー用のロングレール・マウントアングル奥行:68~105cmのラックマウントキットです。
その他【イージーラックマウントキット】2X-027G(ロング) RoHS指令(10物質対応)対応 奥行き(cm)【ラック取付支柱間の距離】68~105 グリーンマーク認定
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ACE(エース/モリギン)モリギン 長アングル
使い勝手がいい大きさのユニクロメッキのアングル金具です。
用途軽い物の固定や補強に。 材質 仕上ユニクロメッキ 寸法A(mm)20 板厚(mm)2 穴径(Φmm)ビス:2.5
1個
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ。チップ形状 = ライトアングル。。RS高炭素鋼ロングノーズプライヤ
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

Wurth Elektronik ボックスヘッダコネクタキットは、基板対ケーブル移行コネクタ、ストレインリリーフ付きメス idc コネクタ、ショート / ロングレバー付きオスアングルボックスヘッダ、フランジなし / フランジ付きオス idc コネクタ、オス SMT ボックスヘッダ、オスストレート / アングルボックスヘッダ、耐熱、レバー付きオスストレート / アングルボックスヘッダで構成されています。 オスストレート / アングルボックスヘッダ、ショート / ロングレバー付きオスストレートボックスヘッダ、
仕様●入数:1箱(1個入)●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:フラットケーブル、ヘッダ●コード番号:230-2900 アズワン品番65-7570-43
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

Wurth Elektronik 2.54 mm オスアングルボックスヘッダ(ロングレバー付き)銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2866 アズワン品番65-7535-73
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在) RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアングル式キャスター
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ。全体長さ = 5.7 インチ。チップ形状 = ライトアングル。。RS高炭素鋼ロングノーズプライヤ
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

。Wurth Elektronik 2.54 mm オスアングルボックスヘッダ(ロングレバー付き)銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2916 アズワン品番65-7531-39
1袋(2個)
1,498 税込1,648
欠品中

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在ブレーキ付) RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアングル式キャスター
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ショートandロングヘッド:6ポイント サテンクローム仕上げ アングルソケットレンチは、強力なロック解除のために設計されています 狭い場所を通り抜けるためのショートヘッド
用途パイプレンチ 質量(g)95 寸法L1(mm)28 寸法A(mm)10 寸法B(mm)15 寸法d(mm)8 寸法d1(mm)7 寸法H(mm)24 寸法L(mm)129
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

AmphenolT816シリーズ2.54mmヘッダコネクタ(ラッチ付).2.54mmピッチのT816シリーズヘッダコネクタです。この電線対基板T8162.54mm基板取り付けヘッダコネクタは黒色のUL94V-0PBT製です。金フラッシュめっきのコンタクト、垂直又はライトアングル取り付け、ショート又はロングのラッチを装備しています。品番T816-1-XX-XX-XX-01-CEU-ショートラッチ。品番T816-1-XX-XX-XX-02-CEU-ロングラッチ
ピッチ2.54mm 極数10 シリーズT816 定格電圧(V)250 定格電流(A)3 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1袋(1000個)
106,570 税込117,227
7日以内出荷

AmphenolT816シリーズ2.54mmヘッダコネクタ(ラッチ付).2.54mmピッチのT816シリーズヘッダコネクタです。この電線対基板T8162.54mm基板取り付けヘッダコネクタは黒色のUL94V-0PBT製です。金フラッシュめっきのコンタクト、垂直又はライトアングル取り付け、ショート又はロングのラッチを装備しています。品番T816-1-XX-XX-XX-01-CEU-ショートラッチ。品番T816-1-XX-XX-XX-02-CEU-ロングラッチ
ピッチ2.54mm 極数20 シリーズT816 定格電圧(V)250 定格電流(A)3 行数2 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1袋(1000個)
158,710 税込174,581
7日以内出荷

AmphenolT816シリーズ2.54mmヘッダコネクタ(ラッチ付).2.54mmピッチのT816シリーズヘッダコネクタです。この電線対基板T8162.54mm基板取り付けヘッダコネクタは黒色のUL94V-0PBT製です。金フラッシュめっきのコンタクト、垂直又はライトアングル取り付け、ショート又はロングのラッチを装備しています。品番T816-1-XX-XX-XX-01-CEU-ショートラッチ。品番T816-1-XX-XX-XX-02-CEU-ロングラッチ
ピッチ2.54mm 極数20 シリーズT816 定格電圧(V)250 定格電流(A)3 行数2 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ライトアングル
1袋(1000個)
122,810 税込135,091
7日以内出荷

真鯛の唇を捉えるためのカーブポイント、エントリーアングルを最適化するためのロングシャンク。サイズは3S、SS、S、Mの4号数。ファインワイヤーながら強靱な強度、耐摩耗性を誇る「トーナメントグレイドワイヤー」を採用し、ベンドは平打ちして強度アップ。摩擦ゼロ感覚、驚異のフッキング性能を誇る「ナノスムースコート」。ラインをがっちりホールドする「ブイヘッド」。
1個
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)