84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法W(mm)21 材質(キャップ)PVC RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.07 使用荷重(N)68.6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法W(mm)21 使用荷重(kN)0.07
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。 片側がフックになっています。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法H(mm)50 寸法D(mm)5 材質(キャップ)PVC 寸法R(mm)8.5 寸法W1(mm)21 寸法W2(mm)19.5 寸法S1(mm)13 寸法S2(mm)17 使用荷重(kN)0.15
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

線径が太く強度があります。
用途天井など高い所からの吊り下げに最適。 材質スチール(SWRM) 材質/仕上スチール(SWRM)/ユニクロメッキ 種類Sカン 寸法S(mm)54 寸法D(mm)6 仕上ユニクロ 基本使用荷重(kN)0.1
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。片側がC、もう片方は、Uでハズレ止めがついた仕様です。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。 材質本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:ポリ塩化ビニール(PVC) 寸法S(mm)13 寸法D(mm)5 寸法W(mm)21 寸法R(mm)8.5 寸法W2(mm)19.5 寸法S2(mm)17 H(mm)50 使用荷重(kN)0.15
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水本機械製作所スーパーロングSカン6ミリ
RoHS
材質(本体)ステンレス 種類Sカン 寸法S(mm)14 寸法D(mm)6 寸法W(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.2 使用荷重(N)196
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗濯の時など、小物掛けに 物干し竿の吊り下げ、高い場所への小物掛けに便利。 洗濯ハンガーの吊り下げに。 ロングタイプの大型S字フック。 観葉植物のハンギングにも。 ポリエチレンコーティング加工だからサビに強い。 2個入り。
耐荷重(kg)15まで 長さ(cm)50 開口幅(mm)フック:40
1個(2個)
679 税込747
当日出荷

1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暮らしの必需品として、物干など様々な用途にご使用頂けます。 本体はステンレス製です。
線径(mm)4
1箱(4個)ほか
149 税込164
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
710 税込781
翌日出荷

ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します トラスコ品番849-2810 材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地 材質(本体)ステンレス 質量(g)127 種類Sカン 寸法L1(mm)1200 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)1192 寸法W(mm)21 材質(キャップ)PVC 使用荷重(kN)0.07
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
安全荷重(kg)10 材質ステンレス、SUS304 寸法A(mm)6 寸法D(mm)50 寸法C(mm)50
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Sカン ステンレス モノタロウ 動画あり
1個
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。
用途洗濯物干しに。 物掛けとして。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法S(mm)40 寸法D(mm)5.5 寸法W(mm)54 寸法R(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.2 使用荷重(N)196
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します トラスコ品番849-2814 材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地 材質(本体)ステンレス 質量(g)187 種類Sカン 寸法L1(mm)1800 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)1792 寸法W(mm)21 材質(キャップ)PVC 使用荷重(kN)0.07
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

天井高の高い所での防犯ネットの吊り下げに大変便利です。
1セット(2本)
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
使用荷重(kg)18 寸法A(mm)6 寸法C(mm)37
1個
268 税込295
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所スーパーロングSカン4ミリ
RoHS
高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 材質(キャップ)PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。 先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくい。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 表面処理(本体)バレル研磨
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sフックは、どこでも手軽に吊り下げ用途で使用できます。通常のSカンよりも長い為、使用用途が広がります。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 種類Sカン 使用荷重(kg)30 寸法D(mm)6
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ステンロングSカン
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
安全荷重(kg)10 材質ステンレス、SUS304 寸法A(mm)6
1個
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)ロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。
用途吊り下げ、引っ掛け用 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表示荷重を超えて使用しないで下さい極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい
使用荷重(kg)15 材質スチール粉体塗装 ブラウン 線径(Φmm)6
1個
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所スーパーロングSカン
RoHS
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。 トラスコ品番317-4487 材質ステンレス(SUS304)・キャップ=PVC 寸法L(mm)700 寸法L1(mm)700 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)692 寸法W(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.07
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

水本機械製作所ネジ付ロングSカン
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています 片側がねじ付です
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 材質ステンレス(SUS304) 寸法A(mm)25
1本
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水本機械製作所Sカンロング
RoHS
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。従来のSカンよりも長いので用途が広がります。先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくいです。
用途物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。 トラスコ品番849-2456 材質ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 寸法L1(mm)180 寸法S(mm)38 寸法D(mm)6 寸法L2(mm)168 寸法W(mm)57 寸法R(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15
1個
719 税込791
4日以内出荷

WAKI(和気産業)ステンロングSカン
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
安全荷重(kg)10 材質ステンレス、SUS304 寸法(mm)6×200 寸法A(mm)6 寸法D(mm)38 寸法B(mm)200 寸法C(mm)38
1個
499 税込549
翌々日出荷

フック部分がクルッと回転!使い勝手の良いSフック 小物等を掛けて便利に使えるS字フック。 ロングタイプだから、高い場所からの吊り下げに便利。 フック部分がくるっと回転し、壁際などでも使いやすい。 インテリアにも馴染む、形とカラー。 1個入り。
耐荷重(kg)5
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:SUS304、キャップ部分:PVC 全長(mm)150 線径(Φmm)5 使用荷重(kg)10 口幅(mm)28 アズワン品番64-2252-81
1本
560 税込616
当日出荷

材質本体:SUS304、キャップ部分:PVC 全長(mm)180 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)15 口幅(mm)38 アズワン品番64-2252-82
1本
870 税込957
当日出荷

材質本体:SUS304、キャップ部分:PVC 全長(mm)120 線径(Φmm)4 使用荷重(kg)7 口幅(mm)25 アズワン品番64-2252-80
1本
500 税込550
当日出荷

1個
615 税込677
翌日出荷

1箱(10個)
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所Sカンロング
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。、従来のSカンよりも長いので用途が広がります。、先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくいです。、物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。
1個
478 税込526
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)スーパーロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。
用途天井など高い所からの吊り下げに最適、閉店時の店舗の防犯ネット吊り下げ金具としても使用されます。 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン 使用荷重(kg)7 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法W(mm)21
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します 寸法L1(mm)1500 寸法L2(mm)1492 トラスコ品番849-2813 材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地 材質(本体)ステンレス 質量(g)157 種類Sカン 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法W(mm)21 材質(キャップ)PVC 使用荷重(kN)0.07
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します トラスコ品番849-2816 材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地 材質(本体)ステンレス 質量(g)87 種類Sカン 寸法L1(mm)800 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)792 寸法W(mm)21 材質(キャップ)PVC 使用荷重(kN)0.07
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

半分の長さになるので、梱包形態を小さくでき、収納もコンパクトになります。、ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、片側がねじ付です。、物の吊り下げ、引っ掛けとして。
1個
829 税込912
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)