112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ポリエチレン セット内容大/6本、小/6本 質量(g)大/20(1本)、小/10(1本) 寸法(cm)大/(約)2.8×20×1、小/(約)2.8×14×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)
499 税込549
当日出荷

滑り止め効果で滑り止めなしに比べて約2.5倍のグリップ力があり、展示物をしっかりホールドします。
用途文書や図面などの掲示に。事務機や電話のメモ立てに。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。 2018年トラスコ掲載ページ10 0670
1個ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


A172はカニバサミタイプですので片方が紛失せず、開け閉めも容易で使いやすいです。
寸法(mm)240 耐熱温度(℃)45
1袋(10本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップ式袋止め具。ワンタッチで開閉出来ます。大きな袋でも安心なサイズ。
トラスコ品番260-2946 質量(g)40 有効寸法(mm)55
1パック(5個)
249 税込274
当日出荷

平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 折りたたんで収納できますので、保管に場所をとりません。 Wチャックタイプは密閉用クリップが不要で、より簡単に開け閉めできます。
1箱(10本)ほか
2,490 税込2,739
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


用途自動車の内張り及びクリップの取外し。 先端サイズロング中・大ストレート:10・13 全長(mm)ロング中・大ストレート:505ロング可動支点:490 適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。 トラスコ品番112-9076 セット内容・ロング中ストレート(AP20L-10B)・ロング大ストレート(AP20L-13B)・ロング可動支点(AP20L-P) 質量(g)ロング中・大ストレート:280ロング可動支点:160
1セット(3本組)
8,798 税込9,678
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1個(30本)
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パチン!と閉じてしっかり密閉「トージー」。鉛筆で文字が書けて消しゴムで消せますので、内容物、消費期限、 メッセージなどを表記する際に便利です。冷蔵庫・冷凍庫使用OK!
寸法(mm)12×104×20 ブラック、ホワイト、イエロー、オレンジ、パープル、ピンク、ブルー、ミント 材質ポリプロピレン 質量(g)12(1本) 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20
1セット
689 税込758
当日出荷

材質/仕上スチール/ニッケルメッキ シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A4サイズのPOPなどの下向き展示にピッタリ、ハングクリップ ロングタイプ。360度支柱の角度を自由に調整できる、下向き展示専用のPOPクリップです。店舗はもちろん、あらゆる売場店頭のPOPのはさみにも最適です。A4用紙サイズのPOPにピッタリです。カードからボードまではさめます。開口10mm。クリップ内側に特殊すべり止めを付けているので動きません。クリップ部分はすべらず、安心のポリカーボネートを使用。バネ部もしっかりとした作りで強度を備えています。日本製のクオリティで、丈夫で傷がつきにくく長くご使用いただけます。
材質クリップ:ポリカーボネート製、ポール:ポリスチレン、ジョイント:ポリアセタール製、スベリ止め:熱可塑性エストラマー、バネ:ステンレス クリア タイプ下向きクリップタイプ 寸法(縦×横)(mm)310×80 開口幅(mm)10
1個
499 税込549
当日出荷

今まで届かなかったクリップが外せるロングタイプのクリッププライヤ
厚さ(mm)【爪】3 全長(mm)195 アーム長さ(mm)77 爪の先端厚さ(mm)1
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

用途自動車の内張り及びクリップの取外し 口幅(mm)10・13 全長(mm)490・505 エスコ品番EA604CD
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。 手の入らない・届かない箇所にあるクリップ外しに最適です。
用途内外装のクリップ外しに 幅(mm)差込:10 全長(mm)500 トラスコ品番859-4111 材質炭素鋼、PP+TPE、架橋ポリオレフィン樹脂 軸径(Φmm)8 質量(g)119 軸長(mm)390
1本
1,798 税込1,978
当日出荷


1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力なクリップと長めのフレキシブルネックで自由なセッティングが可能なカメラスタンド 複数のジョイントを繋げる仕組みのフレキシブルネックは、動かしたときの反発が弱く、揺れが少ないのが特徴です。 これにより取り付けたカメラのブレの予防になります。 フレキシブルネックは可動域が広く、曲げて自由な角度に調整することができます。 クリップは直径1cm~3cmまでのパイプやテーブルなどに固定可能。 確実な固定のために強力なスプリングが内蔵されています。 薄い板や細いパイプ等にも対応できる調整可能なバンドも装備されています。 クリップとネックの接続はGoPro互換のクイックリリースベース形状のため、クリップに直接アクションカメラを取り付けて撮影することも可能です。
セット内容クリップ、フレキシブルネック 材質プラスチック 長さ(cm)約20(フレキシブルネック) ねじ規格1/4インチオス クランプ幅(mm)10~30
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

高さ調節のメモリ入り。上部落下防止機能付き
用途工場、倉庫の掲示物、現品表示に。 寸法(mm)W400×H1350~2300 台座寸法(mm)280×350 材質ステンレス、ナイロン タイプステン仕様
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷

業務用に開発された大型の袋留めクリップ「クリップイットPOM320FD-DB」は、非破壊・X線金属検査機器専用特殊クリップです。金属粉入りの為、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。留め幅32cmの特大クリップとして業務用に使用されています。
材質POM樹脂 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×11×360
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

フロアに置いて高い位置での表示ができるスタンドです。
用途各種標示物の掲示に。 セット内容本体 材質スチール/ポリカーボネート 高さ(mm)1350~2300 奥行(mm)280 間口(mm)400 適合板厚(mm)表示:0~6 寸法(縦×横)(mm)適合看板:1300~2000×400 表示内容紙・布など
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラクリップ本体にガン玉(別売)をうてるので、よりワームやかぶらのナチュラルアクションを演出できるロングバージョン!ロングシャフトになったことで、より掴みやすくルアー交換も素早く行えるようになりました。
用途ルアーやジグヘッドの着脱ラクラク!簡単フリノット代わり!
1パック(7個)
429 税込472
6日以内出荷

金属製のクリップを使用したロングコイルタイプのストラップです。 伸縮性の高いコイルにナイロンコードが入っているので丈夫で切れにくくなっています。 クリップした素材を傷付けないラバーがクリップ内側に入っています。
寸法(mm)約200 ブラック タイプロング 最大伸長(mm)1200 最大耐荷重(kg)約5(静荷重)
1個
638 税込702
当日出荷


こだわりのモノにはこだわりのクリップを。パッケージに惚れたコーヒーバッグや輸入菓子の封をする時、どうせならこだわりのクリップを合わせたい。耐久性の良いステンレスだからこそ、安心して役目を任せられます。そのまま保管しておきたくなるようなパッケージ、クリップ部分のオリジナルロゴも魅力。ふとした日常に垣間見えるあなたのこだわりをサポートする頼もしいアイテムです。
用途コーヒーバッグや菓子の封をする時など 材質430ステンレススチール、スプリング/201ステンレススチール シルバー タイプ3pcs SET(L) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×120×37
1セット(3個)
969 税込1,066
当日出荷

用途自動車の内張り及びクリップの取外し。 先端サイズロング中・大:10・13 全長(mm)ロング中・大:505 適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。 トラスコ品番821-7826 セット内容ロング中(AP20L-10)、ロング大(AP20L-13) 質量(g)ロング中・大:280
1セット(2本組)
5,998 税込6,598
当日出荷

業務用に開発された袋留めクリップ「クリップイットPOM150FD-DB」は、非破壊・X線金属検査機器専用特殊クリップです。金属粉入りの為、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。留め幅15cmのクリップとして業務用に使用されています。2個セットです。
材質POM樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×11×178 質量(g/個)30
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

本製品はスマートフォン・携帯電話の置き忘れや紛失を防止する為のコイルタイプのストラップです。しっかり留まるメタルクリップを採用しています。本製品は伸縮するコイル状の樹脂コードの芯材にステンレスワイヤーを使用し、耐久性や強度に優れ、引っ張っても伸びたままになりません。
セット内容スマートフォン・携帯電話用ステンレスワイヤー入りコイルストラップ×1 耐荷重(kg)約4 寸法(cm)通常:中細ロングタイプ:約30(最大伸長約:100
1個
1,164 税込1,280
6日以内出荷

クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E17 電源コード(m)約1.5/中間スイッチ付 アーム長さ(mm)約280 はさみ幅板厚20~25mm 適合ランプLED電球 ミニレフランプ形 5Wまで 白熱電球 ミニレフランプ形 40Wまで
1個
1,707 税込1,878
翌々日出荷

シンコハンガーリビド ジャケットクリップ42
エコ商品
スカートをしっかりつかむロングクリップを採用したジャケットハンガー
材質本体・下棒/ポリプロピレン クリップ/ハイインパクトスチロール・ゴム質樹脂 フック/鉄・クロームメッキ パールホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)約42×28×3.5
1個
399 税込439
当日出荷

スカートをしっかりキャッチするロングクリップ。
材質本体・フック:ポリプロピレン クリップ:ハイインパクトスチロール・ゴム質樹脂 幅(cm)3 長さ(cm)34 高さ(cm)17
1個
349 税込384
当日出荷

紙を傷めず、カンタン抜き差し。隙間に差し込み、しっかり固定。
仕様両面テープ付 材質アルミ製 綴じ枚数5
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングクリップがボトムスをしっかり挟めるハンガー
材質本体・フック/ポリプロピレン クリップ/ハイインパクトスチロール・ゴム質樹脂 幅(mm)340 高さ(mm)170 質量(g)72 奥行(mm)30 収納本数(本)1
1個
349 税込384
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品はスマートフォン・携帯電話の置き忘れや紛失を防止する為のコイルタイプのストラップです。コイルストラップのクリップは片手で簡単に開閉できます。
セット内容スマートフォン・携帯電話用コイルストラップ×1 厚さ(mm)[クリップで挟める生地]推奨サイズ:1~2 耐荷重約5Kg 寸法(cm)太型ロングタイプ:約30(最大伸長約:90)
1個
619 税込681
6日以内出荷

本製品はスマートフォン・携帯電話の置き忘れや紛失を防止する為のコイルタイプのストラップです。しっかり留まるメタルクリップを採用しています。
セット内容スマートフォン・携帯電話用コイルストラップ×1 厚さ(mm)[クリップで挟める生地]推奨サイズ:~1.8 耐荷重約5Kg 寸法(cm)太型ロングタイプ:約30(最大伸長約:90)
1個
800 税込880
6日以内出荷

スーツやボトムスの形をきれいに保ちながらロングクリップでボトムスをしっかりキャッチ
材質本体・下棒/ポリプロピレン フック/鉄・メッキ加工 クリップ/ハイインパクトスチロール・ゴム質樹脂 高さ(mm)280 質量(g)155 縦(mm)35 横(mm)420
1個(10本)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

ボトムスを4本効率よく掛けやすい。すべり止め付ロングクリップ。回転フック。
材質本体・フック/ポリプロピレン、クリップ/ハイインパクトスチロール・ゴム質樹脂 グレー 収納本数(本)4 寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)本体/約43×39×0.35
1個
839 税込923
7日以内出荷


適度な厚みと優しいフォルムで型くずれしません。ショルダー部にすべり止めが付、衣服の型崩れやすべり落ちを防止します。 また大きめのスーパーロングクリップは、挟みやすく、先端にゴム質樹脂がついて生地をいためません。
材質ポリプロピレン、スチール(ニッケルメッキ)、スチレン系エラストマー、ポリウレタン ブラック
1本
648 税込713
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)