こんなお得な商品も!

ロングネジシャックル ステンレス
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製のネジシャックルです。
シャックル部が長くなっているため、様々な用途に利用できます。
用途ジョイント金具として
材質ステンレス(SUS316)
シャックル部が長く用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA638CN-21
材質スチール
寸法L(mm)146
ねじ径W3/4
使用荷重(kg)2450
寸法D(mm)16
寸法B(mm)40
1個
¥4,240
税込¥4,664
欠品中
エスコ品番EA638GJ-55
材質ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)75
ねじ径M10
使用荷重(t)1
寸法D(mm)9.7
寸法B(mm)20
1個
¥995
税込¥1,095
当日出荷
シャックル部が長く用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。
チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。シャックル部が長く、使用用途が広がります。ねじ込み仕様のシャックルです。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)34
寸法L(mm)48
ねじ径M6
寸法d(mm)12
使用荷重(kg)170
寸法D(mm)6
寸法B(mm)12
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。
他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。
安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。
ピンは全サイズ先取りしております。
エスコ品番EA638GJ-56
材質ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)90
ねじ径M12
使用荷重(t)1.5
寸法D(mm)11.8
寸法B(mm)25
1個
¥2,050
税込¥2,255
当日出荷
シャックルの長さが従来より長いので、用途が広がります。
シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA638CN-22
寸法L(mm)160
ねじ径W7/8
使用荷重(kg)3920
寸法D(mm)19
寸法B(mm)50
1個
¥5,060
税込¥5,566
翌日出荷
エスコ品番EA638FB-8
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)62
使用荷重(kg)250
寸法D(mm)8
寸法B(mm)16
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
曲部径のサイズアップにより強度が大幅にアップします。
用途荷役作業。
材質合金鋼
チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。シャックル部が長く、使用用途が広がります。ねじ込み仕様のシャックルです。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)160
寸法L(mm)80
ねじ径M10
使用荷重(kg)320
寸法D(mm)10
寸法B(mm)20
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)
チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。シャックル部が長く、使用用途が広がります。ねじ込み仕様のシャックルです。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)82
寸法L(mm)64
ねじ径M8
使用荷重(kg)250
寸法D(mm)8
寸法B(mm)16
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
シャックル部分が長いねじ込み式シャックルです。
材質SUS304
エスコ品番EA638GJ-54
材質ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)60
ねじ径M8
使用荷重(t)0.625
寸法D(mm)7.6
寸法B(mm)16
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
エスコ品番EA638FB-6
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)48
使用荷重(kg)170
寸法D(mm)6
寸法B(mm)12
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
エスコ品番EA638GJ-53
材質ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)45
ねじ径M6
使用荷重(t)0.375
寸法D(mm)5.6
寸法B(mm)12
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
エスコ品番EA638FB-4
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)32
使用荷重(kg)50
寸法D(mm)4
寸法B(mm)8
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューカムクランプSCC0.5用に使用できるロングシャックルです。
仕様SCC0.5用ロングシャックル
1個
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
エスコ品番EA638FB-5
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)40
使用荷重(kg)90
寸法D(mm)5
寸法B(mm)10
1個
¥905
税込¥996
翌日出荷
ねじ込みタイプのため、荷重がかかった状態でピンが回転するような使用方法は避けてください。使用中はピンが十分締めきった状態であることを確認してください。
材質スチール
質量(g)450
寸法L(mm)120
ねじ径W1/2
使用荷重(t)1.5
寸法d(mm)13
寸法t(mm)13
寸法D(mm)30
寸法B(mm)30
寸法d1(mm)13
1個(1個)
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
L寸法が従来のシャックルの2倍の長さなので、用途が広がります
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。
シャックルの長さ(L寸法)と開口寸法(B寸法)が従来のシャックルより長くなっているので、広範囲の用途に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番204-5577
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)24
寸法L(mm)40
ねじ径M-5
寸法d(mm)10
寸法D(mm)5
寸法B(mm)20
包装JAN付袋入り
アズワン品番64-8414-84
使用荷重(kN)0.69
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
L寸法が従来のシャックルの2倍の長さなので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番768-2581
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)275
寸法L(mm)96
ねじ径W1/2
寸法d(mm)24
寸法D(mm)12
寸法B(mm)24
使用荷重(kN)4.12
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
シャックルの長さ(L寸法)が従来のシャックルより長くなっているので、使用用途が広がります。
材質ステンレス(SUS304)
シャックルの長さ(L寸法)が従来より長いので、使用用途が広がります。 シャックルピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープやワイヤーなど取り付ける相手の邪魔になりません。
材質ステンレス(SUS304)
SBMシャックルと比較して長さが2倍になっています。ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
トラスコ品番318-2310
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)128
ねじ径M16
寸法d(mm)32
寸法t(mm)16
寸法D(mm)16
寸法B(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)14.7
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
丁寧に鍛造されたシャックルは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。Wichard社の特許技術によって製造されています。
用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。
材質ステンレス(SUS316L)
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので用途が広がります。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
関連キーワード
1
2
3
次へ