長いパイプとV型スクレーパー部が、溶断時のツララ状のノロ除去に最適です。
用途溶断時のノロ除去作業。バリ取り作業。塗料・サビ落し。
刃幅(mm)90
トラスコ品番409-1442
材質機械構造用炭素鋼
全長(mm)1150
質量(g)1750
1本
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
刃部は、サビに強いステンレス製です。接着剤に侵されにくいステンレス製の刃です。直型先曲り刃です。
用途ペンキはがし用。
刃幅(mm)58
材質(刃)ステンレス
タイプ直型
材質(柄部)木
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
MPFシリコーンスクレイパー大短タイプ(ヘラ先形状H型)に、ステンレス(SUS)製パイプを取り付けたロングタイプのスクレイパーです。
ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。
芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。
スクレイパーとパイプの取り付けには、ボルトとナットを使用しています。(ステンレス製)
先端が平坦な「H型」はバットやコンテナ―など、平らな形状での作業に向いています。
材質シリコーン
タイプ金検タイプ
ガスケットやウィンドシールドに貼り付いているステッカーを剥がすのに便利なスクレーパー。グリップ部には替刃が付属しております。
用途ステッカーなどの剥がし作業に
材質(刃)K5
刃幅(mm)40
全長(mm)278
付属品替刃2枚
質量(g)168
材質(軸)鉄
材質(柄部)PVC
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)95
全長(mm)1000
材質機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール
質量(g)760
全長750mm~1250mmまで柄が伸縮自在
用途高い所のクロス、ペンキ剥がしに
刃幅(mm)18
付属品厚刃3枚、板ドライバー
材質SK-2
伸縮範囲(mm)750~1250
刃の厚さ(mm)0.50(厚刃)
刃渡り(mm)100
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
軽量、滑り止めグリップ付で、刃部に角度があり作業がしやすい。
用途土壁落し、天井解体作業等。
寸法(mm)幅95×1500
質量(g)1100
刃幅(mm)95
軽くて強い完全焼入れ特殊鋼パイプを使用してます。ソフトグリップ付です。
用途腰板・床板等の取り外し作業、スクレーパー作業に最適です。
仕上クロームメッキ
錆に強く、内装や海側の作業に適しています。
刃部は国産高級ステンレス鋼
柄部はカラーコーティング仕上げです。
材質(刃)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です。握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいH型カッター用替刃を使用するスクレーパーです。ブレードを強力に固定するダブルネジとブレード交換時の脱落を防ぐ、セーフティバネを内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。
用途一般作業用スクレーパー
刃幅(mm)126
長さ(mm)1200
トラスコ品番363-6054
質量(kg)1.05
刃長(mm)25
本体質量(g)1050
刃厚(mm)0.7
適合替刃特大折れ線無し刃(CBH-ON10)、替刃特大(LB-65BL)
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
刃部は、サビに強いステンレス製です。接着剤に侵されにくいステンレス製の刃です。Y型先曲り刃です。
用途ペンキはがし用。
刃幅(mm)68
材質(刃)ステンレス
タイプY型
材質(柄部)木
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
用途サビ取り、ケレン作業に。
刃幅(mm)85
全長(mm)960
トラスコ品番411-5619
材質刃先:スチール、柄:木
質量(kg)1
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
コンクリートに付着した汚れや、接着剤などの付着物剥がし、雪かきにも最適です。用途に応じてサイズを選べます。ヘッドとハンドルは別売りとなります。
用途ハツリ作業時の清掃などに。
適合機種290255
材質焼き入れ鋼
全長(mm)150
スクレーパーヘッド用ハンドルです。ヘッドとハンドルは別売りとなります。
トラスコ品番256-8760
適合機種090155、090055
材質アッシュ材
全長(mm)1100
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
MPFシリコーンスクレイパー太短タイプ赤色(3-5470-02)にステンレス(SUS)製パイプを取り付けたロングタイプのスクレーパーです。スクレイパーとパイプの取り付けにはボルトとナットを使用しています。※パイプ、ボルト、ナット単体での販売はしていません。
溶断ノロを効率よく除去できます。ノロの下から突き上げてノロをとるから、小さな力で効率よく除去できます。
材質特殊鋼
全長(mm)1150
質量(kg)1.75
刃幅(mm)90
刃厚(mm)3.5
アズワン品番64-7870-69
1本
¥9,250
税込¥10,175
翌日出荷
MPFシリコーンスクレイパー太短タイプ青色(2-4228-02)にステンレス(SUS)製パイプを取り付けたロングタイプのスクレーパーです。スクレイパーとパイプの取り付けにはボルトとナットを使用しています。※パイプ、ボルト、ナット単体での販売はしていません。
SUS製パイプを取り付けたロングタイプです。
金属探知機、X線異物検知器で検出できます。
※検出器や設定等により検出できる破片の大きさにバラツキがあります。
SUS製パイプを取り付けたロングタイプです。
金属探知機、X線異物検知器で検出できます。
※検出器や設定等により検出できる破片の大きさにバラツキがあります。
刃部はタガネ用特殊炭素鋼を使用。
高周波焼入。
柄部は肉厚2mm×25Φ径のパイプを使用した強力スクレッパーです。
用途ブロック、レンガ割、Pタイル等のハガシ作業に最適です。コンクリートのハツリ作業にも使用できます。
トラスコ品番360-1200
寸法(mm)90×1200
質量(g)1740
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
刃部は、サビに強いステンレス製です。柄はパイプ柄です。
用途ペンキ削りやサビ落し、壁用ボード・床板等の取外し作業。
材質(刃)ステンレス
【溶接の「スパッタ」「スラグ」除去、塗装の「塗膜」「サビ」取りに最適!】。ロングシャフトで立ったまま使うのに最適!。アルミシャフト仕様で軽量!。大型エンドグリップで押しやすく、手への負担を軽減!。
用途溶接のスパッタ、スラグの除去に。塗装の塗膜やサビ取りに最適。コンクリートのノロ除去作業にも使用可能。
Sliceセラミックスクレーパー安全安心構造スクレーパーです。
刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。
刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。
刃先は交換可能で、交換は別売り型番10538(ラウンド刃先)/10539(鋭角刃先)/10540(鋸歯状刃)が対応しております。
10599は、取っ手部分から刃先までがとても長いスクレーパーです。
オレンジのキャップを外すことで使用可能です。
ユーティリティスクレーパー10591・10593では届かないところにも、しっかり刃先が届き、快適に作業ができます。
出荷時は、本体にラウンドタイプ(10538)の刃が組込まれております。
両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。
替刃の交換は工具不要で簡単にできます。
切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。
一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。
左/右利き兼用となります。
用途スクレーパー
寸法(mm)306.5×24.5×3.5
材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン
質量(g)286.8
材質(刃)セラミック
切り込み深さ(mm)7.2
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
国際規格DINとISOに準じて製造されています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
刃先幅寸法(mm)100
全長(mm)710
トラスコ品番818-3116
材質ベリリウム銅
質量(kg)1
刃長(mm)117
認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
1丁
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。
安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。
ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)618.5×108×33.5
トラスコ品番485-8433
質量(g)575(カバー含まず)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
国産車エンジン用
グリス、ガム、タール、虫、シール、ガスケット等のそぎ落とし、経年変化したデカール剥離、ガスケット、車検ステッカーの剥離に最適。
用途メンテナンス
全長(mm)130
材質樹脂
付属品替刃1枚
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
スクレーパー(ロングタイプ)の交換用替刃です。
用途スクレーパー(ロングタイプ)の交換用替刃として
幅(mm)39
1パック(10枚)
¥369
税込¥406
当日出荷
仕様●軸径:10.2mm●刃幅:50.8mm●全長:457mm●重量:445g
アズワン品番65-2111-48
1本
¥9,530
税込¥10,483
翌日出荷
フッ素加工を施し先端に刃の付いたスクレーパーです。
用途狭い箇所のケレン作業、コーキング材等の剥離作業用。
トラスコ品番237-5986
材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ABS/エラストマー樹脂
全長(mm)183
刃長(mm)76
刃幅(mm)4
刃厚(mm)1.5
1丁
¥799
税込¥879
当日出荷
サビに強いステンレス製のケレン棒です。脚立なしで、高い所のハガシ作業を行えます。
伸縮式で、最短1500mm~最長2500mmまで伸縮可能です。伸縮は5段階調整可能です。
刃部はステンレス製の為、さびにくい素材です。
用途ペンキ削りや、サビ剥がし、壁用ボードや床板の取り外し作業。
材質パイプ:特殊パイプ、グリップ:天然ゴム
質量(g)1130
刃長(mm)約130
刃幅(mm)約100
刃の厚さ(mm)約1.5
材質(刃)ステンレス
サイズ(mm)(通常)1500、(最大)2500
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
フッ素加工を施し先端に刃の付いたスクレーパーです。
用途狭い箇所のケレン作業、コーキング材等の剥離作業用。
トラスコ品番237-5972
材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ABS/エラストマー樹脂
全長(mm)183
刃長(mm)76
刃幅(mm)9
刃厚(mm)1.5
1丁
¥799
税込¥879
当日出荷
フッ素加工を施し先端に刃の付いたスクレーパーです。
用途狭い箇所のケレン作業、コーキング材等の剥離作業用。
トラスコ品番237-5973
材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ABS/エラストマー樹脂
全長(mm)183
刃長(mm)76
刃幅(mm)6
刃厚(mm)1.5
1丁
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!

スクレーパー ステンレス製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
錆に強いステンレス製。硬く、摩耗に強いケヤキ柄を使用。
用途シール・サビ・ペンキ剥がしに
材質(頭)ステンレス420J2
材質(柄部)ケヤキ(染色)
材質(刃)ステンレス420J2
軸径(Φmm)10.2
全長(mm)610
質量(g)594
刃幅(mm)50.8
アズワン品番65-2111-49
1本
¥9,760
税込¥10,736
翌日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ