ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折れがなく作業者の安全を保障します。
用途機械等の修理、ジグ等の取付取外し
種類ゴムハンマー
材質(頭)ウレタン樹脂
材質(柄部)ウレタン樹脂
主な用途治具の取り付け/機械の組立・修理
硬度HDD40
RoHS指令(10物質対応)対応
打音で点検できます。木柄タイプで長さ900mmまであります。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)17
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)樫
主な用途機械機器や車輌の点検
呼称1/2ポンド
頭の全長(mm)112
フラスファイバー柄を使用。苛酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全。引抜強度は木柄の約3倍
種類両口ハンマー
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
グラスファイバー柄を使用。
木柄に比べて、強靭です。
用途テストハンマー。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)13
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途機械機器や車輌の点検
頭の全長(mm)92
頭質量(g)130
こんなお得な商品も!

両口ハンマー
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ)。
#1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。
アンカー/測量釘等の打込み。
種類両口ハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)木
主な用途鉄工作業
ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。
用途建築工事全般。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ポリウレタン(PU)
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途建築作業
焼入硬度HDD40~45
使用温度範囲(℃)-20~90
対象物を叩いたときの反響音で、ヒビ割れや減耗状態などを調べるためのハンマーです。
用途機械、車輌の点検に。
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ
材質(柄部)ハードウッド
主な用途機械機器や車輌の点検
グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。プロテクトリングを付けることによって、頭部と柄の接続部が保護されます。頭部は完全焼き入れ処理(硬度50~55度)です。
用途建築、土木作業全般。
種類両口ハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途建築作業/土木作業
焼入硬度HRC50~55
材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
手前の障害物を越えて深い部分の打ち込み作業が出来ます。
全長(mm)330
ヘッド形状フラット
危険物の類別非危険物
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(柄部)木
主な用途機械機器や車輌の点検
パイプ柄仮枠鎚のロングタイプ。落下防止コード用取付穴付です。
用途本職仮枠作業用のハンマー。
全長(mm)470
材質(頭)スチール
材質(柄部)スチール
材質(グリップ)樹脂
手に伝わる感触を重視しした設計
用途機械・自動車等のナットがゆるんでいないかチェックする為のハンマー
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)S45C
材質(柄部)木
主な用途機械機器や車輌の点検
RoHS指令(10物質対応)対応
国産メーカー商品です。
用途電車・バス・トラック・自動車の点検に。
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)スチール
主な用途機械機器や車輌の点検
全長(mm)665(ハンマー)
ねじ寸法5/8×10
ショッカ(ハンマ)質量(kg)4.1
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
柄は3重構造グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに打ち損じによる欠けから保護するPP(ポリプロピレン)を成形、その上に手にやさしいソフトグリップを成形しています。
種類両口ハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
硬度HRC44~50
より安全に、快適にハツリ作業が出来るロングタイプエアーハンマーです。全長270mmのロングヘッドなので、作業中の飛散物から距離を置いて作業ができます。チゼルなどの先端工具の交換は、工具を用いないワンタッチ交換。素早く工具が交換でき、効率よく作業ができます。滑りにくく、しっかりと保持が出来るゴムグリップ採用。冬場でも冷たくなく快適に作業ができます。横向き、上向き、下向きなど様々な方向で作業ができるピストル形状です。
用途コンクリート、石材のハツリ、鋳物の砂落とし、錆落とし、剥離やボルトや鉄板などの切断作業。
材質ボディ:アルミダイキャスト、シリンダ:鉄、グリップ・チャック:ゴム
打撃数(min-1[回/分])2100
本体質量(kg)約2.3
空気消費量(L/min)360(大気圧換算値)
使用空気圧力(MPa)0.6
空気取入口Rc1/4(1/4配管用接続テーパーメネジ)
エアホース仕様内径6.5mm以上推奨
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)276×172×57
チゼル軸径(Φmm)10
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
仕様●軸径:10.2mm●刃幅:25.4mm●全長:457mm●重量:494g
アズワン品番65-2111-46
1本
¥7,810
税込¥8,591
翌日出荷
ハツリ方向が決めやすい先端がフラットなチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。
適合機種SK11エアーハンマー
材質SCM材(クロームモリブデン鋼)
軸径(Φmm)10
全長(mm)175
先端形状フラット(幅19mm)
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
粉砕のしやすいポイント形状のチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。
材質SCM材(クロームモリブデン鋼)
軸径(Φmm)10
全長(mm)172
適合機種SK11エアーハンマー
先端形状ポイント
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途解体作業
種類両口ハンマー
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途解体作業
RoHS指令(10物質対応)対応
軸径(Φmm)10.2
全長(mm)610
質量(g)640
刃幅(mm)25.4
アズワン品番65-2111-47
1本
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
グラスファイバー柄は打撃衝撃性が木柄より少なく手にやさしい。
テーパー状で太いグラス柄仕様。
種類両口ハンマー
材質(頭)工具鋼
材質(柄部)FG/ゴム
主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業
厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 法面工事等で広く使われています。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
シャンク形状六角軸13H
デッキプレートを楽に貫通できます。
仕様●被削材:コンクリート・ブロック・モルタル・石材など●刃径(mm):16●有効長(mm):330●全長(mm):380●シャンク:SDSplus●質量(g):285●適合機種:SDSplusシャンクハンマードリル●材質:刃部/超硬チップ
アズワン品番67-0442-44
1本
¥6,098
税込¥6,708
10日以内出荷
デッキプレートを楽に貫通できます。
デッキプレートを楽に貫通できます。
仕様●被削材:コンクリート・ブロック・モルタル・石材●刃径(mm):22●有効長(mm):330●全長(mm):380●シャンク:SDSplus●質量(g):530●適合機種:SDSplusシャンクハンマードリル●材質:刃部/超硬チップ
アズワン品番67-0442-46
1本
¥8,898
税込¥9,788
10日以内出荷
ロンググリップになっておりますので、従来のインパクトレンチでは入らなかった場所や届かなかった場所での作業が可能です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に
仕様正回転(3段階、約197N・m(6500min-1)、約217N・m(8000min-1)、約231N・m8500min-1))、逆回転(約231N・m(8500min2-1))
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
寸法(mm)幅60×高さ237
全長(mm)237
質量(kg)1.16
タイプシングルハンマー
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
最大トルク(N・m)325
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
空気消費量(L/min)113
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
実用トルク範囲(N・m)27~231
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(2.6MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。
特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。
ロングアンビルタイプのモデルです。
用途自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適
全長(mm)575
質量(kg)16
ホース内径(Φmm)12.7
空気消費量(m3/min)0.85
アンビル(mm)ロングアンビル長:150
シャンク寸法25.4mm
アンビルP式
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000
軸心より側面まで(mm)61.5
能力ボルト径(mm)標準:45、高力:27
ホース取付口Rc1/2
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
手に伝わる感触を重視したバランスのよい設計。
用途機械機器や車輌の点検
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)木
硬度HRC55~60
使用クサビ小
主な用途機械機器や車輌の点検
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途機械機器や車輌の検査に。
コンクリート構造物の強度確認に。
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途機械機器や車輌の点検
充実なセット内容で、愛車メンテナンス、機械メンテナンス、日常作業に最適です。コンビネーションギアレンチが10本セットされているので、作業がもっと効率的になります。
セット商品数95
質量(kg)13
ケース寸法(mm)510×220×250
ロングタイプです。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)
耐荷重N(kgf)1000
先端角度の違う4種類のこじ棒セット 。
大きな力を掛けやすい超ロングタイプです。
貫通タイプなのでハンマーで叩いて使用できます。
材質ブレード:CR-MOスチール/ハンドル:TPR + PP
全長(mm)920(ストレート)、920(30°曲がり)、610(70°曲がり)、610(90°曲がり)
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。
自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。
セット商品数86
差込角(mm)9.5・12.7
質量(kg)22.5
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあります。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。ロングタイプ。
用途コンクリートのハツリ作業などに。
材質SC材
タイプロングチスタガネ
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。V形3段式メタルケース。
セット商品数53
差込角(mm)12.7
質量(kg)15
収納ケースBX331
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。
セット商品数46
差込角(mm)12.7
トラスコ品番119-9994
セット内容【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】321(150mm)【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【ペンチ】CT-175G【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【強力ニッパ】KN-150G【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250【貫通ドライバー】KMD-075、100、150【貫通ドライバー】KPD-001、002、003【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)【ツールケース】BX420
質量(kg)10.7
タイプ2段式メタルケース
ケース色レッド
1セット(46点組)
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあるため、切る作業にも使用可能です。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。ロングタイプ。
用途コンクリートのハツリ作業、溶接のスパッタ除去などに。
材質SC材
タイプロング平タガネ
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含めたセットです一般工具を厳選。産業機械の整備に適したセットです。
セット商品数53
差込角(mm)12.7
質量(kg)17.7
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
縦横自由における新型樹脂ケース採用。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
トラスコ品番828-3532
セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14【ソケット(12角)】3D-15、17、19、21、22、24【ディープソケット(6角)】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【ボールジョイント】BJ30【コンビネーションスパナ】CS-08、10、12、13、14、17、19【モンキレンチ】MW-200【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002(+)六角軸ドライバー【ビットラチェットセット】BRS20【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロングボールポイントL形レンチ】BL-2.5、03、04、05、06、08、10【ツールケース】TBP007
質量(kg)5.2
質量(1セット)(kg)5.2
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×326×105
1セット(63点)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ