220件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に! 最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。
仕様インパクト対応/電動・充電ドライバー用6.35mm六角軸 ビット取付方法引張スライド式
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したねじ回しが行えます。電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番383-1418 全長(mm)450 質量(g)172 ビット取付方法引張スライド式 ビット軸対辺(mm)6.35
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

このビット1本で#1・2・3・6.0の4サイズのビスに対応出来ます。ビットのマイナス部は即結端子・配線の脱着の際PC部を破損せずに作業が行えます。
用途差し替えドライバー用替えビット。 トラスコ品番437-6561 種類ビット 先端サイズNo.1・No.2・No.3 商品構成単品
1本
339 税込373
当日出荷

18Vインパクト対応の両頭ロングドライバービットです。
材質S2H(表面処理:クロームメッキマット加工) 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 両頭機能両頭
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長いビットは壁際作業が確実にできます。ビットがすべりません。
全長(mm)200 両頭機能両頭 刃先マグネットあり エスコ品番EA813-200 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 先端サイズNo.2 表面処理ラッカー塗装 先端形状プラス(+) 本数1
1個
360 税込396
当日出荷

鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
1本ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BROWN(平井工具)トリプルスリムビット
エコ商品
硬いねじの締め付けや重作業に適しています。 センター部のスリム部分のこの太さが作業時にも折れにくく、しかも衝撃を緩和し、トルクを理想的に伝えます。(PAT.) ロングタイプ(200mm)トーションタイプビットです。 先端スリム仕様です。
全長(mm)200 トラスコ品番326-6389 質量(g)47 種類スリムトーション 先端サイズNo.2 硬度HRC56±1 先端形状プラス(+) 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能両頭
1セット
759 税込835
当日出荷

ビット・ビットドリルなどの延長が簡単に! 奥まった所の作業に最適。 インパクト対応 簡単に延長できる。 ビットが落ちないロック方式。
全長(mm)150
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

狭い箇所、奥まった箇所など作業状況に応じて変更可能です。ビット先端にも磁力がおよぶ構造になってるため、ねじ・ビスの保持にも便利です。
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角対辺6.35mmのビットを差し込め、即ロングタイプに早変わり。 回転グリップに手を添えると安定した体勢で作業が行えます。
用途高所のネジ、障害物そばの入りにくい場所のネジ締め付けに。 外径(Φmm)12 ビット取付方法ビット差込式(ボール&スプリングで保持)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業 呼称B34 本数10 両頭機能片頭
1パック(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

長いビットは壁際作業が確実にできます。ビットがすべりません。
全長(mm)300 両頭機能両頭 刃先マグネットあり エスコ品番EA813-300 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 先端サイズNo.2 表面処理ラッカー塗装 先端形状プラス(+) 本数1
1個
580 税込638
当日出荷

ビットを延長でき、奥まった狭い場所の作業に便利です。
用途ビットの延長に 材質先端:アルミ合金(60601)+鍛造スチール(50BV30)、本体:クロムバナジウム鋼(CR-V6150)
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デニム調のストレッチロングパンツ
仕様ストレッチ、リフレクト 混率(%)〈表〉綿70・ポリエステル26・ポリウレタン4
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディープソケット セット モノタロウ 動画あり
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。 材質クロムバナジウム鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9点組)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

板金、軽天、内装作業などの足場が組めず手が届かない所、また、狭くて手が入らない所などにご使用ください。先端が差し換え式なので、様々なビットが使えます。
1個ほか
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

希釈品ですので濃度を薄めずそのままご使用ください。 交換は、車種によって対象が異なります。
タイプ希釈不要 危険物の類別非危険物
1本(2L)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングタイプでユニフォームの袖口までしっかりガード、水の浸入や対応落下を防ぎます。識別しやすいブルー色で柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。粉なしタイプで指先エンボス加工入りです。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途衛生を必要とされる作業、食品に直接触れる作業、検査・組立作業など指先感覚の必要な作業、油を使用する細かな作業など 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.1 ブルー タイプ薄手 入数(枚)50 機能耐油 全長(cm)約29.5 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス
1箱(50枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングタイプのニトリルディスポです。伸びが良く薄手で、手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。便利な左右兼用タイプのため、ムダなくお使い頂けます。突き刺し、引き裂き強度に優れています。耐油・耐薬品性に優れた材質です。
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.12 ブルー 全長(cm)30.0±1 入数(枚)50 規格食品衛生法適合 機能耐油・耐薬品・耐突刺 粉有無粉無 エンボス加工全面エンボス
1箱(50枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ノンアミンタイプで環境にやさしく、高性能・長寿命を実現させた最高級のLLCです。 酷暑、酷寒に強く、防錆・防蝕効果に優れている為夏のオーバーヒートを防止、冬には抜群の不凍効果を発揮。一年を通じてラジエーターをベストコンディションに保ちます。 LLCの交換は車検時が最適です。 冷却水補充の場合は、必ず補充液を使用してください。水だけではLLCの濃度を薄め、防錆効果を弱めてしまいます。
希釈液補充液
1缶(18L)ほか
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交換は、車種によって対象が異なります。
容量(L)2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1本(2L)
4,398 税込4,838
8日以内出荷

二価鉄による防臭効果で社内のいやな臭いを付きにくく、残りにくくします。 高い抗菌効果や防ダニ効果もあります。 効果は約2年間持続します(使用状況により異なります) 室内洗浄・消臭剤は車室内布地(天井、シート、トリム等)の消臭機能付きクリーナーです。
仕様【消える臭い】タバコ臭、体臭、汗臭、ペット臭、食べ物の臭い、魚の臭い【消えない臭い】新車の臭い、芳香剤の臭い、香水の臭い、ディーゼルの排気ガス臭
1本(500mL)
5,398 税込5,938
当日出荷

交換は、車種によって対象が異なります。
容量(L)18 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
用途角や際部分のネジ締め作業に 種類フレキシブルドライバー 差込角(mm)6.35 最大トルク(N・m)締める場合:20/ゆるめる場合:16 商品構成単品
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

500mLのペットボトルにピッタリ!。ストローを入れたままキャップを閉められます。
長さ(mm)250 外装あり 商品タイプフレックスストロー 直径(Φmm)6 材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)90 入数(個)20
1パック(20本)
80 税込88
当日出荷

強い磁力であらゆる工具・小さな鉄製品を集めます! レバーを引くと簡単にリリース!
材質本体:ABS、ハンドル:ナイロン、パイプ:アルミ合金、レバー:ステンレス 質量(g)610 磁石保持力4KGS/39N 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)680(柄の長さ600)×100×93
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

背部分に補強テープ(合成紙ユポ)を貼付し、強度アップしました。 表紙はPPラミネート加工を施しているので汚れにくく、耐水性・耐久性に優れています。活用文書など使用頻度の高い書類に最適です。 書類量に合わせて背幅が伸びるので、ファイル内にデッドスペースを作らず、省スペースに役立ちます。 とじ穴間隔/80mmピッチ。 表紙/色板紙(PPフィルム貼り)
サイズA4-S グリーン購入法適合 材質表紙/色板紙(2枚重ね、PPフィルム貼り、古紙パルプ配合) 幅(mm)220 高さ(mm)303 タイプタテ型 外幅寸法(mm)220 背幅(mm)13~113 穴数2 紙質再生材配合率/表紙:色板紙(2枚重ね、PPフィルム貼り・古紙パルプ配合率71%) 収納寸法(mm)1~100 収納枚数(枚)1000 とじ仕様80mmピッチ
1冊
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

500mLペットボトルに使える長いストロー。 透明袋入りで衛生的なストロー。 曲がるので飲みやすい。 500mLペットボトルにピッタリ。
1本(30本)ほか
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外筒外径がΦ30になり、ライトの取付寸法が低くなったことで取付可能場所が多くなりました。外筒は耐薬品性で拡散板の役目も果たしており眩しさを低減しています。電源が取れるところの補助照明としてご使用になれます。
用途電源が取れるところの補助照明として。自働車整備用リフト・ピット内照明として。工場内・倉庫内・仮設住居・仮設テントなどの仮設照明として 付属品H-30×2 幅(mm)Φ34 電源(V)AC100 コード長さ(m)5 コード入力コード:SVCTF0.75・5m
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェイワークスプランニングウレタン背抜き手袋 ロング
農作業やガーデニングに最適!。袖口が長いので、UVカット、日焼け防止に。ピッタリフィットして、作業しやすい!。背抜きタイプでムレにくい!
用途ガーデニング、畑仕事、野菜や果物の収穫・選別作業に 材質手のひら:ポリウレタン 材質(本体)ナイロン 全長(cm)(約)38
1双
298 税込328
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全長130mmのエクストラロングチップは15mLや50mL遠沈管の底まで届き、ピペットノズル部との接触を完全に防ぐのでコンタミネーションの心配がありません。 ●一般的な1000μL対応ピペットで使用できます。
容量(μL)1200
1組(960本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

帯電防止加工を施した高機能な長袖メカニックスーツ。帯電防止加工を施した定番メカニックスーツと共通のTCツイルを使用。ニーガードニットやウエストアジャスタータブ、各所のポケットなど、ピット作業を考慮した仕様の高機能な長袖モデルです。
素材TCツイル(ポリエステル65% 綿35%)、帯電防止加工
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フリーロング キャットスペーサー
白アリ保証適用です。 本体にスリットが入っているので工具無しで簡単に切断可能です。 スライド式で連結・調整も簡単です。 最大25mmスライド可能でアンカーボルトを気にせず施工できます。 突起の効果でピッタリフィットします。
用途床下の換気に。 長さ(mm)910 厚さ(mm)20
1ケース(20枚)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外筒外径がΦ30になり(従来はΦ60かΦ50)ライトの取付寸法が低くでき、取付可能場所が多くなりました。外筒は耐薬品性で拡散板の役割も果たしておりまぶしさを低減しています。連結して使用可能です。(14Rは15本・21Rは10本まで)。ON-OFFスイッチはありません。電源が取れるところの補助照明としてご使用になれます。
用途電源が取れるところの補助照明として。自働車整備用リフト・ピット内照明として。工場内・倉庫内・工事現場・仮設住居・仮設テントなどの仮設照明として 付属品H-30×2 セット内容ライト本体、ネジ止め固定用H-30ホルダー×2個 幅(mm)Φ34 電源(V)AC100 コード長さ(m)5、入力:VCT0.75スケア×5、出力:VCT0.75スケア・0.2 光源色色温度5000K 本体寸法(mm)幅Φ34 演色指数(Ra)80 点灯時間(時間)確認最大:AC100
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ。 頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います リブ入り形状にするることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業 材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE) 長さ(mm)(頭部)155 全長(mm)1380 質量(g)720 深さ(mm)(頭部)65 板厚(mm)(頭部)1.2 先幅(mm)(頭部)130
1丁
2,798 税込3,078
翌々日出荷

ちょっと、こじりたい時!! 耳かきみたいに奥まった所の配線やゴミつまりのかきだしに便利!! 先端が独自なフラット形状で、Oリングやシールを傷つける事なく取り外しできます。狭くてスペースの無い、外しづらいコネクターにも最適です。
用途3本セット 全長(mm)127 ブレード長さ(mm)160 先端角度35度・85度・125度 材質(ハンドル)PP+TPR 関連資料(0.25MB)
1個
5,898 税込6,488
欠品中

全長130mmのエクストラロングチップは15mLや50mL遠沈管の底まで届き、ピペットノズル部との接触を完全に防ぐのでコンタミネーションの心配がありません。一般的な1000μL対応ピペットで使用できます。
容量1200μL 規格RNase/DNase/Human-DNAフリー 滅菌 入数1000本 パッケージバルク
1袋(1000本)
7,898 税込8,688
4日以内出荷

背部分に補強テープ(合成紙ユポ)を貼付し、強度アップしました。 表紙はPPラミネート加工を施しているので汚れにくく、耐水性・耐久性に優れています。活用文書など使用頻度の高い書類に最適です。 書類量に合わせて背幅が伸びるので、ファイル内にデッドスペースを作らず、省スペースに役立ちます。 とじ穴間隔/80mmピッチ。 表紙/色板紙(PPフィルム貼り)
サイズA4-E グリーン購入法適合 材質表紙/色板紙(2枚重ね、PPフィルム貼り、古紙パルプ配合) 幅(mm)307 高さ(mm)216 タイプヨコ型 外幅寸法(mm)307 背幅(mm)13~113 穴数2 紙質再生材配合率/表紙:色板紙(2枚重ね、PPフィルム貼り・古紙パルプ配合率71%) 収納寸法(mm)1~100 収納枚数(枚)1000 とじ仕様80mmピッチ
1冊
599 税込659
当日出荷