大型レーザープリンタにも対応。
スッキリ設置できるロータイプ。
用途デスク周辺をスペースや用途に合わせてセットアップ
材質本体・棚板:スチールメラミン焼付塗装、天板:木製・メラミン化粧板
質量(kg)11.3
キャスターあり
本体質量(kg)11.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×300
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
ギア重量を減らしたアウトドアに最適なテーブルです。二人で、みんなで囲んで使うのに便利なサイズ。チェアに座って使える高さで作っています。天板とフレームには耐水性と耐熱性を兼ね備え、更に超軽量なアルミ合金を採用。軽くてしっかりした作りです。
付属品本体、収納袋、取扱説明書
材質アルミニウム
質量(kg)1.45
色ブラック
耐荷重(kg)20
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×150×60
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×455×400
1台
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
AKIRA商品専用の取り付け型の引出しです
丈夫なスチール製
あわせやすいホワイトカラー
適合ハイカウンター、ローカウンター、WD壁際デスク、プリンター台
材質スチール(粉体塗装仕上げ)
幅(mm)400
質量(kg)1.5
色ホワイト
高さ(mm)38
奥行(mm)300
アズワン品番65-0449-56
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
ギア重量を減らしたアウトドアに最適なミニテーブルです。天板・フレームには耐水性と耐熱性を兼ね備えたアルミ合金を採用。なにより軽いのでツーリングキャンプやバックパックキャンプに最適です。地面から程よい高さとソロテントにしっくりくるサイズ感です。
付属品本体、収納袋、取扱説明書
材質アルミニウム
質量(kg)0.82
色ブラック
耐荷重(kg)20
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×130×60
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×340×310
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
耐荷重(kg)5
定格入力電流(A)6
RoHS指令(10物質対応)対応
ロータイプは、じっくりと時間をかけて集中討議したいときに。ハイタイプは、立ったまま打合せができ、打合せ時間の短縮・チェアスペースの削減が図れ、効率的なコミュニケーションを促します。
材質(天板)木製・メラミン化粧板
天板厚さ(mm)26
材質(脚部)楕円パイプ・アルミ・アルマイト(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
棚受け金具アルミダイキャスト
こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
電源タップや機器の電源延長に便利です。
用途に合わせて延長できます。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
仕様二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付
色ホワイト
規格PSE準拠
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格電流(A)15
定格容量15A・125V(1500Wまで)
コード仕上り外形寸法 約4.2×7.6mm
プラグ形状2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2Pメス
RoHS指令(10物質対応)対応
電源タップや機器の電源延長に便利です。
2,3,5,7,10m5タイプを用意。用途に合わせて延長できます。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
プラグスイング式
プラグ形状2P・スイングプラグ
色ブラック
仕様【絶縁キャップ】あり
タイプノーマル
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ×
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格容量15A・125V(1500Wまで)
適合地域日本国内のみ
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
差込口形状2P
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
ACアダプタの電源延長に便利です。
0.1、0.3、0.5、1、2、3、5、7、10mの9タイプを用意。用途に合わせて延長できます。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)。
プラグスイング式
プラグ形状2P・スイングプラグ
色黒
仕様【絶縁キャップ】あり
タイプノーマル
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ×
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格容量15A・125V(1500Wまで)
適合地域日本国内のみ
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
差込口形状2P
雷ガード×
耐トラッキング○
埃防止シャッター×
こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
電源タップや機器の電源延長に便利です。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
電源コード(m)1
プラグスイング式
プラグ形状2P・スイングプラグ
色ホワイト
仕様【絶縁キャップ】あり
タイプノーマル
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ×
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数1
コンセント形状2P
コード長さ(m)1
定格容量15A・125V(1500Wまで)
機能スイングプラグ
適合地域日本国内のみ
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
差込口形状2P
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
搬送ラインの省力化に最適。重量物搬送時に労力の大幅な省力化を実現。また既存の装置に合わせたカスタムメイドにも対応し、低コストでご要望に応じた搬送システムを構築できます。
その他使用フリーベア:C-8L-SL4(6個)
全長(mm)(参考値)600
質量(kg)1.8
寸法H(mm)4-Φ5.5
寸法A(mm)58
寸法F(mm)400
寸法D(mm)100ピッチ×5=500
寸法E(mm)50
寸法B(mm)80
寸法C(mm)34.6
寸法I(mm)20
寸法J(mm)14.6
寸法G(mm)(参考値)100
寸法K(mm)69
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
高精度テーブルを外部機構により自由に揺動ができます。デーブルのポートを使用し、吸着+自由旋回やロータリージョントとして使用可能です。
用途旋回+吸着工程に。ロータリージョイントとして。ロボットハンド用ツールとして。
材質本体:アルミ合金
許容回転数(min-1[r.p.m])120
RoHS指令(10物質対応)対応
差込口は45mmピッチで小型ACアダプタが10個接続可能です。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。1箇所はピッチが58mmと広く、大型のACアダプタが設置可能です。ネオジム強力マグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクにしっかりと取り付けできます。ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験)の絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。壁などに仮固定できるフック穴付きです。
規格PSE適合
定格125V/15A
コンセント個数10
コンセント形状2P/ノーマル
電源コード(m)2
機能スイングプラグ、二重被覆、ほこり防止シャッター、絶縁キャップ付、マグネット付、耐トラッキング
適合地域日本国内のみ※日本以外ではご使用いただけません
マグネットあり
プラグ形状スイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
間隔(mm)差込口:45
埃防止シャッター○
ラック&ピニオンの構造、運動が安定
ダブルシリンダの構造で、二倍の実効トルクがあります。
テーブルの加工精度が向上したことにより、ワークが取り付け易く、高い位置決め精度を実現。
テーブルの中央が中空加工されており、配線と配管が便利
本体の両面に固定ピン穴があり、取付と使用が便利。
ネジの調整固定クッションとショックアブソーバの二種類が選択可能。
ショックアブソーバの最大クッションエネルギ-はネジ調節固定クッションの3~5倍で、効果が高い。
種類ロータリーシリンダ
作動方式ダブルピストンラック&ピニオン式複動式
使用流体空気
本体形状テーブル形
保証圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)0~60
RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングテーブルの上で材料を360度回転させる事が出来ます。円周上に溝加工等を行う時に重宝します。
用途円周加工
テーパー穴/MT-2
アズワン品番64-5179-44
回転盤径(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
ロジクールTap用 テーブルマウントです。薄型でありながら、Tapをテーブル グロメントにしっかり固定します。180°回転し、テーブルの両側から操作が可能です。ピボット付きの薄型設計でタッチコントローラの洗練された外観を損ないません。14°の画面角度を維持しながら180°回転する、使いやすい設計になっています。厚さ50mm以下のテーブルに適合。直径51~89mmのグロメットを通して設置することができます。グロメットを通してテーブルの下にケーブルを配線できるため、すっきりとした外観の会議室になります。
セット内容テーブルマウント アセンブリ、ケーブル調整チューブ、保証規定
厚さ(mm)【テーブル】20~50
寸法(mm)【Tap(テーブルマウント使用時)】61×244×179
直径(Φmm)【グロメット】51~89
保証期間2年間
互換性ロジクールTap/ロジクールTap IP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)14+20(小径+大径)
種類ロータリーシリンダ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)
作動方式複動形
使用流体空気
本体形状テーブル形
配管口径M5×0.8
シリンダ内径(Φmm)10+14(小径+大径)
種類ロータリーシリンダ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)
作動方式複動形
使用流体空気
本体形状テーブル形
配管口径M5×0.8
<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可
シリンダ内径(Φmm)22+30(小径+大径)
種類ロータリーシリンダ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)
作動方式複動形
使用流体空気
本体形状テーブル形
配管口径M5×0.8
<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可
シリンダ内径(Φmm)16+24(小径+大径)
種類ロータリーシリンダ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)
作動方式複動形
使用流体空気
本体形状テーブル形
配管口径M5×0.8
テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。
ガイドを利用すればリボン、紐、ロープ、コードの長さも測定出来ます。
回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。
テーブルの左右に取り付け可能です。
測定範囲長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~30mm
車輪径(Φmm)50
測定単位1cm
アズワン品番65-1694-29
RoHS指令(10物質対応)対応
誤差0.24%以内
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
用途ストローク調整に。
材質アジャストブロック:鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
全高最大28%短縮、質量最大28%削減
5種類のクッションを選択可能
揺動時間調整範囲拡大
RoHS指令(10物質対応)対応
<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可
シリンダ内径(Φmm)18+26(小径+大径)
種類ロータリーシリンダ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)
作動方式複動形
使用流体空気
本体形状テーブル形
配管口径M5×0.8
MSQsiries用オプション部品
用途互換テーブル(1)
平行ピン(1)
六角穴付ボルト(4)
RoHS指令(10物質対応)対応
MSQsiries用オプション部品
用途互換テーブル(1)
平行ピン(1)
六角穴付ボルト(4)
互換プレート(1)
機密機器用十字穴付小ねじ(2)
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージにはクラフト紙を使用したお洒落仕様のカウンタークロスです。
用途食品加工・清掃作業
材質レーヨン70%、ポリエステル30%
色グレー
寸法(cm)30×61
目付(g/m2)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(60枚)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<貫通穴>。配線等に利用可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可
種類ロータリーシリンダ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)
耐圧(MPa)1.05
使用流体空気
本体形状テーブル形
配管口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
作動方式複動
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)5~60
給油不要
RoHS指令(10物質対応)対応
4列サーキュラーアーク溝のリニアガイド。採用により高剛性高精度を実現
テーブル変位量:50%軽減(0.022mm→0.011mm)
最大積載質量160N
アルミテーブル
可動部軽量化により積載荷重UP
片面に操作ポート、ストローク調整
アジャスタ、オートスイッチを集約し
操作性向上
シリンダ内径(Φmm)Φ32
使用圧力(MPa)0.15~0.7
使用流体空気(無給油)
保証耐圧力(MPa)1.05
配管接続口径Rc1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.59MB)
シリーズPPT
スイッチなし
リード線(m)1
配管接続口径M5×0.8
作動方式複動
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.7
最低使用圧力(MPa)0.15
耐圧(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)5~60
最低使用速度(mm/s)30
最高使用頻度(回/min)60
給油不可
タイプクリーンタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
外部アブソーバ付
全高最大28%短縮、質量最大28%削減
5種類のクッションを選択可能
揺動時間調整範囲拡大
サイズ50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(12.16MB)
接続ポート位置対称形
ショックアブソーバの種類低エネルギー用ショックアブソーバ
揺動角度(°)90
外部アブソーバ付
全高最大28%短縮、質量最大28%削減
5種類のクッションを選択可能
揺動時間調整範囲拡大
サイズ50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(12.16MB)
接続ポート位置対称形
ショックアブソーバの種類低エネルギー用ショックアブソーバ
揺動角度(°)180
外部アブソーバ付
全高最大28%短縮、質量最大28%削減
5種類のクッションを選択可能
揺動時間調整範囲拡大
サイズ50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(12.16MB)
接続ポート位置標準形
ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ
揺動角度(°)90
外部アブソーバ付
全高最大28%短縮、質量最大28%削減
5種類のクッションを選択可能
揺動時間調整範囲拡大
サイズ50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(12.16MB)
接続ポート位置標準形
ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ
揺動角度(°)180
外部アブソーバ付
全高最大28%短縮、質量最大28%削減
5種類のクッションを選択可能
揺動時間調整範囲拡大
サイズ30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(12.16MB)
接続ポート位置対称形
ショックアブソーバの種類低エネルギー用ショックアブソーバ
揺動角度(°)90
外部アブソーバ付
全高最大28%短縮、質量最大28%削減
5種類のクッションを選択可能
揺動時間調整範囲拡大
サイズ30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(12.16MB)
接続ポート位置対称形
ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ
揺動角度(°)180
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ