70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット
口数1口 グレー
1個
209 税込230
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。6極2心。マグネット付き。色:白。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
芯数6極2心 適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65 ストリップ長(mm)12
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

マグネット付きで、スティールデスクに固定できます。 ISDNに対応しています
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×60×26 コネクタRJ-45ポート×1 適合工具パンチダウン/LAN-TL1K・LAN-TL2K アズワン品番64-0853-90
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

マサル工業MKマグネット
エコ商品
●両面テープ付きです。
用途両面テープ付きです。皿ねじ(Φ2)での施工も可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属ヨーク付きで強力に吸いつきます。
用途モノを金属面に貼り付ける時に使えます。 材質マグネット:フェライト磁石 タイプ異方性磁石
1セット(2個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷

自動バネシャッタ機能でプラグ挿抜が片手で出来ます。
用途宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア 仕様露出型
1セット(4個)ほか
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

黒電話などが接続されていたローゼットを交換することで、一般的な電話機を接続できるようになるアダプタです。 黒電話を使用していた電話回線を、再利用することが可能です。 ビジネスホンなどにも対応し、一般的に使用されている、6極4芯タイプです。 壁から直接ケーブルを引く直付けローゼットを交換で、一般的な電話機コンセントとして使用することが可能になります。 別売の専用マグネット(型番:DA-ROP/MG)を取り付けることで、磁力での固定が可能になります。 スチールデスクなどに取り付けが可能になるため、配線が快適に行えます。 本製品を、木ねじを使用して固定することができます。 壁や床に固定することで一般的な電話機コンセントとして使用が可能になるほか、配線に便利な場所に固定することも可能です。 本製品は、コンデンサーが搭載されていないタイプとなります。 同じ世帯や回線内で、他にコンデンサーが搭載されている場合の増設用です。
付属品木ねじ(Φ3.1×16mm)×1 セット内容部品・オプション グレー 質量(g)23 コネクタ形状6極4芯(RJ11、ジャック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×19×55
1個
769 税込846
当日出荷

「フル端子」の採用で、ドライバ不要の省施工化を図ります。
種別露出型 定格0.5A 結線方式ねじなし端子式
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント 種類CAT6A 仕様AWG22~26の単線または撚り線 トラスコ品番836-8110 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数3 使用場所屋内 被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで 絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
1個
8,498 税込9,348
翌日出荷

モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント 種類CAT6A 仕様AWG22~26の単線または撚り線 トラスコ品番836-8109 質量(g)36.9 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数2 使用場所屋内 被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで 絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント 種類CAT6A 仕様AWG22~26の単線または撚り線 トラスコ品番836-8108 質量(g)33.3 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数1 使用場所屋内 被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで 絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

局線とホームテレホン、ビジネステレホンなどを接続
仕様6極4芯/6極2芯兼用
1個
570 税込627
当日出荷

モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント 種類CAT6A 仕様AWG22~26の単線または撚り線 トラスコ品番836-8111 質量(g)105 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数4 使用場所屋内 被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで 絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。6極4心。マグネット付き。色:白。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
芯数6極4心 適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65 ストリップ長(mm)12
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

タップの裏面に貼り付けるだけでマグネット付きのタップにできます。スチールデスクなどに仮固定できるので、スッキリ配線ができます。
用途タップに取り付けてマグネット付きにできる両面テープ付きマグネット 質量(g)16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×23×5.5 使用場所屋内用 耐荷重(g)950(2個使用) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
649 税込714
当日出荷

ローゼットですっきりケーブル配線。
アズワン品番67-0356-21
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

オフィスや家庭のケーブル配線をすっきりまとめるカテゴリ6A対応の情報コンセントです。10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域をサポートする10GBASE-T規格に準拠しています。マグネット付きでスチールデスクに簡単に固定でき、また両面テープやネジでも固定もできます。シャッター構造で、埃の侵入を防ぎます。
仕様●対応ケーブル導体:単線・より線用●対応ケーブル芯線:22AWG~26AWG●対応ケーブル外径:5.5mm~6.0mm●カテゴリ:CAT6A●規格名:10GBASE-T ホワイト 規格CAT6A ポート数1 コネクタ形状RJ-45メスコネクタ
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

モジュールなしのローゼットボックスです。すべてのMini-Com[[TM上]]モジュールを取付可能で、工具不要で簡単に取り外しができます。ブランクのポートにモジュールを取り付け、拡張することができます。従来品よりサイズが小さくなり、取扱いやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。 付属品マグネット、結束バンド トラスコ品番194-9883 材質ABS合成樹脂 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数2(内1ブランク)
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

マグネットとケーブルをまとめるための結束バンド付き。Mini-Comモジュールを取付可能。
質量(g)61.8 ポート数6 口数6個口
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)6個口ローゼットキット
CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防塵機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、パッチケーブルの抜き差しがしやすくなっています。コンパクトで取扱いやすいデザインです。 カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。設置後でも開け閉めが容易です。 マグネットの性能が向上し、保持しやすくなりました。
用途LAN配線 タイプ熱可塑性 仕様CEマーキング:なし 長さ(mm)93.9 幅(mm)129 オフホワイト 高さ(mm)30.5 モジュールMini-Com(6個) 奥行(mm)93.9 ポート数6
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

モジュラージャック組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。
用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。 付属品マグネット、結束バンド トラスコ品番836-8107 材質ABS合成樹脂 幅(mm)95.35 高さ(mm)30 種類CAT6 奥行(mm)93.98 ポート数4
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット
仕様コンデンサ付き。 グレー 口数1口 マグネットなし
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット
仕様終端抵抗付。 グレー 口数1口 芯数8極8心 マグネットなし
1個
929 税込1,022
8日以内出荷

モジュールなしのローゼットボックスです。 すべてのMini-Com(TM)モジュールを取付可能で、工具不要で簡単に取り外しができます。 ブランクのポートにモジュールを取り付け、拡張することができます。 従来品よりサイズが小さくなり、取扱いやすくなりました。 カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント トラスコ品番194-9882 セット内容マグネット、結束バンド 材質ABS樹脂 質量(g)24.5 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数2(内1ブランク) 使用場所屋内
1個
899 税込989
翌々日出荷

Cat.6A ローゼットボックスキットです。 透明シャッター付、マグネット付。
規格Cat.6A
1式
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Cat.5e ローゼットボックスキットです。 透明シャッター付、マグネット付。
規格Cat.5e
1式
2,198 税込2,418
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Cat.6A ローゼットボックスキットです。 透明シャッター付、マグネット付。
規格Cat.6A
1式
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八光電機製作所露出型光ローゼット
エコ商品
取付け方法木ネジ(2本付属)、マグネット(付属無し) コネクタ単心SCコネクタ対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モジュールなしのローゼットボックスです。すべてのMini-Com[[TM上]]モジュールを取付可能で、工具不要で簡単に取り外しができます。従来品よりサイズが小さくなり、取扱いやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。 付属品マグネット、結束バンド 材質ABS合成樹脂 使用温度範囲(℃)-10~60
1箱(10個)
23,980 税込26,378
94日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Cat6 ローゼットボックス 6ポートキット ジャッター付ジャック
規格Cat.6
1式
6,998 税込7,698
6日以内出荷

モジュラージャック組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。
用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。 付属品マグネット、結束バンド トラスコ品番836-8105 材質ABS合成樹脂 幅(mm)53.46 高さ(mm)24.89 種類CAT6 奥行(mm)66.04 ポート数2
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。 Mini-Com(TM)ブランクモジュール(CMBIW-X)を使用すれば将来の拡張に備えてスペースを確保できます。 4個口の1箇所にブランクモジュールを取り付け、3個口になっています。 ブランクモジュールを取り外しますと4個口としてご使用いただけます。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント 種類CAT6 仕様AWG22~26の単線または撚り線 トラスコ品番836-8106 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数3 外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで 設置場所屋内
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 Mini-Com(TM)ブランクモジュール(CMBIW-X)を使用すれば将来の拡張に備えてスペースを確保できます。 4個口の1箇所にブランクモジュールを取り付け、3個口になっています。 ブランクモジュールを取り外しますと4個口としてご使用いただけます。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント 種類CAT5E トラスコ品番836-8103 材質AWG22~26の単線または撚り線、ABS合成樹脂 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数3 外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで 設置場所屋内
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

モジュラージャック組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。従来品よりサイズが小さくなり、取扱いやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。 付属品マグネット、結束バンド トラスコ品番147-9002 材質ABS合成樹脂 幅(mm)129.01 高さ(mm)30.5 種類CAT5E 使用温度範囲(℃)-10~60 奥行(mm)93.98 ポート数6
1箱(10個)
119,800 税込131,780
4日以内出荷

Cat6 ローゼットボックス1ポートキット ジャッター付ジャック
規格Cat.6
1式
1,598 税込1,758
9日以内出荷

丸型ライト 24LED フック&マグネット付 モノタロウ 動画あり
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。 フックフック付 マグネットマグネット付 電球の種類LED 寸法(mm)Φ69×37 ブラック 質量(g)62 表面処理ラバーコート 全光束(Lm)50 保護等級IP54 使用電池単4形電池×3本(別売) 光度(mcd)15000 LED寿命(時間)約10万 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
特価
289 税込318
当日出荷

Cat6 ローゼットボックス 4ポートキット ジャッター付ジャック
規格Cat.6
1式
4,998 税込5,498
6日以内出荷

扉の開閉によりスイッチがON・OFFできます。マグネットキャッチにマイクロスイッチが内蔵されているため、検知をコンパクトに一体化できました。 検知スイッチ部が太く、小型でも丈夫です。
用途工作機械(設備カバー)・OA機器・収納庫・クローゼット・その他防犯用扉 材質PBT、POM、SUS304-WPB、SPCC、フェライト、クロロプレンスポンジ 質量(g)30 部品名称ハウジング(A)、ハウジング(B)、スイッチバートップ、スイッチバーボトム、アウタースプリング、インナースプリング、ヨーク、マグネット、スペーサー、マイクロスイッチ、キーパー 表面処理灰色、原色、MFCr、黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷