用途他社製調光器を使用する場合にお求めください
質量(g)LED用直流電源:90、PWMコンバータ:315
セット内容LED用直流電源PWMコンバータ
定格入力電圧(V)LED用直流電源<:AC100(50/60Hz)/45VA
出力方式PWM
定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、PWMコンバータ:C8~24
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥50,980
税込¥56,078
10日以内出荷
リフォームにおすすめ。引掛シーリング対応ベースライト。防汚コーティング「キレイコート」。汚れが付きにくいから、お手入れラクラク。独自の防汚コーティングをカバーに採用。
仕様●キレイコート仕様(カバー)●光束維持率:70%
長さ(mm)1252
幅(mm)87
質量(kg)2.6
取付天井直付型
高さ(mm)104
取付方式カチットF
電圧(V)100
消費電力(W)22.8
構造虫・ホコリの入りにくい構造
材質(カバー)高拡散クリーンアクリルカバー 乳白
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V時)0.23
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ32形Hf蛍光灯1灯器具相当
演色指数(Ra)83
配光タイプ拡散タイプ
トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単。LED5年保証対象商品
質量(g)約125
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)7.6
定格電圧(V)100
本体寸法(mm)(約)Φ125×42(プラグ含まず)
光源LED×48灯使用(交換不可)
使用場所屋内(屋外使用禁止)
演色指数(Ra)80
調光の可否×
調色の可否×
トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単。LED5年保証対象商品
質量(g)約186
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)13.8
定格電圧(V)100
本体寸法(mm)(約)Φ155×45(プラグ含まず)
光源LED×48灯使用(交換不可)
使用場所屋内(屋外使用禁止)
演色指数(Ra)80
調光の可否×
調色の可否×
明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能な調色機能付きシーリングライト。ゆっくりおやすみタイマー付き。お好みの明るさを記憶するメモリ機能付き。色の調整は21段階で白色~電球色への切替が可能。リモコンホルダー付きで壁掛け設置も可能。軽量設計だから取付もラクラク
用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光 調色 ゆっくりおやすみタイマー リモコンホルダー
取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング
質量(kg)1.5
モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化
使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
待機電力(W)0.72
調光の可否押すごとに20段階変化(全灯時)
切タイマー約30分または約60分後にゆっくり消灯、または常夜灯になります
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5
調色の可否○
暗い場所で動きを検知して自動で点灯する人感センサー付き。トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単
電源(V)AC100 50/60Hz
定格電圧(V)100
光源LED×48灯使用(交換不可)
検知範囲人感センサー:2.5mの高さで直径約4m
光源色昼光色
点灯保持時間約60秒
使用場所屋内(屋外使用禁止)
演色指数(Ra)80
調光の可否×
調色の可否×
明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能なリモコン付きシーリングライト。お好みの明るさを記憶するメモリ機能付き。軽量設計で取付ラクラク
用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光
取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング
質量(kg)1.5
モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化
使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
待機電力(W)0.6
調光の可否押すごとに20段階変化
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5
内玄関、階段、クローゼット、トイレ、脱衣所などに。取り付け簡単。壁スイッチで明るさが調節できる。昼光色。LED5年保証対象商品
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)18(100%点灯時)、8.6(50%点灯時)、2.2(12%点灯時)
定格電圧(V)100
本体寸法(mm)(約)Φ200×58(プラグ含まず)
光源LED×48灯使用(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)111.1(100%点灯時)
光束(Lm)(100%点灯時)2000/(50%点灯時)1000/(12%点灯時)280
使用場所屋内(屋外使用禁止)
関連資料(1.66MB)
演色指数(Ra)80
調光率(%)100-50-12
調光の可否○
調色の可否×
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能なリモコン付きシーリングライト。お好みの明るさを記憶するメモリ機能付き。ゆっくりおやすみタイマー付き。リモコンホルダー付きで壁掛け設置も可。軽量設計で取付ラクラク
用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光 ゆっくりおやすみタイマー リモコンホルダー 12畳
取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング
質量(kg)1.5
消費電力(W)42.3
モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化
使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
光束(Lm)5499
待機電力(W)0.72
調光の可否押すごとに20段階変化
適用畳数12畳用
切タイマー約30分または約60分後にゆっくり消灯、または常夜灯になります
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。
仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
材質グローブ:ガラス(透明)
質量(kg)0.8
高さ(mm)227
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4
色温度(K)2700
幅(Φmm)130
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)96.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)385
調光の可否不可
幅18×奥行15cm、高さ6cmのコンパクト設計だから天井すっきり。周囲が暗くなり人が近づくと点灯する、明暗・人感センサー付き。周囲が明るいときには点灯しません。スイッチに触れないので衛生的、両手がふさがっている時に便利、消し忘れ防止に。内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ
質量(g)220
定格電圧(V)100
外形(mm)幅180×高さ60×奥行150
定格寿命(時間)40000
使用電源(V)AC100 50/60Hz
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
演色指数(Ra)83
待機時消費電力(W)0.4
調光の可否×
調色の可否×
調光10段階+常夜灯4段階切替が可能なリモコン付きシーリングライト。2個組。調光:【単押し時】押すごとに10段階変化 【長押し時】連続で10 段階変化。30分・60分OFFタイマー、お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。
用途シーリングライト、照明として。リビング、寝室などに。
電圧(V)AC100(50/60Hz)
質量(kg)1.7
色温度(K)6300
演色指数(Ra)Ra80以上
取付器具配線:角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛ローゼット、引掛埋込ローゼット、ローゼット
保証期間1年
光源色昼光色
幅(mm)500
高さ(mm)95
奥行(mm)500
和室にも洋室にも合うシンプルなLEDシーリングライト。
従来品よりルーメン値を上げたことで、より明るい空間を演出。
その日の天気や気分によって10段階での調光が可能。
常夜灯も4段階での調整が可能なので、就寝時もお好みの明るさが選べる。
2パターンの点灯状態を記憶できるメモリ機能付き。
ワンタッチでお好みの明るさに点灯可能。
就寝時に便利なOFFタイマーは30分、60分で設定でき、設定後、自動的に消灯。節電・消し忘れ防止に役立つ。
シンプルで見やすいリモコン付き。
リモコンフォルダーも付いているので、壁に設置してリモコンの紛失防止にも。
用途リビング、和室、寝室、ダイニングなどに。調光 LED シーリングライト。おしゃれ リモコン付 オフタイマー リフォーム 電灯。
質量(kg)1.7
色温度(K)6300
光源色昼光色
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施すことで表現。透明感とやわらかな表情を合わせ持つひかりです
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)
質量(kg)0.8
取付引掛シーリング
高さ(mm)256
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
全高(mm)565~1365
ランプ高演色LED
幅(Φmm)80
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
種別器具:LED一体型
材質セード:樹脂シート(和紙入り)
取付引掛シーリング
高さ(mm)193
材質(本体)樹脂(木調
電圧(V)100
全高(mm)357~757
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:可、調光器:不可
直径15cm×高さ6cmのコンパクト設計だから天井すっきり。全光束960ルーメン、ボール電球60形相当の明るさ。廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ。LED5年保証対象商品
質量(g)195
定格電圧(V)100
本体寸法(mm)Φ150×60
定格消費電力(W)9
定格寿命(時間)40000
使用電源(V)AC100 50/60Hz
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)106.6
光束(Lm)960
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
関連資料(1.59MB)
演色指数(Ra)83
調光の可否×
調色の可否×
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
調光10段階+常夜灯4段階切替が可能なリモコン付きシーリングライト。3個組。調光:【単押し時】押すごとに10段階変化 【長押し時】連続で10 段階変化。30分・60分OFFタイマー、お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。
用途シーリングライト、照明として。リビング、寝室などに。
電圧(V)AC100(50/60Hz)
質量(kg)1.7
色温度(K)6300
演色指数(Ra)Ra80以上
取付器具配線:角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛ローゼット、引掛埋込ローゼット、ローゼット
保証期間1年
光源色昼光色
幅(mm)500
高さ(mm)95
奥行(mm)500
取付天井吊下型、引掛シーリング方式
電圧(V)100
口金E26
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
デザインJapanese Modern
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)90
調光の可否×
コンパクトだから天井すっきり。周囲が暗くなり、人が近づくと点灯します。(周囲が明るいときには点灯しません。)。人の動きがなくなると自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。点灯時間が調節できます。(200秒・60秒・20秒)。センサーが作動する際の周囲の明るさが調節できます。(60ルクス・30ルクス・10ルクス)。両手がふさがっているときに便利。スイッチに触れないので衛生的。消し忘れ防止に。内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ
質量(g)220
定格電圧(V)100
外形(mm)幅180×高さ60×奥行150
定格消費電力(W)14
定格寿命(時間)40000
使用電源(V)AC100 50/60Hz
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光束(Lm)1400
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
関連資料(1.97MB)
演色指数(Ra)83
待機時消費電力(W)0.4
調光の可否×
調色の可否×
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
MODIFY(モディファイ) DOME(ドーム)。すべての器具で下面乳白パネルを採用。不快なまぶしさを抑え、目に優しく配慮しています。凹凸やすき間が少ないシンプルなデザイン。拭き掃除のしやすさと、マット塗装によって高い質感を両立しました。全方向(約260度)に光が広がるLED電球を採用。発光面が端まで美しく光るようにランプ位置や内部構造を工夫しました。
仕様プラスチックセードタイプ・引掛シーリング方式、光束維持率:70%
取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、器具:引掛シーリング方式
備考LED電球専用商品
取付方式取付型:天井吊下型
電圧(V)100
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:Casual
平均演色評価数高演色Ra90
寸法(cm)コード収納:コード140収納可能、コード収納型フランジ
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
LED交換可能(LED電球)
ハンガーコード:付
コンパクトだから天井すっきり。周囲が暗くなり、人が近づくと点灯します。(周囲が明るいときには点灯しません。)。人の動きがなくなると自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。点灯時間が調節できます。(200秒・60秒・20秒)。センサーが作動する際の周囲の明るさが調節できます。(60ルクス・30ルクス・10ルクス)。両手がふさがっているときに便利。スイッチに触れないので衛生的。消し忘れ防止に。内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ。全光束600ルーメン、ボール電球40形相当の明るさ
質量(g)220
定格電圧(V)100
外形(mm)幅180×高さ60×奥行150
定格消費電力(W)6
定格寿命(時間)40000
使用電源(V)AC100 50/60Hz
光源色電球色
光束(Lm)600
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
関連資料(1.97MB)
演色指数(Ra)83
待機時消費電力(W)0.4
調光の可否×
調色の可否×
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
色温度(K)3500
光源色温白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
小さくてもしっかり明るい。コンパクトだから天井すっきり。廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ。LED5年保証対象商品
質量(g)195
定格電圧(V)100
本体寸法(mm)Φ150×60
定格消費電力(W)14
定格寿命(時間)40000
使用電源(V)AC100 50/60Hz
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
演色指数(Ra)83
調光の可否×
調色の可否×
たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。
仕様調光器:別売
種別コード収納フレンジ付
材質グローブ:ガラス(透明)
質量(kg)0.8
高さ(mm)227
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
幅(Φmm)130
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)89.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)385
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
電圧(V)AC100
消費電力(W)28.1
幅(mm)Φ500
質量(kg)1.7
色【プラスチックセード】乳白
高さ(mm)70
取付方式引掛シーリング
切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅
フランジ丸型フランジ付
全高(mm)210~620
色温度(K)6200
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)132.7
入力電流(A)0.29
光束(Lm)3730
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
デザインCasual
演色指数(Ra)83
適用畳数~8畳
LED交換不可
電源ユニット内蔵
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
温かみのある艶仕上げを施したファクトリースタイルの定番ペンダントです
種別器具:LED電球ボール球形12W(E26)
材質セード:鋼
質量(kg)1.3
取付引掛シーリング
高さ(mm)215
電圧(V)100
消費電力(W)12
全高(mm)1020-1820
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)350
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)20
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
種別器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
材質グローブ:アクリル(乳白)
質量(kg)3.6
取付引掛シーリング
高さ(mm)290
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)13.2
全高(mm)1090~1890
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)400
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)22
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質セード:和紙
質量(kg)0.4
取付引掛シーリング
高さ(mm)300
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
全高(mm)1105-1905
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)300
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
ダイニングにも、移動空間にも。使い勝手のよい和のペンダント。
光源寿命約40000時間のLED電球を搭載。電源を入れるとすぐに点灯するので、廊下などの移動空間にもおすすめです。
材質セード:強化和紙張り
取付引掛シーリング方式
フランジ丸型フランジ付
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.072
明るさ40形電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)84
調光の可否不可
LED交換可能
電圧(V)AC100
取付方式引掛シーリング
切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅
色温度(K)6200
光源色昼光色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
適用畳数~8畳
スイッチ種類蓄光スイッチつまみ
LED交換不可
ダイニングにも、移動空間にも。使い勝手のよい和のペンダント。
光源寿命約40000時間のLED電球を搭載。電源を入れるとすぐに点灯するので、廊下などの移動空間にもおすすめです。
幅(mm)Φ155
質量(kg)1.1
色ガラスセード:乳白
取付引掛シーリング方式
高さ(mm)165
フランジ丸型フランジ付
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
全高(mm)調整可能:465~765
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)102.5
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.072
明るさ40形電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)451
調光の可否不可
LED交換可能
1台
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
種別器具:LED電球ボール球形7.7W(E26)
材質セード:鋼、金網
質量(kg)1.1
色黒
取付引掛シーリング
高さ(mm)220
電圧(V)100
消費電力(W)7.7
全高(mm)525-1025
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)200
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)13
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形11W×2(E26)
材質セード:和紙
質量(kg)1
取付引掛シーリング
高さ(mm)525
電圧(V)100
消費電力(W)22
スイッチ全灯→1灯→常夜灯→消
全高(mm)1330-2130
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)525
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)37
明るさ白熱灯器具100W×2灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
ヴィンテージな趣のフィラメント形ボール球シリーズ。近年注目されているリノベーション空間にもおすすめです
種別器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26)
質量(kg)0.7
色真鍮古味
取付引掛シーリング
高さ(mm)199
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)4.2
全高(mm)508-1308
ランプLED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2400
幅(Φmm)120
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.3
光源寿命20000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具30W灯相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)350
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
幾重にも重なったクリスタルビーズやクロームメッキシャンデリアの煌きが繊細に張られた糸から透き通り、ラグジュアリーな空間を創造します。
仕様ハンドメイド【飾り】クリスタルビーズ
付属品ワイヤーアジャスター、角型引掛シーリング
全長(mm)600~1700
質量(kg)5.5
取付引掛ローゼットに取付可能
消費電力(W)21.5
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ500×380
定格電圧(V)100
仕上クロームメッキ
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
電圧(V)AC100
消費電力(W)34.1
取付方式引掛シーリング
切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅
フランジ丸型フランジ付
色温度(K)6200
光源色昼光色
入力電流(A)0.35
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
デザイン書院
演色指数(Ra)83
適用畳数~12畳
スイッチ種類蓄光スイッチつまみ
LED交換不可
アームを上下させるだけで、あかりをお好みの高さに調整可能。用途や空間に合わせ、微妙な高さ調整も簡単にできます
種別器具:LED電球ボール球形12W×2(E26)
材質セード:アクリル(乳白)
質量(kg)2.4
取付引掛シーリング
高さ(mm)350
材質(本体)木材(クリア)
電圧(V)100
消費電力(W)24
スイッチ全灯→1灯→消
電源分割型
全高(mm)675~1375
ランプ高演色LED
幅(Φmm)550
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)40
明るさ白熱灯器具100W×2灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
昇降範囲(mm)700
仕様ハンドメイド
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
仕様ハンドメイド
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ