小型エンコーダ(外径Φ25)。位置決めに最適。
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
エンコーダ種類インクリメンタル形
Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
保護構造IEC規格 IP50
エンコーダ種類インクリメンタル形
高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。
用途軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。
種類ロータリエンコーダ
エンコーダ種類インクリメンタル
最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000
保護構造IP50 相当
軸径(Φmm)6
質量(g)約120(ケーブル0.5m含)
外径(Φmm)38
動作温度範囲(℃)-10~+70(結露せぬこと)
最大応答周波数(kHz)100
寸法PCD(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
「タフネス」&「イージー」。シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現。耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現。コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
材質(本体)アルミニウム
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
材質(ケース)亜鉛合金
保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護
材質(シャフト)SUS420J2
「耐久性」と「使いやすさ」を実現!。シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現。抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。
付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売
材質(本体)アルミニウム
質量(g)約300(梱包状態)
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
保護構造IEC60529規格 IP65
材質(ケース)アルミニウム
分類インクリメンタル形 シャフトタイプ
消費電流(mA)100以下電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.1ms)
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
周囲湿度(%RH)(動作時・保存時)各35~85(ただし、結露しないこと)
保護回路出力負荷短絡保護
耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向1掃引11min 3掃引
出力軸許容ラジアル荷重(N)80
出力軸許容スラスト荷重(N)50
最大応答周波数(kHz)125(Z相でリセットを行う場合は65)
起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下
周囲温度(℃)(動作時)-10~70、(保存時)-25~85(ただし、氷結しないこと)
出力位相差A相、B相の位相差90°±45°(1/4T±1/8T)
材質(シャフト)SUS303
耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
エンコーダ種類インクリメンタル形
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。
使用環境に応じて選べる保護構造。
耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。
幅広い分解能(1~2500P/R)。
堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。
DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。
原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
仕様ケーブル後出し
質量(g)約150
種類ロータリエンコーダ
最高回転数(min-1[r.p.m])許容:5000
奥行(mm)49
シャフト径(Φmm)8
保護構造IP50(防塵形)
耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)
コード長さ(m)0.5(標準)
外径(Φmm)50
出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下
出力形態トーテムポール出力
分類シリーズ:シャフト形
信号形式二相原点付出力形(原点正動作)
電源電圧(V)DC4.75~30
負荷電圧(V)DC35以下(電源)
消費電流(mA)60以下(無負荷時)
出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30
絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)
使用周囲温度(℃)-10~70
デューティー比50±25%
慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6
ケーブルシールド耐油塩ビ
許容リップル3%rms以下
原点信号機(幅)100±50%
シャフト長さ(mm)15
保存温度範囲(℃)-25~85
公称断面積(mm2)芯線:0.3(5芯)
ケーブル外径(Φmm)6
耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回
起動トルク(N・m)0.003以下(+20℃)
許容スラスト荷重(N)軸:30
許容ラジアル荷重(N)軸:50
エンコーダ種類インクリメンタル形
認定取得CE
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
外径Φ38mm/奥行き26mm又は、外径Φ40mm/奥行き35mmの薄形設計 ロータリエンコーダ。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。取付ピッチΦ30/28mmに対応 。保護構造 :IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ 。シャフト長:15mm/18.6mm
種別インクリメンタル型
タイプシャフト
シャフト径(Φmm)6
許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000
接続形式ケーブル横出し(1m)
使用周囲温度(℃)-10~+80
出力信号の種類二相原点付(原点正動作)
許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
小型普及型!
豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能!
軸径(Φmm)6
質量(g)100以下(ケーブル除く)
タイプシャフト
保護構造IP50
外径(Φmm)38
湿度(%RH)(耐)85以下/結露不可
保存温度(℃)-30~+85
慣性モーメント(kg・m2)8×10-7
耐衝撃(m/s2)490、11ms X、Y、Z 方向各3回
耐振動10~55Hz/1.5mm X、Y、Z方向各2h
ケーブル長(mm)500
動作温度(℃)-10~+85
始動トルク0.98×10-3N・m以下
最大回転数(rev/min)6000
許容スラスト荷重(N)(軸荷重)19.6
許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105
許容ラジアル荷重(N)(軸荷重)29.4
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 。耐塵・防噴流形。 。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
種別インクリメンタル型
タイプシャフト
奥行(mm)60
シャフト径(Φmm)10
保護構造IP65
外径(Φmm)78
許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000
接続形式ケーブル後出し(2m)
電源電圧(V)DC10~30
使用周囲温度(℃)-10~+70
最大応答周波数(kHz)100
起動トルク(N・m)0.1以下
出力形式トーテムポール出力
許容軸荷重(N)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
外径Φ38mm/奥行き26mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。
質量(g)約100(ケーブル1m含)
最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000
奥行(mm)26
保護構造IP50(防塵形)
耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)
コード長さ(m)1(標準)
外径(Φmm)38
分類シリーズ:シャフト形
信号形式二相出力+原点(波形)
消費電流(mA)50以下(無負荷時)
絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)
使用周囲温度(℃)-10~80
デューティー比50±25%
慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6
ケーブルシールド耐油PVC
許容リップル3%rms以下
原点信号機(幅)100±50%
耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)
使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)
シャフト長さ(mm)15
保存温度範囲(℃)-25~85
取付ピッチ(mm)Φ30/28に対応
ケーブル外径(Φmm)6
耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)
波形(信号)二相出力+原点
起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)
位相差25±12.5%
許容スラスト荷重(N)軸:20
許容ラジアル荷重(N)軸:30
認定取得UL、c-UL 、CE
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
仕様出力信号相:A、B相
RoHS指令(10物質対応)対応
外径Φ50mm/奥行き49.5mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~2500P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型
タイプ中空軸
シャフト径(Φmm)相手軸径 8
外径(Φmm)50
許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000
接続形式ケーブル横出し(0.5m)
使用周囲温度(℃)-10~+70
許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型
タイプシャフト
シャフト径(Φmm)8
外径(Φmm)50
許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000
使用周囲温度(℃)-10~+70
外径Φ38mm/奥行き32mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。
軸穴径(mm)8
質量(g)約100(ケーブル1m含)
タイプホローシャフト
最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000
奥行(mm)32
保護構造IP50(防塵形)
耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)
コード長さ(m)1(標準)
外径(Φmm)38
分類シリーズ:中空軸形
信号形式二相出力+原点(波形)
消費電流(mA)50以下(無負荷時)
絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)
使用周囲温度(℃)-10~80
デューティー比50±25%
慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6
ケーブルシールド耐油PVC
許容リップル3%rms以下
原点信号機(幅)100±50%
耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)
使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)
シャフト長さ(mm)12.3(穴深さ)
保存温度範囲(℃)-25~85
ケーブル外径(Φmm)6
耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)
波形(信号)二相出力+原点
起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)
位相差25±12.5%
許容スラスト荷重(N)軸:20
許容ラジアル荷重(N)軸:30
認定取得UL、c-UL 、CE
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 。耐塵・防噴流形。 。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
種別インクリメンタル型
タイプシャフト
シャフト径(Φmm)10
保護構造IP65
外径(Φmm)78
許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000
電源電圧(V)DC10~30
使用周囲温度(℃)-10~+70
最大応答周波数(kHz)100
起動トルク(N・m)0.1以下
出力信号の種類方向判別出力/原点出力(原点正動作)
出力形式トーテムポール出力
外径Φ38mm/奥行き32mm又は、外径Φ40mm/奥行き52mmの薄形設計。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。板バネ取付ピッチΦ45(45~46)/Φ40mmに対応 。保護構造 IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ
種別インクリメンタル型
タイプ中空軸
シャフト径(Φmm)相手軸径:8
許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000
接続形式ケーブル横出し(1m)
使用周囲温度(℃)-10~+80
起動トルク(N・m)0.001以下
出力信号の種類二相原点付(原点正動作)
許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型
タイプシャフト
奥行(mm)49
シャフト径(Φmm)8
保護構造IP50
外径(Φmm)50
許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000
接続形式ケーブル後出し(0.5m)
電源電圧(V)DC4.75~30
使用周囲温度(℃)-10~+70
最大応答周波数(kHz)100
出力信号の種類一相出力
出力形式トーテムポール出力
許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型
タイプシャフト
奥行(mm)59
シャフト径(Φmm)8
保護構造IP65
外径(Φmm)50
許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000
接続形式ケーブル後出し(0.5m)
電源電圧(V)DC4.75~30
使用周囲温度(℃)-10~+70
最大応答周波数(kHz)100
起動トルク(N・m)0.02以下
出力信号の種類一相出力
出力形式トーテムポール出力
許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型
タイプシャフト
奥行(mm)96
シャフト径(Φmm)8
保護構造IP50
外径(Φmm)50
許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000
接続形式コネクタ形(後出し)
電源電圧(V)DC4.75~30
使用周囲温度(℃)-10~+70
最大応答周波数(kHz)100
起動トルク(N・m)0.003以下
出力信号の種類一相出力
出力形式トーテムポール出力
許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 。耐塵・防噴流形。 。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
種別インクリメンタル型
タイプシャフト
奥行(mm)73
シャフト径(Φmm)10
保護構造IP65
外径(Φmm)78
許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000
接続形式コネクタ形(後出し)
電源電圧(V)DC10~30
使用周囲温度(℃)-10~+70
最大応答周波数(kHz)100
起動トルク(N・m)0.1以下
出力形式トーテムポール出力
許容軸荷重(N)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
質量(g)約363(約275)
周波数(kHz)300
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
軸シャフト形
保護等級IP50(IEC規格)
使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃
接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型
軸外径(Φmm)8
起動トルク70gf.cm以下(0.00686N.m以下)
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH
取得規格CE、UKCA、EAC
出力相A、B、Z
オープンコレクタ出力型 ロングシャフトタイプ
タイプインクリメンタル形
種類ロータリエンコーダ
出力(二相原点付):オープンコレクタ出力
電源電圧(V)DC4.5~26.4
消費電流(mA)(無負荷時)50以下
使用周囲温度(℃)-10~+80
デューティー比50±25%
許容リップル3% rms以下
シャフト長さ(mm)18.6
取付ピッチ(mm)Φ28/30
最大応答周波数(kHz)200
インクリメンタル形。
外径:Φ20。
分解能(パルス/回転):(最大)1,000P/R。
シャフトタイプ、中空軸タイプを品揃え。
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
保護構造IEC規格 IP40
接続方式コード引き出しタイプ (コード長: 1m)
出力相A、B、Z相
ケーブル長(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm幅広い電源4.75~30V
型薄型
形インクリメンタル形
シャフト径(Φmm)8
耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)
コード長さ(m)0.5
出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下
出力形態トーテムポール出力
分類シリーズ:シャフト形
電源電圧(V)DC4.75~30
負荷電圧(V)DC35以下(電源)
出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30
絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)
使用周囲温度(℃)-10~70
デューティー比50±25%
慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6
ケーブルシールド耐油塩ビ
許容リップル3%rms以下
立ち上り/立ち下がり時間3μs以下
シャフト長さ(mm)15
保存温度範囲(℃)-25~85
公称断面積(mm2)芯線:0.14(8芯)
ケーブル外径(Φmm)6
耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回
位相確度90度
許容スラスト荷重(N)軸:30
許容ラジアル荷重(N)軸:50
認定取得CE
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
インクリメンタル形
外径:Φ60
分解能(最大):1000
IP65、防油構造
軸強度が強い
ラジアル120N、スラスト50N
付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売
材質(本体)アルミニウム
質量(g)約400(梱包状態)
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
保護構造IEC規格 IP65
材質(ケース)亜鉛合金
分類インクリメンタル形 シャフトタイプ
消費電流(mA)100以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
周囲湿度(%RH)使用時・保存時:各35~85(ただし結露しないこと)
保護回路電源逆接続保護、出力負荷短絡保護
耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向 1掃引11min 3掃引
出力軸許容ラジアル荷重(N)120
出力軸許容スラスト荷重(N)50
最大応答周波数(kHz)83
起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:15以下
周囲温度(℃)使用時:-10~70、保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)
出力相A、B、Z相
出力位相差A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T)
材質(シャフト)SUS420J2
耐電圧(V/min)AC500 50/60Hz 充電部一括とケース間
エンコーダ種類インクリメンタル形
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z 各方向 3回
日本電産コパル電子 RMSシリーズは、非接触型の手動調整式磁気式ロータリエンコーダです。クリックする必要はありません。原理構造は磁気センサと磁気ドラムで構成されています。磁気効果を直接出力デジタル角形に変換し、ロジック回路に供給します。ケーブルワイヤ出力インターフェイスを備え、1 回転あたり 100 パルスです。低電力消費 スムーズな回転で
仕様●パルス/回転:100●軸径:20mm●実装タイプ:パネル取り付け
軸径(Φmm)20
タイプ磁気式非接触型(インクリメンタル)設定用
出力電圧出力
最大電流(A)0.015
分解能100/200/256(P/R)
機能クリック:無、スイッチ:無
出力波形矩形波(A、B相)
アズワン品番65-7347-56
供給電圧(V)5dc
実装タイプパネル取り付け
パルス/回転100
1箱(5個)
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
軸径(Φmm)8
ケーブル長(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード