ロータリー(DRT32)と40kモータ(DMT40)の組合わせで軽量かつコンパクトに設計された技工用エンジンです。
付属品スパナ、コレットチャック
出力(W)(最大)84
最大トルク(cN・m)4.0
回転速度(min-1[r.p.m])(最高)40000、(使用可能)1000~40000
適合コレットΦ1.0~Φ3.175
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等
保証期間6ヶ月又は1万Km
メーカーマツダ
サービス分類リサイクル・リビルト
公道からサーキットまで、最高のパフォーマンスを発揮。NAロータリーエンジンの性能を最大限に引き出す専用オイル。
サイドシール・コーナーシールの気密性を回復向上。
アペックスシールの損傷とカーボン付着を最小限に防止。
スラッジの発生を最小限に抑え、燃焼効率を向上。
化学合成オイルで高い耐熱性を維持。
自然吸気機構ロータリーエンジン搭載車(RX-8)におすすです。
SAE5W-40
APISM/CF
タイプ化学合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
ベースオイル化学合成油
危険物の性状非水溶性
公道からサーキットまで、最高のパフォーマンスを発揮。ターボ付ロータリーエンジンの性能を最大限に引き出す専用オイル。
サイドシール・コーナーシールの気密性を回復向上。
アペックスシールの損傷とカーボン付着を最小限に防止。
スラッジの発生を最小限に抑え、燃焼効率を向上。
化学合成オイルで高い耐熱性を維持。
ターボ付きロータリーエンジン搭載車(RX-7)におすすです。
SAE15W-50
APISM/CF
タイプ化学合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
ベースオイル化学合成油
危険物の性状非水溶性
トラスコ品番114-5706
セット内容ロータリーエンジン40、コントローラ、電源コード100V用、コレットチャックΦ3.0mm、スパナ、ハンドピースホルダー
最大出力(W)84
最大トルク(cN・m)4
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
燃焼系統のカーボン除去、吸気効率の向上、排ガスのクリーン化、動力性能の向上、燃焼効率の向上、アクセルレスポンスの向上、燃費の回復
用途ガソリン専用・ロータリーエンジンを除く
適合車ガソリン車
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
付属品コレットチャックΦ3.0mm、スパナ
トラスコ品番114-5718
全長(mm)158
最大出力(W)84
最大トルク(cN・m)4
外径(mm)26
1個
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
付属品コレットチャックΦ3.0mm、スパナ
トラスコ品番114-5719
全長(mm)165
最大出力(W)73
最大トルク(cN・m)5
外径(mm)27.4
1個
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
トラスコ品番114-5705
セット内容ロータリーエンジン20、コントローラ、電源コード100V用、コレットチャックΦ3.0mm、スパナ、ハンドピースホルダー
最大出力(W)73
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
付属品:コレットチャック Φ2.34mm。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。
寸法(mm)L158×Φ26
質量(g)172 (モータコード除)
最大出力(W)84
コード長さ(m)1.5
最大トルク(cN・m)4
定格回転数(min-1[r.p.m])1000~40000
回転数定格1000~40000r.p.m
コレットチャック寸法(Φmm)2.34
1個
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
付属品:コレットチャック Φ2.34mm。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。
寸法(mm)L165×Φ27.4
質量(g)213 (モータコード除)
最大出力(W)73
コード長さ(m)1.5
最大トルク(cN・m)5
定格回転数(min-1[r.p.m])1000~20000
回転数定格1000~20000r.p.m
コレットチャック寸法(Φmm)2.34
1個
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
ロータリー(DRT32)と20kモータ(DMT20)の組合わせで軽量かつコンパクトに設計された高トルク型技工用エンジンです。
付属品スパナ、コレットチャック
出力(W)(最大)73
最大トルク(cN・m)5.0
回転速度(min-1[r.p.m])(最高)20000、(使用可能)1000~20000
適合コレットΦ1.0~Φ3.175
ベースオイルに耐熱性・潤滑性に優れたエステルとPAOを組み合わせた「GReddy Dual Synthetic Formulation」を採用。金属表面に吸着し、強固な油膜を形成するエステルベースの特性をフルに活かした高温油膜特性により燃焼室内の気密性を保持。高いせん断安定性により極限領域にお ける抜群の油圧安定性を発揮します。
SAE15W-50
APISM/CF
容量(L)20
引火点(℃)262
流動点(℃)-47.5以下
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)141.1(40℃)、19.89(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数162
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー
セット内容ロータリーエンジン20、コントローラ
付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー
セット内容ロータリーエンジン40、コントローラ
付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー
セット内容ロータリーエンジン40、コントローラ、フットスイッチ
付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー
セット内容ロータリーエンジン20、コントローラ、フットスイッチ
エンジンオイルやギアオイルに適量ブレンドするだけで、使用中のオイルを潤滑性能に優れた粘弾性オイルに改質。
レスポとチタンのW硬化でエンジンコンディションをベストに保つ。
0W-20、5W-20にも対応。
エンジン・ミッション・デフ・ハイドロリックサスペンションに使用できます。
適合車種ガソリン車/ディーゼル車/LPG車/ロータリー車/4サイクルエンジン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
Mobil 1(TM)15W-50は、優れたエンジン保護性能を発揮する先進の高性能合成エンジンオイルです。15W-50という幅広い粘度特性により、様々な条件下で優れたエンジン保護性能と快適なドライビングを提供いたします。レースでも通常の走行でも、Mobil 1(TM)15W-50は、高出力エンジンの性能を引き出すと同時にエンジンを保護し、快適な走行を提供いたします。規格及び承認。下記の要求に適合しています。API SN CF相当
用途推奨車種。高性能スポーツ車、ターボ車
粘度15W-50
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISN/CF相当
ベースオイル合成油
危険物の性状非水溶性
Mobil 1(TM)15W-50は、優れたエンジン保護性能を発揮する先進の高性能合成エンジンオイルです。15W-50という幅広い粘度特性により、様々な条件下で優れたエンジン保護性能と快適なドライビングを提供いたします。レースでも通常の走行でも、Mobil 1(TM)15W-50は、高出力エンジンの性能を引き出すと同時にエンジンを保護し、快適な走行を提供いたします。規格及び承認。下記の要求に適合しています。API SN CF相当
用途推奨車種。高性能スポーツ車、ターボ車
容量(L)20
粘度15W-50
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
APISN/CF相当
ベースオイル合成油
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ダイレクトイグニッション上部にセンサーを当てるだけで回転数を測定。使いやすさを追求したデジタル回転計。様々なタイプのエンジンに対応 ※ロータリーエンジン、ディーゼルエンジン、 MSD ・MDI 搭載車、同時点火の一部車種を除く。2サイクル、4サイクル切り替え式。測定値が見やすい大型ディスプレイ
回転数(min-1[r.p.m])100~9999
付属品653回転センサー、995キャリングケース、電池 (1.5V R6P) 2本
質量(g)180
電源1.5V R6P 電池2本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)148×83×33
測定方式接触式
表示最大9999
文字高(mm)15
機能ディスプレイホールド、オートパワーオフ
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
セット内容:ロータリーエンジン40、コントローラ、フットスイッチ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード100V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く)
質量(g)172 (モータコード除く)
タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン40
最大出力(W)84
コード長さ(m)1.5
最大トルク(cN・m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150
回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000
定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)
電源コード100V
長さL×直径(mm×Φmm)158×26
1セット
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
セット内容:ロータリーエンジン40、コントローラ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード100V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く)
質量(g)172 (モータコード除く)
タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン40
最大出力(W)84
コード長さ(m)1.5
最大トルク(cN・m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150
回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000
定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)
電源コード100V
長さL×直径(mm×Φmm)158×26
1セット
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
セット内容:ロータリーエンジン40、コントローラ、フットスイッチ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード120V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く)
質量(g)172 (モータコード除く)
タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン40
最大出力(W)84
コード長さ(m)1.5
最大トルク(cN・m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150
回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000
定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)
電源コード120V
長さL×直径(mm×Φmm)158×26
1セット
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
セット内容:ロータリーエンジン20、コントローラ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード120V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く)
質量(g)213 (モータコード除く)
タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン20
最大出力(W)73
コード長さ(m)1.5
最大トルク(cN・m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150
回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000
定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)
電源コード120V
長さL×直径(mm×Φmm)165×27.4
1セット
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
セット内容:ロータリーエンジン20、コントローラ、フットスイッチ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード100V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く)
質量(g)213 (モータコード除く)
タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン20
最大出力(W)73
コード長さ(m)1.5
最大トルク(cN・m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150
回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000
定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)
電源コード100V
長さL×直径(mm×Φmm)165×27.4
1セット
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
セット内容:ロータリーエンジン20、コントローラ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード230V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く)
質量(g)213 (モータコード除く)
タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン20
最大出力(W)73
コード長さ(m)1.5
最大トルク(cN・m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150
回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000
定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)
電源コード230V
長さL×直径(mm×Φmm)165×27.4
1セット
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
セット内容:ロータリーエンジン20、コントローラ、フットスイッチ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード230V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く)
質量(g)213 (モータコード除く)
タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン20
最大出力(W)73
コード長さ(m)1.5
最大トルク(cN・m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150
回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000
定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)
電源コード230V
長さL×直径(mm×Φmm)165×27.4
1セット
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
セット内容:ロータリーエンジン20、コントローラ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード100V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く)
質量(g)213 (モータコード除く)
タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン20
最大出力(W)73
コード長さ(m)1.5
最大トルク(cN・m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150
回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000
定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)
電源コード100V
長さL×直径(mm×Φmm)165×27.4
1セット
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
セット内容:ロータリーエンジン40、コントローラ、フットスイッチ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード230V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く)
質量(g)172 (モータコード除く)
タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン40
最大出力(W)84
コード長さ(m)1.5
最大トルク(cN・m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150
回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000
定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)
電源コード230V
長さL×直径(mm×Φmm)158×26
1セット
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
セット内容:ロータリーエンジン20、コントローラ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード120V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く)
質量(g)213 (モータコード除く)
タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン20
最大出力(W)73
コード長さ(m)1.5
最大トルク(cN・m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150
回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000
定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)
電源コード120V
長さL×直径(mm×Φmm)165×27.4
1セット
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
セット内容:ロータリーエンジン40、コントローラ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード120V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く)
質量(g)172 (モータコード除く)
タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン40
最大出力(W)84
コード長さ(m)2
最大トルク(cN・m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150
回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000
定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)
電源コード120V
長さL×直径(mm×Φmm)158×26
1セット
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ