極数単極
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)
回路数1回路
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC1500 1分間
保護構造IP65(IEC 60529)
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)
ハンドル色黒
接点材質銀接点
定格通電電流(A)10
適合ハンドルP1
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
電気的寿命(万回)20以上
保護構造IP40(IEC 60529)
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)
ハンドル色黒
定格通電電流(A)10
適合ハンドルY2
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
電気的寿命(万回)20以上
高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
軸径(Φmm)2.28
軸の形状丸軸
使用温度範囲(℃)-10~70
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルシール機構。プリント基板実装形。丸洗い洗浄が可能。大きな切換え角度。セルフクリーニング方式による高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等
電流容量0.4VA MAX. 28V MAX. AC/DC共通適合電圧範囲 20mV~28V適合電流範囲 0.1mA~0.1A
接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)
絶縁抵抗DC 500V 100MΩ以上
耐電圧AC 500V 1分間以上
機械的開閉耐久性30,000回以上
電気的開閉耐久性10,000回以上
使用温度範囲(℃)-10~70
耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
RoHS指令(10物質対応)対応
保護構造IP65(IEC 60529)
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)
ハンドル色黒
定格通電電流(A)10
適合ハンドルS2
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
電気的寿命(万回)20以上
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)
ノッチ数3
形状レバー形(金属リング)
保護構造IP65防油形
耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性100万回
電気的耐久性100万回
取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
レバー色黒
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
耐温性40℃ 93% 96時間
72種類の標準回路完備!シャフトレス式!
CS形の噛むスイッチは機器の開閉や切り替えなどに便利で適応範囲の広い操作開閉器です。
シャフトレス方式の採用、各機構部を完全にユニット化した信頼性抜群の設計です。
接点状態の確認できるインジケーター付。
保護構造IP40(IEC 60529)
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)
ハンドル色黒
定格通電電流(A)10
適合ハンドルP2
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
電気的寿命(万回)20以上
RoHS指令(10物質対応)対応
INF型入力調整器の後継機種になります。
小型、軽量化にて構造もシンプルかつ信頼性が高くなりました。
従来の3段/5段のロータリースイッチ(負荷の直列/ 並列切替)と異なり、内蔵されたバイメタルタイマーのON/OFFスナップ作動により通電時間を制御し、入力率を無段階に調整します。
定格電流(A)15
前締め構造
接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
2 方向配線で作業効率をアップ
短胴の奥行寸法
端子部IP2X対応品も用意
優れた接触信頼性
標準品で、海外規格の認定を取得
ブザーも用意
保護構造操作部:IP65(防油形)
フレーム丸フレーム
取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用
取付穴径(Φmm)22
定格使用電流(A)AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
操作部形状ツマミ形
タイプ標準タイプ
種類セレクタ
耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)-40~80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
定格通電電流(A)10
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
保護構造IP40(IEC 60529)
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)
ハンドル色黒
定格通電電流(A)10
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
電気的寿命(万回)20以上
仕様電流 Max:6 A●最大電圧:600 V●ポジション数:10●長さ:48mm●幅:48mm●深さ:41.2mm●アクチュエータのタイプ:回転ノブ●寸法:48 x 48 x 41.2 mm●産業用BCDスイッチ. 産業用に使用するための頑丈な設計で、電子用途にも適合 30 mV及び5 mAでのコンタクト信頼性に優れる 600 Vの高電位にも耐える 金めっきを施したHブリッジコンタクトシステム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
取付穴径(Φmm)25
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成2a
保護構造IP65防油形
ボタン色黒
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作特性3ノッチ手動復帰
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
定格通電電流(A)10(接点部)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)金属
つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右
接点位置No1、2
色(つまみ部)白
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
配電盤等の計器用切替専用スイッチです。
長さ(mm)140
幅(mm)60
厚さ(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品プレート板×1、銘板×1、プレート板取付ネジ(M5×15皿)×2、銘板取付ネジ(M3×6ナベ)×2、ハンドル取付ネジ(M4×10ナベ)×1
材質本体ケース/ポリカーポネイト樹脂(透明)、シャフト軸/鉄+亜鉛クロメート処理、ローター/フェノール樹脂、可動接点/黄銅、固定接点/りん青銅、端子/黄銅+ニッケルめっき、端子ネジ/鉄+ニッケルめっき、ハンドル・プレート板/ABS樹脂(黒)、銘板/アルミ板(文字シルク印刷)
種類電磁開閉器
使用温度範囲(℃)-20~+55
定格絶縁電圧(V)600
端子ねじM4×8
絶縁抵抗(MΩ)200以上(500VDCメガ)
接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)
機械的開閉耐久性2万回
電気的開閉耐久性1万回
ねじ締付トルク(N・m)1.2~1.8
パネル厚(mm)1.0~3.2
t=1.2mm
電源電圧 = 24V ac/dc。取り付けタイプ = プラグイン 。タイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー。時間範囲 = 0.05 → 100 s, 3 → 100 min, 5 → 100h。コンタクト数 = 4。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = 4PDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 7A。最大電圧 = 250V ac。ターミナルタイプ = 14ピンコネクタ。電源 = 外部mm。奥行き = 27.7mm。遅延時間 = <= 20ms。Finder 多機能タイマリレーですFinder 多機能タイマリレーは、ソリッドステートのコンパクトな機器で、高い精度を備えています。0.05 秒→ 100 時間のインターバル、オンディレー、パルス遅延、対称フラッシュなど、さまざまな遅延機能を実行します。このタイマリレーは使いやすく、すばやく設定できます。このタイムリレーは、ユニットの前面にある選択可能なロータリスイッチで時間遅延範囲を選択できます。低コストで高性能のため、プロセス制御環境における幅広い用途に最適です。 。特長と利点0.05 秒から 100 時間( 0.05 秒→ 1 秒、 0.5 秒→ 10 秒、 5 秒→ 100 秒、 0.5 → 10 分、 0.5 → 10 時間、 5 → 100 時間)の 7 種類の時間スケールが可能です 4 つの機能を選択可能 4C/O 4PDT コンタクト構成リレー(出力 7 A 電源定格は 24 V dc 及び 24 V ac です パワーオン時のディレー又はタイムアウト機能、DILスイッチで設定可能 パワーオン及び出力ステータスのLEDインジケータ 14 ピンコネクタ Terminal Type ねじ止め端子タイプ 17.5mm幅 35 mm プラグイン取り付け用途繊維 化学産業 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料 産業用プロセス制御認定CE認証 CSA認定 EAC 認定 IP40定格 cRUus 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
電源電圧 = 24V ac/dc。取り付けタイプ = スナップオンレール取り付け。タイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー。時間範囲 = 0.05 → 100 s, 3 → 100 min, 5 → 100h。コンタクト数 = 2。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = DPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 15A。最大電圧 = 400V ac。ターミナルタイプ = 8ピンコネクタ。幅 = 20.6mm。シリーズ = 85 SeriesA。接点材質 = 銀・ニッケル℃。Finder 多機能タイマリレーですFinder 多機能タイマリレーは、ソリッドステートのコンパクトな機器で、高い精度を備えています。0.05 秒→ 100 時間のインターバル、オンディレー、パルス遅延、対称フラッシュなど、さまざまな遅延機能を実行します。このタイマリレーは使いやすく、すばやく設定できます。このタイムリレーには、ユニットの前面にある 3 つの選択可能なロータリスイッチで時間遅延範囲を選択できます。低コストで高性能のため、プロセス制御環境における幅広い用途に最適です。特長と利点0.05 秒から 100 時間( 0.05 秒→ 1 秒、 0.5 秒→ 10 秒、 5 秒→ 100 秒、 0.5 → 10 分、 0.5 → 10 時間、 5 → 100 時間)の 7 種類の時間スケールが可能です 4 つの機能を選択可能 2C/O DPDT コンタクト構成リレー、出力 10 A 供給定格は 24 V dc → 240 V dc 及び 24 V ac → 240 V ac です パワーオン時のディレー又はタイムアウト機能、DILスイッチで設定可能 パワーオン及び出力ステータスのLEDインジケータ 8 ピンコネクタ Terminal Type 17.5mm幅 35 mm Snap-on 取り付け用途繊維 化学産業 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料 産業用プロセス制御認定CE認証 CSA認定 EAC 認定 IP40定格 cRUus 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
関連キーワード