1,687件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オオモリ大型ロート
大容量の大型ロートです。
用途製造現場で使用されています。液体の注入用としても便利です。 材質SUS304 パイプ外径(Φmm)32
1個
41,980 税込46,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大型ドラム用のロートで6mm厚の回転成型品です。
材質LDPE 寸法(mm)(円錐部)370Φ(O.D.)×120H 全長(mm)390 容量(L)25 呼び径(mm)360 足外径(Φmm)51 フランジ外径(Φmm)433
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷


1個
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品にも使用できます。
用途液体のろ過、回収等 材質ポリエチレン(PE) 仕様スピードタイプ 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


取っ手がふたつ付いているので滑りにくく操作しやすいです。 口径が大きく注ぎやすい内寸約Φ260mmの大口径タイプが新登場!
材質SUS304 内径(Φmm)(適用差込口)50 口内径(Φmm)(上部そそぎ)約260 外径×長さL(Φ×mm)(差し込み足)約48×50 アズワン品番4-3900-01 穴径(mm)(フィルターアミ)約Φ1.1
1個
32,900 税込36,190
10日以内出荷

螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
1個
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個ほか
369 税込406
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロート内側部のらせん形状の突起がフィルターの密着を防止するので、従来のロートと比べてろ過時間が大幅に短縮されます。
材質HDPE
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。口径が大きく注ぎやすく、こぼれにくくするため6.5cmのフチがあります。大口径タイプが新登場!
材質SUS304 内径(Φmm)(上部そそぎ口) 約208 適合内径(Φmm)(差込口)50 外径×長さL(Φ×mm)(差し込み足サイズ)約48×50 アズワン品番3-5940-03 外寸法(直径Φ×深さ)(mm)210×200
1個
22,900 税込25,190
当日出荷

使いやすい大小2個セット!
仕様●カラー:ナチュラル●商品サイズ:大:14.9×8.5×7.6Hcm/小:13.3×7.8×6.5Hcm●材質●▼ポリプロピレン アズワン品番65-8978-52
1個
129 税込142
7日以内出荷

1個
99 税込109
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い分けできる3サイズのセットです。
材質PP 口径(Φmm)90・64・49 セット内容大・中・小 全高(mm)91・90・63 足長(mm)40・40・30 足径(Φmm)(足下)12・9・7
1組(3個)
199 税込219
当日出荷

大口径で液体を注ぎやすい形状です。
材質ポリエチレン 仕様55ガロンドラム缶用 寸法(mm)直径622×280 フィルターなし
1個
33,500 税込36,850
翌日出荷

ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用。丈夫!ツールの出し入れ時の破損を防ぎます。道具に馴染む牛黒床皮。日焼けや変色のしにくい、撥水性のある高級牛床皮を使用。
用途作業中の工具の収納に 材質本体/黒牛床皮リベット/スチール 種別 適合ベルト幅(mm)60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×70×45 深さ(mm)105
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ねっとり吸着泡が特長の洗顔フォーム。吸着泡が、毛穴の奥の汚れやテカリの原因となる皮脂まで絡め落とし、洗いあがりは超すっきり! ノンスクラブタイプ。モイストベール処方が潤いを逃さず洗うので、洗顔後しっとりスベスベな肌に。 爽やかなゼラニウムの香り。マイルドな爽快感。乾燥肌や普通肌の人にオススメです。
商品タイプ本体 シリーズOXY(オキシー) 香りゼラニウム
1個(200g)
599 税込659
当日出荷

広口ですので、液体や穀物を入れたり、移し替える際に便利です。 腐食を防ぐアルマイト加工処理品
材質アルミニウム
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用。丈夫!ツールの出し入れ時の破損を防ぎます。道具に馴染む牛黒床皮。日焼けや変色のしにくい、撥水性のある高級牛床皮を使用。
用途作業中の工具の収納に 材質本体/黒牛床皮リベット/スチール 種別 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×90×30 深さ(mm)165
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷

サンプリングシステムス(Sampling Systems)計量スプーン 30ml 滅菌
・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル ・γ線照射証明書・材料証明書が付きます ・個別包装されています。 ・ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 質量(kg)0.006 容量(mL)20 幅(cm)4.3 長さ(cm)18
1箱(100個)
49,980 税込54,978
31日以内出荷

アナゴ筒専用の交換用ロート(口元)です。破損や経年劣化によるゆるみ、脱落による紛失の際にお使い下さい。
用途アナゴ筒交換用
1袋(100個)
36,980 税込40,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量、シンプルで見やすい大流量用樹脂製流量計です。 バルブなし・ありの2タイプを用意しています。 装置搭載の水・エアー・N2監視用、工場エアー・水の監視用として最適です。
材質本体/アクリル、金属部分(接流体部)/SUS303・304・316、オリフィス/PA6/66、GF33樹脂、フロート/SUS316、シール材/FKM 最高温度(℃)55(使用) 精度±5%FS 耐圧(MPa)1(G) 接続Rc3/8
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

「肌ラボ 白潤薬用美白化粧水しっとりタイプ」は、うるおいと白さにこだわるしっとりタイプの薬用美白化粧水です。 美白有効成分ホワイトトラネキサム酸★、肌荒れ防止有効成分アラントイン配合。 ニキビ予防しながらうるおって、キメ細かいちゅるもち肌へ。 弱酸性。無香料・無着色。鉱物油・アルコール(エタノール)・パラベンフリー。 美白:メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ ★:トラネキサム酸
シリーズ肌ラボ 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(400mL)
1,498 税込1,648
9日以内出荷

小型・軽量の大流量用樹脂製フローメータです。流体や流量等の諸条件により多数のバリエーションがあるため、かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。仕様詳細はカタログご確認ください
接続Rc3/8
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大容量でぬくもり長持ち、極寒地区におすすめの大きめ湯たんぽ。
用途沸かしたお湯を入れなくてもそのまま直火で温められる金属製湯たんぽ。ガス火(直火)、IHに対応しています。前日の冷めた湯たんぽを再加熱して使うこともでき、お湯の入れ替えが不要。冷めて固くなったキャップは、中央ピンを引くとエアーが抜けて開けやすくなります。 材質ポリエチレン シルバー 質量(g)900 容量(L)約3.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×240×95
1個(3.4L)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

1個
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。 種類コップ大 取付ピッチ(mm)66.7
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コロコロとした見た目の丸い氷を簡単に作ることができます。 氷以外にもゼリーやアイス作りにもお使いいただけます。 水を一度沸騰させて水中の酸素を追い出してから製氷すると、きれいな氷ができます。 【ご使用方法】 ・ボウル等の容器の中に水を入れ、その中で製氷皿を密封すると簡単に満たんになります。 ・受皿に濃縮ジュース、カルピス等を入れて密封し、水道の蛇口を細めにして製氷皿の中に流し込んで冷凍すると丸く甘い氷ができます。(厚紙を先が尖るように巻いてジョウゴ代わりに使うと便利です。) ・火のそばに置かないでください。 ・食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
材質本体:ポリエチレン、受皿:ポリプロピレン 寸法(mm)約233×85×37、外装サイズ:約85×38×285 容量(mL)約200 食器洗浄機不可 出来上り寸法(mm)約直径34
1個(1個)
689 税込758
4日以内出荷

1個
629 税込692
当日出荷

薄型強力モーターを使用、デジタル表示 上にオイルバスなどを設置して容器自体が天板から離れた状態でも充分な攪拌効果を得ることができます。 攪拌制御機能、自動スロースタート機能、クイックストップ機能付きで安心して使用できます。 フラットデザインのステンレス表装でACアダプター付きです。 長さ35~110mmくらいの回転子を推奨。
TGK品番0007630815 質量(kg)約2.4 外形寸法(mm)240×295×35H 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])100~2000(10rpm毎の切換え) 撹拌容量(mL)100~40000 使用環境温度(℃)-10~+56(湿度30~80%時)(本体)、5~40(湿度30~80%時)(ACアダプター) 定格作動電圧(V)DC24 撹拌能力5/10/15/20Wの4段階切換え 撹拌数中央1ヶ所
1台
209,800 税込230,780
10日以内出荷

大容量のボトルを採用、回収頻度を大幅に削減できます。収容目安約1000本(紙巻きたばこ+加熱式たばこで試算)~約2000本(紙巻きたばこで試算)。大勢の人が集まる施設の喫煙コーナーで大活躍します。消煙機構を採用している為、タバコの煙がほとんど出ない構造です。消煙ジョウゴはフッ素樹脂塗装により、防汚性が高く、メンテナンスも簡単です。
材質ボディ・プレート:スチールアクリル焼付塗装、ジョウゴ:スチールフッソ樹脂塗装、灰皿ボトル:ステンレス ボディ:アイボリー、プレート:グレー 容量(L)25
1台
139,800 税込153,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同クラスでのコストパフォーマンスに優れた低価格です。
用途サンプリング装置に。 プラントラインに。 測定流体空気 質量(kg)2.55 接続部のサイズRc3/4 目盛10:1(有効目盛) 精度±5%F.S(計測ポイント) 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)0.7
1台
特価
76,980 税込84,678
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

同クラスでのコストパフォーマンスに優れた低価格です。
用途サンプリング装置に。 プラントラインに。 測定流体空気 質量(kg)2.65 接続部のサイズRc3/4 目盛10:1(有効目盛) 精度±5%F.S(計測ポイント) 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)0.7
1台
69,980 税込76,978
45日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石井超硬工具製作所特殊タイル針ローレット 大
特殊コンクリート針の大サイズです。ローレット付きです。
用途ケガキ線引き、糸張り作業。 材質炭素焼入鋼 全長(mm)150 径(Φmm)6 入数5本入
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

上にオイルバス等を設置して容器自体が天板から離れた状態でも充分な撹拌が可能。撹拌子の飛び跳ね・回転不良を防ぐ撹拌制御機能、自動スロースタート機能付。最大回転数から約2秒以内に撹拌子を停止させるクイックストップ機能付き。
回転数(min-1[r.p.m])100~2000(10毎の切替) 撹拌容量(mL)100~40000 質量(kg)約2.4 電源AC100V 50/60Hz 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×295×35 使用環境条件本体:-10~+56℃(湿度30~80%時)、ACアダプタ:+5~+40℃(湿度30~80%時) 撹拌能力5/10/15/20Wの4段階切替
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷