262件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロードマーキング ライン 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。 DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。 主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ロードマーキング用プライマー 新富士バーナー 動画あり
アスファルト専用路面下地処理材。
主な用途マーキング、アスファルト 材質合成ゴム系樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RM-4200 ロードマーキング用バーナー 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 燃料は経済的なカセットガス。 ファイヤープロテクター装備。 ライン施工に適したワイド炎。 軽量タイプ、ラクな姿勢で安全作業。 マーキングライン(5m)を施工する為に約25分の時間がかかります。ボンベ1本が約80分持ちますので、ボンベ1本で15mのラインが引けます。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)約80(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。 付属品専用容器(ボンベ)RZ-760×1 トラスコ品番495-3819 全長(mm)740 質量(kg)0.41 点火方式電子着火式 火炎の長さ(mm)260(RZ-760使用時) 発熱量(kW[kcal/h])4.9[4200]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時) 外形寸法(幅W×高さH)(mm)60×150 適合ボンベカセットガス式/RZ-760 RoHS指令(10物質対応)対応 火口径(Φmm)25
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

RM-201 ロードマーキング サイン 来客用 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
主な用途マーキング トラスコ品番495-3711 主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 文字寸法(mm)170×300(1文字) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷

ロードマーキング ナンバーL 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途ナンバーの表示の施工。 主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 主な用途マーキング 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロードマーキング ナンバーS 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途ナンバーの表示の施工。 主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 主な用途マーキング 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RM-22000 ロードマーキング用バーナー 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 気温が低い時や、連続使用でも火力が落ちず、パワフルな炎を持続。 燃料は経済的なカセットガス。 乾燥、解氷などマルチに活躍。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)約9~30(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。 付属品専用容器(ボンベ)RZ-760×1 トラスコ品番495-3754 全長(mm)680 質量(kg)1 点火方式電子着火式 火炎の長さ(mm)300(RZ-760使用時) 発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時) 外形寸法(幅W×高さH)(mm)75×145 適合ボンベカセットガス式/RZ-760 RoHS指令(10物質対応)対応 火口径(Φmm)50
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

駐車スペース2台分の『ビギナー』セット。
火炎温度(℃)2000 セット内容パワートーチ(RZ-831)1台/専用容器(ボンベ)(RZ860)1本付、ライン白(RM-307)(幅70mm×長さ5m)3個、プライマースプレータイプ(RM-501)(420ml) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)27×90×210(パワートーチ) 適合ボンベ(ねじ込み式)RZ-850、RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼時間(時間)約1(フルタイム逆さ使用可能) 火口径(Φmm)19
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷

新富士バーナーロードマーキング
加熱溶着タイプの路面標示修正材です。バーナーで加熱し簡単に溶着できます。耐摩耗強度も高く、はがれにくく、削れにくい標示材です。
用途駐車場などのライン修正に。 仕様既設ライン消去用 トラスコ品番151-9481 幅(mm)170 材質/仕上熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 質量(g)1870 長さ(m)5 アズワン品番64-8663-55 危険物の類別非危険物
1巻
7,198 税込7,918
当日出荷

プライマーは路面を活性化させ、接着力を強くする役割があります。
主な用途マーキング 種別引火性、液体 主成分トルエン、キシレン、酢酸ブチル、エチルベンゼン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
4,198 税込4,618
当日出荷

ロードマーキング サイン 加工用シート 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 加工用シートはハサミで簡単にカットできるためオリジナルのマークが手軽に作成できます!
主な用途マーキング 主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 文字寸法(mm)300×300 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製ですので軽くて持ち運びに便利。何度でも繰り返し使用できるので、いろいろな場所に表示ができます。
用途路面へ「とまれ」の文字をロードカラー塗料を使用してペイントするシートです。 文字内容とまれ(一文字シート) 材質エコユニボード(抜き文字) 付属品と ま れ 各1枚計3枚 トラスコ品番742-7905 寸法(mm)600×450 質量(g)300
1組(3枚)
7,998 税込8,798
当日出荷

RM-204 ロードマーキング サイン 車いすマーク 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
主な用途マーキング トラスコ品番495-3746 寸法(mm)680×780 質量(g)284 主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷

フロアサイン(ライン) アトムハウスペイント 動画あり
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに 表示・安全用 仕様反射材含有 長さ(m)5
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

道路線引き用スプレー アサヒペン 動画あり
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60 質量(g)580 内容量(mL)400 主成分アクリル樹脂 主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

駐車スペース4台分のライン引きが可能な”ライン補修”セット
火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)9~30 セット内容ロードマーキング用カセットガスバーナー RM22000(ボンベ1本、ビデオDVD付)ライン白 RM-310×5個プライマー液状タイプ RM-500(容量1.0L) タイプ(プライマー)アスファルト専用 寸法(幅Wmm×長さLm)(ライン)100×5 火炎の長さ(mm)300 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(ガスバーナー)145×75×680 適合ボンベRZ-760 RoHS指令(10物質対応)対応 発熱量(kW/h)25.6 火口径(Φmm)50
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷

RM-200 ロードマーキング サイン 月極 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
主な用途マーキング トラスコ品番495-3703 文字内容月極 主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 文字寸法(mm)170×300(1文字) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷


超速乾のパーキングライン塗料です。最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です。 耐久性、作業性が良い。車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。
用途駐車場(パーキング)の線引き・ライン引きに。 工場構内の通行区分・区画線引きに。 道路(私道)や倉庫、商店などのライン引きに。 完全硬化時間(23℃)15分(湿度50%時) 希釈剤不要 危険等級 使用後の手入方法塗料用シンナー 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間30分(23℃時) 危険物の性状非水溶性 塗回数2回
1缶(4kg)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RM-119 ロードマーキング デジタルパーツL 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 パーツの組み合わせで全ての数字や、一部のアルファベットが作成可能!
用途ナンバー標示の施工。 主な用途マーキング トラスコ品番495-3690 主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 文字寸法(mm)30×150 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷

路面を活性化させ、接着力を強くする。
成分トルエン、キシレン、エチルベンゼン 種別引火性、液体 材質合成ゴム系樹脂 容量(L)4 主な用途アスファルト専用 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
16,980 税込18,678
当日出荷

火炎温度(℃)1300 連続使用時間約80分 仕様電子着火式 付属品専用容器(ボンベ)1本 全長(mm)740 質量(g)410 火炎の長さ(mm)260 発熱量(kcal/h)4200
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

消防活動用空地標識の点字鋲です。 耐久性・対候性に優れたポリカーボネード製で、4方向に反射板が施されております。 穴をあけて埋め込み、接着剤で固定します。
用途道路、工事、下地 付属品ボルトM12(長さ50mm)1本(材質ステ) 材質ポリカーボネート製 直径(mm)約105
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

RM-41000 ロードマーキング用バーナー 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 広い面積や長いラインの溶着に業務用にも使えるプロパンバーナー。 幅広い火口で、広く均一に加熱でき、路面標示施工に最適。 プロパンボンベ使用。 安定した火力で冬場の長時間の使用が可能。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。 火炎形状幅広炎 火炎温度(℃)1300 トラスコ品番495-3801 全長(mm)910(本体部) 質量(kg)1.9(ホース含む) 使用燃料プロパンガス 火口幅:165mm(内寸) 発熱量(kW[kcal/h])47.3[40700]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 導管長さ(mm)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

RM-109 ロードマーキング デジタルパーツS 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 パーツの組み合わせで全ての数字や、一部のアルファベットが作成可能!
用途ナンバー標示の施工。 主な用途マーキング トラスコ品番495-3592 主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 文字寸法(mm)15×75 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

DNT(大日本塗料)DNTロードライナー
RoHS
アスファルト面でもにじまない。 床面に強力に密着し、強い耐磨耗性を持つ。 油性速乾形、耐久性良好。
用途駐車場、工場、倉庫等のアスファルト、コンクリート路面の区画線及びマーキング、一般道路面の表示。 特性耐摩耗、耐久、速乾 種別油性床用塗料 主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング 指触乾燥時間(分)5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)0~5 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(時間)20 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)15cm巾 15~17/kg
1缶(20kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工家具補修マーカー ニッペホームプロダクツ 動画あり
フローリングなどの建具や家具類のちょっとしたスリキズや色はがれ、色落ちなどの補修にとても便利です。 塗り込む回数で色調の濃淡が加減できます。速乾、浸透タイプなので、クレヨンタイプのように後で汚れがつきにくくなります。
用途フローリング・床面・階段・ドアなどの建具類、テーブル、サイドボードなどの家具類、籐細工品、その他木製品の小さなキズ、色ハガレなどの補修に 乾燥時間(分)20~40 線幅(mm)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(8g)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



超高輝度SMD LED搭載! 2重レンズで光の輝きを演出! 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 水滴やくもりをガードする防水通気仕様 水の侵入を極力抑える為、レンズは接着されております。(レンズの部品供給はありません)
質量(kg)0.157
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セット内容専用マーカーペン(Q-PM) 黒・青・赤 各1本、マグネット式イレーザー(Q-MIL)135×55×H301個、マグネット(Q-M30)Φ30×4 材質プラスチック 質量(g)140 TKG品番9-2517-0401 TKG品番(2017)6-2308-0501
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

キャップにイレーザーが付いており便利です。マグネット付きですから、鉄製ホーローのボードに付きます。(マグネット強度28g)
仕様アルコールインキタイプ細字 全長(mm)138(キャップ付) 質量(g)9
1本
142 税込156
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交換可能なガラスレンズ採用! クリアな光で明るさパワーUP! 超高輝度SMDLED搭載! ガラスレンズ採用 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 意匠登録出願済み
質量(kg)0.251
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

OFF~ON続けて2回操作で光の色が切り替わる! 超高輝度SMD LED搭載! 洗練されたクロームメッキリング! 1本だけのリード線で簡単配線! 2重レンズで光の輝きを演出! 省電力長寿命
消費電力(W)(24V時)5.04 定格電流(A)(24V時)0.21 回路2駆動系統+スイッチング切り替え回路
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラック用4連マーカーコントロールリレー。DC24V時 最大24A 576Wまで出力可能。保安基準適合の純正モード(通常点滅)含む16パターン切り替え。初期不良保証のみ
用途トラック用マーカーコントロールリレー 適合系統数:4 高さ(mm)28 電圧(V)対応:12/24 横幅(mm)115 縦幅(mm)70 防水性非防水
1個
20,998 税込23,098
翌々日出荷

取り付けに必要なスペースを最小限に抑えた省スペース設計のマーカーランプです。
用途厚み約11mmの極薄ボディから印象的な光を放ちます。主材質:[本体]:ABS/[フレーム]:ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル。コード長:各約200mm(0.5sq) 。定格電圧範囲:DC21V~32V。定格電流(DC28V時):約40mA。付属品:フランジナット M3(2個)・平ワッシャー(2個) 定格電圧 DC V24専用
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホーローホワイトボード製の屋内用施工体系図です。長期工事でも分担関係を見やすく表示しています。令和2年10月1日より施行された改正建設業法等では施工体制台帳の記載事項として、新たに監理技術者補佐の氏名等が追加されるとともに、いわゆる「作業員名簿」を施工体制台帳の一部として作成することとされるなど、所要の改正が行われました。これらの的確な運用に資する為、施工体制台帳の作成等を行う際の指針が定められ、令和2年10月1日以降に契約する建設工事において使用する施工体系図が(令和3年3月2日)例示されました。
用途工事の施工体系表示に。 トラスコ品番338-0393 セット内容ボードマーカー(黒)×1、消し具×1、受皿×1 材質本体:ホーローホワイトボード フレーム縁部:アルミ 固定部品:プラスチック 質量(g)8500 取付方式壁掛式 縦(mm)900 横(mm)1200 表示内容施工体系図 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

ご家庭・オフィスで、便利なイレーザーマグネット付きの細軸ボードマーカーです。 パイロット"ボードマスター"は新開発TPFシステムの採用により、ペン先への安定したインクコントロールを実現しました。ボード板への筆記を続けても、途中でかすれたりせずに常に濃く、くっきりと書くことができます。ホワイトボードはもちろん、電子ボード(OAボード)にも最適です。 TPFシステムによるインキ供給コントロールにより、使いはじめからカートリッジのインクがなくなるまで、濃く、ムラのない筆跡を安定して継続します。 カートリッジ式だから、インク交換(タイパ)も簡単。経済的(エコフレンドリー)に使用できます。 家族の連絡版など小型ボードの仕様に適し、マグネット付きだから紛失防止にも効果的。 さらにボードマスターSのカートリッジは新機構のシュアシールシステム(SSS)を搭載し、不用意なカートリッジ脱着時のインク漏れを防止します。
用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談 詰め替えインクP-WMSRF8 方式キャップ式、カートリッジ式 線幅(mm)1.3 インクアルコール系顔料インキ ペン先細字・丸芯 マグネットあり グリーン購入法適合 商品タイプ交換式本体 線の太さ細字 イレーザーあり 繰り返し・詰め替え対応
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ご家庭・オフィスで、便利なイレーザーマグネット付きの細軸ボードマーカーです。 パイロット"ボードマスター"は新開発TPFシステムの採用により、ペン先への安定したインクコントロールを実現しました。ボード板への筆記を続けても、途中でかすれたりせずに常に濃く、くっきりと書くことができます。ホワイトボードはもちろん、電子ボード(OAボード)にも最適です。 TPFシステムによるインキ供給コントロールにより、使いはじめからカートリッジのインクがなくなるまで、濃く、ムラのない筆跡を安定して継続します。 カートリッジ式だから、インク交換(タイパ)も簡単。経済的(エコフレンドリー)に使用できます。 ボードマーカーで使用するパイロット製品の中では最細の分類となり、小型ボート使用時には細かな情報をたくさん記載が可能。 マグネット付きだから紛失防止にも効果的。 さらにボードマスターSのカートリッジは新機構のシュアシールシステム(SSS)を搭載し、不用意なカートリッジ脱着時のインク漏れを防止します。
用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談 詰め替えインクP-WMSRF8 方式キャップ式、カートリッジ式 線幅(mm)0.8 インクアルコール系顔料インキ ペン先極細・丸芯 マグネットあり グリーン購入法適合 商品タイプ交換式本体 線の太さ極細 イレーザーあり 繰り返し・詰め替え対応
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)