HG 10スピードカセットスプロケット
仕様(適合チェーン)HG 10スピード / HG-X10
シマノ 10速用カセットフリーコグ 12-28T
歯数12-28T
特殊防炎加工紙を粗さの違う2種類のメッシュ状にオリジナルカットし、最大捕集効率が得られるように9枚を綴り、パッド状に組み合わせました。
乾式排気フィルターの代名詞のとおり、塗料適応性は幅広く、ほとんどの塗料に適応します。
用途排気一般用 塗料適応性(大)
仕様防炎性あり
材質防炎加工紙
寸法(mm)510×510
タイプ1次排気
風速(m/s)1
耐熱温度(℃)80
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)510×510×26
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失29.4Pa(3mm.Aq)
シマノ 7速用カセットフリーコグ 11-28T
歯数11-28T
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
強力な洗浄力とジェット噴射で油分や汚れをすばやくきれいに洗浄します。
プラスチックにかかっても素材を傷めないので、金属とプラスチックの混合パーツにも安心して使用できます。
速乾性で残渣がなく、拭き取り不要です。
缶を逆さにしても使用できます。
用途自動車、オートバイ、農業機械、自転車、機械部品、工具、農機具、スポーツ用品、ラジコンなどの金属・プラスチックパーツの洗浄・脱脂
特性強力、速乾、逆さ噴射可
質量(g)402
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
クリア塗装された所に最適なツヤありタイプ!
寸法(mm)120×150
こんなお得な商品も!

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
金属パーツ洗浄剤。
あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。
脱脂にもすぐれた効果を発揮します。
青ニスも強力に除去します。
速乾性なので拭き取りの必要がありません。
No.1422は逆さ噴射可能。
用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。
青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。
使用温度範囲(℃)-20~40
仕様逆さ噴射可
成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン
主成分石油系溶剤、アルコール類
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性強力、速乾、逆さ噴射可
危険物の性状非水溶性
ロードバイクに特化することで更に進化した薄型軽量アナログワイヤレスコンピュータ
新たに人気のチェレステカラー「C.グリーン」が登場!
よりスリムなボディに変身し、小型ボディと大きい画面を両立
コンピュータ表面がモードボタンとなる「クリックテック」
不要な計測機能をスキップできるファンクション選択で更に使いやすく
シンプル操作のオートスタート専用モデル
フロントフォークの内側に装着する新型インサイドセンサーで自転車との一体感がアップ
ステムやハンドルバーに手軽に装着できる小型軽量ブラケットが付属
測定項目走行速度、積算距離、走行距離、走行時間、平均速度、最高速度
寸法(mm)47×32×12.5
質量(g)12
バックライト無
シマノ 8速用カセットフリーコグ 11-28T
歯数11-28T
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
シマノ 9速用カセットフリーコグ 11-30T
歯数11-30T
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
シマノ 8速用カセットフリーコグ 11-32T
歯数11-32T
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様逆さ噴射可
付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別油性、エアゾール
適合機器機械部品
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性逆さ噴射可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
シマノ 8速用カセットフリーコグ 11-32T
歯数11-32T
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ロードバイク、クロスバイクやMTBのチェーンとスプロケットの汚れ防止用カバーです。チェーンカバーは、ネオプレーン素材で伸縮性がある為、使いやすく被せるのも簡単です。輪行する際、チェーンとホイールの感傷を防ぎます。チェーンをカバーすることで、チェーンのオイルでフレームが汚れるのを防ぎます。スプロケットカバーは、クッションが付いておりスプロケットをガードします。
付属品収納袋1枚
材質チェーンカバー/ポリエステル+スパンデックス、スプロケットカバー/420Dオックスフォード布
色ブラック
質量(g)49(チェーンカバー+スプロケットカバー+収納袋)
取扱説明書なし
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
さらにワイドになったギアレンジで、ロードバイクの新たな可能性を探求
幅広いドロップハンドルバーロードバイクに適しています。
MTBハブボディに対応可能なスペーサー付属
仕様リアスピード :11
歯数11-34T
質量(g)379(平均)
タイプHG-EV
シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ
アーム数アルミ製スパイダーアーム:1
ギア数チタンギア:0、アルミギア:0、スチールギア:11
適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1個
¥7,398
税込¥8,138
9日以内出荷
シマノ 8速用カセットフリーコグ 11-30T
歯数11-30T
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
7スピード用カセットスプロケット
スムーズで軽く、信頼できる安定した変速性能
表面防錆処理
材質ヤシの実繊維
タイプ1次排気
RoHS指令(10物質対応)対応
スピード:7/8S
BB:四角
歯数構成:42X32X22T
クランク長:170mm
チェーンガード付き
クランク長(mm)170
色ブラック
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
新しいULTEGRA R8000シリーズは、「プロが証明する」テクノロジーです。
それは、DURA-ACEグループセットから直接派生したテクノロジーだからです。
ロードバイクのコンポーネントとして、ストレスを感じない操作は、ブレーキとシフトを通じて日々のライディングを快適に過ごす上で最も重要な機能の1つです。
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:33T、ロースプロケット(最大):30T、(最小):25T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有
歯数プーリー:11
色シリーズカラー
質量(g)平均240
シリーズULTEGRA R8050 シリーズ
ポート数SD50:1
ギヤ歯数最大フロント(差):16T
1本
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
新しいULTEGRA R8000シリーズは、「プロが証明する」テクノロジーです。それは、DURA-ACEグループセットから直接派生したテクノロジーだからです。ロードバイクのコンポーネントとして、ストレスを感じない操作は、ブレーキとシフトを通じて日々のライディングを快適に過ごす上で最も重要な機能の1つです。
すぐれた人間工学を駆使したバイクで、ハードなライディングを楽しみましょう
あらゆる条件で優れたコントロール機能を提供
レーシングスタイルに合わせてカスタマイズ可能
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):28T、トップスプロケット(最大):12T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有
歯数プーリー:11T
色シリーズカラー
質量(g)平均210
シリーズULTEGRA R8000 シリーズ
ギヤ歯数最大フロント(差):16T
適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
新しいULTEGRA R8000シリーズは、「プロが証明する」テクノロジーです。それは、DURA-ACEグループセットから直接派生したテクノロジーだからです。ロードバイクのコンポーネントとして、ストレスを感じない操作は、ブレーキとシフトを通じて日々のライディングを快適に過ごす上で最も重要な機能の1つです。
すぐれた人間工学を駆使したバイクで、ハードなライディングを楽しみましょう
あらゆる条件で優れたコントロール機能を提供
レーシングスタイルに合わせてカスタマイズ可能
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:35T、ロースプロケット(最大):30T、(最小):25T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有
色シリーズカラー
質量(g)平均200
シリーズULTEGRA R8000 シリーズ
ポート数SD50:1
ギヤ歯数最大フロント(差):16T
適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1本
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
日本人が快適かつ安全に走行するための最重要パーツのひとつ、クランク (チェーンホイール)。短いクランク長、 狭い Q ファクター、バランスの良い歯数・・・要求はシンプルでありながら、世界的平均値で見ると実現の難しい小柄な日本人体形に合った製品。そんな日本人ライダーが快適に走行できるようにと開発された 「La-Crank ラ・クランク」。身長は勿論の事、 手足も指も長く股関節の幅も広い欧米人に合わせた製品開発がなされる中において、 小柄で手足が短く体幹が長い日本人が、 快適かつ安全にバランス良く乗車するためには、各部のスケールダウンは本来必須と言える。Qファクターは143.8mmと極狭を実現させ、更にペダル装着部分には2mmの段差を設け、左右で4mmの更なる狭い Q ファクターを実現。クランク長の適正については、 完成車に装着されているサイズだけでは不十分であり、それぞれの体格にあった長さをと考え、 130から170mmまでをラインナップ。歯数設定では、昨今のリアスプロケットの多段化、ギア比のワイドレシオ化を踏まえた上で廻しやすい設定。ラ・クランクは、主にロードバイクでの安全で快適な走行(ペダリング=回転運動) を実現するべく開発された製品である。 。ペダリングの基本を知るためには、まずは廻せるクランクを使用する事が何よりも肝心だ。
仕様ツーピースクランク(B.Bなし)
付属品2mm厚左右ペダル装着ワッシャー
幅(mm)24、スルーアクスルシェル幅: 68
寸法(mm)チェーンライン:43.5、Qファクター:143.8(ワッシャーなし139.8)
質量(g)750
互換性SHIMANO 9S/10S & SRAM 10S SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S
寸法PCD(mm)110/74
ディスクブレーキ用に企画された輪行袋。『ディスクロード』用の輪行をよりよくするため、ディスクローターカバーとディスクスペーサーが付属。もちろん一般的なのロードバイクなどにも使用できます。RKシリーズはハンドルを切らずに、ハンドルをロックし、坂道などの不安定な場所でも自転車の解体・組み立て作業が安定して行えます。リアエンドが下にならない収納方法なので、横にして持ち歩いて、電車に乗った時には、ハンドルとフロントフォークを下にして縦置きに!共用スペースなので、なるべく縦置きにして省スペースを意識してお使いください!。5色の豊富なカラーバリエーション。女性でも使いやすい暗めでシックな色を選びました。また、中央には自転車が入っていることをお知らせする印刷デザイン入り。ちょっとおしゃれな輪行袋で安心安全な輪行をお楽しみください。ビニールのような生地ではなく、肌触りの良いやわらかな生地を使用しています。また、生地の裏にはTPUラミネートを施しており、耐水圧は10000mm以上。正直輪行袋には”オーバースペック”ともいえます。雨をしっかりはじくため、シクロクロスなどにも最適です。収納袋のベルトをサドルにつけて持ち運ぶことができます。タテ約27cm×ヨコ約10cm
用途適合MAXサイズ:フレームサイズ58 A トップチューブ58 B シートチューブ55.3 C ホイールベース99.2 ハンドル巾38~45cm ※DHバー・TTバー未検証 その他 リヤキャリア装着可/サイドスタンド装着車不可。サイズ:高さ1060×横1370(mm)※ハンドル幅が奥行きのサイズになるイメージ。重量:約500g(収納袋・付属品を含まず)。材質:ポリエステル裏TPUラミネート。付属品:ショルダーベルト/ハンドルロックベルト/りんりんバンド(5本)/ディスクブレーキスペーサー(2個)/ディスクローターカバー(2枚)/スプロケットカバー
色ネイビー
1個
¥9,298
税込¥10,228
3日以内出荷
ディスクブレーキ用に企画された輪行袋。『ディスクロード』用の輪行をよりよくするため、ディスクローターカバーとディスクスペーサーが付属。もちろん一般的なのロードバイクなどにも使用できます。RKシリーズはハンドルを切らずに、ハンドルをロックし、坂道などの不安定な場所でも自転車の解体・組み立て作業が安定して行えます。リアエンドが下にならない収納方法なので、横にして持ち歩いて、電車に乗った時には、ハンドルとフロントフォークを下にして縦置きに!共用スペースなので、なるべく縦置きにして省スペースを意識してお使いください!。5色の豊富なカラーバリエーション。女性でも使いやすい暗めでシックな色を選びました。また、中央には自転車が入っていることをお知らせする印刷デザイン入り。ちょっとおしゃれな輪行袋で安心安全な輪行をお楽しみください。ビニールのような生地ではなく、肌触りの良いやわらかな生地を使用しています。また、生地の裏にはTPUラミネートを施しており、耐水圧は10000mm以上。正直輪行袋には”オーバースペック”ともいえます。雨をしっかりはじくため、シクロクロスなどにも最適です。収納袋のベルトをサドルにつけて持ち運ぶことができます。タテ約27cm×ヨコ約10cm
用途適合MAXサイズ:フレームサイズ58 A トップチューブ58 B シートチューブ55.3 C ホイールベース99.2 ハンドル巾38~45cm ※DHバー・TTバー未検証 その他 リヤキャリア装着可/サイドスタンド装着車不可。サイズ:高さ1060×横1370(mm)※ハンドル幅が奥行きのサイズになるイメージ。重量:約500g(収納袋・付属品を含まず)。材質:ポリエステル裏TPUラミネート。付属品:ショルダーベルト/ハンドルロックベルト/りんりんバンド(5本)/ディスクブレーキスペーサー(2個)/ディスクローターカバー(2枚)/スプロケットカバー
色カーキ
1個
¥9,298
税込¥10,228
3日以内出荷
ディスクブレーキ用に企画された輪行袋。『ディスクロード』用の輪行をよりよくするため、ディスクローターカバーとディスクスペーサーが付属。もちろん一般的なのロードバイクなどにも使用できます。RKシリーズはハンドルを切らずに、ハンドルをロックし、坂道などの不安定な場所でも自転車の解体・組み立て作業が安定して行えます。リアエンドが下にならない収納方法なので、横にして持ち歩いて、電車に乗った時には、ハンドルとフロントフォークを下にして縦置きに!共用スペースなので、なるべく縦置きにして省スペースを意識してお使いください!。5色の豊富なカラーバリエーション。女性でも使いやすい暗めでシックな色を選びました。また、中央には自転車が入っていることをお知らせする印刷デザイン入り。ちょっとおしゃれな輪行袋で安心安全な輪行をお楽しみください。ビニールのような生地ではなく、肌触りの良いやわらかな生地を使用しています。また、生地の裏にはTPUラミネートを施しており、耐水圧は10000mm以上。正直輪行袋には”オーバースペック”ともいえます。雨をしっかりはじくため、シクロクロスなどにも最適です。収納袋のベルトをサドルにつけて持ち運ぶことができます。タテ約27cm×ヨコ約10cm
用途適合MAXサイズ:フレームサイズ58 A トップチューブ58 B シートチューブ55.3 C ホイールベース99.2 ハンドル巾38~45cm ※DHバー・TTバー未検証 その他 リヤキャリア装着可/サイドスタンド装着車不可。サイズ:高さ1060×横1370(mm)※ハンドル幅が奥行きのサイズになるイメージ。重量:約500g(収納袋・付属品を含まず)。材質:ポリエステル裏TPUラミネート。付属品:ショルダーベルト/ハンドルロックベルト/りんりんバンド(5本)/ディスクブレーキスペーサー(2個)/ディスクローターカバー(2枚)/スプロケットカバー
色ベージュ
1個
¥9,298
税込¥10,228
3日以内出荷
ディスクブレーキ用に企画された輪行袋。『ディスクロード』用の輪行をよりよくするため、ディスクローターカバーとディスクスペーサーが付属。もちろん一般的なのロードバイクなどにも使用できます。RKシリーズはハンドルを切らずに、ハンドルをロックし、坂道などの不安定な場所でも自転車の解体・組み立て作業が安定して行えます。リアエンドが下にならない収納方法なので、横にして持ち歩いて、電車に乗った時には、ハンドルとフロントフォークを下にして縦置きに!共用スペースなので、なるべく縦置きにして省スペースを意識してお使いください!。5色の豊富なカラーバリエーション。女性でも使いやすい暗めでシックな色を選びました。また、中央には自転車が入っていることをお知らせする印刷デザイン入り。ちょっとおしゃれな輪行袋で安心安全な輪行をお楽しみください。ビニールのような生地ではなく、肌触りの良いやわらかな生地を使用しています。また、生地の裏にはTPUラミネートを施しており、耐水圧は10000mm以上。正直輪行袋には”オーバースペック”ともいえます。雨をしっかりはじくため、シクロクロスなどにも最適です。収納袋のベルトをサドルにつけて持ち運ぶことができます。タテ約27cm×ヨコ約10cm
用途適合MAXサイズ:フレームサイズ58 A トップチューブ58 B シートチューブ55.3 C ホイールベース99.2 ハンドル巾38~45cm ※DHバー・TTバー未検証 その他 リヤキャリア装着可/サイドスタンド装着車不可。サイズ:高さ1060×横1370(mm)※ハンドル幅が奥行きのサイズになるイメージ。重量:約500g(収納袋・付属品を含まず)。材質:ポリエステル裏TPUラミネート。付属品:ショルダーベルト/ハンドルロックベルト/りんりんバンド(5本)/ディスクブレーキスペーサー(2個)/ディスクローターカバー(2枚)/スプロケットカバー
色マスタード
1個
¥9,298
税込¥10,228
11日以内出荷
シマノ 8速用カセットフリーコグ 13-26T
歯数13-26T
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
関連キーワード